垂直方向(厚さ方向)、面方向ともに高い導電性が得られます。
特殊な導電性粘着剤を使用していますので、高い導電性を安定して得ることが出来ます。
用途電子機器用
静電気除去やアース取り
除電ブラシの固定
芯径(mm)76
基材厚さ(mm)0.020
剪断接着力(N[kgf]/4cm2)441.3[45]
電気抵抗(Ω/cm2)0.5
粘着力(N/25mm)14.71
粘着力(N/10mm:参考値)5.88
垂直方向(厚さ方向)、面方向ともに高い導電性が得られます。
特殊な導電性粘着剤を使用していますので、高い導電性を安定して得ることが出来ます。
熱伝導性に優れています。
用途電子機器用
静電気除去やアース取り・除電ブラシの固定
色茶褐色
芯径(mm)76
基材厚さ(mm)0.035
剪断接着力(N[kgf]/4cm2)490.3[50]
電気抵抗(Ω/cm2)0.02
粘着力(N/25mm)8.58
粘着力(N/10mm:参考値)5.26
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
電磁波のシールド、静電気除去に手軽に対策出来る高機能テープです。
垂直方向(厚さ方向)、両方向ともに高い導電性を安定して得ることが出来ます。
難燃性(UL510 Flame retardant取得)
用途電磁波のシールドケーブル、コネクターなどのシールドスイッチングトランスなどのショートリング静電気除去やアース取りハウジングのシールド電極等の固定
種別電子機器用
色シルバー
基材厚さ(mm)0.050
電気抵抗(Ω/cm2)0.08
引張強度(N/25mm)80.9
粘着力(N/25mm)9.81
粘着力(N/10mm:参考値)3.92
RoHS指令(10物質対応)対応
垂直方向(厚さ方向)、両方向ともに高い導電性を安定して得ることが出来ます。
難燃性(UL510 Flame retardant取得)
背面にハンダ付けが可能です。
用途電子機器用
電磁波のシールドケーブル、コネクターなどのシールドスイッチングトランスなどのショートリング静電気除去やアース取りハウジングのシールド電極等の固定
色茶褐色
芯径(mm)76
基材厚さ(mm)0.035
電気抵抗(Ω/cm2)0.04
引張強度(N/25mm)98.1
粘着力(N/25mm)8.85
粘着力(N/10mm:参考値)3.43
ポリエステルフィルムをベースとした、透明性に優れた強粘着両面テープです。
液晶表示装置や電飾看板、ディスプレイなどの固定に最適です。
用途液晶の表示装置 導光板部分の反射フィルム、拡散フィルムなどの固定。
電飾看板、ディスプレイなどの固定。
基材厚さ(mm)0.025
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強粘着
適合用途極薄
主なワーク大面材、パーツ
1巻
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
関連キーワード