垂直方向(厚さ方向)、両方向ともに高い導電性を安定して得ることが出来ます。
難燃性(UL510 Flame retardant取得)
背面にハンダ付けが可能です。
用途電子機器用
電磁波のシールドケーブル、コネクターなどのシールドスイッチングトランスなどのショートリング静電気除去やアース取りハウジングのシールド電極等の固定
色茶褐色
芯径(mm)76
基材厚さ(mm)0.035
電気抵抗(Ω/cm2)0.04
引張強度(N/25mm)98.1
粘着力(N/25mm)8.85
粘着力(N/10mm:参考値)3.43
難燃性(UL510 Flame retardant 取得)
アルミ箔にアクリル系粘着剤を塗布した粘着テープです。
用途電磁波のシールド
ケーブル、コネクターなどのシールド
スイッチングトランスなどのショートリング
伸度(%)7
基材厚さ(mm)0.05
粘着力(N/25mm[gf])14.71[1500]
引張強度(N/25mm[kgf])80.9[8.3]
粘着力(N/10mm:参考値)5.88
RoHS指令(10物質対応)対応
電磁波のシールド、静電気除去に手軽に対策出来る高機能テープです。
垂直方向(厚さ方向)、両方向ともに高い導電性を安定して得ることが出来ます。
難燃性(UL510 Flame retardant取得)
用途電磁波のシールドケーブル、コネクターなどのシールドスイッチングトランスなどのショートリング静電気除去やアース取りハウジングのシールド電極等の固定
種別電子機器用
色シルバー
基材厚さ(mm)0.050
電気抵抗(Ω/cm2)0.08
引張強度(N/25mm)80.9
粘着力(N/25mm)9.81
粘着力(N/10mm:参考値)3.92
RoHS指令(10物質対応)対応
光沢タイプ。難燃性 UL510 Flame retardant (File No. E56086)
用途電磁波のシールド、スイッチングトランスのショートリング、通気ダクトの継ぎ目の気密用。厨房機器の隙間の防水用。各種アルミやステンレス製品の継ぎ目用。
基材厚さ(mm)0.08
伸び(%)10
引張強度(N/25mm)142.2
粘着力(N/25mm)19.61(対ステンレス)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性難燃性
銅箔にアクリル系粘着剤を塗布した粘着テープです。
難燃性(UL510 Flame retardant 取得)
用途電磁波のシールド
ケーブル、コネクターなどのシールド
スイッチングトランスなどのショートリング
基材厚さ(mm)0.035
粘着力(N/25mm[gf])9.81[1000]
引張強度(N/25mm[kgf])245.2[25.0]
粘着力(N/10mm:参考値)3.92
NO.833は、アルミ箔にアクリル系粘着剤を塗布した粘着テープです。
シールド用として、ダクト・配管用として、ご使用下さい。
用途電磁波のシールド、スイッチングトランスのショートリング、通気ダクトの継ぎ目の気密用、厨房機器の隙間の防水用、各種アルミやステンレス製品の継ぎ目用
規格UL510 Flame retardant
伸び(%)7
引張強度(N/25mm)80.9
粘着力(N/25mm)14.71
厚さ方向にも高い導電性があります。
用途電磁波のシールド、アース取り、静電気除去、ケーブル・コネクタのシールド、ハウジングのシールド、スイッチングトランスなどのショートリングに。
材質基材:アルミ箔 粘着剤:アクリル系導電性
色シルバー
貼るだけで垂直方向(厚さ方向)、面方向共に高い導電性・熱伝導性が得られます。柔軟性に富んだ圧延銅箔を使用しています。
用途電磁波のシールド、アース取り、各種半導体・電子部品などへのヒートシンクの固定用に。
材質基材:圧延銅箔 粘着剤:アクリル系導電性
色茶褐色
電解銅箔を使用しており加工性・シールド性に優れています。機械的強度に優れています。
用途電磁波のシールド
スイッチングトランスのショートリング
引張強度(N/25mm)245.2
粘着力(N/25mm[gf])9.81[1000]
取得規格UL510 Flame retardant
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード