ラトックシステム ラトックシステムのページです。ラトックシステムは、オフィスサプライ、測定・測量用品、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在50件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報 会社名 ラトックシステム株式会社 所在地 〒556-0012 大阪府大阪市浪速区敷津東1-6-14朝日なんばビル
オフィスサプライ (46) 測定・測量用品 (1) 制御機器/はんだ・静電気対策用品 (3) ブランド: ラトックシステム出荷目安: 翌々日以内すべて解除
USB Type-C to デュアルHDMIディスプレイアダプター(PD対応) ラトックシステム (1件のレビュー) 当日出荷
USB Type-Cから2台の4Kディスプレイに簡単出力高精細4K 60Hz出力に対応最大100Wで給電しながら使用可能選べる拡張/複製モードウルトラワイドモニターに対応ポートに挿すだけの簡単接続剛性の高いプラスチックと放熱性の高いアルミを使用
用途 2台の4KディスプレイをUSB Type-Cに接続!PD ポート搭載モデル 対象パソコン 映像出力対応のUSB Type-Cポートを装備したWindows PC、Mac、Chromebook ※USB Type-C/USB-Cポートが、DP Altモード(DisplayPort Alternate Mode、DPオルタネートモード)に対応している必要があります。 材質 筐体:アルミ、プラスチック 質量(g) 約45 電源 バスパワー/セルフパワー(PD入力時) 最大出力(W) 100 ケーブル長(m) 推奨:5以下 内容 パッケージ:製品本体、ユーザーズマニュアル / 保証書 対応OS Windows 11、10、macOS 10.12(Sierra)以降、Chrome OS ※Windows 11/10 : 32ビット/64ビット両対応。 ※各OSの最新バージョンにアップデートしてご使用ください。 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 約50×59×20 対象コネクタ PC接続:USB Type-C 解像度 最大3840x2160(4K/60Hz)、最大3840x2160(4K/30Hz) ※4K60Hz出力時は、DP1.4 Altモード対応PCをご使用ください。 ※4Kで使用する場合、パソコン本体、HDMIケーブル、ディスプレイのすべてが4Kに対応している必要があります。 動作環境 [温度]0~40℃、[湿度]20~80%(ただし結露しないこと) アダプター型式 パッシブ ケーブル長(cm) 約20 インターフェイス HDMI Type-A x 2 ポート 特性 あり ポート PD:[インターフェイス]USB Type-Cポート(PD入力ポート)、[PD入力]最大100W(PD3.0対応) ※PD給電用のACアダプターは添付していません。パソコン本体に添付もしくは純正のACアダプターをご使用ください。 音声出力 HDMI:Dolby Atmos、Dolby TrueHD、Dolby Digital Surround EX、Dolby Digital、DTS:X、DTS-HD Master Audio、DTS Digital Surround、LPCM ※パソコン本体・再生ソフト/アプリ・テレビ・ディスプレイ・外部アンプに依存します。 オス形状 USB Type-C メス形状 HDMI Type-A x 2 変換タイプ オス-メス 対応モード 拡張モード、複製モード ※mac OSは複製モードのみサポート
USBシリアルコンバーター ラトックシステム (1件のレビュー) 当日出荷
USBポートにRS-232C機器を接続
用途 シーケンサーなど計測制御機器にも対応設定不要の簡単セットアップ、COMポートとして認識COMポート用アプリケーションが使用可能最大DTE 通信速度230K通信状態がよくわかる通信モニターLEDWindowsおよびWindows Server、Android OSに対応有害10物質不使用持ち運びにも便利な軽量・スマートデザイン 材質 筐体:ABS樹脂 質量(g) 約55 電源電圧 DC+5V(USB バスパワーから取得) 対応OS Windows 11、Windows 10、Windows Server 2022、Windows Server 2019、Android OS ※Windowsは32ビット/64ビット両対応 対応機種 USB ポートを装備したWindowsPC、Android端末 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 約28×85×11 ケーブル長(cm) 85 インターフェイス [USB]USB Specification Rev2.0準拠、[RS-232C]RS-232C RoHS指令(10物質対応) 対応 接続台数 1 消費電流 平均14mA(5V)、最大22mA(5V) インジケータ LED:POWER、TXD、RXD コネクタタイプ 接続:USB(SeriesA コネクタ)、RS-232C(D-Sub9 オス/固定ネジ#4-40 六角メス) 対応ソフトウェア DL:シリアル通信ドライバー(Windows用)、サンプルプログラム(Windows用、Android用) 通信速度(kbps) 【RS-232C】DTE速度:最大230
ワイヤレスHDMI送受信機(HDMI to HDMI) ラトックシステム 当日出荷
映像・音声をテレビにワイヤレス接続(HDMI to HDMI)HDMIを簡単ワイヤレス化会議やプレゼン用途におすすめ最大5台の送信機と接続、USB Type-Cモデルとの組み合わせも可最大伝送距離は約30m レイアウトフリーで設置可能ネットワーク環境・HDMIケーブル不要ポートに挿すだけの簡単接続ミラーリング/拡張モードに対応Windows PCのほか、HDMI機器に対応人気の動画配信サービスを手軽に楽しめる
その他 動画配信サービス:以下の動画配信サービスでの動作確認済み。YouTube、Amazon Prime Video、Netflix、Hulu、U-NEXT、Disney+など。 ※ご使用の端末やテレビがHDCPに対応している必要があります。 ※本製品はHDCP対応により多くの動画配信サービスでお楽しみいただけますが、一部のコンテンツでは著作権やコンテンツ保護の視点により、映像が出力されない、映像が中断される場合があります。 付属品 パッケージ内容:製品本体(送信機×1、受信機×1)、USB給電ケーブル×1、ユーザーズマニュアル / 保証書 質量(g) 約57 電源 USB 電源電圧 [送信機]DC+5V ※パソコンや映像出力機器のUSBポートまたは別途5V1AのUSBアダプターから供給。 [受信機]DC+5V ※ディスプレイなど映像出力機器のUSBポートまたは別途5V1AのUSBアダプターから供給。 対応OS OSに依存せず映像出力機器で使用可 適合機器 HDMI出力端子を搭載したWindows PC、映像機器、スマートフォン(iPhone、Android)・タブレット、Mac、iPad、Chromebook、Nintendo Switch ※Mac、iPhone、Android、タブレットなどHDMI出力端子がない機器の場合、機器に適合したHDMI変換アダプターが別途必要です。(機器側がDP Altモードに対応している必要もあります) 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 60× 60×15.1 対応 HDCP1.4対応 消費電流(A) [送信機]最大0.35 [受信機]最大0.25 ディスプレイ HDMI入力端子を搭載したテレビ、プロジェクター、ディスプレイ ※CEC、HEC、ARCには対応していません。 動作環境 [温度]0~40℃ [湿度]20~80%(ただし結露しないこと) インターフェイス [送信機/受信機]HDMI 無線通信方式 5GHz帯無線 接続台数 最大5 伝送距離(m) 最大:約30 (見通し、障害物なきこと) ※ご使用環境により異なります。 対応解像度 1920×1080p@60Hz、1280×720p@60Hz 使用周波数(MHz) 5180~5240 ※本製品は5GHz帯無線を使用しているため屋外での使用は電波法により禁止されています。屋内で使用してください。 遅延時間(ms) 映像:最大100
ワイヤレスHDMI送受信機(USB-C to HDMI) ラトックシステム 欠品中
映像・音声をテレビにワイヤレス接続(USB-C to HDMI)ワイヤレスでHDMI入力端子搭載のディスプレイに簡単出力会議やプレゼン用途におすすめ最大5台の送信機と接続、HDMIモデルとの組み合わせも可最大伝送距離は約30m レイアウトフリーで設置可能ネットワーク環境・HDMIケーブル不要ポートに挿すだけの簡単接続ミラーリング/拡張モードに対応人気の動画配信サービスを手軽に楽しめるWindows、Mac、Chromebook、Android、iPad、iPhoneに対応
その他 動画配信サービス:以下の動画配信サービスでの動作確認済み。YouTube、Amazon Prime Video、Netflix、Hulu、U-NEXT、Disney+など。 ※ご使用の端末やテレビがHDCPに対応している必要があります。 ※本製品はHDCP対応により多くの動画配信サービスでお楽しみいただけますが、一部のコンテンツでは著作権やコンテンツ保護の視点により、映像が出力されない、映像が中断される場合があります。 付属品 パッケージ内容:製品本体(送信機×1、受信機×1)、ユーザーズマニュアル / 保証書 質量(g) 約53 電源 USB 電源電圧 [送信機]DC+5V ※パソコンやスマートフォンなどのUSB Type-Cポートから供給。 [受信機]DC+5V ※ディスプレイなど映像出力機器のUSBポートまたは別途5V1AのUSBアダプターから供給。 対応OS Android 10以降、iOS 17以降、Windows 11/10、macOS 10.12(Sierra)以降、iPadOS 16以降、Chrome OS ※32ビット/64ビット両対応 ※各OSの最新バージョンにアップデートしてご使用ください。 適合機器 映像出力対応のUSB Type-Cポートを装備したスマートフォン(iPhone、Android)・タブレット、Windows PC、Mac、iPad、Chromebook ※USB Type-Cポートの仕様については、各メーカーの仕様をご確認ください。 ※使用するには、USB Type-C/USB-Cポートが、DP Altモード(DisplayPort Alternate Mode)に対応している必要があります。 ※Nintendo Switchには使用できません。 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 60× 60×15.1 対応 HDCP1.4対応 消費電流(A) [送信機]最大0.51 [受信機]最大0.25 ディスプレイ HDMI入力端子を搭載したテレビ、プロジェクター、ディスプレイ ※CEC、HEC、ARCには対応していません。 動作環境 [温度]0~40℃ [湿度]20~80%(ただし結露しないこと) インターフェイス [送信機]USB Type-C [受信機]HDMI 無線通信方式 5GHz帯無線 接続台数 最大5 伝送距離(m) 最大:約30 (見通し、障害物なきこと) ※ご使用環境により異なります。 対応解像度 1920×1080p@60Hz、1280×720p@60Hz 使用周波数(MHz) 5180~5240 ※本製品は5GHz帯無線を使用しているため屋外での使用は電波法により禁止されています。屋内で使用してください。 遅延時間(ms) 映像:最大100
USB充電ステーション 10ポート96W ラトックシステム 当日出荷
iPad、iPhone、スマホ、タブレットをまとめて最大10台同時に急速充電!
用途 急速充電対応のUSB10ポート充電器合計最大出力は96W!10台同時に充電可能Apple 12Wなどの急速充電/高速充電に対応最適な出力で充電できるスマートIC機能14枚の仕切り板で自由に位置調整万が一に備えた放熱・保護回路設計 その他 【設置対応機器】最大10台 ※接続台数の目安:Apple 12W高速充電 8台まで、Galaxy 10W 急速充電 9台まで。 ※目安を超えて接続した場合は、全体的に効率を下げて充電されます。 セット内容 製品本体、仕切板× 14枚、ACアダプター/ACケーブル、ユーザーズマニュアル/保証書 材質 プラスチック 質量(g) 約1010 最大出力(W) (理論値)96 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 328× 118×26 対応 iPhone、iPad、スマートフォン、タブレットなどUSB充電対応の機器 定格出力 最大5V/19.2A(10ポート合計最大)、最大5V/2.4A(1ポートあたり最大)※接続した機器に合わせて出力します。Apple 12W、Galaxy 10W、USB BC 1.2(7.5W)に対応。 USBポート数 USB Type-A×10 定格入力 AC100(50/60Hz)
4K60Hz対応 1入力4出力 HDMI分配器 ラトックシステム (1件のレビュー) 当日出荷
1つの映像信号を4つに分配
4K60Hz、HDCP2.2、HDR映像ソースも分配
ドルビーTrueHD、DTS-HDマスターオーディオに対応
Dolby Atmos、DTS:Xに対応
DVIディスプレイも使用可能
最新のゲーム機にも対応
ディスプレイサイズ(目安) HDMI入力端子を装備したテレビ・パソコン用ディスプレイ、プロジェクター(HDR対応、3D対応、HDCP機器対応、CEC非対応) ※本製品でHDMI-DVI変換コネクタを使用する場合はシングルリンクになります。 適合機器 HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン インターフェイス HDMI (※HEC、ARCには対応していません。) 色 Deep Color、 xvYcc、RGB 音声 入出力:Dolby Atmos、DTS:X、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、DSD、Dolby Digital、DTS、PCM 2ch コネクタ 【接続】入力 HDMIタイプA ×1、出力 HDMIタイプA ×4 対応 HDCP2.2/1.4準拠 帯域幅(Gbps) ビデオアンプ:18 ピクセル クロック:600MHz 最大解像度 出力:4096×2160(60Hz / 4:4:4 / 24bit) 電源電圧 DC +5V 2A(添付のACアダプターから供給) 動作環境 温度10~40℃、湿度20~80%(ただし結露しないこと) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約155×69×23 質量(g) 約230 材質 メタル セット内容 製品本体、ACアダプター、ユーザーズマニュアル/保証書
Wi-Fi ワットチェッカー ラトックシステム 当日出荷
コンセントに差し込むだけで消費電力が見える化できるWi-Fiワットチェッカー 3Pプラグ対応モデル
用途 コンセントに挿すだけで消費電力を簡単計測7項目の数値データをスマホやWindows PCに表示リアルタイムでの監視や後日ログを解析することも可能1時間ごとの計測で2ヶ月以上の消費電力量を本体に保存測定データをCSVファイルに書き出し可能外出先からスマホで計測データを確認リモートで電源のON/OFFが可能接続した家電を雷サージから守る「雷ガード」機能100V/15A、1500Wまでの家電を接続可能 材質 筐体:ABS樹脂、ポリカーボネート(難燃グレード:UL94規格V-0) 質量(g) 約120 電源(V) AC100 (50-60Hz) 電圧(V) 90~110【雷サージ保護】クランプ(表示項目/測定範囲):340 消費電力(W) 約1【表示項目(測定範囲)】1~1,500 定格 15A・100V(1500Wまで) 内容 製品本体、ユーザーズマニュアル / 保証書 最大電流(A) 雷サージ保護:10000 対応機種 機種・OS:[スマートフォンアプリ]iOS 15以降 / Android 11以降 ※App Store、Google Playよりダウンロード[Windowsアプリ]Windows 10以降 ※Windowsでご使用の場合、本製品とPCは同じルーターに接続する必要があります。インターネット経由での測定値表示や電源ON/OFFはおこなえません。 ※Windowsで初期設定を行う場合はWi-Fi接続が必要です。 ※メーカーホームページよりダウンロード。 測定時間 【表示項目/測定範囲】測定開始時からの経過時間※0.1A未満は参考値です。0.5W未満はノイズと判定し、0Wと表示します。 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 約86×42×37 測定精度(%) ±3 電流(mA) 表示項目/測定範囲:100~15,000 動作環境 温度:10~40℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと) 表示LED 【Power LED】[緑点灯]電源ON(リレーON)、接続機器に電源が供給されています。[赤点灯]電源OFF(リレーOFF)、接続機器に電源が供給されていません。【Wi-Fi LED】[緑点灯]Wi-Fi接続中、Wi-Fiルーターと正常に接続しています。[赤点灯]Wi-Fi未接続(切断もしくは未設定)、Wi-Fiルーターと接続されていません。 電気代の目安 表示項目/測定範囲:消費電力量からの換算値 安全規格 電気用品安全法(PSE)適合品(特定電気用品) 過電流保護 接続機器の電流値が17Aを超えた状態で約5秒間継続するとOFFになります。 排出量(g/min) 【表示項目/測定範囲】CO2:消費電力量からの換算値 プラグ形状 3P(3Pコンセント専用。2Pコンセントでは使用できません。) 無線通信方式 [準拠規格]IEEE 802.11 b/g/n[周波数帯域]2.4GHz帯[セキュリティー]WPA、WPA2 ※Wi-Fiルーターのバンドステアリング機能は無効にしてご使用ください。 最大サージ電圧(V) 雷サージ保護:6000 (UL1449) 接続対象 接続可能な電気製品:100V/15A、1500Wまでの電気製品 保存データ種類 測定:[1秒単位(リアルタイム)]W、V、mA ※本体メモリーへの保存件数を超えた場合は古いものから順に削除されます。 [1分単位]Wh、約2日(3000分) [1時間単位]Wh、約2ヵ月(1500時間) [1日単位]Wh、約4年(1500日) 差込口形状 3P(2Pおよび3Pプラグの電気製品を接続可能) 期間消費電力量(kWh) 表示項目/測定範囲:0~1,258,000 バリスタ電圧(V) 雷サージ保護:200 ボタン仕様 【ON/OFF】[短押し(1秒)]電源ON/OFF[長押し(5秒)→短押し(1秒)]Wi-Fi設定情報のリセット[長押し(5秒)→長押し(5秒)]ファクトリーリセット ※Wi-Fi設定情報のリセットおよび製品本体に保存されている測定データの消去をおこないます。
Bluetooth RS-232C 変換アダプター ラトックシステム 欠品中
RS-232CをBluetoothに変換!Windows PCからCOMポートデバイスとして制御
用途 RS-232C機器とパソコンをBluetooth通信で接続
Bluetooth Version 4.2 BR/EDR準拠、Class2対応
シリアル通信パラメーターのデータビット8bit/7bit対応
視認性のよいアクセス・ステータスLED
1台のホストに複数台の同時接続が可能
シリアル通信速度は230400bpsまでサポート、9600bps固定も可能
CTS/RTSを使用したハードウェアフロー制御をサポート
駆動電源はACアダプターのほかデバイスからの受給も可能
WindowsではCOMポートデバイスとして認識
Windows用ユーティリティとサンプルプログラムを提供
Android用ユーティリティとサンプルプログラムを提供
WindowsPCとの電波強度を測定するツールを提供 仕様 【RS-232Cトランシーバー】MaxLinear SP3232ECY(または同等品)【COM ポート版サンプルプログラム(VC++2008)】仮想COM ポートを使用したサンプルプログラムで、通信パラメーター/PINコード/デバイス名の設定、データの送受信をおこなう。【WinSock版サンプルプログラム(VC++2008)】WindowsSocketAPI を使用したサンプルプログラムで、通信パラメーター/PINコード/デバイス名の設定、データの送受信をおこなう。 セット内容 製品本体、電源アダプター、保証書 材質 (筐体)ABS樹脂 色 ブラック 質量(g) 約33 対応OS Windows 11/10 ※64bit両対応 、Android OS、RaspberryPi OS 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 約35×74×16 電源電圧(V) DC+5 消費電流(mA) 206(送受信時:外部電源供給分を含まない) 通信方式 【RS-232C】非同期通信 [データビット]7/8bit [パリティビット]None/Even/Odd [ストップビット]1/2 [フロー制御]CTS/RTS 動作環境 温度:0~55℃ 湿度:20~80%(ただし結露しないこと) コネクタ 【RS-232C】(接続)D-Sub9Pin(オス) ×1 入出力 【RS-232C】[ドライバー]ハイレベル出力:+5V(min)/+5.4V(TYP)、ローレベル出力:-5V(min)/-5.4V(TYP)[レシーバー]入力電圧範囲:-15V(min.)~+15V(max.) 送信周波数(MHz) Bluetooth:2402-2480 FHSS/GFSK 79チャンネル-1間隔 インターフェイス [RS-232C]EIA/TIA-232-F Standards準拠 [Bluetooth]Bluetooth version 4.2 BR/EDR 通信速度 【RS-232C】1200/2400/4800/9600/19200/28800/38400/57600/115200/230400 bps Bluetooth (プロファイル)SPP 伝送距離 Bluetooth:Class2(10m程度) コネクタ1 RS232C (D-Sub9ピン)
USBシリアルコンバーター(2.5mロングケーブルモデル) ラトックシステム 当日出荷
USBポートにRS-232C機器を接続
用途 シーケンサーなど計測制御機器にも対応設定不要の簡単セットアップ、COMポートとして認識COMポート用アプリケーションが使用可能最大DTE 通信速度230K通信状態がよくわかる通信モニターLEDWindowsおよびWindows Server、Android OSに対応有害10物質不使用持ち運びにも便利な軽量・スマートデザイン 材質 筐体:ABS樹脂 質量(g) 約105 電源電圧 DC+5V(USB バスパワーから取得) 対応OS Windows 11、Windows 10、Windows Server 2022、Windows Server 2019、Android OS ※Windowsは32ビット/64ビット両対応 対応機種 USB ポートを装備したWindowsPC、Android端末 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 約28×85×11 ケーブル長(cm) 300 インターフェイス [USB]USB Specification Rev2.0準拠、[RS-232C]RS-232C RoHS指令(10物質対応) 対応 接続台数 1 消費電流 平均14mA(5V)、最大22mA(5V) インジケータ LED:POWER、TXD、RXD コネクタタイプ 接続:USB(SeriesA コネクタ)、RS-232C(D-Sub9 オス/固定ネジ#4-40 六角メス) 対応ソフトウェア DL:シリアル通信ドライバー(Windows用)、サンプルプログラム(Windows用、Android用) 通信速度(kbps) 【RS-232C】DTE速度:最大230
HDMIパソコン切替器(2台用) ラトックシステム 当日出荷
Win、MacのほかChromebook、Androidタブレットもサポート!定番のHDMIパソコン切替器(2台用)
用途 一組のUSBキーボード/マウス、HDMIモニターで2台のパソコン・タブレットを操作
1920×1200(WUXGA)、1920×1080(フルHD/1080p)対応
多機能マウス、ワイヤレスキーボードセット対応、HDCP対応
マウス・キーボードのみの接続にも対応 接続台数 最大PC2台 対応OS WindowsPC:Windows11、10、8.1、WindowsServer2022、2019、2016、2012/2012R2、Mac:macOSMonterey(12)、BigSur(11)、Catalina(10.15)、Mojave(10.14)、Chromebook、Androidタブレット※HDMIやUSBコネクタが標準搭載されていない機種の場合、別途、変換アダプターや拡張アダプターが必要/各機種の最新OSバージョンにアップデートしてご使用ください/外部ディスプレイ出力への対応や仕様については、ご使用の機種の取扱説明書等でご確認ください 適合機器 キーボード・マウス:USBキーボード、USBマウス※USBドングル接続タイプのワイヤレスキーボードやマウス、デスクトップセットも使用可能、ディスプレイ:HDMIコネクタを装備したディスプレイ、オーディオ:HDMIオーディオ対応※スピーカー内蔵のHDMIディスプレイから音声を出力できます 最大解像度 1920×1200@60Hz 対応 対応HDCP 切替方式 本体ボタン 表示LED 緑(選択ポートのLEDが点灯) コネクタ ディスプレイ:HDMIタイプAキーボード・マウス:USB Type-A 電源電圧(V) DC+5(パソコンのUSBポートもしくは別売ACアダプターから供給) 消費電流(mA) 180(TYP)(キーボード/マウスの消費電流を含まず) 動作温湿度範囲 0~55℃/0~80%(ただし結露しないこと) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約70×45×20 質量(g) 約46 材質 【筐体】プラスチック(ABS樹脂) セット内容 製品本体、接続ケーブル(約100cm×2)、ユーザーズマニュアル 兼 保証書 仕様 切替音:なし(静音仕様)
USB Type-C ギガビット対応LANアダプター USBハブ付き ラトックシステム (1件のレビュー) 当日出荷
有線LANで安定通信!USB Type-C ギガビット対応LANアダプター USBハブ付き
高速・安定通信ができる有線LANアダプター
ギガビット対応の高速LAN搭載
USB3.2 Gen1(5Gbps)のUSBポートを3基搭載
ドライバーのインストール不要で簡単セットアップ
仕様 Auto-Negotiation対応 セット内容 RS-UCLAN-H3本体、ユーザーズマニュアル/保証書 対象パソコン USB Type-Cポートを装備したWindows PC、Mac 質量(g) 約42(本体のみ) 対応OS Windows 10、macOS 10.12(Sierra)以降 ※32ビット/64ビット両対応。 ※各OSの最新バージョンにアップデートしてご使用ください。 適合機器 マウス、キーボード、USBメモリーなどのバスパワーで動作する機器、およびACアダプターで電源供給可能なハードディスク、ディスクドライブなど。 電源電圧(V) DC+5(USBポートより供給) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 約97×32×19(突起部含まず)、ケーブル長(約20cm) LED 橙(LINK)点灯:リンク確立中。 緑(ACT)点灯/点滅:データ通信中 適合コネクタ USB Type-C USB3.2 Gen1(5Gbps) 伝送速度(Mbps) 10/100/1000(理論値) インターフェイス RJ-45(Auto MDI/MDI-X)、IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、(USBハブ)USB3.2 Gen1 Type-Aポート×3 供給電流(mA) 最大900(全ポート合計)(※但し、パソコンの供給能力に依存します。 ※接続するUSB機器の消費電流が本製品の供給可能電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。) ジャンボフレーム 対応、最大9KB ※出荷時状態では無効になっています。有効にする場合は設定変更をおこなってください。 ※macOSはジャンボフレームに対応していません。 通信速度 (理論値)5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps アクセス方式 CSMA/CD 対応プロトコル IPv4、IPv6
RS-WLHDシリーズオプション USB-C接続ワイヤレスHDMI送信機(1台) ラトックシステム 欠品中
RS-WLHDシリーズオプション USB-C接続ワイヤレスHDMI送信機(1台)
用途 USB Type-C接続ワイヤレスHDMI送信機 付属品 パッケージ内容:製品本体(送信機×1) 質量(g) 約31 適合機器 RS-WLHD1、RS-WLHD2 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 60× 60×15.1 電源電圧(V) DC+5 ※パソコンやスマートフォンなどのUSB Type-Cポートから供給。 消費電流(A) [送信機]最大0.51 動作環境 [温度]0~40℃ [湿度]20~80%(ただし結露しないこと)
USB Type-C to HDMI 変換ケーブル(PD対応・1m) ラトックシステム 当日出荷
「充電しながら」大画面で観る! PD対応USB Type-C to HDMI変換ケーブルUSB Type-CからHDMI入力端子搭載のディスプレイに簡単出力最大4K 60Hz、HDR対応であざやかな映像を楽しむ選べるミラーリング/拡張モードポートに挿すだけの簡単接続最大100WをサポートするPD 3.0対応ポート搭載Windows、Mac、Chromebook、Android、iPad、iPhoneに対応Nintendo Switch、Steam Deckを快適にプレイ本製品は、Type-Cポート搭載のスマートフォンやタブレット等の映像をHDMI入力端子搭載のテレビやディスプレイに出力可能なUSB Type-C to HDMI変換ケーブルです。本製品は、USB Type-Cポートからテレビやディスプレイに出力可能なUSB Type-C to HDMI変換ケーブルです。USB Type-Cポートを使用するため、スマートフォンの他、HDMIポートが少ないノートPCでも手軽にマルチディスプレイ化が可能です。4K60Hz出力にも対応しており、ミラーリング/拡張どちらかを選んで使用することができます。本製品は最大4096×2160(4K60Hz)に対応しており、大画面モニターでの動画視聴におすすめです。また、超高画質技術「HDR(High Dynamic Range imaging)」に対応し、鮮やかでリアルな映像を再現します。本製品は、ミラーリングと拡張、どちらかを選んで使用することができます。ミラーリングでは全て同じ画面が表示されるため、大画面で映像やゲームを楽しめます。また、拡張モードでは異なる画面が表示されるため、並行作業や複数タブの使用に役立ちます。本製品はポートに挿すだけの簡単接続仕様です。ドライバーのインストールや面倒な設定は一切不要。いつでもどこでも手軽にマルチディスプレイ環境を作ることができます。本製品は最大100WをサポートするPD 3.0(Power Delivery 3.0)対応のUSB Type-Cポートを搭載。パソコンに給電しながら有線LANやUSBデバイスを使用することができます。本製品は、映像出力対応のUSB Type-Cポートを搭載したWindows、Mac、Chromebook、Android、iPad、iPhoneに対応しています。本製品はNintendo Switch、Steam Deckで動作確認をおこなっています。純正ドックがなくても、手軽にテレビやモニターに出力することができます。
仕様 HDCP:対応、PD入力:[ポート形状]USB Type-Cポート メス ※最大100W(PD3.0対応) ※PD給電用のACアダプターは添付していません。ご使用の端末に添付もしくは純正のACアダプターをご使用ください。 セット内容 製品本体、ユーザーズマニュアル / 保証書 材質 プラスチック 質量(g) 約67 対応OS Android 10以降、iOS 17以降、Windows 11/10、macOS 10.12(Sierra)以降、iPadOS 16以降、Chrome OS ※32ビット/64ビット両対応 ※各OSの最新バージョンにアップデートしてご使用ください。 対応機種 映像出力対応のUSB Type-Cポートを装備したスマートフォン(iPhone、Android)・タブレット、Windows PC、Mac、iPad、Chromebook ※USB Type-Cポートの仕様(映像出力対応の有無、対応ディスプレイ解像度)については各メーカーの仕様にてご確認ください。 ※使用するには、USB Type-C/USB-Cポートが、DP Altモード(DisplayPort Alternate Mode)に対応している必要があります。 ※Nintendo Switch、Steam Deckでの動作確認済み。Nintendo Switch Liteでの使用不可。 ※動作確認済みスマートフォンは動作確認リストをご確認ください。 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 約29×52×15 解像度 最大4096×2160/60Hz、HDR対応 ※4Kで使用する場合、ご使用の端末、HDMIケーブル、ディスプレイのすべてが4Kに対応している必要があります。 ※環境、機器により期待する解像度やHDRで表示されない場合があります。 動作環境 温度:0~40℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと) 保証期間 1年 動作確認済機器 動画配信サービスでの動作確認済み、YouTube、Amazon Prime Video、Netflix、hulu、U-NEXT、Disney+など。 オス形状 USB Type-C オス - HDMI Type-A オス ※HDMIからUSB Type-Cへの変換はできません。
デジタル時計搭載 スマート温湿度計 ラトックシステム 当日出荷
電池駆動で測りたい場所に設置できるデジタル時計搭載のBluetooth接続 温湿度計
液晶画面に時計、温度、湿度を表示。電池駆動で約1年交換不要
スマホに温湿度を表示、グラフで確認
本体メモリに約半年分のデータを蓄積、CSV保存が可能
smaliaスマートリモコン(別売)と組み合わせて家電のコントロールも可能
仕様 校正機能:アプリにて対応、CSV書き出し:アプリで対応、グラフ表示:アプリで対応、smalia連携:対応(シーン実行条件として利用可能) セット内容 製品本体、スタンド、マジックテープ(壁取付け用)、オープナー(電池カバー開け用)、取扱説明書 兼 保証書 材質 筐体:プラスチック 質量(g) 約50(スタンド除く) 外形寸法(mm) 約70×68×11(スタンド含まず) 対応OS iOS 14以降、Android 9以降 表示方式 LCD表示(2.75インチ)および「スマート温湿度計」アプリ 温度測定範囲(℃) -5~50 湿度測定範囲(%) 0~90 電池 CR2032×2個 保証期間 1年間 表示内容 温度:0.1℃単位、湿度:1%単位、時計:12時間/24時間アプリにて切り替え 温度測定精度 ±0.5℃ 設置方法 据え置き、壁付け両対応 警告 センサーアラート:温度または湿度が指定範囲を超えたらスマホに通知、範囲はアプリで設定 測定間隔 約10秒に1回(ただし結露しないこと) 時計機能 精度:平均月差±60秒、時計修正方式:アプリを使用 湿度測定精度 ±5% 温度表示方式 デジタル 無線規格 Bluetooth Low Energy (Bluetooth 5/2.4 GHz) アプリケーション スマート温湿度計(App Store、Google Playより無償ダウンロード) 通信距離(m) 約50(見通し) 測定値の保存 測定データ保存間隔:約10分に1回、約6ヶ月分を本体メモリに蓄積可能 ボタン仕様 本体ボタン(スタートボタン):初回の使用開始時に使用(液晶表示されるまで長押し) 電池寿命(年) 約1
4K60Hz/HDCP2.2対応 HDMIリピーター ラトックシステム 当日出荷
4K60Hz映像も延長できるHDCP2.2対応HDMIリピーター。
4K60Hz信号を最大15m、フルHD信号を最大35mまで延長可能
伝送速度 最大18Gbps対応
HDCP2.2対応
HDR10対応
USB給電ケーブル(約150cm)標準添付
本体重量 約16gのコンパクト設計。
仕様 ビデオアンプ帯域:18Gbps、ピクセルクロック:600MHz セット内容 RS-HDRP2-4K本体、USB給電ケーブル(約150cm)、ユーザーズマニュアル / 保証書 質量(g) 約16(本体のみ) 電源 USB 電源電圧 DC +5V(micro USBポートから給電) コネクタ形状 HDMIタイプAメス 適合機器 HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン 対応 HDCP2.2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約52×29×14(突起部含まず) 最大解像度 4096×2160(60Hz, 4:4:4 / 24bit) 適合ケーブル HDMI コネクタ 入力: HDMIタイプAメス×1/出力: HDMIタイプAメス×1 アズワン品番 64-8072-12 総延長距離 【4Kの場合】HDMI入力側:10mまで HDMI出力側:5mまで/【1080p以下の場合】HDMI入力側:20mまで HDMI出力側:15mまで 接続台数 1 消費電流 Max:110mA(最大/外部電源供給時) HDMI規格 HDMI2.0 ディスプレイサイズ(目安) HDMI入力端子を搭載したテレビ、パソコン用ディスプレイ、プロジェクター
USBシリアルコンバーター(USB Cタイプ) ラトックシステム 当日出荷
USB-CポートにRS-232C機器を接続
用途 シーケンサーなど計測制御機器にも対応設定不要の簡単セットアップ、COMポートとして認識COMポート用アプリケーションが使用可能Android用サンプルプログラム、簡易ターミナルアプリを提供最大DTE 通信速度230K通信状態がよくわかる通信モニターLEDWindowsおよびWindows Server、Android OSに対応有害10物質不使用持ち運びにも便利な軽量・スマートデザイン 材質 筐体:ABS樹脂 質量(g) 約55 電源電圧 DC+5V(USB バスパワーから取得) 対応OS Windows 11、Windows 10、Windows Server 2022、Windows Server 2019、Android OS ※Windowsは32ビット/64ビット両対応 対応機種 USB ポートを装備したWindowsPC、Android端末 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 約28×85×11 ケーブル長(cm) 85 インターフェイス [USB]USB Specification Rev2.0準拠、[RS-232C]RS-232C RoHS指令(10物質対応) 対応 接続台数 1 消費電流 平均14mA(5V)、最大22mA(5V) インジケータ LED:POWER、TXD、RXD コネクタタイプ 接続:USB(Type-Cプラグ)、RS-232C(D-Sub9 オス/固定ネジ#4-40 六角メス) 対応ソフトウェア DL:シリアル通信ドライバー(Windows用)、サンプルプログラム(Windows用、Android用) 通信速度(kbps) 【RS-232C】DTE速度:最大230
Bluetooth ワットチェッカー ラトックシステム 当日出荷
電気製品の消費電力をコンセントで測定可能な電力計
測定データはスマートフォンに表示
消費電力やCO2排出量など7種類のデータを表示
専用アプリで測定データや累計のグラフを表示
約50ヶ月分(日単位)の消費電力量を本体に保存
電力消のリアルタイム計測機能を搭載
スマートフォンから電源のON/OFFが可能
測定データをCSVファイルに書き出し可能
本製品を最大4台まで同時接続可能
接続した家電を雷サージから守る「雷ガード」機能
100V/15A、1500Wまでの家電を接続可能
仕様 接続可能な機器:100V/15A、1500Wまでの電気製品 セット内容 製品本体、セットアップガイド、保証書(1年) 消費電力(W) 0.7 定格電圧(V) 100(50/60Hz) 定格電流(A) 15 対応機種 Bluetoothを搭載したスマートフォン・タブレット ●iOS 12.0以降の iPhone, iPad ●Android 6.0以降の スマートフォン・タブレット 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 約68×52×34.5(突起含まず) 差込口 1口 アズワン品番 64-8072-16 プラグタイプ 2P 無線 [準拠規格]Bluetooth 5.0、[送信周波数範囲]2.4GHz、[通信距離]見通し 20m(使用環境によって異なります) 耐雷サージ [最大瞬時電流]1200A、[バリスタ電圧]470V、[制限電圧]775V(10A)、[最大サージ電圧]6000V(UL1449)
コンバーター ラトックシステム (1件のレビュー) 当日出荷
本製品は、パソコンのVGA信号をHDMI信号に変換して出力するアダプターです。
パソコンのVGA出力から本製品を接続すれば、HDMI入力端子のあるテレビやパソコン用ディスプレイ、プロジェクターを接続することができます。
適合機種 VGA出力端子を搭載したパソコン 本体質量(g) 約42 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 約60×55×20(突起部含まず) インターフェース [入力(映像/音声)]VGA(D-sub15pin ×1 / アナログ(3.5mmステレオミニ)、[出力(映像/音声)]HDMIタイプA ×1 ディスプレイ HDMI入力端子を搭載したテレビ、パソコン用ディスプレイ、プロジェクター アズワン品番 64-4374-62 対応解像度 1920×1080(FHD)、1366×768(W×GA)、1360×768(W×GA)、1280×720(HDTV) ※パソコンとディスプレイの両方が、ご使用になる解像度およびリフレッシュレートに対応している必要があります
RS-WLHDシリーズオプション HDMI接続ワイヤレスHDMI送信機(1台) ラトックシステム 欠品中
RS-WLHDシリーズオプション HDMI接続ワイヤレスHDMI送信機(1台)
用途 HDMI接続ワイヤレスHDMI送信機 付属品 パッケージ内容:製品本体(送信機×1)、USB給電ケーブル×1 質量(g) 約35 電源電圧 DC+5V ※パソコンや映像出力機器のUSBポートまたは別途5V1AのUSBアダプターから供給。 適合機器 RS-WLHD1、RS-WLHD2 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 60× 60×15.1 消費電流(A) [送信機]最大0.35 動作環境 [温度]0~40℃ [湿度]20~80%(ただし結露しないこと)
USB Type-C to HDMI 変換ケーブル(PD対応・3m) ラトックシステム 当日出荷
「充電しながら」大画面で観る! PD対応USB Type-C to HDMI変換ケーブルUSB Type-CからHDMI入力端子搭載のディスプレイに簡単出力最大4K 60Hz、HDR対応であざやかな映像を楽しむ選べるミラーリング/拡張モードポートに挿すだけの簡単接続最大100WをサポートするPD 3.0対応ポート搭載Windows、Mac、Chromebook、Android、iPad、iPhoneに対応Nintendo Switch、Steam Deckを快適にプレイ本製品は、Type-Cポート搭載のスマートフォンやタブレット等の映像をHDMI入力端子搭載のテレビやディスプレイに出力可能なUSB Type-C to HDMI変換ケーブルです。本製品は、USB Type-Cポートからテレビやディスプレイに出力可能なUSB Type-C to HDMI変換ケーブルです。USB Type-Cポートを使用するため、スマートフォンの他、HDMIポートが少ないノートPCでも手軽にマルチディスプレイ化が可能です。4K60Hz出力にも対応しており、ミラーリング/拡張どちらかを選んで使用することができます。本製品は最大4096×2160(4K60Hz)に対応しており、大画面モニターでの動画視聴におすすめです。また、超高画質技術「HDR(High Dynamic Range imaging)」に対応し、鮮やかでリアルな映像を再現します。本製品は、ミラーリングと拡張、どちらかを選んで使用することができます。ミラーリングでは全て同じ画面が表示されるため、大画面で映像やゲームを楽しめます。また、拡張モードでは異なる画面が表示されるため、並行作業や複数タブの使用に役立ちます。本製品はポートに挿すだけの簡単接続仕様です。ドライバーのインストールや面倒な設定は一切不要。いつでもどこでも手軽にマルチディスプレイ環境を作ることができます。本製品は最大100WをサポートするPD 3.0(Power Delivery 3.0)対応のUSB Type-Cポートを搭載。パソコンに給電しながら有線LANやUSBデバイスを使用することができます。本製品は、映像出力対応のUSB Type-Cポートを搭載したWindows、Mac、Chromebook、Android、iPad、iPhoneに対応しています。本製品はNintendo Switch、Steam Deckで動作確認をおこなっています。純正ドックがなくても、手軽にテレビやモニターに出力することができます。
仕様 HDCP:対応、PD入力:[ポート形状]USB Type-Cポート メス ※最大100W(PD3.0対応) ※PD給電用のACアダプターは添付していません。ご使用の端末に添付もしくは純正のACアダプターをご使用ください。 セット内容 製品本体、ユーザーズマニュアル / 保証書 材質 プラスチック 質量(g) 約150 ケーブル長(m) 約3.0(Type-C側約0.3、HDMI側約2.7) 対応OS Android 10以降、iOS 17以降、Windows 11/10、macOS 10.12(Sierra)以降、iPadOS 16以降、Chrome OS ※32ビット/64ビット両対応 ※各OSの最新バージョンにアップデートしてご使用ください。 対応機種 映像出力対応のUSB Type-Cポートを装備したスマートフォン(iPhone、Android)・タブレット、Windows PC、Mac、iPad、Chromebook ※USB Type-Cポートの仕様(映像出力対応の有無、対応ディスプレイ解像度)については各メーカーの仕様にてご確認ください。 ※使用するには、USB Type-C/USB-Cポートが、DP Altモード(DisplayPort Alternate Mode)に対応している必要があります。 ※Nintendo Switch、Steam Deckでの動作確認済み。Nintendo Switch Liteでの使用不可。 ※動作確認済みスマートフォンは動作確認リストをご確認ください。 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 約29×52×15 解像度 最大4096×2160/60Hz、HDR対応 ※4Kで使用する場合、ご使用の端末、HDMIケーブル、ディスプレイのすべてが4Kに対応している必要があります。 ※環境、機器により期待する解像度やHDRで表示されない場合があります。 動作環境 温度:0~40℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと) 保証期間 1年 動作確認済機器 動画配信サービスでの動作確認済み、YouTube、Amazon Prime Video、Netflix、hulu、U-NEXT、Disney+など。 オス形状 USB Type-C オス - HDMI Type-A オス ※HDMIからUSB Type-Cへの変換はできません。
USB Type-C to HDMI 変換ケーブル(PD対応・5m) ラトックシステム 当日出荷
「充電しながら」大画面で観る! PD対応USB Type-C to HDMI変換ケーブルUSB Type-CからHDMI入力端子搭載のディスプレイに簡単出力最大4K 60Hz、HDR対応であざやかな映像を楽しむ選べるミラーリング/拡張モードポートに挿すだけの簡単接続最大100WをサポートするPD 3.0対応ポート搭載Windows、Mac、Chromebook、Android、iPad、iPhoneに対応Nintendo Switch、Steam Deckを快適にプレイ本製品は、Type-Cポート搭載のスマートフォンやタブレット等の映像をHDMI入力端子搭載のテレビやディスプレイに出力可能なUSB Type-C to HDMI変換ケーブルです。本製品は、USB Type-Cポートからテレビやディスプレイに出力可能なUSB Type-C to HDMI変換ケーブルです。USB Type-Cポートを使用するため、スマートフォンの他、HDMIポートが少ないノートPCでも手軽にマルチディスプレイ化が可能です。4K60Hz出力にも対応しており、ミラーリング/拡張どちらかを選んで使用することができます。本製品は最大4096×2160(4K60Hz)に対応しており、大画面モニターでの動画視聴におすすめです。また、超高画質技術「HDR(High Dynamic Range imaging)」に対応し、鮮やかでリアルな映像を再現します。本製品は、ミラーリングと拡張、どちらかを選んで使用することができます。ミラーリングでは全て同じ画面が表示されるため、大画面で映像やゲームを楽しめます。また、拡張モードでは異なる画面が表示されるため、並行作業や複数タブの使用に役立ちます。本製品はポートに挿すだけの簡単接続仕様です。ドライバーのインストールや面倒な設定は一切不要。いつでもどこでも手軽にマルチディスプレイ環境を作ることができます。本製品は最大100WをサポートするPD 3.0(Power Delivery 3.0)対応のUSB Type-Cポートを搭載。パソコンに給電しながら有線LANやUSBデバイスを使用することができます。本製品は、映像出力対応のUSB Type-Cポートを搭載したWindows、Mac、Chromebook、Android、iPad、iPhoneに対応しています。本製品はNintendo Switch、Steam Deckで動作確認をおこなっています。純正ドックがなくても、手軽にテレビやモニターに出力することができます。
仕様 HDCP:対応、PD入力:[ポート形状]USB Type-Cポート メス ※最大100W(PD3.0対応) ※PD給電用のACアダプターは添付していません。ご使用の端末に添付もしくは純正のACアダプターをご使用ください。 セット内容 製品本体、ユーザーズマニュアル / 保証書 材質 プラスチック 質量(g) 約233 ケーブル長(m) 約5.0(Type-C側約0.3、HDMI側約4.7) 対応OS Android 10以降、iOS 17以降、Windows 11/10、macOS 10.12(Sierra)以降、iPadOS 16以降、Chrome OS ※32ビット/64ビット両対応 ※各OSの最新バージョンにアップデートしてご使用ください。 対応機種 映像出力対応のUSB Type-Cポートを装備したスマートフォン(iPhone、Android)・タブレット、Windows PC、Mac、iPad、Chromebook ※USB Type-Cポートの仕様(映像出力対応の有無、対応ディスプレイ解像度)については各メーカーの仕様にてご確認ください。 ※使用するには、USB Type-C/USB-Cポートが、DP Altモード(DisplayPort Alternate Mode)に対応している必要があります。 ※Nintendo Switch、Steam Deckでの動作確認済み。Nintendo Switch Liteでの使用不可。 ※動作確認済みスマートフォンは動作確認リストをご確認ください。 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 約29×52×15 解像度 最大4096×2160/60Hz、HDR対応 ※4Kで使用する場合、ご使用の端末、HDMIケーブル、ディスプレイのすべてが4Kに対応している必要があります。 ※環境、機器により期待する解像度やHDRで表示されない場合があります。 動作環境 温度:0~40℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと) 保証期間 1年 動作確認済機器 動画配信サービスでの動作確認済み、YouTube、Amazon Prime Video、Netflix、hulu、U-NEXT、Disney+など。 オス形状 USB Type-C オス - HDMI Type-A オス ※HDMIからUSB Type-Cへの変換はできません。
VGAパソコン切替器(2台用) ラトックシステム 当日出荷
複数パソコンを省スペース化!
定番のVGAパソコン切替器(2台用)。
一組のUSBキーボード/マウス、VGAモニターで2台のパソコンを操作。
最大解像度2048×1536 @85Hz、ワイドモニター対応。
多機能マウス、ワイヤレスキーボードセット対応。
マウス・キーボードのみの接続にも対応。
接続台数 最大PC2台 対応OS Windows PC:Windows 11、10、8.1、Windows Server 2022、2019、2016、2012/2012 R2、 Mac:macOS Monterey(12)、Big Sur(11)、Catalina(10.15)、Mojave(10.14)※ミニD-sub15ピンやUSBコネクタが標準搭載されていない機種の場合、別途、変換アダプターや拡張アダプターが必要 適合機器 キーボード・マウス:USBキーボード、USBマウス、ディスプレイ:ミニD-sub15ピンコネクタを装備したディスプレイ 最大解像度 2048×1536@85Hz 切替方式 本体ボタンまたはホットキー([Scroll Lock]×2回)※Windowsのみ対応 表示LED 緑(選択ポートのLEDが点灯) コネクタ パソコン側:ミニD-sub15ピン、USB Type-Aディスプレイ:ミニD-sub15ピンキーボード・マウス:USB Type-A 電源電圧(V) DC+5(パソコンのUSBポートから供給) 消費電流(mA) 150(TYP)(キーボード/マウスの消費電流を含まず) 動作温湿度範囲 0~55℃/0~80%(ただし結露しないこと) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約82×67×22 質量(g) 約85 材質 【筐体】プラスチック(ABS樹脂) セット内容 製品本体、接続ケーブル(約120cm)、ユーザーズマニュアル 兼 保証書 仕様 切替音:なし(静音仕様)
SPI/I2Cプロトコルエミュレーター ラトックシステム (1件のレビュー) 当日出荷
電気・電子機器の半導体デバイス間通信で主に使用されている SPI/I2CバスをUSBに変換し、パソコンに直接接続するアダプタです。ファームウェア書き込み作業や細かなパラメーター設定などがパソコン上から簡単に制御できるようになり、開発およびデバッグ作業の効率を上げることができます。
SPIとI2Cの動作モード切り替えや制御は、添付のユーティリティまたはライブラリを利用したアプリケーションでおこないます。
SPIモードでは、マスターモードに対応。スレーブの選択や任意データの送信、スレーブから受信したデータの表示が可能です。 最大周波数は12MHz、スレーブ選択用I/Oポート(出力のみ)を4ポート搭載しています。
I2Cモードでは、マスターモードとスレーブモードの両方に対応。マスターモードでは、特定のアドレスに対して任意のデータを送信したり、スレーブから受信したデータを表示することが可能です。スレーブモードでは、自己アドレスに受信したデータの表示、受信したデータをマスターに送信することができます。 100KHz、400KHz、1MHz(5Vのみ)の周波数(SCL)に対応しています。
SPI用とI2C用の配線を装備したばら線ケーブルを標準添付。 色分けされたケーブルとハウジングの組み合わせで、ピン番号を把握できます。試作基板や各種エバレーション基板に実装される2.54mmピッチのピンヘッダに、直接装着することが可能です。
添付のSPI/I2C制御ユーティリティでは、SPI/I2CおよびGPO(ポート出力)の制御をおこないます。SPI/I2Cのモード切替ほか、データの送受信やモニタリング、設定ファイル(BINファイル)の保存、ログファイル(CSVファイル)の保存が可能です。
スクリプトを記述することで、接続機器への自動制御が可能です。
Visual C++/Visual C#/VB用APIライブラリとサンプルプログラムを添付。アプリケーション作成により、独自の仕様で電源供給やモードの切り替え、バスの周波数などを制御することができます。
仕様 【SPI】デバイスモード:マスター、周波数(SCK):1kHz~12MHz(本体内部コントローラーの計算近似値)、バス幅:Single、転送サイズ:8bit(Max)【I2C】デバイスモード:マスター/スレーブ、周波数(SCL):47kHz~1MHz(本体内部コントローラーの計算近似値)、100k/400k/1MHz(400kHz以上は5Vのみ)、通信モード:Standard-Mode、Fast-Mode、アドレスモード:10bit/7bit(スレーブモードでは7bitのみサポート) セット内容 USB A-mini Bケーブル(約1m)、SPI/I2Cばら線ケーブル、ソフトウェアCD-ROM 色 ブラック 質量(g) 60(ケーブル含まず) 対応OS Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP(SP2以降)、Windows 2000(SP4)(32ビット/64ビット両対応) 対応機種 USB ポートを装備したWindowsPC 電源電圧(V) 5 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 57×75×18 消費電流(mA) 100 インターフェース USB2.0 Full Speed アダプター型式 パッシブ 伝送速度(Mbps) 12 特性 なし 商品タイプ 変換器 メス形状 USB Mini-B 変換タイプ オス-メス コネクタ1 SPI/12C接続用ばら線ケーブル
4K60Hz対応 HDMIパソコン切替器(4台用) ラトックシステム 当日出荷
用途 4Kディスプレイ、USBキーボード/マウスを同時に切替可能なHDMIパソコン切替器(4台用) 仕様 ●HDCP:HDCP2.2対応 ※HDCPコンテンツ視聴中に切り替えることはできません。●オートスキャン:非対応●切替音:なし(静音タイプ)●対応USB機器:USBメモリ、USBスピーカーマイク、USBカードリーダなどのバスパワーで動作する機器●対応ディスプレイ:HDMIコネクタを装備したディスプレイ●対応パソコン:HDMIディスプレイ、USBキーボード・マウスの接続が可能な以下のパソコン ※HDMIやUSBコネクタが標準搭載されていない機種の場合、別途、変換アダプターや拡張アダプターが必要です。●接続コネクタ:[PC1~PC4]USB(Type-B)×1、HDMI×4、[ディスプレイ]HDMI×1、[手元スイッチ]3.5mmミニジャック×1、[USB3.0]USB Type-A×4 ※電源供給4ポート合計最大500mA ※電源供給量は接続するPCやUSB-ACアダプターに依存します。●選択ポートLED(青):[点灯]ポート選択時(USBからの電源供給がない場合は消灯)、[消灯]ポート非選択時 セット内容 製品本体、HDMIケーブル ×4(約150cm)、USB B to Aケーブル×4(約150cm)、給電用USBケーブル×1(約100cm)、USB-ACアダプター×1、手元スイッチ、ユーザーズマニュアル / 保証書 材質 メタル 質量(g) 約380 切替方式 本体切替ボタン、手元スイッチ ※ホットキーの切り替えには対応していません。 電源 パソコンのUSBポートから供給 ※電源が不足する場合は、添付の給電用USBケーブルとUSB-ACアダプターをご使用ください。 対応OS Windows 11、10、macOS Sonoma(14)、Chromebook ※各OSの最新バージョンにアップデートしてご使用ください。 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 55× 212× 23(ゴム足含まず) 対応 USBキーボード、USBマウス(USB Type-Aコネクタ) ※USBドングル接続タイプのワイヤレスキーボード、ワイヤレスマウス、デスクトップセットも使用可能。 電源電圧(V) DC+5 動作環境 [温度]0~45℃、[湿度]20~80%(ただし結露しないこと) 接続台数 4 消費電流 最大290mA(キーボード/マウスなどのUSBデバイスの消費電流を含まず) 対応解像度 [最大解像度]4096×2160@60Hz、[主な対応解像度]3840×2160@60Hz、2560×1440@144/120/60Hz、1920×1080@240/144/120/60Hz
コンバーター ラトックシステム 当日出荷
RS-AV2HD1は、コンポジット(AV)出力機能のみの映像機器を、最新のテレビやプロジェクターなどのHDMI入力のみ搭載された機器へ接続することのできる映像信号コンバーターです。
本製品を中継することで、愛用の古いゲーム機やビデオデッキなどのアナログの映像信号をHDMI信号へ変換することが可能です。
コンポジット入力が無い最新のテレビやプロジェクターなどにも、映像を映し出すことができます。
適合機種 コンポジット出力端子を搭載した家庭用ゲーム機、映像機器 本体質量(g) 約42 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 約60×55×20(突起部含まず) インターフェース [入力(RCA)]コンポジットx1、アナログステレオ(L,R)x1、[出力(HDMI)]HDMIタイプA ×1 ディスプレイ HDMI入力端子を搭載したテレビ、パソコン用ディスプレイ、プロジェクター 解像度 【入力】480i、【出力】1080p / 720p(本体スイッチにて切替) アズワン品番 64-4374-64
4K60Hz対応 1入力2出力 HDMI分配器 ラトックシステム 当日出荷
1つの映像信号を2つに分配
4K60Hz、HDCP2.2、HDR映像ソースも分配
ドルビーTrueHD、DTS-HDマスターオーディオに対応
Dolby Atmos、DTS:Xに対応
DVIディスプレイも使用可能
最新のゲーム機にも対応
ディスプレイサイズ(目安) HDMI入力端子を装備したテレビ・パソコン用ディスプレイ、プロジェクター(HDR対応、3D対応、HDCP機器対応、CEC非対応) ※本製品でHDMI-DVI変換コネクタを使用する場合はシングルリンクになります。 適合機器 HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン インターフェイス HDMI (※HEC、ARCには対応していません。) 色 Deep Color、 xvYcc、RGB 音声 入出力:Dolby Atmos、DTS:X、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、DSD、Dolby Digital、DTS、PCM 2ch コネクタ 【接続】入力 HDMIタイプA ×1、出力 HDMIタイプA ×2 対応 HDCP2.2/1.4準拠 帯域幅(Gbps) ビデオアンプ:18 ピクセル クロック:600MHz 最大解像度 出力:4096×2160(60Hz / 4:4:4 / 24bit) 電源電圧 DC +5V 2A(添付のACアダプターから供給) 動作環境 温度10~40℃、湿度20~80%(ただし結露しないこと) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約116×55×19 質量(g) 約160 材質 メタル セット内容 製品本体、ACアダプター、ユーザーズマニュアル/保証書
VGAパソコン切替器(4台用) ラトックシステム 欠品中
複数パソコンを省スペース化!
定番のVGAパソコン切替器(4台用)。
一組のUSBキーボード/マウス、VGAモニターで4台のパソコンを操作。
最大解像度2048×1536 @85Hz、ワイドモニター対応。
多機能マウス、ワイヤレスキーボードセット対応。
マウス・キーボードのみの接続にも対応。
接続台数 最大PC4台 対応OS Windows PC:Windows 11、10、8.1、Windows Server 2022、2019、2016、2012/2012 R2、 Mac:macOS Monterey(12)、Big Sur(11)、Catalina(10.15)、Mojave(10.14)※ミニD-sub15ピンやUSBコネクタが標準搭載されていない機種の場合、別途、変換アダプターや拡張アダプターが必要 適合機器 キーボード・マウス:USBキーボード、USBマウス、ディスプレイ:ミニD-sub15ピンコネクタを装備したディスプレイ 最大解像度 2048×1536@85Hz 切替方式 本体ボタンまたはホットキー([Scroll Lock]×2回)※Windowsのみ対応 表示LED 緑(選択ポートのLEDが点灯) コネクタ パソコン側:ミニD-sub15ピン、USB Type-Aディスプレイ:ミニD-sub15ピンキーボード・マウス:USB Type-A 電源電圧(V) DC+5(パソコンのUSBポートもしくは別売ACアダプターから供給) 消費電流(mA) 180(TYP)(キーボード/マウスの消費電流を含まず) 動作温湿度範囲 0~55℃/0~80%(ただし結露しないこと) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約131×67×22 質量(g) 約135 材質 【筐体】プラスチック(ABS樹脂) セット内容 製品本体、接続ケーブル(約120cm×1、約170cm×1)、ユーザーズマニュアル 兼 保証書 仕様 切替音:なし(静音仕様)
SPI/I2Cプロトコルエミュレーター(ハイグレードモデル) ラトックシステム 当日出荷
SPI/I2C両対応の高性能USB接続アダプター。
SPIはマスター/スレーブ、Single/Dual/Quadを、I2Cはマスター/スレーブ、5つの通信プロトコルをサポート。
スレーブモード(2ch)でデバイスのエミュレートが可能。
デバイスおよび本製品への電源供給可能【デバイスへの電源供給(1.8V~5Vまで4レベル)】【本製品への電源供給(1.8V~5V対応)】。
新設計による高速転送を実現。最大8bitのDIOをサポート。スクリプトによる自動制御が可能。
仮想COMモードをサポート。ユーザーアプリケーション環境をサポート。本製品を最大4台まで接続可能。
ハウジング付ばら線ケーブル添付。LED確認でデバイスを安全に取り外し。ファームウェアのバージョンアップが可能。
仕様 SPI:【デバイスモード】マスター/スレーブ(スレーブは2ch) 【周波数(SCK)】762Hz~50MHz (マスターモード時、本体内部コントローラーの計算近似値) 【バス幅】Single/Dual/Quad 【転送サイズ】32bit(Max)、I2C:【デバイスモード】マスター/スレーブ(スレーブは2ch) 【周波数(SCL)】762Hz~5MHz (本体内部コントローラーの計算近似値)、100k/400k/1MHz/3.4MHz/5MHz 【通信モード】Standard-Mode、Fast-Mode、Fast-Mode Plus、High-Speed、Ultra Fast-Mode 【アドレスモード】10bit/7bit、DIO:8bit(1bit単位でIn/Outの切り替え可能) セット内容 REX-USB61mk2本体、USB A-micro Bケーブル(約1m)、SPI/I2Cばら線ケーブル(約15cm)、ソフトウェアCD-ROM 、保証書(1年間) 色 ホワイト 質量(g) 98(本体のみ) 電源 インターフェース:REX-USB61mk2から供給時:1.8V/2.5V/3.3V/5.0V/外部に駆動電源を持つ場合:1.8V~5.0V(任意) 対応OS Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista ※32ビット/64ビット両対応 対応機種 USB ポートを装備したWindowsPC 電源電圧(V) 5(USB バスパワーから取得) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 69×115×19.5 消費電流(mA) 最大200(デバイスへの供給分は含まず) 使用湿度範囲 20~80%(ただし結露しないこと) 電源供給 デバイスへ:1.8V/2.5V/3.3V/5.0V (max100mA) 使用条件 結露しないこと インターフェイス バス:USB2.0 High Speed 接続台数 最大4台 動作温度範囲(℃) 0~55 商品タイプ ライト メス形状 USB micro B
4K60Hz/ダウンスケール対応 外部音声出力付 HDMI分配器 ラトックシステム 当日出荷 から 8日以内出荷
外部音声出力とダウンスケール機能を搭載したHDMI分配器
同じ映像をディスプレイに同時出力
4K映像をフルHDへダウンスケールして出力
光デジタル・アナログ、2種類の外部音声出力に対応
各種HDR規格、HDCP1.4/2.2準拠
2種類の動作モード搭載
用途 分配利用例1 ゲームを録画・配信しながら快適プレイ
分配利用例2 ゲーミングアンプで快適プレイ
分配利用例3 大迫力のホームシアターを楽しむ
分配利用例4 書画カメラ、PC映像を簡単共有
分配利用例5 テレビ売り場、イベント会場で活用 セット内容 製品本体、ACアダプター、ユーザーズマニュアル 兼 保証書 材質 メタル 規格 HDMI(HDR10、Dolby Vision、HLG、CEC対応)、HDCP2.2 / 1.4準拠 電源電圧 DC+5V1A(添付のACアダプターから供給) ケーブル長(m) 入力/出力ともに5まで(計10m) 対応機種 HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン 最大解像度 4096×2160(60Hz / 4:4:4 / 24bit)、1920×1080p(60Hz) ※接続するテレビ・ディスプレイ・映像出力機器・映像コンテンツに依存します。 ディスプレイ HDMI入力端子を搭載したテレビ・パソコン用ディスプレイ、プロジェクター 動作環境 温度:10~40℃、湿度:20~75%(ただし結露しないこと) LED POWER LED:電源供給時に青色に点灯、IN LED:映像信号入力時に青色に点灯、OUT LED:HDMI通信が安定状態に青色に点灯、HDMI未接続状態は消灯 動作モード [モードA]自動判別モード、[モードB]優先出力モード 対応フォーマット 【オーディオ】[HDMI出力]Dolby Atmos、Dolby TrueHD、Dolby Digital Surround EX、Dolby Digital、DTS:X、DTS-HD Master Audio、DTS-ES、DTS Digital Surround、AAC5.1ch、LPCM、[外部音声出力デジタル]Dolby Digital5.1ch、DTS5.1ch、AAC5.1ch、LPCM2ch、[外部音声出力アナログ]LPCM2ch
コンバーター ラトックシステム (1件のレビュー) 当日出荷
RS-HD2AV1は、スマートフォンやタブレット等、映像出力がHDMIなどに限定される機器を、アナログコンポジット信号に変換することのできる映像信号コンバーターです。
本機を中継することでアナログコンポジット入力をもつテレビやディスプレイ、プロジェクター等の映像機器と接続することが可能です。
適合機種 HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン、スマートフォン、タブレット 本体質量(g) 約42 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 約60×55×20(突起部含まず) インターフェース [入力(HDMI)]HDMIタイプA ×1、[出力(RCA)]コンポジット×1、アナログステレオ(L,R)×1 ディスプレイ コンポジット入力端子を搭載したテレビ、プロジェクター 解像度 【入力】1080p / 720p【出力】480i アズワン品番 64-4374-65
デュアルディスプレイ対応 HDMIパソコン切替器 ラトックシステム 当日出荷
2台のパソコンで、1組のUSBキーボード/マウスと、2台の4K ディスプレイを共有
キーボード・ディスプレイ・マウスを2台のパソコンで切り替えて快適操作
4Kデュアルディスプレイを同時切替
ボタンを押すだけの簡単切替
HDMIオーディオに対応
ワイヤレスキーボード・マウスにも対応
便利なUSB2.0ポートを搭載
パソコンからのUSBバスパワーで動作
手元に置いても邪魔にならないコンパクト設計
仕様 HDCP1.4対応(※HDCPコンテンツ視聴中に切り替えると、コンテンツの再生は停止します。)、切替音:なし(静音仕様) セット内容 製品本体、HDMIケーブル(約150cm)×4、USBケーブル(約150cm)×2、給電用Micro USBケーブル(約120cm)×1、ゴム足×4、ユーザーズマニュアル 兼 保証書 対象パソコン 【OS】Windows PC:Windows 11、10、8.1Mac:macOS Monterey(12)、Big Sur(11)、Catalina(10.15)(※HDMIやUSBコネクタが標準搭載されていない機種の場合、別途、変換アダプターや拡張アダプターが必要です。※各機種の最新OSバージョンにアップデートしてご使用ください。) 材質 筐体:メタル 質量(g) 約290 切替方式 本体ボタン、ホットキー切替([Ctrl][Ctrl]+1/2) ※Windowsのみ対応 ※ホットキーの変更はできません。 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 約75×130×35 電源電圧(V) DC+5(パソコンのUSBポートから供給) ※電源が不足する場合は、付属の給電用Micro USBケーブルをご使用ください。 消費電流(mA) 最大700(キーボード/マウスの消費電流を含まず) 最大解像度 3840×2160@30Hz / 4096×2160@24Hz ディスプレイ 対応:HDMIコネクタを装備したディスプレイ 動作環境 温度:0~45℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと) LED Power(赤)/点灯:電源ON時、消灯:電源OFF時、選択ポート(青)/点灯:ポート選択時(USBからの電源供給がない場合は消灯)、消灯:ポート非選択時 コネクタ 【接続】PC1・PC2:USB(Standard B)×2、HDMI(Standard Type A)×2 ※添付ケーブルでパソコンと接続、ディスプレイ:HDMI(Standard Type A)×2、キーボード:USB Type-A×1、マウス:USB Type-A×1、USB2.0:USB Type-A x2/電源供給:各ポート最大200mA ※電源供給量は接続するPCやUSB-ACアダプターに依存します。 接続台数 PC:2台 USBタイプ 対応:USBメモリ、USBスピーカーマイク、USBカードリーダなどのバスパワーで動作する機器(USB2.0転送となります) キーボード/マウス 対応:USBキーボード、USBマウス(USB Type-Aコネクタ) ※USBドングル接続タイプのワイヤレスキーボード、ワイヤレスマウス、デスクトップセットも使用可能。
USB to RS-485 コンバータ ラトックシステム 当日出荷
USBポートにRS-485インターフェイスを増設。絶縁型トランシーバ搭載。
ESD保護機能を搭載終端抵抗をDIPスイッチでON/OFF可能。
最大DTE 通信速度921.6kbps。Windowsからは通常のCOMポートとして認識。
サンプルプログラム添付。半二重使用時、トランスミッターの自動制御モードをサポート。コンパクト設計。
仕様 トランシーバ インターフェイスESD:±15kV (HBM)、RS-485トランシーバ絶縁特性:2500Vrms、付属ソフトウェア:RS-485通信サンプルプログラム(VC++2010,VB2010,VC++6.0,VB6.0)、REX-USB70用デバイスドライバ 付属品 REX-USB70本体、USBケーブル、保護シール、インストールガイド、保証書(1年) 質量(g) 約68(USBケーブル含まず) 対応OS Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2003、Windows Server 2003 R2 ※32ビット/64ビット両対応 対応機種 USB ポートを装備したWindowsPC 動作環境 温度:0~55℃ 、湿度:20~80%(ただし結露しないこと) 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm) 約50×75×30 コネクタ USB(SeriesB コネクタ)、7ピン ネジ式端子台(より線:AWG24~14、単線:AWG26~12) インターフェイス バス:USB2.0 Specification Revision 2.0(Full-speed(12Mbps)対応) 通信速度 300 / 600 / 1200 / 2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 38400 / 57600 / 115200 / 230400 / 460800 / 921600 bps 出力レベル RS-485レベル EIA/TIA-485-A準拠 全二重 / 半二重 入力レベル RS-485レベル EIA/TIA-485-A準拠 全二重 / 半二重 伝送距離(m) 1200以内 コントローラー型式 FT232RQ パラメータ 【通信】ビット長:7/8、スタートビット:1 ストップビット:1/2、パリティ:偶数/奇数/なし 商品タイプ 変換器
USB Type-C to HDMI 変換ケーブル(PD対応・2m) ラトックシステム 欠品中
「充電しながら」大画面で観る! PD対応USB Type-C to HDMI変換ケーブル
用途 USB Type-CからHDMI入力端子搭載のディスプレイに簡単出力最大4K 60Hz、HDR対応であざやかな映像を楽しむ選べるミラーリング/拡張モードポートに挿すだけの簡単接続最大100WをサポートするPD 3.0対応ポート搭載Windows、Mac、Chromebook、Android、iPad、iPhoneに対応Nintendo Switch、Steam Deckを快適にプレイ 仕様 【PD入力】[ポート形状]USB Type-Cポート メス ※最大100W(PD3.0対応) ※PD給電用のACアダプターは添付していません。ご使用の端末に添付もしくは純正のACアダプターをご使用ください。動画配信サービスでの動作確認済み、YouTube、Amazon Prime Video、Netflix、hulu、U-NEXT、Disney+など。 ※ご使用の端末やテレビがHDCPに対応している必要があります。 ※本製品はHDCP対応により多くの動画配信サービスでお楽しみいただけますが、一部のコンテンツでは著作権やコンテンツ保護の視点により、映像が出力されない・映像が中断される場合があります。 セット内容 製品本体、ユーザーズマニュアル / 保証書 材質 筐体:プラスチック 色 ブラック 質量(g) 約105 ケーブル長(m) 約2.0(Type-C側約0.3、HDMI側約1.7) 対応OS Android 10以降、iOS 17以降、Windows 11/10、macOS 10.12(Sierra)以降、iPadOS 16以降、Chrome OS ※32ビット/64ビット両対応 ※各OSの最新バージョンにアップデートしてご使用ください。 コネクタ形状 USB Type-Cオス-HDMI Type-Aオス ※HDMIからUSB Type-Cへの変換はできません。 対応機種 映像出力対応のUSB Type-Cポートを装備したスマートフォン(iPhone、Android)・タブレット、Windows PC、Mac、iPad、Chromebook ※USB Type-Cポートの仕様(映像出力対応の有無、対応ディスプレイ解像度)については各メーカーの仕様にてご確認ください。 ※使用するには、USB Type-C/USB-Cポートが、DP Altモード(DisplayPort Alternate Mode)に対応している必要があります。 ※Nintendo Switch、Steam Deckでの動作確認済み。Nintendo Switch Liteでの使用不可。 ※動作確認済みスマートフォンは動作確認リストをご参照ください。 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 約29×52×15 対応 HDCP:対応 解像度 最大4096x2160/60Hz、HDR対応 ※4Kで使用する場合、ご使用の端末、HDMIケーブル、ディスプレイのすべてが4Kに対応している必要があります。 ※環境、機器により期待する解像度やHDRで表示されない場合があります。 動作環境 温度:0~40℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと) オス形状 USB Type-Cオス-HDMI Type-Aオス メス形状 HDMI 変換タイプ オス-オス
USB Type-C マルチアダプター(4K60Hz・PD対応・30cmケーブル) ラトックシステム 当日出荷
HDMI、有線LAN、USBメモリーをひとまとめ!USB Type-C 接続で多機能なマルチアダプター
用途 USB Type-Aポートを3基搭載高速ギガビット対応のLANポート搭載HDMIポート搭載最大4K 60Hz、HDR対応であざやかな映像を楽しむウルトラワイドモニターに対応最大100WをサポートするPD 3.0対応ポート搭載Windows、Mac、Chromebook、iPad、iPhone15に対応Nintendo Switch、Steam Deckを快適にプレイドライバーのインストール不要で簡単セットアップ配線しやすいロングケーブル 仕様 【PD入力】最大100W(PD3.0対応) セット内容 製品本体、マグネット×2、ユーザーズマニュアル/保証書 材質 アルミ / プラスチック 質量(g) 約85 電源 バスパワー/セルフパワー(PD入力時) 対応OS Windows 11/10、macOS 10.12(Sierra)以降、iPad 15以降、Chrome OS、iOS 17以降(※32ビット/64ビット両対応) コネクタ形状 USB Type-C - HDMI/RJ-45/USB Type-A 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 約122×47×16 対応 映像出力対応のUSB Type-Cポートを装備したWindows PC、Mac、iPad、Chromebook、iPhone インターフェース 【USB】USB3.2 Gen1(5Gbps)、【LAN】RJ-45(Auto MDI/MDI-X)、IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、【PD入力ポート】USB Type-Cポート 動作環境 【温度】0~40℃【湿度】20~80%(ただし結露しないこと) ケーブル長(cm) 30 伝送速度(Mbps) 10/100/1000(理論値) HDMI規格 【インターフェイス】HDMI Type-A ポート【解像度】最大3840×2160(4K/60Hz)、HDR対応【HDMI音声出力】対応 USB 【通信速度(理論値)】5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps【使用可能機器】マウス、キーボード、USBメモリーなどのバスパワーで動作する機器、およびACアダプターで電源供給可能なハードディスク、ディスクドライブなど【供給可能電流】最大900mA(各ポート)※但し、パソコンの供給能力に依存します。 LAN 【アクセス方式】CSMA/CD【対応プロトコル】IPv4、IPv6【Auto-Negotiation】対応【ジャンボフレーム】対応、最大9KB【LED】緑(LINK)点灯】リンク確立中、橙(ACT)点灯/点滅】データ通信中
PoE to RS-232C コンバーター ラトックシステム 当日出荷
RS-232C機器をEthernet経由で制御・管理
PoE対応ハブから電源供給
PCレス用途に適した対向モードにも対応
Windows用設定アプリケーション「ConfigTool」を提供
COMポートデバイス用アプリケーションが使用可能
RS-232C通信サンプルプログラムをダウンロード提供
35mmDINレールに取り付け可能
用途 RS-232C機器をEthernet接続で制御、PoE対応で電源のない場所にも設置可能 仕様 ソフトウェア:【RS-ET62 ConfigTool】Ethernet 接続設定をおこなう。 シリアルポートの設定をおこなう。【COMエミュレートドライバー(RATOC VSP)】本製品を仮想COMポートに割り当てる。【通信サンプルプログラム(VC++2008)】RS-232C送受信をおこなう(COMモード / Socketモード)ソースコード添付 セット内容 製品本体、保証書 材質 筐体:ABS樹脂 色 ブラック 質量(g) 約230 消費電力(W) PoE受電時 Class1 1.1(最大) 対応OS Windows 11/10 ※64ビットのみ対応 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約67×100×23 電源電圧(V) DC5(ACアダプター使用時)/DC37-57(PoE受電時) 通信方式 【RS-232C】非同期通信 動作環境 温度:0~55度、湿度:20~80%(ただし結露しないこと) コネクタ 【Ethernet】RJ-45×1、【RS-232C接続】D-Sub9Pin(オス)×1 入出力 【RS-232C】ドライバー:ハイレベル出力:+5V(min)/+5.4V(TYP)、ローレベル出力:-5V(min)/-5.4V(TYP)、レシーバー:入力電圧範囲:-15V(min.) ~ +15V(max.) インターフェイス RS-232C:EIA/TIA-232-F Standards準拠、Ethernet:Ethernet IEEE802.3/802.3u/802.3az/802.3RMII準拠 100BASE-TX/FX 半二重 / 全二重(自動判別)、PoE:IEEE802.3at Type1(802.3af)準拠PoE 受電機器(PD) 通信速度 【RS-232C】1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200 bps 伝送プロトコル TCP/IP トランシーバ 【RS-232C】MaxLinear SP3232ECY(または同等品) パラメータ 【RS-232C 通信パラメーター】データビット長:7/8、ストップビット:1/2、パリティ:None/Even/Odd、フロー制御:「無し」「RTS/CTS」「DTR/DSR」「XON/XOFF」 伝送距離 RS-232C/15m オス形状 D-Sub9Pin(オス)×1
USB3.2 Gen2 RAIDケース(2.5インチHDD/SSD 2台用・10Gbps対応) ラトックシステム (1件のレビュー) 当日出荷
2.5インチHDD/SSD 2台用RAIDケース
RAID0(ストライピング)で850MB/s超を実現
RAID1(ミラーリング)など4つのモードを装備
2本の10Gbps対応USBケーブル(Type-A/Type-C)添付
取り付け、セットアップが簡単
コンパクトで省スペース
しっかり放熱アルミボディ
ファンレス、静音設計
省電力で消費電力を低減
仕様 RAIDコントローラ:ASM1352R、USB転送方式:UASP対応、スリープ対応:パソコンがスリープや休止状態、電源OFFの場合、HDDはスピンダウンされます。 対象パソコン USB3.2 Gen1(5Gbps)もしくはGen2(10Gbps)対応のUSB Type-AもしくはType-Cポートを装備したWindows PC、Mac 色 ブラック 質量(g) 約300(HDDマウントユニットを含む) 電源電圧 DC+12V/2A(ACアダプターより供給) 対応OS Windows10、macOS 10.12(Sierra)以降 ※32ビット/64ビット両対応 ※各OSの最新バージョンにアップデートしてご使用ください 対応 ディスク:2.5インチSATA HDD・SSD・SSHD ※7mm/9.5mm/12.5mm厚すべてに対応 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約81×135×55(突起部含まず) 対応コネクタ [対パソコン]USB Type-C [対ディスク]SATAシグナル7ピン/電源15ピン一体型コネクタ 動作モード RAID1(ミラーリング)、RAID0(ストライピング)、JBOD(スパンニング)、SINGLE(2台のHDDを個別に認識、1台のみ装着することも可能) アズワン品番 64-8072-14 接続台数 1台のパソコンに本製品を複数台接続して使用可能 対応ファイル [Windows]NTFS、exFAT、FAT32 [MacOS]OS X 拡張、eXFAT 転送速度(Gbps) 【理論値】[対パソコン(USB)]SuperSpeed USB 10Gbps (USB3.2 Gen2)、SuperSpeed USB 5Gbps (USB3.2 Gen1) [対ディスク(SATA)]SATA 6.0Gbps、3.0Gbps、1.5Gbps RAID機能 オートリビルド対応(ディスク交換後、自動的にリビルドが開始されます。)
4ポート RS-232C・デジタルI/O PCI Expressボード ラトックシステム 当日出荷
1本のPCI Expressスロットに、RS-232C×4ポートと6bitデジタルI/O×1ポートを増設可能な、マルチファンクションボードです。
業界標準のD-Sub 9pinコネクタ(オス)を採用。 市販のケーブルを使って、バックアップ電源、モデム、磁気カードリーダなどRS-232C機器との接続が可能。電子天秤などの計測系、シーケンサ、NC工作機などの制御系機器の接続インターフェイスとしても、広く使用いただけます。VC++2010、VB2010、VC++6.0、VB6.0用のRS-232C通信サンプルプログラム付き。
基板上に、6bitのDIOポートを搭載。高価なDIOインターフェイスを追加する必要がありません。DIOポート制御用Driver、DLL、サンプルコード付属(VC++6.0、VB6.0)。
基板上のディップスイッチにより設定番号を取得し、ソフトウェア上で最大4枚までの基板が識別可能。各RS-232Cポートに割り当てられたCOMポート番号を確認するサンプルソースコードを添付しています(VC++2010,VB2010,VC++6.0,VB6.0)。
標準PCI ExpressスロットとLowProfile PCI Expressの両対応。 添付ブラケットと交換するだけで、LowProfile PCI Expressボードに。省スペースパソコンに最適です。
気中放電±15KV、接触放電±8KVまでの保護機能付トランシーバを搭載。ラッチアップを起こしません。
各ポートごとに送信256バイト、受信256バイトのFIFO(First-In First-Out)バッファーを搭載。高速通信時のデータ取りこぼしを防止し、安定した通信環境を提供します。
インターフェース PCI Express Rev.2.0 仕様 【シリアルコントローラ】メモリマップ方式 16550互換UART 【通信パラメータ】スタートビット:1ビット、パリティビット:Even/Odd/None、データビット:7/8ビット、ストップビット:1/2ビット 【DIO入出力レベル】0V~+3.3V(正論理) 【静電気放電保護】気中放電:±15KV 接触放電:±8KV 付属品 Low Profileブラケット (×1)、D-Sub 44pin-D-Sub 9pin変換ケーブル、ソフトウェアCD-ROM、インストールガイド 質量(g) 66(標準ブラケット使用時) 外形寸法(mm) 119.91×68.91(突起部除く) 対応OS Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Windows 2000、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Server 2003 R2、Windows Server 2003、 Windows 2000 Server、Linux Ready! (32ビット/64ビット両対応) 対応機種 PCI Expressスロットを装備したWindowsPC 通信方式 非同期通信 コネクタ D-Sub 9ピン(オス)×4ポート、DIO(6bit)×1ポート 通信速度 300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400 /57600/115200/230400/460800/921600bps 出力レベル 【ドライバー】ハイレベル出力 : +5V(min)/+5.4V(TYP)、ローレベル出力 : -5V(min)/-5.4V(TYP)【レシーバー】電圧レンジ : -15V~+15V 入力レベル 【ドライバー】ハイレベル出力 : +5V(min)/+5.4V(TYP)、ローレベル出力 : -5V(min)/-5.4V(TYP)【レシーバー】電圧レンジ : -15V~+15V 伝送距離 15m以内
RS-232C・デジタルI/O PCI Expressボード ラトックシステム 当日出荷
1本のPCI Expressスロットに、RS-232C×2ポートと6bitデジタルI/O×1ポートを増設可能な、マルチファンクションボードです。
業界標準のD-Sub 9pinコネクタ(オス)を採用。 市販のケーブルを使って、バックアップ電源、モデム、磁気カードリーダなどRS-232C機器との接続が可能。電子天秤などの計測系、シーケンサ、NC工作機などの制御系機器の接続インターフェイスとしても、広く使用いただけます。VC++2010、VB2010、VC++6.0、VB6.0用のRS-232C通信サンプルプログラム付き。
基板上に、6bitのDIOポートを搭載。高価なDIOインターフェイスを追加する必要がありません。DIOポート制御用Driver、DLL、サンプルコード付属(VC++6.0、VB6.0)。
オプションとして、DIOポートをPC外部に引き出せるケーブルとブラケットのセット(RCL-60D)も用意しています。
基板上のディップスイッチにより設定番号を取得し、ソフトウェア上で最大4枚までの基板が識別可能。各RS-232Cポートに割り当てられたCOMポート番号を確認するサンプルソースコードを添付しています(VC++2010,VB2010,VC++6.0,VB6.0)。
標準PCI ExpressスロットとLowProfile PCI Expressの両対応。 添付ブラケットと交換するだけで、LowProfile PCI Expressボードに。省スペースパソコンに最適です。
気中放電±15KV、接触放電±8KVまでの保護機能付トランシーバを搭載。ラッチアップを起こしません。
各ポートごとに送信256バイト、受信256バイトのFIFO(First-In First-Out)バッファーを搭載。高速通信時のデータ取りこぼしを防止し、安定した通信環境を提供します。
インターフェース PCI Express Rev.2.0 仕様 【通信パラメータ】スタートビット:1ビット、パリティビット:Even/Odd/None、データビット:7/8ビット、ストップビット:1/2ビット【DIO入出力レベル】0V~+3.3V(正論理) 【静電気放電保護】気中放電:±15KV 接触放電:±8KV 付属品 Low Profileブラケット (×2)、ソフトウェアCD-ROM、インストールガイド 質量(g) 65(標準ブラケット使用時) 外形寸法(mm) 119.91×58.91(突起部除く) 対応OS Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Windows 2000、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Server 2003 R2、Windows Server 2003、 Windows 2000 Server、Linux Ready! (32ビット/64ビット両対応) 対応機種 PCIスロット(PCI Rev 2.1以降)を装備したWindowsPC 通信方式 非同期通信 コネクタ D-Sub 9ピン(オス)×2ポート、DIO(6bit)×1ポート 通信速度 300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200/230400/460800/921600bps 出力レベル 【ドライバー】ハイレベル出力 : +5V(min)/+5.4V(TYP)、ローレベル出力 : -5V(min)/-5.4V(TYP)【レシーバー】電圧レンジ : -15V~+15V 入力レベル 【ドライバー】ハイレベル出力 : +5V(min)/+5.4V(TYP)、ローレベル出力 : -5V(min)/-5.4V(TYP)【レシーバー】電圧レンジ : -15V~+15V 伝送距離 15m以内
4K60Hz 1入力8出力 HDMI分配器 ラトックシステム 当日出荷
1入力8出力 HDMI分配器。3840x2160(60Hz、4:4:4、24bit)DCI 4K(4096x2160)にも対応。HDMI(HDR10、HDR10+、Dolby Vision、HLG、CEC※、3D 対応)※OUTPUT8 のみ、HDCP1.4/2.2 準拠。ビデオ帯域幅 18Gbps。Dolby Atmos、Dolby TrueHD 等対応。推奨ケーブル長 4K60Hz:5mまで、4K30Hz/1080p60Hz 以下:10mまで※Premium ハイスピード HDMI ケーブルをご使用ください。ケース本体 メタル材質。
セット内容 RS-HDSP8P-4K本体、ACアダプター、ユーザーズマニュアル / 保証書(1年)、ゴム足×4 材質 メタル 質量(g) 約330※本体のみ 規格 HDMI(HDR10、HDR10+、Dolby Vision、HLG、CEC※、3D対応)、HDCP1.4/2.2準拠※OUTPUT8のみ スイッチ 電源スイッチ:電源ON/OFF、リセットボタン:HDMI信号の読み直し 電源電圧 DC+5V/2A(添付のACアダプターから供給) ケーブル長(m) 4K60Hz:5まで・4K30Hz/1080p60H以下:10まで※本製品との接続にはPremium ハイスピードHDMIケーブルをご使用ください 対応機種 HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン 対応 ディスプレイ:HDMI入力端子を装備したテレビ・パソコン用ディスプレイ、プロジェクター 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約210×67×26(突起部含まず) 仕様・用途 【ピクセルクロック】600MHz 消費電流(mA) 最大800 最大解像度 4096×2160(60Hz / 4:4:4 / 24bit)※解像度は接続するテレビ、ディスプレイに依存します 動作環境 温度:10~40℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと) LED 【POWER】青点灯:電源供給時、【OUTPUT1-8】青点灯:HDMI通信が安定・青点滅:HDMI通信が不安定・消灯:HDMI未接続 コネクタ HDMI:タイプA×1、HDMI:タイプA×8 対応フォーマット 【オーディオ】Dolby Atmos、Dolby TrueHD、Dolby Digital Surround EX、Dolby Digital、DTS:X、DTS-HD Master Audio、DTS-ES、DTS Digital Surround、AAC5.1ch、LPCM 帯域幅(Gbps) 18
4K60Hz対応 HDMI延長器(100m) ラトックシステム 当日出荷
4K映像を最大100m、フル HD最大150m延長できるHDMI延長器。
4K(4:4:4)HDMI信号を最大100m(フルHD解像度では150mまで)伝送可能
送信機と受信機との接続はLANケーブル(Cat5e/6)を使用
LANケーブル1本でHDMI・IR信号を延長
HDCP2.2、CEC対応
HDR3方式に対応(HDR10、放送用HLGハイブリッド・ログ・ガンマ、Dolby Vision)
スクリューロック付きACアダプター標準添付。
仕様 ビデオアンプ帯域:18Gbps、ピクセルクロック:600MHz セット内容 RS-HDE×100-4K(受信機 × 1、送信機 × 1)、ACアダプター(24V 1A)× 2、IR 送信ケーブル × 2、IR 受信ケーブル × 2、専用 RS-232C(M)ケーブル × 1、専用 RS-232C(F)ケーブル × 1、フェニックスコネクタ × 2、ユーザーズマニュアル、保証書 質量(g) 約350(本体のみ) 電源 PoC 電源電圧 DC +24V 1A(添付のACアダプターから供給)※PoCに対応。ACアダプターは送信機・受信機どちらかに接続してください。 適合機器 HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン 対応 HDCP2.2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約157×90×20(突起部含まず) 最大解像度 4096×2160(60Hz, 4:4:4 / 24bit) 適合ケーブル LANケーブル(カテゴリ5e/6) LED POWER(赤)点灯:電源ON, 消灯:電源OFFLINK(緑)点灯:安定的に通信中, 点滅:通信不安定, 消灯:未通信状態LINK(橙)点灯:HDCP保護映像表示, 点滅:HDCP無し映像表示, 消灯:HDCP無映像表示 コネクタ 【送信機】HDMI 入力:HDMIタイプAメス × 1/ループアウト出力用:HDMIタイプAメス × 1/ユニット間接続(非IP方式):RJ-45(CAT5e/6)×1 /電源:DCジャック×1/IR(赤外線)通信:3.5mm IRジャック × 2/シリアル:フェニックス(3P)×1【受信機】HDMI 入力:HDMIタイプAメス × 1/ユニット間接続(非IP方式):RJ-45(CAT5e/6)×1 /電源:DCジャック×1/IR(赤外線)通信:3.5mm IRジャック × 2/シリアル:フェニックス(3P)×1/オーディオ出力(ステレオのみ):3.5mmステレオミニ×1 信号方式 HDMI, シリアル, 赤外線リモコン信号 アズワン品番 64-8072-13 最大延長(m) 100 インターフェイス [送信機]HDMIタイプAメス×1入力用、HDMIタイプAメス×1出力用、RJ-45(CAT5e/6)×1、DCジャック×1、3.5mm IRジャック×1、フェニックス(3P)×1[受信機]HDMIタイプAメス×1出力用、RJ-45(CAT5e/6)×1、DCジャック×1、3.5mm IRジャック×1、フェニックス(3P)×1、3.5mmステレオミニ×1 総延長距離 4K時:100m/フルHD時:最大150m 接続台数 1 消費電流 Typ.480mA HDMI規格 HDMI(HDCP2.2、HDR10、HLG、Dolby VISION、CEC対応)※HEC、ARCには対応していません映像:非圧縮で延長、Deep Color(1080p)音声:非圧縮で延長、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、PCM(~7.1ch) ディスプレイサイズ(目安) HDMI入力端子を搭載した、テレビ・パソコン用ディスプレイ