絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
663件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オリタタミコンテナ 透明PP製 TGK(東京硝子器械)

    オリタタミコンテナ 透明PP製

    TGK(東京硝子器械)
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷
    組立て、折りタタミが簡単でスペースが1/3~1/4に削減できます。安定した積重ねができます。透明タイプは、内容物の確認が容易にできます。
  • アルミホイルプレート TGK(東京硝子器械)

    アルミホイルプレート

    TGK(東京硝子器械)
    1,998税込2,198
    1箱(20個)
    4日以内出荷から10日以内出荷
    仕様ケース入数:20個
  • 薬液びん 活栓付き PP製 TGK(東京硝子器械)

    薬液びん 活栓付き PP製

    TGK(東京硝子器械)
    30,980税込34,078
    1本
    8日以内出荷
    大容量の培養液・蒸留水その他溶液の使用に最適です。オートクレーブ可能。
    仕様白色PP製キャップ付き。両取手付き。キャップタイプ83B活栓付き
  • 棒びんスチロール製 TGK(東京硝子器械)

    棒びんスチロール製

    TGK(東京硝子器械)
    6,598税込7,258
    1袋(100本)ほか
    12日以内出荷
    透明度が高く内容物が良く見える。標本ビン・サンプル瓶として最適です。
    仕様キャップ材質:PE(天井部PS製)材質(本体)ポリスチレン材質(キャップ)PE(天井部PS)色(本体)透明
  • 写真バット スチロール製 六ツ切 TGK(東京硝子器械)

    写真バット スチロール製 六ツ切

    TGK(東京硝子器械)
    1,139税込1,253
    1個
    6日以内出荷
    TGK品番143-22-41-07材質スチロール品名六ツ切底の外寸法(mm)290×220×57H
  • 写真バット スチロール製 八ッ切 TGK(東京硝子器械)

    写真バット スチロール製 八ッ切

    TGK(東京硝子器械)
    822税込904
    1個
    6日以内出荷
    TGK品番143-22-41-02材質スチロール品名八ツ切底の外寸法(mm)250×193×50H
  • 写真バット スチロール製 キャビネ TGK(東京硝子器械)

    写真バット スチロール製 キャビネ

    TGK(東京硝子器械)
    723税込795
    1個
    3日以内出荷
    TGK品番143-22-41-01品名キャビネ底の外寸法(mm)198×150×40H
  • 仕切トレー PVC 12区分 #953 TGK(東京硝子器械)

    仕切トレー PVC 12区分 #953

    TGK(東京硝子器械)
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    撹拌子やコネクターなどの小物の持運びや薬品庫内の整理にもご使用ください。
  • 細口試薬びん満杯5.2mL本体PE蓋PP TGK(東京硝子器械)

    細口試薬びん満杯5.2mL本体PE蓋PP

    TGK(東京硝子器械)
    199税込219
    1本
    4日以内出荷
    仕様キャップ材質:PPTGK品番602-21-11-01容量(満杯)(mL)4(5.2)
  • 細口試薬びん満杯5.2mL PP製 TGK(東京硝子器械)

    細口試薬びん満杯5.2mL PP製

    TGK(東京硝子器械)
    272税込299
    1本
    4日以内出荷
    TGK品番602-21-11-21容量(満杯)(mL)4(5.2)
  • 細口試薬びん 首長本体PE蓋PP TGK(東京硝子器械)

    細口試薬びん 首長本体PE蓋PP

    TGK(東京硝子器械)
    989税込1,088
    1本
    4日以内出荷
    仕様キャップ材質:PPTGK品番602-21-11-11容量(満杯)(mL)500(首長)
  • 広口丸型びん PP TGK(東京硝子器械)

    広口丸型びん PP

    TGK(東京硝子器械)
    4,398税込4,838
    1本
    4日以内出荷から8日以内出荷
    大容量のオートクレーブに適しています
    キャップタイプ100
  • 活栓付き角型びん 高密度PE製 TGK(東京硝子器械)

    活栓付き角型びん 高密度PE製

    TGK(東京硝子器械)
    26,980税込29,678
    1本
    8日以内出荷
    蒸留水用に適します。半透明。
    その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
  • 活栓付き角型びん PP製 TGK(東京硝子器械)

    活栓付き角型びん PP製

    TGK(東京硝子器械)
    30,980税込34,078
    1本
    8日以内出荷
    溶液や培地と滅菌液の分配を使用目的として作られました。オートクレーブ可能。
    その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
  • 活栓付き角型びん PC製 TGK(東京硝子器械)

    活栓付き角型びん PC製

    TGK(東京硝子器械)
    38,980税込42,878
    1本
    8日以内出荷
    冷凍室用に適します。ガラスのように透明です。PP製の活栓付きで、液もれ防止タイプ。PP製キャップ付き。
    その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質(本体)ポリカーボネートボトル形状角型
  • 角型びん用活栓のみ PP製 TGK(東京硝子器械)

    角型びん用活栓のみ PP製

    TGK(東京硝子器械)
    6,998税込7,698
    1本
    8日以内出荷
    TGK品番602-21-45-21品名活栓チューブアダプター(軟質管・内径)6~8Φmm用付き
  • 安全廃棄システム TGK(東京硝子器械)

    安全廃棄システム

    TGK(東京硝子器械)
    28,980税込31,878
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    カバー付きのロート、容器のセットで試薬などの廃棄に便利です。※廃液の一時的な保存用です。OSHAガイドラインには適合していません。
    仕様本体材質:HDPE(4l)・:フッ素加工FLEP(10l)・ロート材質:HDPE足長(mm)254
  • ドロッパーボトル 5色Cap×5 TGK(東京硝子器械)

    ドロッパーボトル 5色Cap×5

    TGK(東京硝子器械)
    7,598税込8,358
    1ケース(5色×5個)
    8日以内出荷
    試薬などの内容の識別に便利な5色のキャップ(赤・緑・青・白・黄色)です。1滴ずつの分注が可能です。(水の場合1滴約40μl)・やわらかな本体は半透明なので、中身の確認ができます。
    材質本体/チップ:LDPE・キャップ:PP色(本体)ナチョラル(半透明)
  • ドロッパーボトル TGK(東京硝子器械)

    ドロッパーボトル

    TGK(東京硝子器械)
    7,298税込8,028
    1箱(25本)
    8日以内出荷
    1滴ずつの分注が可能です。(水の場合1滴約40μl)・やわらかな本体は半透明なので、中身の確認ができます。
    材質本体/チップ:LDEP・キャップ:PP・白色(本体)ナチョラル(半透明)
  • PVC広口びん TGK(東京硝子器械)

    PVC広口びん

    TGK(東京硝子器械)
    10,980税込12,078
    1袋(28本)ほか
    12日以内出荷
    仕様キャップ材質:PP
  • PTFE栓 TGK(東京硝子器械)

    PTFE栓

    TGK(東京硝子器械)
    2,290税込2,519
    1個
    8日以内出荷
  • 熱収縮チューブ TFE TGK(東京硝子器械)

    熱収縮チューブ TFE

    TGK(東京硝子器械)
    7,898税込8,688
    1巻(1.2m)
    9日以内出荷
    仕様収縮温度:327℃・連続使用温度:260℃・収縮率:約50%材質PTFE長さ(m)1.2連続使用温度(℃)260最高使用温度(℃)260収縮温度327℃収縮率(%)50長さ変化率(%)±20以下最低使用温度(℃)-170
  • 熱収縮チューブ TFE TGK(東京硝子器械)

    熱収縮チューブ TFE

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1巻(1m)
    9日以内出荷
    比較的に段差の大きい管や、大口径に挟まれた細部分を含む対象物の被膜に適します。
    仕様収縮温度:327℃・連続使用温度:260℃・収縮率:約75%材質TFE乳白色長さ(m)1.2連続使用温度(℃)260最高使用温度(℃)260収縮温度327℃収縮率(%)75長さ変化率(%)±20以下収縮前肉厚(mm)0.1
  • 細口試薬びん FEP TGK(東京硝子器械)

    細口試薬びん FEP

    TGK(東京硝子器械)
    8,498税込9,348
    1本
    8日以内出荷
    黒色FEP製もあります。
    仕様-100℃~150℃使用可能。
  • 広口試薬びん FEP TGK(東京硝子器械)

    広口試薬びん FEP

    TGK(東京硝子器械)
    15,980税込17,578
    1本
    8日以内出荷
  • ストレート・ユニオン PFA TGK(東京硝子器械)

    ストレート・ユニオン PFA

    TGK(東京硝子器械)
    4,590税込5,049
    1個
    6日以内出荷
  • TF粘着フィルム VF-81 TGK(東京硝子器械)

    TF粘着フィルム VF-81

    TGK(東京硝子器械)
    51,980税込57,178
    1個
    4日以内出荷から103日以内出荷
    片面に粘着剤を塗布したビニール(厚さ0.2mm)の表面にフッ素樹脂FEP(厚さ0.02mm)をラミネートしたテープ、またはシートで、実験台の表面や実験器具に張付けて汚れを防止します。薬品に侵されません。ハクリ紙が付いており、ナイフかハサミで自由に切断して、手軽に貼付けられます。使用可能温度は93℃まで。FDA規格適合品ですので、食品用途にもご使用いただけます。
  • TF粘着アルミフィルム AF-21 TGK(東京硝子器械)

    TF粘着アルミフィルム AF-21

    TGK(東京硝子器械)
    31,980税込35,178
    1個
    103日以内出荷
    片面に粘着剤を塗布したアルミ(厚さ0.05mm)の表面にフッ素樹脂FEP(厚さ0.02mm)をラミネートしたテープ。またはシートで、洗浄が簡単で実験台の保護や、バットなどの内張りに使用可能。使用可能温度は182℃まで。FDA規格適合品ですので、食品用途にもご使用いただけます。
  • TFボルトナット TGK(東京硝子器械)

    TFボルトナット

    TGK(東京硝子器械)
    2,190税込2,409
    1個
    5日以内出荷
    フッ素樹脂ボルトは、耐薬品性、非粘着性、耐熱性にすぐれていますので実験装置、メッキ槽、絶縁性等の場所にご使用ください。
  • TFホースチューブジョイント TGK(東京硝子器械)

    TFホースチューブジョイント

    TGK(東京硝子器械)
    8,890税込9,779
    1個
    5日以内出荷
    片側PTFEチューブと片側はシリコンチューブ等のやわらかいチューブの接続となります。
  • TFハーフ雌ジョイントI型 TGK(東京硝子器械)

    TFハーフ雌ジョイントI型

    TGK(東京硝子器械)
    5,090税込5,599
    1個
    5日以内出荷
    ハーフメスジョイントの一方がチューブ続で、もう一方は、テーパーメスネジになっています。
  • TFニードルバルブI型 TGK(東京硝子器械)

    TFニードルバルブI型

    TGK(東京硝子器械)
    25,900税込28,490
    1個
    5日以内出荷
    ニードルバルブI型(堅型)はPTFEチューブ、ガラス管、ステンレス管等の接続型です。耐圧は常温(25℃)でフッ素樹脂チューブ接続時で0.1MPa以下。ガラス管、ステンレス管接続時で0.2MPa以下になります。
  • TFPFA二方バルブ TGK(東京硝子器械)

    TFPFA二方バルブ

    TGK(東京硝子器械)
    15,500税込17,050
    1個
    5日以内出荷
    二方バルブは、ボディにPFAを使いプラグはやわらかいフッ素樹脂PTFEを使用しているためリークがなくご使用できます。
  • TFE網 TGK(東京硝子器械)

    TFE網

    TGK(東京硝子器械)
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    PTFE網はPTFEシートにダイア型の網目模様に切込み網にした製品で穴寸法は6.5mmになります。用途は実験台、排水台、流し台、冷凍庫、かごでの腐食性、薬品性、溶媒の中へ浸す部分の網袋と色々な使い方ができます。
    長さ(mm)1000厚さ(mm)1.6
  • TFEパンチングシート TGK(東京硝子器械)

    TFEパンチングシート

    TGK(東京硝子器械)
    9,690税込10,659
    1個
    8日以内出荷
    任意の大きさに切断し、目皿板としてもご使用いただけます。
    材質PTFE長さ(mm)500幅(mm)300厚さ(mm)0.5
  • フッ素ホース E-PD TGK(東京硝子器械)

    フッ素ホース E-PD

    TGK(東京硝子器械)
    12,980税込14,278
    1巻(20m)
    10日以内出荷
    仕様使用温度範囲:-20℃~+80℃材質フッ素樹脂透明(有色含む)長さ(m)20使用圧力(MPa)0.6以下破裂圧力(MPa)2.4
  • ハイフレックス保護管 TGK(東京硝子器械)

    ハイフレックス保護管

    TGK(東京硝子器械)
    5,550税込6,105
    1巻(2m)
    10日以内出荷
    ※使用方法はアーマフレックスと同様です。
    仕様使用温度:-60℃~200℃長さ(m)2
  • シリコーンチューブ TGK(東京硝子器械)

    シリコーンチューブ

    TGK(東京硝子器械)
    24,750税込27,225
    1巻(15m)
    105日以内出荷
    USPクラスVI、FDA(米国食品医薬品局)、3-Aサニタリープラスチック基準、厚生省告示第85号試験適合。厳選されたシリコン生ゴムを使用し、白金化合物を加硫剤に使用していますので、溶出物がきわめて少ないシリコンチューブです。一般の白金触媒製品ならびにステンレス管と比べ、内面の平滑性にすぐれ、バクテリアの繁殖を助長する、残留物の堆積が非常に少なく仕上がっています。また、流体のスムーズな流れを実現します。繰返しのオートクレーブが可能です。製薬、バイオ装置、理化学・環境分析等の用途に適しています。
  • スライド立て 蓋のみ PS #920 TGK(東京硝子器械)

    スライド立て 蓋のみ PS #920

    TGK(東京硝子器械)
    2,098税込2,308
    1個
    3日以内出荷
    本体寸法:360×38×100Hmm・フタ寸法:345×35×40Hmm
    仕様スライドグラスを100枚立てられます。TGK品番198-19-74-02材質PS品番920種類フタのみ
  • スライド立て ABS本体のみ #921 TGK(東京硝子器械)

    スライド立て ABS本体のみ #921

    TGK(東京硝子器械)
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷
    本体寸法:360×38×100Hmm・フタ寸法:345×35×40Hmm
    仕様スライドグラスを100枚立てられます。TGK品番198-19-74-01材質ABS品番921種類本体のみ