絞り込み
ブランド
- TGK(東京硝子器械)
- モノタロウ(462)
- エスコ(9,400)
- マキタ(2,546)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,285)
- 日東工器(1,758)
- TRUSCO(1,537)
- BAHCO(バーコ)(1,396)
- SK11(1,394)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,122)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,049)
- 日本紐釦貿易(952)
- KTC(941)
- ベッセル(923)
- BOSCH(ボッシュ)(917)
- NAC(長堀工業)(901)
- RIDGID(日本エマソン)(807)
- Clover(クロバー)(753)
- KNIPEX(クニペックス)(682)
- Pro-Auto(680)
- JTC(647)
- ブランドをもっと見る

セラミックピンセット
TGK(東京硝子器械)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷新素材(トレセラム)を使用した精密ピンセット。塑性変形せず、耐摩耗にすぐれ、金属製の10倍以上、プラスチック製の100倍以上の寿命があります。磁化されず、静電気を帯びません。耐熱性は抜群です。
ウェハー用フラットピンセット
TGK(東京硝子器械)¥5,247~税込¥5,772~1個当日出荷から6日以内出荷普通のピンセットでは取扱いにくい半導体・ウエハーや、雲母のような薄く壊れやすい物の移動やピックアップに適します。材質クロモスチール(硬度390VCおよび40RC)。エレクトリック関係パーツに適するようすべて非磁性。耐酸性で長寿命。スベリ止めに、ハンドル部にキザグリップをつけてあります。
IMGディスポピンセット 滅菌済
TGK(東京硝子器械)¥11,980~税込¥13,178~1ケース(50本)ほか当日出荷から5日以内出荷先がぴったりと合い、使いやすい。耐薬品性にすぐれています。・挟む力は、金属性とほとんど変わりありません。・使用後は注射筒と同じように処分できます。摘要減菌済ケース入数(本)50
超精密ピンセット デュモクセル
TGK(東京硝子器械)¥9,498税込¥10,4481個当日出荷仕様材質:デュモクセル(モリブデン・クロム・ニッケルの合金)・非磁性、耐酸性、耐熱温度350℃、硬度36RCTGK品番990-25-22-07型式DU-SS DUMOXEL
超精密ピンセット デュモクセル
TGK(東京硝子器械)¥10,980税込¥12,0781個6日以内出荷仕様材質:デュモクセル(モリブデン・クロム・ニッケルの合金)・非磁性、耐酸性、耐熱温度350℃、硬度36RCTGK品番990-25-22-04型式DU-5/45 DUMOXEL
ピンセットケース 10本用
TGK(東京硝子器械)¥9,590税込¥10,5491個当日出荷用途別の保管に適しています。仕様収納本数:10本・材質:アクリルTGK品番907-25-23-01外形寸法(mm)275×211×36H収納ピンセット長さ(mm)110~190
FineピンセットFEPコート
TGK(東京硝子器械)¥2,298~税込¥2,528~1本3日以内出荷ステンレスピンセットにFEPコーティングをしている為、ステンレスピンセットに比べ耐食性/耐薬品性にすぐれています。材質(本体)SUS430
ワイヤーストリッパー
TGK(東京硝子器械)¥3,490税込¥3,8391個7日以内出荷から8日以内出荷オプチカル・コンパレータ検査により保障されたストリッピング・ワイヤー・ストリップ範囲(AWG)仕様7E…30、28、26、24、22・6E…26、24、22、20、18、16・5E…20、18、16、14、12、10
ヘックスプローブドライバーセット3602
TGK(東京硝子器械)¥2,490税込¥2,7391個7日以内出荷極小T3ネジに対応します。TGK品番528-54-54-03型式3602スペースT3-T6ビット・T4-T7ビット・T5-T8ビット・ハンドル(黄)質量(g)94内容差替3本組(6種類)グリップ径(Φmm)110×20材質(軸)ポリプロピレン+エラストマー樹脂商品構成セット品
超精密ピンセット デュモクセル
TGK(東京硝子器械)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷仕様材質:デュモクセル(モリブデン・クロム・ニッケルの合金)・非磁性、耐酸性、耐熱温度350℃、硬度36RCTGK品番990-25-22-02型式DU-2A DUMOXEL
超精密ピンセット デュモクセル
TGK(東京硝子器械)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷仕様材質:デュモクセル(モリブデン・クロム・ニッケルの合金)・非磁性、耐酸性、耐熱温度350℃、硬度36RCTGK品番990-25-22-03型式DU-5 DUMOXEL
ピンセット クロームスチール製
TGK(東京硝子器械)¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷から6日以内出荷非磁性、耐酸性(クロームスチール製)・解剖、電器関係、歯科医など広範囲にご使用いただけます。
ピンセット クロームスチール製
TGK(東京硝子器械)¥6,998税込¥7,6981個6日以内出荷非磁性、耐酸性(クロームスチール製)・解剖、電器関係、歯科医など広範囲にご使用いただけます。全長(mm)155仕様ハンドル部コーティングTGK品番990-25-23-11型式775
ピンセット クロームスチール製
TGK(東京硝子器械)¥5,445税込¥5,9901個3日以内出荷から6日以内出荷非磁性、耐酸性(クロームスチール製)・解剖、電器関係、歯科医など広範囲にご使用いただけます。全長(mm)150
ピンセット クロームスチール製
TGK(東京硝子器械)¥5,445~税込¥5,990~1個3日以内出荷から10日以内出荷非磁性、耐酸性(クロームスチール製)・解剖、電器関係、歯科医など広範囲にご使用いただけます。
IMGディスポピンセット 未滅菌
TGK(東京硝子器械)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷先がぴったりと合い、使いやすい。耐薬品性にすぐれています。・挟む力は、金属性とほとんど変わりありません。・使用後は注射筒と同じように処分できます。ケース入数(本)50
ディスポピンセット 未滅菌
TGK(東京硝子器械)¥10,380税込¥11,4181個3日以内出荷先がぴったりと合い、使いやすい。耐薬品性にすぐれています。・挟む力は、金属性とほとんど変わりありません。・使用後は注射筒と同じように処分できます。全長(mm)150TGK品番047-25-25-01摘要未滅菌ケース入数(本)50