カテゴリ
絞り込み
ブランド
- TGK(東京硝子器械)
- モノタロウ(3,820)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- ホンダ(40,302)
- エスコ(40,228)
- メディアカバーマーケット(39,409)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(27,066)
- Panasonic(パナソニック)(23,116)
- スバル(14,614)
- TRUSCO(12,405)
- 三菱電機(11,138)
- Kawasaki(8,671)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,408)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,483)
- SHIMANO(シマノ)(5,986)
- コガネイ(5,670)
- DAYTONA(デイトナ)(5,434)
- ブランドをもっと見る
17ページ目: TGK(東京硝子器械)のすべての商品
特価

標準比重計 小型 19本組 単品#19
TGK(東京硝子器械)¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷仕様19本組用 全長:160mm 1目盛り:0.002TGK品番801-53-42-19番号19目盛範囲1.780~1.850
標準比重計 小型 19本組 単品#18
TGK(東京硝子器械)¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷仕様19本組用 全長:160mm 1目盛り:0.002TGK品番801-53-42-18番号18目盛範囲1.720~1.780
標準比重計 小型 19本組 単品#15
TGK(東京硝子器械)¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷仕様19本組用 全長:160mm 1目盛り:0.002TGK品番801-53-42-15番号15目盛範囲1.540~1.600
標準比重計 小型 19本組 単品#14
TGK(東京硝子器械)¥6,598税込¥7,2581個13日以内出荷仕様19本組用 全長:160mm 1目盛り:0.002TGK品番801-53-42-14番号14目盛範囲1.480~1.540
標準比重計 小型 19本組 単品#1
TGK(東京硝子器械)¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷仕様19本組用 全長:160mm 1目盛り:0.002TGK品番801-53-42-01番号1目盛範囲0.700~0.760
標準石油用密度計単品 II型
TGK(東京硝子器械)¥11,088~税込¥12,197~1個5日以内出荷仕様全長:約335mm以下 最小目盛:0.0005g/cm3 +15℃・水平面視定、ケース入300×360×43Hmm 重量:1.1kg・JIS「原油および石油製品の密度試験方法」のうち、うきばかり法で、検定に合格したものです。
テフロン被服センサ RTH-3010
TGK(東京硝子器械)¥3,790税込¥4,1691個12日以内出荷離れた場所の温(湿)度データをワイヤレス送受信。TGK品番116-70-24-14型式RTH-3010摘要RTW-10用品名テフロン~R被覆センサー(600mm)
デジタル温度計用センサ MC-K7301
TGK(東京硝子器械)¥20,980税込¥23,0781個8日以内出荷用途静止表面用(中温)仕様測定範囲:センサーにより異なります。湿度:80%以下・分解能:0.1℃・電源:単4アルカリ乾電池6本(連続使用30時間以上)ACアダプター(別売)TGK品番359-70-23-09型式MC-K7301スペース標準センサ(MC-K7100)1本・交換用プリント用紙2個・単4アルカリ電池6個・1mアラームケーブル1本・ハードケース使用温度(℃)0~+600形状(mm)25Φ×185
デジタル温度計用センサ MC-K7106
TGK(東京硝子器械)¥17,700税込¥19,4701個8日以内出荷用途アスファルト用(取手樹脂)TGK品番359-70-23-08型式MC-K7106使用温度(℃)0~+300形状(mm)5.0Φ×250
デジタル温度計用センサ MC-K7101
TGK(東京硝子器械)¥14,300税込¥15,7301個8日以内出荷用途一般測定用センサー仕様測定範囲:センサーにより異なります。湿度:80%以下・分解能:0.1℃・電源:単4アルカリ乾電池6本(連続使用30時間以上)ACアダプター(別売)TGK品番359-70-23-05型式MC-K7101スペース標準センサ(MC-K7100)1本・交換用プリント用紙2個・単4アルカリ電池6個・1mアラームケーブル1本・ハードケース使用温度(℃)-100~+700形状(mm)3.2Φ×250
デジタル温度計用標準センサ MC-K7100
TGK(東京硝子器械)¥11,980税込¥13,1781個8日以内出荷用途標準センサー仕様測定範囲:センサーにより異なります。湿度:80%以下・分解能:0.1℃・電源:単4アルカリ乾電池6本(連続使用30時間以上)ACアダプター(別売)TGK品番359-70-23-04型式MC-K7100スペース標準センサ(MC-K7100)1本・交換用プリント用紙2個・単4アルカリ電池6個・1mアラームケーブル1本・ハードケース使用温度(℃)-100~+300形状(mm)2.3Φ×150
センサ延長ケーブル3mmRTH-3210
TGK(東京硝子器械)¥3,490税込¥3,8391個12日以内出荷TGK品番116-70-24-17型式RTH-3210摘要RTW-10用品名温度センサー・延長ケーブル(3m)
防水導電率電極 9382-10D
TGK(東京硝子器械)¥36,200税込¥39,8201個8日以内出荷仕様pH測定範囲:0~14pHTGK品番726-66-35-49型式9382-10Dカスタニー適合機種・用途防水型電率
ORP防水電極 9300-10D
TGK(東京硝子器械)¥24,100税込¥26,5101個8日以内出荷仕様pH測定範囲:0~14pHTGK品番726-66-35-48型式9300-10Dカスタニー適合機種・用途温度付き防水ORP
シリコンチューブ
TGK(東京硝子器械)¥6,390税込¥7,0291個12日以内出荷吐出精度が高く流量の再現性にすぐれ、微量の送液に適します。正転・逆転がスイッチ切換えで簡単にできます。MP-3型をベースにチューブケースの交換でMP-3A、3B、32、32A、32B型への変更ができます。全長(m)5