商品豆知識
耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。
厚さ(mm)2.5
化学組成Al2O3 99.6%
耐熱温度(℃)約1800
材質アルミナ99.6%
色白
SiO2、Al2O3等、成分混入を嫌う粉砕・分散用に適したボールです。
磁性材料、圧電体、誘電体、ファインセラミックス、顔料、ペイント、バイオ材料など、幅広い分野でご利用いただけます。
材質ジルコニア
東レのジルコニア製トレセラムビーズです。
SiO《2》、Al《2》O《3》成分の混入を嫌う粉砕、分散用ボールに適しています。
高粘度での湿式粉砕・分散にも威力を発揮します。
磁性材料、圧電体、誘電体、ファインセラミックス、顔料、ペイント、バイオ材料など、幅広い分野にご利用いただけます。
耐摩耗性に優れ、破壊靭性に強い粉砕用ビーズです。
容量(kg)1
材質ジルコニア
先端部ジルコニア・セラミック製です。ハンドル部は非磁性ステンレスです。ハンダ、銀ロウが付着しにくい、非磁性体です。金属汚染や有機物の溶出しがありません。精度を誇り、耐摩耗性にすぐれています。
用途用途半導体・電子部品・精密機械・バイオetc.
耐熱温度(℃)1000
先端部ジルコニア・セラミック製です。ハンドル部は非磁性ステンレスです。ハンダ、銀ロウが付着しにくい、非磁性体です。金属汚染や有機物の溶出しがありません。精度を誇り、耐摩耗性にすぐれています。
用途用途半導体・電子部品・精密機械・バイオetc.
TGK品番0990-25-24-66
型式ID-7MZ-SA
寸法(mm)(先端+ハンドル部)35+105
先端寸法(mm)30
耐熱温度(℃)1000
1本
¥11,880
税込¥13,068
6日以内出荷
関連キーワード