絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
56件中 4156
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 200万画素フルHDデジタルカメラ アームスシステム

    200万画素フルHDデジタルカメラ

    アームスシステム
    119,800税込131,780
    1台
    6日以内出荷
    観察画像の保存から簡易二次元計測まで、カメラ本体に搭載しています。カメラに繋げたUSBマウスで操作します。
    セット内容カメラ本体、電源アダプター×1、HDMIケーブル/USBケーブル×各1本、USBマウス×1(試供品)、USBメモリー×1(試供品)有効画素数1920x1080インターフェースHDMI出力×1、USB2.0出力×2(操作用マウス・USBメモリー接続用)、UVC出力×1、DC12V 1A 電源入力保存形式画像:BMP/JPEG/MP4主な機能・露出調整・WB調整・デジタル10倍ズーム・画像左右/垂直反転・画像フリーズ・静止画/動画撮影・ライン表示など ※UVC出力時、これらの本体機能は使用不可マウントカメラ:Cマウント記録メディアUSBメモリーフレームスピード(fps)60画素サイズ(μm)3.75x3.75イメージセンサー1/2インチCMOS
  • 生物顕微鏡 アームスシステム

    生物顕微鏡

    アームスシステム
    87,980税込96,778
    1台
    10日以内出荷
    仕様コンデンサー:アッペ式 N.A.1.25、レボルバー:4孔レボルバー付属品電源ケーブル・ダストカバーストローク(mm)粗微動(上下動部):16寸法(mm)XYステージ:寸法120×110、移動範囲70×22消費電力(W)1(LED 電源100-240V)角度(°)双眼鏡筒:傾斜角30、水平方向回転角360本体質量(kg)3.5眼幅調整範囲(mm)48-75接眼レンズWF10X/18mm対物レンズ4X/0.10[WD:36.5]、10X/0.25[WD:0.76]、40X(S)/0.66[WD:0.53]、100X(S)/1.25(Oil)[WD:0.13]RoHS指令(10物質対応)対応
  • 双眼ズーム式実体顕微鏡 LEDリング照明セット アームスシステム

    双眼ズーム式実体顕微鏡 LEDリング照明セット

    アームスシステム
    159,800税込175,780
    1セット
    10日以内出荷
    ズーム比6.8 視野数23 をほこる、グリノー光学系実体顕微鏡の上位機種モデルです。双眼ズーム式タイプと、72個のLEDリング照明とのセットです。
    総合倍率6.8~47X付属品白黒プレートストローク(mm)(フォーカシングユニット/上下動)約40質量(kg)約4.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×334×340照明72個LEDリング照明接眼レンズ10X(視野数:23/視度補正付き)ズーム【ズーム比】6.8、【本体】0.68~4.7X光学系グリノー式鏡体機能三眼ズーム鏡筒傾斜角度(°)(鏡筒)35
  • 倒立型金属顕微鏡 アームスシステム

    倒立型金属顕微鏡

    アームスシステム
    219,800税込241,780
    1台
    35日以内出荷
    最高のコストパフォーマンスを実現した小型倒立顕微鏡。
    照明LED照明装置ステージプレートXYステージ接眼レンズ10X(視野数18)対物レンズ5X10X50X
  • 双眼実体顕微鏡 小型ポール式架台 リング照明セット アームスシステム

    双眼実体顕微鏡 小型ポール式架台 リング照明セット

    アームスシステム
    179,800税込197,780
    1セット
    6日以内出荷
    視野数24 観察総合倍率6.5~53Xの双眼実体顕微鏡と、LEDリング照明のセット
    仕様付属LEDリング照明:LED-R72セット内容顕微鏡本体、接眼レンズ10倍(視野数24)×2個、フォーカシングユニット、小型ポール式架台、白黒プレート、LEDリング照明 LED-R72(リング照明+ACアダプター)寸法(mm)架台(WxDxポール長):220x300x310質量(kg)5径(Φmm)フォーカシングユニット取付部:40総合倍率観察:6.5~53倍作動距離(mm)100接眼レンズ10X(視野数24) 視度補正付きズーム本体:0.65~5.3X鏡体機能双眼ズーム式・グリノー式光学系傾斜角度(°)本体:35
  • 双眼実体顕微鏡 小型ポール式架台 リング照明セット アームスシステム

    双眼実体顕微鏡 小型ポール式架台 リング照明セット

    アームスシステム
    149,800税込164,780
    1セット
    6日以内出荷
    視野数23 観察総合倍率6.8~47Xの双眼実体顕微鏡と、LEDリング照明のセット
    仕様付属LEDリング照明:LED-R72セット内容顕微鏡本体、接眼レンズ10倍(視野数23)×2個、フォーカシングユニット、小型ポール式架台、白黒プレート、LEDリング照明 LED-R72(リング照明+ACアダプター)寸法(mm)架台(WxDxポール長):220x300x310質量(kg)5径(Φmm)フォーカシングユニット取付部:40総合倍率観察:6.8~47倍作動距離(mm)100接眼レンズ10X(視野数23) 視度補正付きズーム本体:0.68~4.7X鏡体機能双眼ズーム式・グリノー式光学系傾斜角度(°)本体:35
  • 三眼実体顕微鏡 小型ポール式架台 リング照明セット アームスシステム

    三眼実体顕微鏡 小型ポール式架台 リング照明セット

    アームスシステム
    229,800税込252,780
    1セット
    6日以内出荷
    視野数24 観察総合倍率6.5~53Xの三眼実体顕微鏡と、LEDリング照明のセット
    仕様付属LEDリング照明:LED-R72セット内容顕微鏡本体、接眼レンズ10倍(視野数24)×2個、Cマウント0.5倍、フォーカシングユニット、小型ポール式架台、白黒プレート、LEDリング照明 LED-R72(リング照明+ACアダプター)寸法(mm)架台(WxDxポール長):220x300x310質量(kg)5.3径(Φmm)フォーカシングユニット取付部:40総合倍率観察:6.5~53倍作動距離(mm)100接眼レンズ10X(視野数24) 視度補正付きズーム本体:0.65~5.3X鏡体機能三眼ズーム式・グリノー式光学系傾斜角度(°)本体:35マウントC:0.5X付属
  • 三眼実体顕微鏡 小型ポール式架台 リング照明セット アームスシステム

    三眼実体顕微鏡 小型ポール式架台 リング照明セット

    アームスシステム
    179,800税込197,780
    1セット
    6日以内出荷
    視野数23 観察総合倍率6.8~47Xの三眼実体顕微鏡と、LEDリング照明のセット
    仕様付属LEDリング照明:LED-R72セット内容顕微鏡本体、接眼レンズ10倍(視野数23)×2個、Cマウント0.5倍、フォーカシングユニット、小型ポール式架台、白黒プレート、LEDリング照明 LED-R72(リング照明+ACアダプター)寸法(mm)架台(WxDxポール長):220x300x310質量(kg)5.3径(Φmm)フォーカシングユニット取付部:40総合倍率観察:6.8~47倍作動距離(mm)100接眼レンズ10X(視野数23) 視度補正付きズーム本体:0.68~4.7X鏡体機能三眼ズーム式・グリノー式光学系傾斜角度(°)本体:35マウントC:0.5X付属
  • AR-Z81TR/68TR専用Cマウント 1X アームスシステム

    AR-Z81TR/68TR専用Cマウント 1X

    アームスシステム
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    マウントC:1X
  • AR-Z81/68/65専用補助対物レンズ 2.0X アームスシステム

    AR-Z81/68/65専用補助対物レンズ 2.0X

    アームスシステム
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    作動距離(mm)39対物レンズ補助:2X
  • AR-Z81/68/65専用補助対物レンズ 0.75X アームスシステム

    AR-Z81/68/65専用補助対物レンズ 0.75X

    アームスシステム
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    作動距離(mm)110対物レンズ補助:0.75X
  • AR-Z81/68/65専用補助対物レンズ 0.5X アームスシステム

    AR-Z81/68/65専用補助対物レンズ 0.5X

    アームスシステム
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    作動距離(mm)180対物レンズ補助:0.5X
  • AR-Z81/68/65専用接眼レンズ 20X 視野数12 アームスシステム

    AR-Z81/68/65専用接眼レンズ 20X 視野数12

    アームスシステム
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    特記ヘリコイド付接眼レンズ20X視野12
  • AR-Z81/68/65専用接眼レンズ 15X 視野数16 アームスシステム

    AR-Z81/68/65専用接眼レンズ 15X 視野数16

    アームスシステム
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    特記ヘリコイド付接眼レンズ15X視野16
  • AR-Nシリーズ専用接眼レンズ20X(2個1組) アームスシステム

    AR-Nシリーズ専用接眼レンズ20X(2個1組)

    アームスシステム
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷
    接眼レンズ20X
  • AR-Nシリーズ専用接眼レンズ15X(2個1組) アームスシステム

    AR-Nシリーズ専用接眼レンズ15X(2個1組)

    アームスシステム
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷
    接眼レンズ15X