絞り込み
ブランド
  • アームスシステム
  • モノタロウ(240)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,060)
  • エスコ(2,030)
  • 理研計器(2,021)
  • 長野計器(1,189)
  • SK(新潟精機)(1,093)
  • シンワ測定(1,039)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(916)
  • テクロック(841)
  • 測範社(675)
  • マイゾックス(664)
  • 第一測範(632)
  • ホーザン(618)
  • タジマツール(TJMデザイン)(611)
  • TESA[測定用品](605)
  • アイゼン(572)
  • アズワン(538)
  • Hirschmann Test & Measurement(532)
  • SKC(環境測定)(508)
  • testo(テストー)(459)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月8日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 実体顕微鏡用二重巻きLEDリング照明装置 アームスシステム

    実体顕微鏡用二重巻きLEDリング照明装置

    アームスシステム(10件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    LED-R72の機能をシンプルにしてお求めやすい価格を追求した、LED48個タイプ。 付属の専用拡散板を取り付けた場合でも、通常観察に十分な明るさを確保できる、LEDリング照明装置のエントリーモデルです。
    付属品専用拡散板(取り外し可能)電源(V)AC100-240、50/60Hz 0.3A消費電力(W)5スイッチ電源ON/OFFスイッチ色温度(K)6500取付穴径(Φmm)35~60動作環境(気温)5~30℃、(湿度)60%未満、W.D.55mm以上取付け方法3点ネジ留め照度(Lux)最大40000以上(W.D. 100mm、 専用付属拡散板取付時)光色白色調光方式調光可能
  • 実体顕微鏡用二重巻き4方向独立照射型LEDリング照明装置 アームスシステム

    実体顕微鏡用二重巻き4方向独立照射型LEDリング照明装置

    アームスシステム(2件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    二重巻きLED照明のLED数を72個まで大幅に増やしたことで、実体顕微鏡での観察時にメーカー従来品より高い照度を確保できます。 省電力長寿命高輝度を兼ね備えた、LEDリング照明装置。蛍光灯リング照明からの乗り換えに、反射効率の低いサンプルに、高倍での観察時に最適です。 照明ユニットからコントロールユニットまでのケーブルの長さは840mm。十分な作業性を確保できます。
    付属品専用拡散板(取り外し可能)電源(V)AC100-240、50/60Hz 0.3A消費電力(W)7.2スイッチ電源ON/OFFスイッチ、 4方向独立照射ON/OFFスイッチ色温度(K)6500取付穴径(Φmm)30~60動作環境(気温)5~30℃、(湿度)60%未満、W.D.55mm以上取付け方法3点ネジ留め照度(Lux)最大50000以上(W.D. 100mm、 専用付属拡散板取付時)光色白色調光方式調光可能
  • 実体顕微鏡 双眼ズームタイプー標準架台、LEDリング照明セット アームスシステム

    実体顕微鏡 双眼ズームタイプー標準架台、LEDリング照明セット

    アームスシステム(1件のレビュー)
    85,980税込94,578
    1セット
    当日出荷
    低価格モデルの最も標準的な架台と、長寿命のLEDリング照明のセットです。
    総合倍率7~45倍セット内容双眼ズーム式実体顕微鏡(AR-Z2)、ポール式標準架台、二重巻きLEDリング照明(LED-R48)質量(kg)4.1作動距離(mm)100接眼レンズ10倍対物レンズ0.7~4.5倍視野20鏡体機能双眼ズーム式架台200×255×27
  • 双眼ズーム式実体顕微鏡 LEDリング照明セット アームスシステム

    双眼ズーム式実体顕微鏡 LEDリング照明セット

    アームスシステム
    99,980税込109,978
    1セット
    当日出荷
    ズーム比6.5 視野数22 を実現しつつ価格を抑えた、双眼ズーム式実体顕微鏡です。 さまざまな観察環境に対応できる、コストパフォーマンスの優れた実体顕微鏡と、48個のLEDリング照明とのセットです。
    総合倍率7~45X付属品白黒プレートストローク(mm)(フォーカシングユニット/上下動)約40質量(kg)約4.5高さ(mm)(最大試料)145寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×300×310作動距離(mm)110照明48個LEDリング照明接眼レンズ10X(視野数:22/視度補正付き)ズーム【ズーム比】6.5、【本体】0.7~4.5X光学系グリノー式鏡体機能双眼ズーム鏡筒架台小型ポール式傾斜角度(°)(鏡筒)40
  • 実体顕微鏡 三眼ズームタイプー標準架台、LEDリング照明セット アームスシステム

    実体顕微鏡 三眼ズームタイプー標準架台、LEDリング照明セット

    アームスシステム
    99,980税込109,978
    1セット
    3日以内出荷
    低価格モデルの最も標準的な架台と、高輝度・長寿命の4分割LEDリング照明のセットです。
    総合倍率7~45倍セット内容三眼ズーム式実体顕微鏡(AR-Z3TR)、ポール式標準架台、二重巻き4方向独立照射LEDリング照明(LED-R72)質量(kg)4.8作動距離(mm)100接眼レンズ10倍対物レンズ0.7~4.5倍視野20鏡体機能三眼ズーム式架台255×200mm
  • 高輝度ダブルアームLED照明装置 アームスシステム

    高輝度ダブルアームLED照明装置

    アームスシステム
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    光源位置を自由に変えたい場合や、リング照明装置が取り付けられない顕微鏡での観察時に最適な、ダブルアーム型のLED照明装置です。 コントローラー部に、調光調整フェーダーと、照明On/Offスイッチを搭載し、取り回ししやすい長さのライトガイド長です。
    付属品電源アダプター長さ(mm)(ライトガイド/本体取付部から)580寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)台座:106×140×(奥側)70/(手前側)35照度(Lux)35,000以上(10cm離れた場所で)
  • PCモニターダイレクトカメラ アームスシステム

    PCモニターダイレクトカメラ

    アームスシステム
    76,980税込84,678
    1台
    7日以内出荷
    PCモニターに直接接続可能な、CマウントPCモニターダイレクトカメラです。操作用のPCは必要ありません。 カメラ本体にUSBマウスとPCモニターへのD-Sub15ピンケーブルを接続し、付属の電源ケーブルを差し込むと、すぐにご利用いただけます。 1920×1080の出力解像度をサポートしています。
    セット内容カメラ本体×1、ACアダプター(入力:AC100-240V(50/60Hz)0.45A、出力:12V/1.0A)×1、SDカード(SDHCメモリーカード)×1、USBマウス×1質量(kg)280本体寸法(mm)約84×74×47(突起部含まず)有効画素数1920×1080インターフェースVGA出力(アナログRGB):1920×1080/1280×1024/1280×720/1024×768(モニター接続時にカメラ調整メニューで手動設定)、USB2.0出力(操作用マウス接続用)撮像素子1/2.86インチ・CMOS言語表示英語マウントCマウント調整機能露光:自動・手動、ホワイトバランス:自動・手動、10倍デジタルズーム、水平・垂直反転、グレイ表示、クロスライン:縦横1~8本ずつ表示・非表示洗濯、静止画・動画保存フレームレート30fps
  • LED-R72専用乳白色板 アームスシステム

    LED-R72専用乳白色板

    アームスシステム
    2,998税込3,298
    1枚
    6日以内出荷
    LED-R72(別売)専用乳白色板です。標準付属の拡散板よりLED球の光束が見えにくくなるため、光が柔らかくなります。
    特記LED-R72専用乳白色板
  • AR-Z3TR/Z2専用補助対物レンズ 0.5X アームスシステム

    AR-Z3TR/Z2専用補助対物レンズ 0.5X

    アームスシステム
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    作動距離(mm)165対物レンズ補助:0.5X
  • 三眼ズーム式実体顕微鏡 LEDリング照明セット アームスシステム

    三眼ズーム式実体顕微鏡 LEDリング照明セット

    アームスシステム
    189,800税込208,780
    1セット
    10日以内出荷
    ズーム比6.8 視野数23 をほこる、グリノー光学系実体顕微鏡の上位機種モデルです。三眼ズーム式タイプと、72個のLEDリング照明とのセットです。
    総合倍率6.8~47X付属品白黒プレートストローク(mm)(フォーカシングユニット/上下動)約115質量(kg)約4.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×334×340照明72個LEDリング照明接眼レンズ10X(視野数:23/視度補正付き)ズーム【ズーム比】6.8、【本体】0.68~4.7X光学系グリノー式鏡体機能三眼ズーム鏡筒傾斜角度(°)(鏡筒)35
  • 赤外光LEDリング照明 アームスシステム

    赤外光LEDリング照明

    アームスシステム
    27,980税込30,778
    1台
    6日以内出荷
    光源波長850nmの赤外光LEDリング照明装置です。点灯確認は、明るい環境下での目視ではなく、感度が850nmにある赤外カメラでおこなえます。暗い環境下では、赤色での点灯を確認できます。
    用途赤外波長による検査用途仕様取付対応顕微鏡:取付部径35~60Φ、3点ネジ留め電源DC12V 1A(ACアダプターAC100-240V 50/60Hz付属)商品構成赤外光リング照明、照明コントローラー部、電源アダプター動作環境気温5°~30° 湿度60%未満、W.D.55mm以上でご使用ください。光源(nm)850調整機能光量:ダイヤル式調光
  • 実体顕微鏡用LEDリング偏光照明装置 アームスシステム

    実体顕微鏡用LEDリング偏光照明装置

    アームスシステム
    39,980税込43,978
    1式
    6日以内出荷
    実体顕微鏡用のLEDリング照明と、専用偏光板のセットです。78個のLED球を搭載した高輝度LEDリング照明部分に、アナライザー・ポラライザーの二種類の偏光板が一体化。観察の障害となる不要な乱反射光を大幅に削減。対象物が見やすくなります。
    用途アクリル板やガラス板表面のキズ・異物検査、はんだの表面検査、レーザー印字部の確認などに仕様取付対応顕微鏡:取付部径35~68Φ、3点ネジ留め消費電力(W)7電源DC12V 1A(ACアダプターAC100-240V 50/60Hz付属)商品構成リング照明(アナライザー・ポラライザー含む)、照明コントローラー部、電源アダプター色温度(K)6400動作環境気温0°~40° 湿度20~80%調整機能光量:ダイヤル式調光
  • 大型架台 アームスシステム

    大型架台

    アームスシステム
    19,980税込21,978
    1式
    6日以内出荷
    特記フォーカシングユニットAR-ZFを取付可能寸法(mm)架台(WxDxポール長):320x260x305
  • 変倍式実体顕微鏡20/40倍 リング照明セット アームスシステム

    変倍式実体顕微鏡20/40倍 リング照明セット

    アームスシステム
    73,980税込81,378
    1セット
    6日以内出荷
    作動距離100mmの、観察総合倍率20倍/40倍切替式 小型双眼実体顕微鏡と、LEDリング照明のセット
    仕様付属LEDリング照明:LED-R48セット内容顕微鏡本体、フォーカシングユニット、接眼レンズ、専用架台、LEDリング照明 LED-R48(リング照明+コントローラー+ACアダプター)質量(kg)3.6直径(Φmm)鏡体胴まわり:76高さ(mm)最大試料:100総合倍率観察:20X/40X切替式作動距離(mm)100接眼レンズ10X(視野数20)対物レンズ2X/4X切替式鏡体機能双眼変倍式
  • 変倍式実体顕微鏡20/40倍 アームスシステム

    変倍式実体顕微鏡20/40倍

    アームスシステム
    57,980税込63,778
    1セット
    6日以内出荷
    作動距離100mmの、観察総合倍率20倍/40倍切替式 小型双眼実体顕微鏡
    セット内容顕微鏡本体、フォーカシングユニット、接眼レンズ、専用架台質量(kg)3.5直径(Φmm)鏡体胴まわり:76高さ(mm)最大試料:120径(Φmm)フォーカシングユニット取付部:47総合倍率観察:20X/40X切替式作動距離(mm)100接眼レンズ10X(視野数20)対物レンズ2X/4X切替式鏡体機能双眼変倍式
  • 変倍式実体顕微鏡10/30倍 リング照明セット アームスシステム

    変倍式実体顕微鏡10/30倍 リング照明セット

    アームスシステム
    73,980税込81,378
    1セット
    6日以内出荷
    作動距離100mmの、観察総合倍率10倍/30倍切替式 小型双眼実体顕微鏡と、LEDリング照明のセット
    仕様付属LEDリング照明:LED-R48セット内容顕微鏡本体、フォーカシングユニット、接眼レンズ、専用架台、LEDリング照明 LED-R48(リング照明+コントローラー+ACアダプター)質量(kg)3.6直径(Φmm)鏡体胴まわり:76高さ(mm)最大試料:100総合倍率観察:10X/30X切替式作動距離(mm)100接眼レンズ10X(視野数20)対物レンズ1X/3X切替式鏡体機能双眼変倍式
  • 変倍式実体顕微鏡10/30倍 アームスシステム

    変倍式実体顕微鏡10/30倍

    アームスシステム
    57,980税込63,778
    1セット
    6日以内出荷
    作動距離100mmの、観察総合倍率10倍/30倍切替式 小型双眼実体顕微鏡
    セット内容顕微鏡本体、フォーカシングユニット、接眼レンズ、専用架台質量(kg)3.5直径(Φmm)鏡体胴まわり:76高さ(mm)最大試料:120径(Φmm)フォーカシングユニット取付部:47総合倍率観察:10X/30X切替式作動距離(mm)100接眼レンズ10X(視野数20)対物レンズ1X/3X切替式鏡体機能双眼変倍式
  • 変倍式実体顕微鏡10/20倍 リング照明セット アームスシステム

    変倍式実体顕微鏡10/20倍 リング照明セット

    アームスシステム
    73,980税込81,378
    1セット
    6日以内出荷
    作動距離100mmの、観察総合倍率10倍/20倍切替式 小型双眼実体顕微鏡と、LEDリング照明のセット
    仕様付属LEDリング照明:LED-R48セット内容顕微鏡本体、フォーカシングユニット、接眼レンズ、専用架台、LEDリング照明 LED-R48(リング照明+コントローラー+ACアダプター)質量(kg)3.6直径(Φmm)鏡体胴まわり:76高さ(mm)最大試料:100総合倍率観察:10X/20X切替式作動距離(mm)100接眼レンズ10X(視野数20)対物レンズ1X/2X切替式鏡体機能双眼変倍式
  • 変倍式実体顕微鏡10/20倍 アームスシステム

    変倍式実体顕微鏡10/20倍

    アームスシステム
    57,980税込63,778
    1セット
    6日以内出荷
    作動距離100mmの、観察総合倍率10倍/20倍切替式 小型双眼実体顕微鏡
    セット内容顕微鏡本体、フォーカシングユニット、接眼レンズ、専用架台質量(kg)3.5直径(Φmm)鏡体胴まわり:76高さ(mm)最大試料:120径(Φmm)フォーカシングユニット取付部:47総合倍率観察:10X/20X切替式作動距離(mm)100接眼レンズ10X(視野数20)対物レンズ1X/2X切替式鏡体機能双眼変倍式
  • 双眼実体顕微鏡 小型ポール式架台セット アームスシステム

    双眼実体顕微鏡 小型ポール式架台セット

    アームスシステム
    159,800税込175,780
    1セット
    6日以内出荷
    視野数24 観察総合倍率6.5~53Xの双眼実体顕微鏡
    セット内容顕微鏡本体、接眼レンズ10倍(視野数24)×2個、フォーカシングユニット、小型ポール式架台、白黒プレート寸法(mm)架台(WxDxポール長):220x300x310質量(kg)4.8高さ(mm)最大試料:145径(Φmm)フォーカシングユニット取付部:40総合倍率観察:6.5~53倍作動距離(mm)100接眼レンズ10X(視野数24) 視度補正付きズーム本体:0.65~5.3X鏡体機能双眼ズーム式・グリノー式光学系傾斜角度(°)本体:35
  • 双眼実体顕微鏡 小型ポール式架台セット アームスシステム

    双眼実体顕微鏡 小型ポール式架台セット

    アームスシステム
    89,980税込98,978
    1セット
    6日以内出荷
    視野数22 観察総合倍率7~45Xの双眼実体顕微鏡
    セット内容顕微鏡本体、接眼レンズ10倍(視野数22)×2個、フォーカシングユニット、小型ポール式架台、白黒プレート寸法(mm)架台(WxDxポール長):220x300x310質量(kg)4.5高さ(mm)最大試料:145径(Φmm)フォーカシングユニット取付部:40総合倍率観察:7~45倍作動距離(mm)100接眼レンズ10X(視野数22) 視度補正付きズーム本体:0.7~4.5X鏡体機能双眼ズーム式・グリノー式光学系傾斜角度(°)本体:40
  • 双眼実体顕微鏡 小型ポール式架台セット アームスシステム

    双眼実体顕微鏡 小型ポール式架台セット

    アームスシステム
    129,800税込142,780
    1セット
    6日以内出荷
    視野数23 観察総合倍率6.8~47Xの双眼実体顕微鏡
    セット内容顕微鏡本体、接眼レンズ10倍(視野数23)×2個、フォーカシングユニット、小型ポール式架台、白黒プレート寸法(mm)架台(WxDxポール長):220x300x310質量(kg)4.8高さ(mm)最大試料:145径(Φmm)フォーカシングユニット取付部:40総合倍率観察:6.8~47倍作動距離(mm)100接眼レンズ10X(視野数23) 視度補正付きズーム本体:0.68~4.7X鏡体機能双眼ズーム式・グリノー式光学系傾斜角度(°)本体:35
  • 双眼ズーム式実体顕微鏡 アームスシステム

    双眼ズーム式実体顕微鏡

    アームスシステム
    74,980税込82,478
    1台
    6日以内出荷
    セット内容顕微鏡本体、接眼レンズ10倍(視野数20)×2個、フォーカシングユニット、専用ポール式架台、白黒プレート寸法(mm)架台(WxDxポール長):200x255x275質量(kg)4.1高さ(mm)最大試料:150径(Φmm)フォーカシングユニット取付部:47総合倍率観察:7~45倍作動距離(mm)100接眼レンズ10X(視野数20) 視度補正付きズーム本体:0.7~4.5X鏡体機能双眼ズーム式・グリノー式光学系傾斜角度(°)本体:45
  • 二色温度LEDリング照明装置 アームスシステム

    二色温度LEDリング照明装置

    アームスシステム
    39,980税込43,978
    1個
    6日以内出荷
    内側円周 36球の白色LED、外側円周 36球の電球色LEDを搭載した、実体顕微鏡用の二色温度LEDリング照明です。それぞれの波長に対して、コントローラーでの調光(OFF~MAXまで)が可能ですので、観察対象・環境に有効な光源を、いつでもご使用いただけます。コントローラー上段のボリュームで、電球色のリングをコントロール、下段のボリュームで、白色リングをコントロールします。リング照明は、顕微鏡側の取付部の径が 30~62mm以内で、3点ネジ止めが可能な実体顕微鏡であれば、メーカー問わずお使い頂けます。
    仕様取付対応顕微鏡:取付部径30~62Φ、3点ネジ留め消費電力(W)5スイッチ電源ON/OFFスイッチ電源DC12V 1A(ACアダプターAC100-240V 50/60Hz付属)商品構成リング照明(コントローラー一体型)、専用拡散板(取り外し可能)、電源アダプター色温度(K)昼光色6500、電球色光2700動作環境気温0°~40° 湿度20~80%照度(Lux)最大:50000以上(W.D.100mm、専用拡散板無し時)調整機能光量:昼光色・電球色光 それぞれの調光が可能
  • 三眼実体顕微鏡 小型ポール式架台セット アームスシステム

    三眼実体顕微鏡 小型ポール式架台セット

    アームスシステム
    209,800税込230,780
    1セット
    6日以内出荷
    視野数24 観察総合倍率6.5~53Xの三眼実体顕微鏡
    セット内容顕微鏡本体、接眼レンズ10倍(視野数24)×2個、Cマウント0.5倍、フォーカシングユニット、小型ポール式架台、白黒プレート寸法(mm)架台(WxDxポール長):220x300x310質量(kg)5.1高さ(mm)最大試料:145径(Φmm)フォーカシングユニット取付部:40総合倍率観察:6.5~53倍作動距離(mm)100接眼レンズ10X(視野数24) 視度補正付きズーム本体:0.65~5.3X鏡体機能三眼ズーム式・グリノー式光学系傾斜角度(°)本体:35マウントC:0.5X付属
  • 三眼実体顕微鏡 小型ポール式架台セット アームスシステム

    三眼実体顕微鏡 小型ポール式架台セット

    アームスシステム
    159,800税込175,780
    1セット
    6日以内出荷
    視野数23 観察総合倍率6.8~47Xの三眼実体顕微鏡
    セット内容顕微鏡本体、接眼レンズ10倍(視野数23)×2個、Cマウント0.5倍、フォーカシングユニット、小型ポール式架台、白黒プレート寸法(mm)架台(WxDxポール長):220x300x310質量(kg)5.1高さ(mm)最大試料:145径(Φmm)フォーカシングユニット取付部:40総合倍率観察:6.8~47倍作動距離(mm)100接眼レンズ10X(視野数23) 視度補正付きズーム本体:0.68~4.7X鏡体機能三眼ズーム式・グリノー式光学系傾斜角度(°)本体:35マウントC:0.5X付属
  • 三眼ズーム式実体顕微鏡 アームスシステム

    三眼ズーム式実体顕微鏡

    アームスシステム
    89,980税込98,978
    1台
    6日以内出荷
    セット内容顕微鏡本体、接眼レンズ10倍(視野数20)×2個、Cマウント1倍、フォーカシングユニット、専用ポール式架台、白黒プレート寸法(mm)架台(WxDxポール長):200x255x275質量(kg)4.3高さ(mm)最大試料:150径(Φmm)フォーカシングユニット取付部:47総合倍率観察:7~45倍作動距離(mm)100接眼レンズ10X(視野数20) 視度補正付きズーム本体:0.7~4.5X鏡体機能三眼ズーム式・グリノー式光学系傾斜角度(°)本体:45マウントC:1X付属
  • ユニバーサルスタンド アームスシステム

    ユニバーサルスタンド

    アームスシステム
    64,980税込71,478
    1式
    6日以内出荷
    特記フォーカシングユニットAR-ZFを取付可能長さ(mm)横方向ポール伸縮:127~347径(Φmm)フォーカシングユニット取付部:32寸法(幅W×奥行D)(mm)架台:230x230ポール長(mm)縦:424
  • フォーカシングユニット(粗動タイプ) アームスシステム

    フォーカシングユニット(粗動タイプ)

    アームスシステム
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    特記粗動タイプ。大型架台AR-D,ユニバーサルスタンドAR-STL1に取付可能。長さ(mm)ポール取付部中心から鏡体取付部中心まで:155径(Φmm)鏡体取付部:76、ポール取付部:32
  • LED-R72専用黄色フィルター アームスシステム

    LED-R72専用黄色フィルター

    アームスシステム
    4,998税込5,498
    1枚
    6日以内出荷
    特記LED-R72専用カラーフィルター 黄色
  • LED-R72専用赤色フィルター アームスシステム

    LED-R72専用赤色フィルター

    アームスシステム
    4,998税込5,498
    1枚
    6日以内出荷
    特記LED-R72専用カラーフィルター 赤
  • LED-R72専用緑色フィルター アームスシステム

    LED-R72専用緑色フィルター

    アームスシステム
    4,998税込5,498
    1枚
    6日以内出荷
    特記LED-R72専用カラーフィルター 緑
  • LED-R72専用オレンジ色フィルター アームスシステム

    LED-R72専用オレンジ色フィルター

    アームスシステム
    4,998税込5,498
    1枚
    6日以内出荷
    特記LED-R72専用カラーフィルター オレンジ
  • Cマウント4Kデジタルカメラ アームスシステム

    Cマウント4Kデジタルカメラ

    アームスシステム
    159,800税込175,780
    1台
    6日以内出荷
    観察画像の保存から簡易二次元計測まで、カメラ本体に搭載しています。カメラに繋げたUSBマウスで操作します。
    セット内容カメラ本体、電源アダプター×1、USBケーブル×各1本、USBマウス×1(試供品)、USBメモリー×1(試供品)有効画素数3840x2160インターフェースHDMI出力×1、USB2.0出力×2(操作用マウス・USBメモリー接続用)、UVC出力×1、microSDHCカード挿入口×1、DC12V 1A 電源入力保存形式画像:BMP/JPEG/MP4主な機能・露出調整・WB調整・デジタル10倍ズーム・画像左右/垂直反転・画像フリーズ・静止画/動画撮影・ライン表示など ※UVC出力時、これらの本体機能は使用不可マウントカメラ:Cマウント記録メディアUSBメモリーもしくはmicroSDHCカードフレームスピード(fps)60画素サイズ(μm)1.85x1.85イメージセンサー1/1.8インチCMOS
  • AR-Z3TR専用Cマウント 0.5X アームスシステム

    AR-Z3TR専用Cマウント 0.5X

    アームスシステム
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    マウントC:0.5X
  • AR-Z3TR専用Cマウント 0.35X アームスシステム

    AR-Z3TR専用Cマウント 0.35X

    アームスシステム
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    マウントC:0.35X
  • AR-Z3TR/Z2専用補助対物レンズ 2X アームスシステム

    AR-Z3TR/Z2専用補助対物レンズ 2X

    アームスシステム
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    作動距離(mm)30対物レンズ補助:2X
  • AR-Z3TR/Z2専用補助対物レンズ 1.5X アームスシステム

    AR-Z3TR/Z2専用補助対物レンズ 1.5X

    アームスシステム
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    作動距離(mm)45対物レンズ補助:1.5X
  • AR-Z3TR/Z2専用補助対物レンズ 0.3X アームスシステム

    AR-Z3TR/Z2専用補助対物レンズ 0.3X

    アームスシステム
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    作動距離(mm)287対物レンズ補助:0.3X
  • AR-Z3TR/Z2専用接眼レンズ 20X(2個1組) アームスシステム

    AR-Z3TR/Z2専用接眼レンズ 20X(2個1組)

    アームスシステム
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷
    接眼レンズ20X視野10