進入口赤色灯緑グローブ

進入口赤色灯緑グローブ - 東芝ライテック
用途
灯具は壁面直付専用
材質
グローブ/ガラス
色
グローブ/緑色
区分
直付
周波数(Hz)
50/60
電源電圧(V)
100
保護等級
IP23(灯具)IP20(電源)
電池
内蔵形(ニッケル水素電池(FK731))
光源寿命
60000時間
内蔵電池
FK731
点灯方法
常時/非常時 LED点灯
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68840156LEDB-2260XK
¥86,400
¥31,980
¥35,178(税込)
47日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする