絞り込み
ブランド
- シグマ光機
- モノタロウ(5,930)
- ホンダ(548,486)
- MAZDA(マツダ)(216,718)
- 三菱ふそう(209,513)
- SMC(201,288)
- トヨタ(140,213)
- ミツビシ(138,135)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,809)
- ニッサン(87,732)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,610)
- スズキ(68,625)
- BIGM(丸山製作所)(66,100)
- スバル(50,836)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,860)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,787)
- Panasonic(パナソニック)(32,599)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

偏光フィルター
シグマ光機¥13,980~税込¥15,378~1個5日以内出荷から15日以内出荷2色性色素フィルムを用いているので、広い範囲で良好な直線偏光を取り出すことができます。精度を要求しない基礎的な偏光実験や偏光を使った光量調整に使うことができます。
ポーラコア PLC-10シリーズ
シグマ光機¥99,980~税込¥109,978~1個13日以内出荷赤外域においての1×10^4 以下の高い消光比が得られるガラス製のポラライザーです。通信用LDを使った偏光実験に使われます。
ウォラストンプリズム WPPシリーズ
シグマ光機¥59,980~税込¥65,978~1個9日以内出荷から13日以内出荷入射ビームを直交する2つの直線偏光のビームに分離するためのプリズムです。位相差顕微鏡の光学系に使用されてます。
グランテーラープリズム GYPシリーズ
シグマ光機¥65,980~税込¥72,578~1個10日以内出荷から13日以内出荷最も全長が短い偏光プリズムです。透過損失が小さく、5×10^-5 以下の高い消光比が得られます。可視域から赤外で使用する方解石タイプと、紫外域でも使用できるα-BBO結晶タイプをご用意しています。
グランレーザプリズム GLPシリーズ
シグマ光機¥65,980~税込¥72,578~1個9日以内出荷から13日以内出荷高出力レーザや高エネルギーのパルスレーザ用にレーザ耐力を高めた偏光素子です。透過損失が小さく、5×10^-5 以下の高い消光比が得られます。
グラントムソンプリズム GTPシリーズ
シグマ光機¥62,980~税込¥69,278~1個10日以内出荷から98日以内出荷透過損失が小さく、5×10^-5 以下の高い消光比が得られる特殊な偏光素子です。高精度な偏光実験を行う場合に使用します。
プレート型偏光ビームスプリッター PBSシリーズ
シグマ光機¥23,980~税込¥26,378~1個9日以内出荷から12日以内出荷ハイパワーのレーザや大きなビーム径の光に用いることができるプレートタイプの偏光ビームスプリッターです。高出力レーザ用の偏光アッテネータや光量分岐比を可変する光学系などに使用されます。
偏光ビームスプリッター PBSシリーズ
シグマ光機¥30,980~税込¥34,078~1個11日以内出荷から13日以内出荷各種レーザの波長に合わせた、消光比の高い偏光ビームスプリッターです。単色のレーザを使った、各種の偏光実験に使用することができます。
広帯域偏光ビームスプリッター PBSWシリーズ
シグマ光機¥30,980~税込¥34,078~1個9日以内出荷から12日以内出荷偏光分離可能な波長帯域を広げた偏光ビームスプリッターです。多波長のレーザを使った実験や連続スペクトルの光源を使った実験に使用することができます。
ハイパワー用偏光ビームスプリッター PBSHPシリーズ
シグマ光機¥62,980~税込¥69,278~1個9日以内出荷から12日以内出荷YAGレーザなどのパルスレーザ用に設計された偏光ビームスプリッターです。プリズムの貼り合わせ面に接着剤を使わず、オプティカルコンタクトで接合しているので、ハイパワーレーザにも耐えられます。
フレネルロム波長板 FRBシリーズ
シグマ光機¥30,980~税込¥34,078~1個10日以内出荷から12日以内出荷可視域全域で波長に依存しない位相差を与えることができます。白色光源の偏光方位を可変する光学系や偏光を使った分光計測などに使用できます。
雲母波長板 WPMシリーズ
シグマ光機¥32,980~税込¥36,278~1個9日以内出荷から13日以内出荷簡易的な実験や観察系などに用いられる波長板です。雲母の結晶を薄くスライスし、ガラス板でサンドイッチしています。
水晶偏光解消板 DEQシリーズ
シグマ光機¥25,980~税込¥28,578~1個13日以内出荷から38日以内出荷分光器の回折格子などで、レーザビームの偏光特性が測定結果に影響するような場合、偏光解消板で回折格子に入射するレーザビームの偏光状態を撹乱させます。
エアギャップタイプ波長板 WPQGシリーズ
シグマ光機¥99,980~税込¥109,978~1個9日以内出荷から13日以内出荷高出力YAGレーザ用の波長板です。基本波(1064nm)から4倍波(266nm)までラインナップがあります。
水晶波長板 WPQシリーズ
シグマ光機¥72,980~税込¥80,278~1個6日以内出荷から43日以内出荷2枚の水晶板を貼り合わせたゼロオーダーの波長板です。各種のレーザを使った偏光実験に使用できます。
広帯域エアギャップ波長板 WPQWシリーズ
シグマ光機¥149,800税込¥164,7801個13日以内出荷位相差の波長特性が異なる2枚の結晶を組合せることで、広い波長範囲で位相差の変化が小さい、ゼロオーダーの波長板を実現しました。エアギャップタイプのため、高出力レーザにも使用することが可能です。
干渉フィルター VPF-25Cシリーズ
シグマ光機¥40,980~税込¥45,078~1個9日以内出荷から13日以内出荷1nmから40nmまでのスペクトル幅(半値幅)で、指定の波長だけを透過させることができるフィルターです。輝線ランプから特定のスペクトルだけを取り出す場合や、多波長発振しているレーザから特定の波長だけを取り出す場合に使用します。
コールドミラー CLDMシリーズ
シグマ光機¥4,898~税込¥5,388~1個8日以内出荷から11日以内出荷コールドミラーは可視光だけを反射させ、赤外光を透過させます。太陽光などの光線を可視光と赤外線(熱線)に分離するときに使用できます。
可視域ダイクロイックミラー DIM-50Sシリーズ
シグマ光機¥15,980税込¥17,5781個8日以内出荷から12日以内出荷光の3原色(RGB)を分離するミラーです。吸収のない誘電体多層膜を使っているので、反射光だけでなく透過光も利用することができます。
可視域ダイクロイックフィルター DIF-50Sシリーズ
シグマ光機¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷から12日以内出荷誘電体多層膜を使うことで、高い効率で特定の波長範囲の光を取り出すことができます。人間の色覚に合わせた、青、緑、赤、その補色のイエロー、マゼンタ、シアンのフィルターをご用意しています。
吸収・補正フィルター
シグマ光機¥11,980~税込¥13,178~1個11日以内出荷色補正フィルターは、近赤外にピークがあるシリコン検出器の感度特性を人間の目に近い感度特性に変換するフィルターです。CCD撮像素子に貼り付けるフィルターとして使用されています。
色温度変換フィルター
シグマ光機¥6,798税込¥7,4781個12日以内出荷タングステンランプのような赤っぽい光の赤味を抑えたり(LB)、LED光源などの青っぽい光の青味を抑える場合(LA)に使用するフィルターです。顕微鏡などによる試料観察で、照明の光源に左右されずに自然な色で観察したい場合に使用できます。
赤外透過フィルター ITF-50Sシリーズ
シグマ光機¥9,498~税込¥10,448~1個6日以内出荷から7日以内出荷紫外・可視域の光を吸収し、赤外光を透過させるフィルターです。白色光源から赤外光を取り出す場合や、赤外線警報機や暗視カメラなどのフィルターとして使用されています。
ビーム整形拡散板 MDFPCシリーズ
シグマ光機¥8,198~税込¥9,018~1個9日以内出荷から13日以内出荷他の拡散板よりも高い透過率が得られ、一方向に広がった拡散光を得ることができます。流体観察で使用されるシート光やレーザ墨出し器などに使えます。
反射型可変式NDフィルター VNDシリーズ
シグマ光機¥43,980~税込¥48,378~1個10日以内出荷から13日以内出荷フィルターを回転(または直進)させることで、透過率を可変することができる反射型NDフィルターです。光量調整が必要になる計測実験や、カメラによる観察画像の輝度の調整などに使用できます。
枠付反射型固定式NDフィルター MFNDUシリーズ
シグマ光機¥5,698~税込¥6,268~1個9日以内出荷から12日以内出荷紫外の高出力レーザや紫外に近い波長域の光を減光させる時に使用するNDフィルターです。透過しない光はガラスに吸収されないので、ガラスが高温になって破損する心配がありません。
紫外光用反射型固定式NDフィルター FNDUシリーズ
シグマ光機¥4,698~税込¥5,168~1個6日以内出荷から19日以内出荷紫外の高出力レーザや紫外に近い波長域の光を減光させる時に使用するNDフィルターです。透過しない光はガラスに吸収されないので、ガラスが高温になって破損する心配がありません。
YAG用吸収型固定式NDフィルター ANDY-50Sシリーズ
シグマ光機¥13,980税込¥15,3781個11日以内出荷YAGレーザ(1064nm)の光を減光するための角型のフィルターです。吸収タイプなので、反射による迷光が小さく、しかも、減光によって透過光の波長特性が大きく変わることはありません。
YAG用枠付吸収型固定式NDフィルター MANYシリーズ
シグマ光機¥8,498~税込¥9,348~1個9日以内出荷から13日以内出荷YAGレーザ(1064nm)の光を減光するための枠付きのフィルターです。吸収タイプなので、反射による迷光が小さく、しかも、減光によって透過光の波長特性が大きく変わることはありません。
YAG用吸収型固定式NDフィルター ANDYシリーズ
シグマ光機¥5,698~税込¥6,268~1個9日以内出荷から12日以内出荷YAGレーザ(1064nm)の光を減光するための丸型フィルターです。吸収タイプなので、反射による迷光が小さく、しかも、減光によって透過光の波長特性が大きく変わることはありません。
吸収型固定式NDフィルター AND-5シリーズ
シグマ光機¥7,198~税込¥7,918~1個5日以内出荷から12日以内出荷可視光を減光するための丸型のフィルターです。吸収タイプなので、反射による迷光が小さく、しかも、減光によって透過光の波長特性が大きく変わることはありません。透過率が細かく分かれているので、色々な光量に減光できます。さらに、複数枚のフィルターを組合わせることで、微妙な光量調整が可能です。吸収型固定式NDフィルターを光源の近くに置くと、急激な温度変化でフィルターが割れることがあります。フィルターに熱強化処理を行なうと温度が上がってもフィルターが割れにくくなります。フィルターを熱強化した場合寸法が大きくなり、公差の範囲を超える可能性があります。※高出力レーザには使用できません。※使用すると破損する恐れがあります。※高出力レーザには、反射型NDフィルター(FND)をご使用ください。※透過率特性を優先させているため、フィルターの厚さを変えることで透過率の性能が満たすように調整されています。※このため、フィルターごとに厚さが異なってきます(6mm以下)。※厚さを一定にする必要がある場合は、枠付きフィルター(MAN)をご使用ください。※透過率波長特性は製造ロットによって異なってきます。※特に適応波長の外側の波長特性は製造ロットによって大きく異なる場合があります。※もし、指定波長範囲より広い範囲で使用される場合は、反射型フィルター(FND)をご使用ください。※NDフィルターには反射防止コートが施されていないので、4%程度の反射があります。
吸収型固定式NDフィルター AND-3シリーズ
シグマ光機¥7,098~税込¥7,808~1個6日以内出荷から12日以内出荷可視光を減光するための丸型のフィルターです。吸収タイプなので、反射による迷光が小さく、しかも、減光によって透過光の波長特性が大きく変わることはありません。透過率が細かく分かれているので、色々な光量に減光できます。さらに、複数枚のフィルターを組合わせることで、微妙な光量調整が可能です。吸収型固定式NDフィルターを光源の近くに置くと、急激な温度変化でフィルターが割れることがあります。フィルターに熱強化処理を行なうと温度が上がってもフィルターが割れにくくなります。フィルターを熱強化した場合寸法が大きくなり、公差の範囲を超える可能性があります。※高出力レーザには使用できません。※使用すると破損する恐れがあります。※高出力レーザには、反射型NDフィルター(FND)をご使用ください。※透過率特性を優先させているため、フィルターの厚さを変えることで透過率の性能が満たすように調整されています。※このため、フィルターごとに厚さが異なってきます(6mm以下)。※厚さを一定にする必要がある場合は、枠付きフィルター(MAN)をご使用ください。※透過率波長特性は製造ロットによって異なってきます。※特に適応波長の外側の波長特性は製造ロットによって大きく異なる場合があります。※もし、指定波長範囲より広い範囲で使用される場合は、反射型フィルター(FND)をご使用ください。※NDフィルターには反射防止コートが施されていないので、4%程度の反射があります。
誘多膜キューブビームスプリッター CSMシリーズ
シグマ光機¥20,980~税込¥23,078~1個10日以内出荷から12日以内出荷反射率と透過率を1:2または1:3に分けた、キューブ型のビームスプリッターです。ハーフミラーと組合せ、光量を等分に分配する3分岐・4分岐光学系にすることができます。
誘多膜キューブハーフミラー CSMHシリーズ
シグマ光機¥15,980~税込¥17,578~1個9日以内出荷から13日以内出荷白色光源やLED光源などの非偏光を透過光と反射光に等しく分岐するキューブタイプのハーフミラーです。白色光やLED光源の広い波長帯域で正確な分岐特性が得られます。
ハイブリッドキューブハーフミラー HBCHシリーズ
シグマ光機¥24,980~税込¥27,478~1個9日以内出荷から12日以内出荷可視光または赤外光の広い帯域で使用できる無偏光タイプのハーフミラーです。多波長レーザや可視光の偏光実験に使用できます。
クロムキューブハーフミラー CSCHシリーズ
シグマ光機¥11,980~税込¥13,178~1個7日以内出荷から31日以内出荷可視から赤外の広い波長域で使用できるキューブタイプのハーフミラーです。簡易的な実験や分光計測などに使用できます。
誘多膜プレートビームスプリッター PSMシリーズ
シグマ光機¥25,980税込¥28,5781個12日以内出荷反射率と透過率を1:2または1:3に分けた、キューブ型のビームスプリッターです。ハーフミラーと組合せ、光量を等分に分配する3分岐・4分岐光学系にすることができます。
超広帯域・広帯域誘多膜プレートハーフミラー PSMHシリーズ
シグマ光機¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から12日以内出荷紫外、可視域、赤外の広い波長帯域で使用できるプレート型のハーフミラーです。多波長レーザや白色光原の透過・反射分岐に使用できます。
誘多膜プレートハーフミラー(レーザライン) PSMHシリーズ
シグマ光機¥27,980~税込¥30,778~1個9日以内出荷から12日以内出荷紫外レーザやYAGレーザのためのハーフミラーです。真空紫外から赤外までの多数の波長のラインナップをご用意しています。
クロムプレートハーフミラー PSCHシリーズ
シグマ光機¥13,980~税込¥15,378~1個9日以内出荷から12日以内出荷可視から赤外の広い波長域で使用できるハーフミラーです。プレートタイプなので、有効径を大きくしてもキューブのように重くはなりません。同軸落射観察系などの照明系と観察光学系を合わせるハーフミラーとしても使用できます。