絞り込み
ブランド
- シグマ光機
- モノタロウ(5,930)
- ホンダ(548,476)
- MAZDA(マツダ)(216,714)
- 三菱ふそう(209,512)
- SMC(201,310)
- トヨタ(140,198)
- ミツビシ(138,129)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,734)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,592)
- スズキ(68,610)
- BIGM(丸山製作所)(66,100)
- スバル(50,835)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,850)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,788)
- Panasonic(パナソニック)(32,588)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- シグマ光機
- 11ページ目
11ページ目: シグマ光機のすべての商品

X軸アルミクロスローラステージ ステージサイズ40mm TAM-401シリーズ
シグマ光機¥24,980~税込¥27,478~1個9日以内出荷から19日以内出荷アルミ製のステージ本体にクロスローラーガイドを使用した、軽量で高精度な直動ステージです。
XY軸汎用型ステンレスステージ ステージサイズ60mm TSDH-602シリーズ
シグマ光機¥37,980~税込¥41,778~1個9日以内出荷から13日以内出荷焼入れされたステンレス製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した高精度・高剛性ステンレスステージです。
X軸汎用型ステンレスステージ ステージサイズ60mm TSDH-601シリーズ
シグマ光機¥18,980~税込¥20,878~1個6日以内出荷から13日以内出荷焼入れされたステンレス製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した高精度・高剛性ステンレスステージです。
XY軸汎用型ステンレスステージ ステージサイズ40mm TSDH-402シリーズ
シグマ光機¥35,980~税込¥39,578~1個10日以内出荷から13日以内出荷焼入れされたステンレス製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した高精度・高剛性ステンレスステージです。
X軸汎用型ステンレスステージ ステージサイズ40mm TSDH-401シリーズ
シグマ光機¥17,980~税込¥19,778~1個5日以内出荷から19日以内出荷焼入れされたステンレス製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した高精度・高剛性ステンレスステージです。
XY軸汎用型ステンレスステージ ステージサイズ25mm TSDH-252シリーズ
シグマ光機¥27,980~税込¥30,778~1個9日以内出荷から12日以内出荷焼入れされたステンレス製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した高精度・高剛性ステンレスステージです。
XY軸ロングスチールステージ TSDシリーズ
シグマ光機¥99,980~税込¥109,978~1個12日以内出荷から13日以内出荷焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れた直動ステージです。
X軸ロングスチールステージ TSDシリーズ
シグマ光機¥50,980~税込¥56,078~1個6日以内出荷から11日以内出荷焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れた直動ステージです。
X軸スチールステージ(粗微動) TSDシリーズ
シグマ光機¥70,980~税込¥78,078~1個9日以内出荷から11日以内出荷焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れた直動ステージです。
X軸ロングスチールステージ TSDシリーズ
シグマ光機¥37,980~税込¥41,778~1個10日以内出荷から12日以内出荷焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れた直動ステージです。ロングタイプは、ステージ面が長方形で、長い移動量を確保したい場合に有効です。※マイクロメーターヘッドを固定している部品やマイクロメーターヘッドの種類によりステージ上面から突出している場合があります。※ステージに取り付ける試料の形状により、固定できない場合や移動量が確保できない場合がありますのでご注意ください。
XY軸スチールステージ ステージサイズ100mm TSD-1002シリーズ
シグマ光機¥80,980~税込¥89,078~1個当日出荷から13日以内出荷焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れたXY軸直動ステージです。
X軸スチールステージ ステージサイズ100mm TSD-1001シリーズ
シグマ光機¥39,980~税込¥43,978~1個10日以内出荷から12日以内出荷焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れた直動ステージです。
XY軸スチールステージ ステージサイズ80mm TSD-802シリーズ
シグマ光機¥75,980~税込¥83,578~1個9日以内出荷から13日以内出荷焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れたXY軸直動ステージです。
X軸スチールステージ M6 TSD-651シリーズ
シグマ光機¥32,980~税込¥36,278~1個10日以内出荷から13日以内出荷焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れた直動ステージです。
XY軸スチールステージ ステージサイズ60mm TSD-602シリーズ
シグマ光機¥57,980~税込¥63,778~1個7日以内出荷から13日以内出荷焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れたXY軸直動ステージです。
X軸スチールステージ ステージサイズ60mm TSD-601シリーズ
シグマ光機¥28,980~税込¥31,878~1個5日以内出荷から19日以内出荷焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れた直動ステージです。
X軸スチールステージ ステージサイズ25mm TSD-251シリーズ
シグマ光機¥21,980~税込¥24,178~1個5日以内出荷から13日以内出荷焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れた直動ステージです。種類Xステージ耐荷重(N)49移動ガイドボールガイドテーブル幅(mm)25テーブル長さ(mm)25
小型光学系ユニット
シグマ光機¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から12日以内出荷防振台・光学実験台などの上に直接M6ボルトで固定して、小型光学系の各ユニットを低光軸で直接的に配置・構築するための製品です。小型アルミガイド用キャリアと併用して使用します。長さの変更などへの対応も可能です。
ベンチレッグ OBAシリーズ
シグマ光機¥16,980~税込¥18,678~1個9日以内出荷から12日以内出荷大型アルミ光学ベンチ(OBA-L/LH)に取り付けて、±8mmの高さ調整機能を持たせることができます。
高さ調節スペーサー SPシリーズ
シグマ光機¥2,198税込¥2,4181個6日以内出荷ポストスタンド専用の補助部品です。ポストスタンドの上に固定し、小型光学系の一部やユニットの高さ調整するための製品です。仕様【<高さ調節スペーサー>共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト
垂直面粗動ユニット・水平面粗動ユニット
シグマ光機¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から12日以内出荷防振台・光学実験台上に直接ネジ止めし、垂直面部をスライドさせて高さ方向の粗動調整を行うユニットです。Zブラケットをユニットに直角に取り付けることで、水平面方向の調整も可能になります。
C型中間リング TRCシリーズ
シグマ光機¥3,498~税込¥3,848~1セット(5個)5日以内出荷から11日以内出荷ロッド(RO)と組み合わせて使用する部品です。ロッドスタンドに挿入したロッドの落下防止のために使用します。仕様【共通仕様】主要素材:アルミ、表面処理:黒アルマイト
50×50mm変換スペーサー SP-102シリーズ
シグマ光機¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から12日以内出荷ステージ用の取付穴変換スペーサーです。仕様【<50×50mm変換スペーサー>共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト
高さ調整スペーサー(□25mm用) MSPシリーズ
シグマ光機¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から6日以内出荷位置決めステージ□25mm専用のスペーサーです。予め設定していた光軸に対し、ステージを組み合わせた時の高さ(厚み)が不足している場合等に使用します。
リセッタブルプレート REPシリーズ
シグマ光機¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から12日以内出荷上下板の2枚構成で、上板にホルダーや機器などを固定し、下板は定盤などに固定して使用します。下板に埋め込まれた3個のスチールボールに対し、上板の穴にあわせるよう設置するだけで高精度な位置の再現が可能になります。
プレートベンチレッグ・中間ベンチレッグ OBTシリーズ
シグマ光機¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から10日以内出荷薄形アルミ光学ベンチ(OBT-LH/SH)に取り付けて、±10mmの高さ調整機能を持たせることができます。
小型薄形アルミ光学ベンチ OBTシリーズ
シグマ光機¥11,980~税込¥13,178~1個4日以内出荷から9日以内出荷幅50mm、高さ25mmと薄形の利点を活かし、低光軸を保ちながら実験台などに直接固定します。
小型アルミ光学ベンチ OBAシリーズ
シグマ光機¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷から20日以内出荷断面はX形状で放射状4方向にフィンが出ています。専用のキャリアを使用し直線的な光学系を構築できます。
倒立型BIOS-Light
シグマ光機¥9,898税込¥10,8881本13日以内出荷倒立型顕微鏡ステージを低価格でご提供します。仕様品名:MDRケーブル、コントローラ側:10114-3000PE、ステージ側:10114-3000PE、ケーブル長:2.5m、ステージ側:10114-300PE (JS/JB側)アズワン品番61-6959-91
顕微鏡用シャッタシステム BSH2シリーズ
シグマ光機¥139,800~税込¥153,780~1個12日以内出荷から53日以内出荷顕微鏡照明用の電磁シャッターシステムです。既存の顕微鏡へ組込みが可能で、取付け・取外しも簡単です。
レンズポジショナー
シグマ光機¥21,980~税込¥24,178~1個10日以内出荷から12日以内出荷メーカー独自の位置決め技術とステージ等の生産で培った加工技術により、高性能・低価格を両立させた対物レンズポジショナーです。ハイスループットを要求される生産装置・検査装置に最適なレンズポジショナーを提案いたします。
フォーカスユニット・ポールスタンド
シグマ光機¥51,980~税込¥57,178~1個10日以内出荷から12日以内出荷フォーカスユニットは、同軸照明付観察ユニットやズームマイクロスコープを取り付けることができます。ポールスタンドベース板上のM4ネジ(25mmピッチ)は、手動ステージを取り付けることができます。
バリアブルアッテネータ(高出力タイプ) SVABシリーズ
シグマ光機¥389,800税込¥428,7801個13日以内出荷高出力レーザの光量を連続可変が可能、高い透過率安定性が得られます。レーザ光の偏光特性を利用し、CW/パルスレーザの透過光量を連続可変。