29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステージ本体とZ軸ブラケットを一体化した軽量なZ軸アルミステージです。移動ガイドにクロスローラを使用しているため、滑らかな移動が得られます。
1個
32,980 税込36,278
欠品中
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

リニアスケールで使用する製品は、半導体、フラットパネルディスプレイ(FPD)、プリント配線板などの電子デバイス製造装置、電子部品実装機、工作機械、搬送機械などが主となっており、多くに分野で欠かせない工程をになう装置に使用されています。
用途プリント配線板などの電子デバイス製造装置、電子部品実装機、工作機械、搬送機械 種類Xステージ 分解能4μm/パルス(Full)・2μm/パルス(Half) 耐荷重(N)392 RoHS指令(10物質対応)対応 移動ガイドクロスローラ テーブル長さ(mm)165
1台
489,800 税込538,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シグマ光機小型自動ゴニオステージ
エコ商品
クロスローラガイドを使用したステッピングモータ駆動の自動ゴニオステージです。 耐摩耗性に優れたクロスローラガイドを採用した高剛性のゴニオステージです。 テーブル面から回転中心の高さを75mm/100mm/130mmをご用意しており、用途に合わせてご選定いただけます。
仕様(MIXスピード)6°sec、リミットセンサ:有(NORMAL CLOSE)、接原点センサ:無 材質(ステージ)アルミ 種類傾斜ステージ 表面処理(ステージ)黒アルマイト 耐荷重(N)24.5 RoHS指令(10物質対応)対応 送り方式ウォームとウォームホイール 移動ガイドクロスローラ 位置決め精度(°)±0.004 テーブル幅(mm)60 テーブル長さ(mm)60 原点センサ
1個
169,800 税込186,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シグマ光機自動回転ステージ
エコ商品
ガイドにベアリングを採用し、送り機構にはウォームギアを使用したステッピングモータ駆動の回転ステージです。
用途計測・検査・評価装置用の位置決めに適した自動ステージです。 仕様(MIXスピード)30°sec、リミットセンサ:有(NORMAL CLOSE)、接原点センサ:無、同心度:30μm 材質(ステージ)アルミ・アルミニウム青銅 種類回転ステージ 分解能0.005°/パルス(Full)・0.0025°/パルス(Half) RoHS指令(10物質対応)対応 送り方式ウォームギヤ 面振れ(mm)0.02 移動量(°)反時計周りCCW方向は∞・時計周りCW方向は0度付近(-2.5)で停止 ロストモーション(°)0.05 バックラッシ(°)0.08 原点センサ
1台
209,800 税込230,780
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シグマ光機小型自動ゴニオステージ
エコ商品
クロスローラガイドを使用したステッピングモータ駆動の自動ゴニオステージです。 耐摩耗性に優れたクロスローラガイドを採用した高剛性のゴニオステージです。 テーブル面から回転中心の高さを75mm/100mmをご用意しており、用途に合わせてご選定いただけます。
仕様(MIXスピード)6°sec、リミットセンサ:有(NORMAL CLOSE)、接原点センサ:無 材質(ステージ)アルミ 種類傾斜ステージ 表面処理(ステージ)黒アルマイト 耐荷重(N)19.1 RoHS指令(10物質対応)対応 送り方式ウォームとウォームホイール 移動ガイドクロスローラ 位置決め精度(°)<±0.004 テーブル幅(mm)60 テーブル長さ(mm)60 原点センサ
1個
349,800 税込384,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
82,980 税込91,278
欠品中
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ステージ本体とZ軸ブラケットを一体化した軽量なZ軸アルミステージをX軸アルミステージに組合せたステージです。
1個
58,980 税込64,878
欠品中
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

粗動360°の回転と微動(マイクロメーターヘッド又はファインピッチスクリューからの選択)が可能なすり合わせ式の透過用θ軸(回転)粗微動ステージです。
1個
39,980 税込43,978
欠品中
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

アルミ製のステージ本体にクロスローラーガイドを使用した、軽量で高精度な直動ステージです。
1個
129,800 税込142,780
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ製のステージ本体にクロスローラーガイドを使用した、ステージ面が長方形の軽量で高精度な直動ステージです。
1個
91,980 税込101,178
欠品中
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アルミ製のステージ本体にクロスローラガイドを使用した軽量で高精度な直動ステージです。
1個
45,980 税込50,578
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミ製のステージ本体にクロスローラーガイドを使用した、軽量で高精度な直動ステージです。
1個
28,980 税込31,878
欠品中
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

アルミ製のステージ本体にクロスローラーガイドを使用した、軽量で高精度な直動ステージです。
1個
24,980 税込27,478
欠品中
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

アルミ製のステージ本体にクロスローラガイドを使用した軽量で高精度な直動ステージです。
1個
91,980 税込101,178
欠品中
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アルミ製のステージ本体にクロスローラーガイドを使用した、軽量で高精度な直動ステージです。
1個
68,980 税込75,878
欠品中
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アルミ製のステージ本体にクロスローラーガイドを使用した、軽量で高精度な直動ステージです。
1個
34,980 税込38,478
欠品中
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


アルミ製のステージ本体にクロスローラーガイドを使用した、ネジ送りタイプの大型直動ステージです。
1個
279,800 税込307,780
欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミ製のステージ本体にクロスローラーガイドを使用した、軽量で高精度な直動ステージです。
1個
69,880 税込76,868
欠品中
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アルミ製のステージ本体にクロスローラーガイドを使用した、軽量で高精度な直動ステージです。
1個
50,980 税込56,078
欠品中
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

アルミ製のステージ本体にクロスローラーガイドを使用した、軽量で高精度な直動ステージです。
1個
64,980 税込71,478
欠品中
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

アルミ製のステージ本体にクロスローラーガイドを使用した、軽量で高精度な直動ステージです。
1個
34,980 税込38,478
欠品中
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アルミ製のステージ本体にクロスローラーガイドを使用した、軽量で高精度な直動ステージです。
1個
31,980 税込35,178
欠品中
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

アルミ製のステージ本体にクロスローラーガイドを使用した、軽量で高精度な直動ステージです。
1個
58,980 税込64,878
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ製のステージ本体にクロスローラーガイドを使用した、軽量で高精度な直動ステージです。
1個
66,980 税込73,678
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロングストローク対応のステッピング駆動対物レンズアクチュエータです。ステッピングモータを使用しているので、同社の各種コントローラに接続可能です。小型、高分解能のため顕微鏡筒やオートフォーカスシステムへの組込みに最適です。正立型、倒立型顕微鏡でご使用になれます。各メーカーの顕微鏡及び対物レンズのネジサイズに合わせ、専用アダプタ(品番:OBL-ADP3-M***)をご用意しています。※顕微鏡及び対物レンズへの取付は専用アダプタが必要になります。
仕様【<対物レンズ用アクチュエータ>共通仕様】モータタイプ:5相ステッピングモータ 0.35A/相(オリエンタルモータ(株))、モータ品番:PK513PA-C21(□20mm)、モータステップ角度:0.72°、センサ電源電圧:DC+5V~+24V±10%、センサ消費電力:40mA以下(1センサあたり20mA)、センサ制御出力:NPNオープンコレクタ出力 50mA、センサ出力論理:遮光時 : 出力トランジスタOFF(非導通)、適応ドライバ:SG-5MA、SG-55MA、SG-514MSC、適応コントローラ:GSC-01、GSC-02、SHOT-702、GIP-101、SHOT-302GS、SHOT-304GS、HIT-M・HIT-S、【個別仕様】移動量:3mm、テーブル面サイズ:アダプタ取付、送りネジ:精密研削ネジ径Φ6mm、リード0.5mm、移動ガイド:クロスローラガイド、ステージ上面材質:アルミ、表面処理:白アルマイト、質量:0.4kg、分解能(Full):1μm/パルス、分解能(Half):0.5μm/パルス、MAXスピード:1mm/sec、位置決め精度:5μm、繰返し位置決め精度:2μm、耐荷重:4.9N(0.5kgf)、モーメント剛性:-、ロストモーション:2μm、バックラッシ:1μm、平行度:-、走り平行度:2μm、ピッチング:15″、ヨーイング:15″、センサ品番:フォトマイクロセンサ: GP1S092HCPI(シャープ株式会社)、リミットセンサ:有(NORMAL CLOSE)、原点センサ:無、近接原点センサ:無 アズワン品番61-6985-15
1個
299,800 税込329,780
13日以内出荷

真空環境に対応した自動回転ステージです。Φ60mmの省スペースに対応した小型タイプは、実験用、検査装置のチャンバー内でのご使用に最適です。
1個
569,800 税込626,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・薄型・高耐久性の3要素を兼ね備えたクロスローラ自動ステージです。
1個
119,800 税込131,780
12日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ウォームギアで駆動させるため360°にわたり精密な調整が可能な回転ステージです。
1個
31,980 税込35,178
欠品中
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)