絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
144件中 121144
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パワーチャック用硬爪(HJシリーズ)4個セット ファーステック

    パワーチャック用硬爪(HJシリーズ)4個セット

    ファーステック
    86,980税込95,678
    1セット(4個)
    30日以内出荷
  • 小型ドリル研磨機用コレット ファーステック

    小型ドリル研磨機用コレット

    ファーステック
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    小型ドリル研磨機用専用コレットになります
  • EDSG-313用ホイール ファーステック

    EDSG-313用ホイール

    ファーステック
    19,980税込21,978
    1枚
    4日以内出荷
    EDSG-313用砥石 電着砥石
    付属品EDSG-313適合ハイス用
  • ドリル・エンドミル切断機 ファーステック

    ドリル・エンドミル切断機

    ファーステック
    169,800税込186,780
    1台
    4日以内出荷
    冷却用エアー供給装置付き 超硬性ドリル、エンドミルを簡単に切断することができます。別売りのCBNホイールを装着すれば、HSS(ハイス)も切断可能です 切断時間(目安):Φ10の超硬エンドミルで約30秒~1分(エアー流量によっては切断時間がこれより長くなることがあります)
    付属品ホイール:SDC#100(超硬用)質量(kg)13.5径(Φmm)切断可能:3.0~16.0寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)175×300×160電源(単相/V)AC100モーター出力(W)600モーター回転数(min-1[r.p.m])6000
  • 大型フラット三段ドリル研磨機 ファーステック

    大型フラット三段ドリル研磨機

    ファーステック
    459,800税込505,780
    1台
    4日以内出荷
    通常12.0~26.0mmですが別売りコレットのご購入で8.0~32.0mmまで研磨可能 1年間の保証付き ハイスドリル・超鋼ドリルともにホイールの交換で研磨可能
    付属品研磨ホイール:CBN#150(ハイスドリル用)、ERコレット(標準付属) 12個:12.0、13.0、14.0、15.0、16.0、17.0、18.0、19.0、20.0、21.0、22.0、23.0、24.0、25.0、26.0mm、ホルダーユニット(増し締め用ハンドル付き) 六角レンチ(M4×1、M6×1)質量(kg)27径(Φmm)研磨可能:12.0~26.0(別売りコレットのご購入でΦ8.0~Φ32.0まで研磨可能です)先端角(°)140寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×435×210電源(単相/V)AC100ドリル先端角度(°)140
  • 小型フラット三段ドリル研磨機 ファーステック

    小型フラット三段ドリル研磨機

    ファーステック
    279,800税込307,780
    1台
    4日以内出荷
    小径ドリルや超硬ドリル向きの逃げ面形状です 持ち運びに便利な小型軽量タイプ 1年間の保証付き ハイスドリル・超鋼ドリルともにホイールの交換で研磨可能
    付属品研磨ホイール:CBN#200、CBN#400(ハイスドリル用)、ERコレット(標準付属) 12個:2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、9.0、10.0、11.0、12.0、13.0mm、ホルダーユニット 六角レンチ(M4×1、M5×1)質量(kg)9径(Φmm)研磨可能:2.0~13.0先端角(°)140寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×295×170電源(単相/V)AC100モーター出力(W)200モーター回転数(min-1[r.p.m])5000ドリル先端角度(°)140
  • 中型ドリル研磨機用コレット ファーステック

    中型ドリル研磨機用コレット

    ファーステック
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷
    中型ドリル研磨機用専用コレットになります
  • 中型ドリル研磨機 ファーステック

    中型ドリル研磨機

    ファーステック
    339,800税込373,780
    1台
    4日以内出荷
    汎用性の高いドリル径3.0~20.0mm 小型ドリル研磨機よりも研磨できる範囲が広い 1年間の保証付き ホイールの交換でハイスドリル・超硬ドリルともに研磨可能
    付属品研磨ホイール:CBN#200(ハイスドリル用)、ERコレット(標準付属) 12個:3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、9.0、10.0、11.0、12.0、13.0、14.0、15.0、16.0、17.0、18.0、19.0、20.0mm、ホルダーユニット(増し締め用ハンドル付き)・六角レンチ(M4×1・M5×1)質量(kg)19径(Φmm)研磨可能:3.0~20.0先端角(°)85~140寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)175×385×210電源(単相/V)AC100モーター出力(W)1/2HP 450モーター回転数(min-1[r.p.m])4300ドリル先端角度(°)85~140
  • ECO-316用ホイール ファーステック

    ECO-316用ホイール

    ファーステック
    16,980税込18,678
    1枚
    4日以内出荷
    ECO-316用切断砥石 電着砥石
    粒度#100
  • スリーレーキドリル研磨機 ファーステック

    スリーレーキドリル研磨機

    ファーステック
    349,800税込384,780
    1台
    4日以内出荷
    研磨可能ドリル径3.0~13.0mm スリーレーキ形状のドリル研磨が可能 1年間の保証付き ハイスドリルのみの研磨になります
    付属品研磨ホイール:CBN#250、CBN#400(ハイスドリル用)、ERコレット(標準付属) 12個:3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、9.0、10.0、11.0、12.0、13.0mm、ホルダーユニット 六角レンチ(M4×1、M5×1)質量(kg)13径(Φmm)研磨可能:3.0~13.0先端角(°)140寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×315×196電源(単相/V)AC100モーター出力(W)200モーター回転数(min-1[r.p.m])4200ドリル先端角度(°)140
  • EDMD-1226用ホイール ファーステック

    EDMD-1226用ホイール

    ファーステック
    45,980税込50,578
    1枚
    4日以内出荷
    EDMD-1226用砥石 電着砥石
  • EDMD-213用ホイール ファーステック

    EDMD-213用ホイール

    ファーステック
    19,980税込21,978
    1枚
    4日以内出荷
    EDMD-213用砥石 電着砥石
  • EDG-1226MB用ホイール ファーステック

    EDG-1226MB用ホイール

    ファーステック
    43,980税込48,378
    1枚
    4日以内出荷
    EDG-1226MB用砥石 電着砥石
  • ホーニングエッジ研磨機 ファーステック

    ホーニングエッジ研磨機

    ファーステック
    199,800税込219,780
    1台
    4日以内出荷
    ドリル再研後の刃先をホーニングエッジ研磨することで再研磨したドリルの寿命が延びます 再研磨後の切削工具の寿命が約60%向上
    付属品ドリルチャック、磁性研磨粉(磁性超硬研磨粉)、電源ケーブル寸法(mm)研磨可能:0.3~13.0質量(kg)5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)170×180×265電源(単相/V)AC100
  • EPDG-320用ホイール ファーステック

    EPDG-320用ホイール

    ファーステック
    34,980税込38,478
    1枚
    4日以内出荷
    EPDG-320用砥石 電着砥石
  • EPDG-732用ホイール ファーステック

    EPDG-732用ホイール

    ファーステック
    49,980税込54,978
    1枚
    4日以内出荷
    EPDG-732用砥石 電着砥石
  • 大型ドリル研磨機用コレット ファーステック

    大型ドリル研磨機用コレット

    ファーステック
    5,798税込6,378
    1個
    4日以内出荷
    大型ドリル研磨機用専用コレットになります
  • 大型ドリル研磨機 ファーステック

    大型ドリル研磨機

    ファーステック
    429,800税込472,780
    1台
    4日以内出荷
    通常12.0~26.0mmですが別売りコレットのご購入で8.0~32.0mmまで研磨可能 1年間の保証付き ホイールの交換でハイスドリル・超硬ドリルともに研磨可能
    付属品研磨ホイール:CBN#150(ハイスドリル用)、ERコレット(標準付属) 12個:12.0、13.0、14.0、15.0、16.0、17.0、18.0、19.0、20.0、21.0、22.0、23.0、24.0、25.0、26.0mm、ホルダーユニット(増し締め用ハンドル付き)・六角レンチ(M4×1・M6×1)質量(kg)26径(Φmm)研磨可能:12.0~26.0(別売りコレットのご購入でΦ8.0~Φ32.0まで研磨可能です)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×435×225電源(単相/V)AC100モーター出力(W)1/2HP 450保証期間1年間モーター回転数(min-1[r.p.m])4000ドリル先端角度(°)85~140
  • EPDG-213用ホイール ファーステック

    EPDG-213用ホイール

    ファーステック
    19,980税込21,978
    1枚
    4日以内出荷
    EPDG-710、EPDG-213用砥石 電着砥石
  • サインバー ファーステック

    サインバー

    ファーステック
    36,980税込40,678
    1台
    30日以内出荷
    材質YK30(焼入れ・研磨済)質量(kg)1精度(mm)芯間:±0.003平行度(mm)0.003以内硬度(°)HRC56~60
  • アジャスタブルアングルプレート ファーステック

    アジャスタブルアングルプレート

    ファーステック
    32,980税込36,278
    1台
    4日以内出荷
    角度を10分単位で設定してVブロック中央にある六角スクリューで固定できます
    仕様バーニア読み取り値:10'材質S45C角度(°)設定可能:30~0~60
  • PGC型偏心検査器 ファーステック

    PGC型偏心検査器

    ファーステック
    199,800税込219,780
    1台
    30日以内出荷
    同心度、真円度、振れ精度を測定するのに最適な偏心検査機です。 ワークの形状に合わせて3種類のローラータイプを用意しました。
    長さ(mm)把握:100以内寸法(mm)ベース:267×114×125精度(mm)最高0.002
  • TiNコーティング3枚刃カウンターシンクセット ファーステック

    TiNコーティング3枚刃カウンターシンクセット

    ファーステック
    29,980税込32,978
    1セット(6本)ほか
    3日以内出荷
    さら座ぐり・面取り・バリ取りに3枚刃!TINコーティング!!
    材質ハイス先端角(°)90表面処理チタンコーティング
  • TiNコーティング3枚刃カウンターシンク ファーステック

    TiNコーティング3枚刃カウンターシンク

    ファーステック
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
    さら座ぐり・面取り・バリ取りに3枚刃!TINコーティング!!
    材質ハイス表面処理チタンコーティング