絞り込み
ブランド
- ファーステック
- モノタロウ(240)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(3,063)
- 理研計器(2,021)
- エスコ(2,010)
- 長野計器(1,189)
- SK(新潟精機)(1,111)
- シンワ測定(1,041)
- A&D(エー・アンド・デイ)(916)
- テクロック(841)
- 測範社(675)
- マイゾックス(673)
- 第一測範(632)
- ホーザン(615)
- タジマツール(TJMデザイン)(611)
- TESA[測定用品](605)
- アイゼン(572)
- アズワン(545)
- Hirschmann Test & Measurement(535)
- SKC(環境測定)(508)
- testo(テストー)(459)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

LEDライト付携帯用ルーペ
ファーステック¥2,298税込¥2,5281個当日出荷・工具の先端や宝石の鑑定、印刷物のチェック、高倍率で見たいときにご使用下さい。・堅牢なメタルケース。携帯時にレンズをしっかり守ります。・ストラップ用フック付き。・対象物を大変大きく見れる高い倍率のレンズです。・LEDライト3個付き厚さ(mm)最大25全長(mm)91材質(本体)スチール製/ステンレス製全幅(mm)28電源ボタン電池(CX927×3個付属)レンズ径(Φmm)21倍率(倍)20材質(レンズ)アクリル製LED2個付き折りたたみ時長さ(mm)51
マグネチックサインバー
ファーステック¥44,980~税込¥49,478~1台30日以内出荷マグネット付きサインバーは三角関数表を用いて必要とするブロックゲージを使って任意の角度を正確に出すことができます。直角度(mm)0.005以内硬度(°)HRC56~60
FT-HT型インダクションブロック
ファーステック¥84,980~税込¥93,478~1セット(2個)ほか30日以内出荷永磁チャックの上に乗せて磁力線を誘導します 厚みが25mmを超えると磁力が20%減少します この商品単体では磁力を帯びていません 個数が2個のものは2個1組での販売となります
FT-AT型インダクションブロック
ファーステック¥21,980~税込¥24,178~1セット(2個)ほか30日以内出荷永磁チャックの上に乗せて磁力線を誘導します この商品単体では磁力を帯びません 個数が2個のものは2個1組での販売となります質量(kg)1.2セパレータアルミニウム
微調整式永磁サインバーチャック
ファーステック¥329,800~税込¥362,780~1台30日以内出荷三角関数とブロックゲージを用いて角度を設定します付属品ハンドルピッチ0.5+1.5角度(°)設定可能:0-55精度(mm)心間:0.005/100以内平行度(mm)±0.003/100
永磁複合式サインバーチャック
ファーステック¥289,800~税込¥318,780~1台30日以内出荷三角関数とブロックゲージを用いて角度を設定します付属品ハンドルピッチ2(0.5+1.5)角度(°)設定可能:0-60精度(mm)ロールセンター間:±0.005平行度(mm)±0.003/100
FT-GT型インダクションブロック
ファーステック¥28,880~税込¥31,768~1個ほか30日以内出荷永磁チャックの上に乗せて磁力線を誘導します この商品単体では磁力を帯びていません 個数が2個のものは2個1組での販売となりますセパレータ真鍮製
永磁チャック
ファーステック¥149,800~税込¥164,780~1台30日以内出荷平面研削盤、放電加工機での板厚15mm以上のワークの保持 防水仕様ピッチ磁極:2+4寸法H(mm)50寸法t(mm)20平行度(mm)0.005/100
垂直型永磁マグネットチャック
ファーステック¥299,800~税込¥329,780~1台30日以内出荷材質SKD11 サブゼロ処理精度(mm)高精度六面加工:±0.002寸法P(mm)磁極ピッチ:2(1+1)寸法H1(mm)高さ:30寸法t1(mm)厚さ:67寸法t2(mm)厚さ:20寸法t3(mm)ベースプレート:65硬度(°)HRC56
永磁マイクロピッチチャック
ファーステック¥139,800~税込¥153,780~1台30日以内出荷平面研削盤、放電加工機での板厚10mm以上のワークの保持タイプ防水型ピッチ磁極:1+3寸法t(mm)20平行度(mm)0.005/100
永磁スーパーマイクロピッチチャック
ファーステック¥139,800~税込¥153,780~1台30日以内出荷平面研削盤、放電加工機での板厚の薄い小型ワークの保持タイプ防水型ピッチ磁極:0.5+1.5寸法t(mm)20平行度(mm)0.005/100
円型永磁マグネットチャック粗目
ファーステック¥129,800~税込¥142,780~1台30日以内出荷ロータリー研削盤、円筒研削盤での板厚10mm以上のワークの保持 ハンドルの回転角度に応じて磁力調節が可能ですタイプ防水型寸法H(mm)52寸法t(mm)10寸法E(mm)8ピッチP(mm)極磁:4(1+3)
円型永磁マグネットチャック細目
ファーステック¥139,800~税込¥153,780~1台30日以内出荷ロータリー研削盤、円筒研削盤での薄い小型ワークの保持 ハンドルの回転角度に応じて磁力調整が可能ですタイプ防水型寸法H(mm)52寸法t(mm)10寸法E(mm)8ピッチP(mm)極磁:0.5+1.5
サインバー
ファーステック¥36,980税込¥40,6781台30日以内出荷材質YK30(焼入れ・研磨済)質量(kg)1精度(mm)芯間:±0.003平行度(mm)0.003以内硬度(°)HRC56~60
アジャスタブルアングルプレート
ファーステック¥32,980~税込¥36,278~1台4日以内出荷角度を10分単位で設定してVブロック中央にある六角スクリューで固定できます仕様バーニア読み取り値:10'材質S45C角度(°)設定可能:30~0~60
PGC型偏心検査器
ファーステック¥199,800税込¥219,7801台30日以内出荷同心度、真円度、振れ精度を測定するのに最適な偏心検査機です。 ワークの形状に合わせて3種類のローラータイプを用意しました。長さ(mm)把握:100以内寸法(mm)ベース:267×114×125精度(mm)最高0.002