絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ファーステック

ファーステックのページです。ファーステックは、切削工具・研磨材、測定・測量用品、作業工具/電動・空圧工具などの商品を提供しています。現在144件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

144件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDライト付携帯用ルーペ ファーステックLEDライト付携帯用ルーペファーステック
2,298税込2,528
1個
当日出荷
・工具の先端や宝石の鑑定、印刷物のチェック、高倍率で見たいときにご使用下さい。・堅牢なメタルケース。携帯時にレンズをしっかり守ります。・ストラップ用フック付き・対象物を大変大きく見れる高い倍率のレンズです。・LEDライト3個付き
厚さ(mm)最大25全長(mm)91材質(本体)スチール製/ステンレス製全幅(mm)28電源ボタン電池(CX927×3個付属)レンズ径(Φmm)21倍率(倍)20材質(レンズ)アクリル製LED2個付き折りたたみ時長さ(mm)51
ミニミニラッシングベルト ファーステックミニミニラッシングベルトファーステック
1,398税込1,538
1本
当日出荷
13mm幅と18mm幅ベルトの2種類をラインナップ。自転車やバイクの荷台への荷物固定に最適です。持ち運びに便利なミニサイズなので、アウトドアにも最適な軽量小型タイプ。ラチェット金具により簡単に確実に荷締めができます。Sフックは錆びにくく、荷物に優しいビニールコーティングです。
用途荷物の結束・荷崩れ防止・運搬時の荷物固定材質(ベルト)ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応
ドリル研磨機用コレットホルダー ファーステックドリル研磨機用コレットホルダーファーステック
18,980税込20,878
1個
当日出荷から4日以内出荷
ER20 標準級スプリングコレット ファーステックER20 標準級スプリングコレットファーステック
2,598税込2,858
1個
当日出荷から4日以内出荷
寸法A(mm)ERコレット:21寸法B(mm)ERコレット:31.0
EDG-213N用ホイール ファーステックEDG-213N用ホイールファーステック
15,980税込17,578
1枚
当日出荷から4日以内出荷
EDG-213N用砥石 電着砥石
廉価版小型ドリル研磨機 3-13mm用 ファーステック廉価版小型ドリル研磨機 3-13mm用ファーステック
89,980税込98,978
1台
4日以内出荷
汎用性の高いドリル径3.0~13.0mm 持ち運びに便利な小型軽量タイプ 1年間の保証付き ハイスドリル・超鋼ドリルともにホイールの交換で研磨可能 中国製です
付属品ERコレット(標準付属) 12個:3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、9.0、10.0、11.0、12.0、13.0mm、ホルダーユニット・六角レンチ(M4×1)質量(kg)8.2径(Φmm)研磨可能:3.0~13.0寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)137×285×150電源(単相/V)AC100モーター出力(W)180保証期間1年間ドリル先端角度(°)標準付属:90~135ホイール数研磨:CBN#230(ハイスドリル用)
タッチポイントセンサー ファーステックタッチポイントセンサーファーステック(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
高精度で低価格のタッチポイントセンサー
精度(mm)0.005硬度(°)HRC58
アルカンサス砥石 ファーステックアルカンサス砥石ファーステック
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
アルカンサス砥石とは、一部ではアルカン、アルカンサスストーン等の名称で呼ばれていますが、アメリカ、アーカンソー州で産出する天然のオイルストーンのことです。産地の地名からアルカンサスまたは、アーカンソー砥石と呼ばれています。 アルカンサス砥石は主として微昌質の石英から成るきわめて硬質の白色岩石(ノバキュライト)からできている天然砥石です。油の浸透に理想的な微孔のある組織の為油砥石として使われています
ダイヤモンドバー ファーステックダイヤモンドバーファーステック
7,998税込8,798
1セット(30本)
3日以内出荷
超硬合金、焼入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の切削加工に適しています 最高品質の工業用ダイヤモンドを使用し、独自の電着技術によって剥離が少なく鋭い切れ味が持続する製品です 乾式で使用できますが、研削液を使用しますと精度、仕上がりがよくなり、切れ味・寿命も向上します
全長(mm)45シャンク径(Φmm)3.0RoHS指令(10物質対応)対応
ER32 標準級スプリングコレット ファーステックER32 標準級スプリングコレットファーステック
3,198税込3,518
1個
当日出荷から4日以内出荷
寸法A(mm)ERコレット:33寸法B(mm)ERコレット:40.0
ER11 標準級スプリングコレット ファーステックER11 標準級スプリングコレットファーステック
2,598税込2,858
1個
当日出荷から4日以内出荷
寸法A(mm)ERコレット:11.5寸法B(mm)ERコレット:18.0
ER16 標準級スプリングコレット ファーステックER16 標準級スプリングコレットファーステック
2,598税込2,858
1個
当日出荷から4日以内出荷
寸法A(mm)ERコレット:17寸法B(mm)ERコレット:27.0
小型ドリル研磨機 ファーステック小型ドリル研磨機ファーステック
139,800税込153,780
1台
当日出荷
汎用性の高いドリル径2.0~13.0mm 持ち運びに便利な小型軽量タイプ 1年間の保証付き ハイスドリル・超鋼ドリルともにホイールの交換で研磨可能
付属品研磨ホイール:CBN#200(ハイスドリル用)、ERコレット(標準付属) 12個:2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、9.0、10.0、11.0、12.0、13.0mm、ホルダーユニット・六角レンチ(M4×1・M5×1)質量(kg)10径(Φmm)研磨可能:2.0~13.0先端角(°)85~140寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)118×305×165電源(単相/V)AC100モーター出力(W)1/3HP 250モーター回転数(min-1[r.p.m])6000ドリル先端角度(°)標準付属:85~140
パラレルブロックセット ファーステックパラレルブロックセットファーステック
38,980税込42,878
1セット(9組×18個)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
ステンレス製精密バイス ファーステックステンレス製精密バイスファーステック
27,980税込30,778
1台
当日出荷から30日以内出荷
小さなワークを固定するのに最適です。 磁性あり
材質SUS440平行度(mm)0.003/100以内
FT-VW 精密バイス ファーステックFT-VW 精密バイスファーステック
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷から30日以内出荷
材質SK2直角度(mm)0.005/100平行度(mm)0.003/100硬度(°)HRC55~60
ホーニングオイル ファーステックホーニングオイルファーステック
2,698税込2,968
1個(85g)ほか
3日以内出荷
ワイヤカットクランプ ファーステックワイヤカットクランプファーステック
6,998税込7,698
1個
当日出荷から30日以内出荷
熱処理を行ったステンレススチールを使用
材質SUS440
ゼロセッター ファーステックゼロセッターファーステック
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
質量(kg)1.25高さ(mm)50.00、+0.008/-0目盛(mm)ゲージ:0.01
3爪スクロールチャック後面取付タイプ ファーステック3爪スクロールチャック後面取付タイプファーステック
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷から30日以内出荷
硬爪(内爪・外爪)が標準で付属しています
繰返し精度(mm)0.03
SDG-213用ホイール ファーステックSDG-213用ホイールファーステック
15,980税込17,578
1枚
当日出荷から4日以内出荷
SDG-213用砥石 電着砥石
EDG-320N用ホイール ファーステックEDG-320N用ホイールファーステック
29,980税込32,978
1枚
当日出荷から4日以内出荷
EDG-320N用砥石 電着砥石
マグネチックサインバー ファーステックマグネチックサインバーファーステック
44,980税込49,478
1台
30日以内出荷
マグネット付きサインバーは三角関数表を用いて必要とするブロックゲージを使って任意の角度を正確に出すことができます。
直角度(mm)0.005以内硬度(°)HRC56~60
2次元精密バイス ファーステック2次元精密バイスファーステック
249,800税込274,780
1台
30日以内出荷
目盛がついているため設定角度に簡単に設定できます。 水平方向に360°回転可能 45°垂直方向に傾斜可能
材質旋回部FCD45/バイス部SKS3熱処理旋回部調質/バイス部サブゼロ処理
2次元ERコレットチャック ファーステック2次元ERコレットチャックファーステック
249,800税込274,780
1台
30日以内出荷
水平方向に360°回転可能
仕様テーブル回転角度:副尺3分材質旋回部SCM4/主軸部SUS440C質量(kg)11寸法A(mm)138寸法F(mm)178精度ER40コレットの精度に準じる寸法D(mm)110本体スイベル:副尺3分寸法B(mm)75寸法I(mm)16寸法K(mm)15熱処理旋回部浸炭焼入/主軸部真空焼入寸法E(Φmm)80硬度(°)旋回部HRC56-58/主軸部HRC56-60
ファーステックE3Rシステム ファーステックファーステックE3Rシステムファーステック
89,980税込98,978
1台
30日以内出荷
EROWA社ののセンタリングプレート、System-3R社のマクロベースホルダー(3R-651.7E-P)に適応
材質SUS440直角度(mm)0.005/100以内平行度(mm)0.003/100以内硬度(°)HRC45~55
ファーステックE3Rマグネットチャック ファーステックファーステックE3Rマグネットチャックファーステック
239,800税込263,780
1台
30日以内出荷
EROWA社ののセンタリングプレート、System-3R社のマクロベースホルダー(3R-651.7E-P)に組み合わせることによりご使用いただけます。
材質SUS440ピッチ磁極:0.5×1.5直角度(mm)0.005/100以内平行度(mm)0.003/100以内硬度(°)HRC45~55
FT-SV 精密サインバイス ファーステックFT-SV 精密サインバイスファーステック
86,980税込95,678
1台
30日以内出荷
材質SK2直角度(mm)0.005/100以内角度(°)設定可能:0~46平行度(mm)0.005/100以内硬度(°)HRC52~58
2次元精密プレート ファーステック2次元精密プレートファーステック
599,800税込659,780
1台
30日以内出荷
Tスロット付きテーブルが付いた二次元テーブルです。 割出台等を搭載して角度設定が可能になります Tスロットベースがついた2次元精密プレート 本尺と副尺によって簡単に設定角度が読み取り可能 水平方向に360°回転可能・45°垂直方向に傾斜可能
仕様テーブル回転角度:副尺3分、把握部:M16材質旋回部FCD45/テーブル部YK30質量(kg)47寸法H(mm)10寸法A(mm)183寸法F(mm)300寸法D(mm)60本体スイベル:副尺3分寸法E(mm)300寸法B(mm)220寸法C(mm)40平行度(mm)0.005/100寸法M(mm)M8寸法I(mm)12寸法J(mm)14寸法G(mm)28寸法K(mm)25熱処理旋回部調質/テーブル部サブゼロ処理硬度(°)旋回部HRC43-47/テーブル部HRC58-60
SKS超精密バイス ファーステックSKS超精密バイスファーステック
48,980税込53,878
1台
4日以内出荷から30日以内出荷
材質SKS
精密複合サインバイス ファーステック精密複合サインバイスファーステック
499,800税込549,780
1台
30日以内出荷
SKS精密バイスはSKS3材を使用し、サブゼロ処理を施した経年変化の少ない高精度な精密バイスです。バイスは水平垂直の2方向に傾きます
材質SKS質量(kg)7.5寸法H(mm)45直角度(mm)0.005/100寸法A(mm)160寸法F(mm)33寸法D(mm)30寸法E(mm)94寸法B(mm)73寸法C(mm)124平行度(mm)0.003/100寸法I(mm)M5寸法J(mm)100寸法G(mm)80熱処理-185℃サブゼロ処理傾斜角度(°)最大:46誤差角度:15"以内硬度(°)HRC58~60
5軸マシンバイス ファーステック5軸マシンバイスファーステック
229,800税込252,780
1台
30日以内出荷
付属品検査成績書締付トルク15kn(60N/m締付時)
精密油圧バイス ファーステック精密油圧バイスファーステック
299,800税込329,780
1台
30日以内出荷
仕様最大把握力:1500kgf付属品専用クランプ2個材質工具鋼直角度(mm)0.008/100以内平行度(mm)0.005/100以内寸法I(mm)M10硬度(°)HRC52-58
精密バイス ファーステック精密バイスファーステック
54,980税込60,478
1台
30日以内出荷
材質SK2直角度(mm)0.005/100平行度(mm)0.003/100寸法I(mm)M6硬度(°)HRC55~60
FT-SVW 精密サインバイス ファーステックFT-SVW 精密サインバイスファーステック
69,980税込76,978
1台
30日以内出荷
SK精密サインバイスは日本製工具鋼SK材を使用した高精度な精密サインバイスです
材質SK2直角度(mm)0.005/100以内平行度(mm)0.005/100以内寸法I(mm)M6傾斜角度(°)最大:46硬度(°)HRC52~58
3次元精密バイス ファーステック3次元精密バイスファーステック
499,800税込549,780
1台
30日以内出荷
旋回部にサインバイスが乗った精密三次元バイス・目盛がついているため設定角度に簡単に設定できます(サインバイスはブロックゲージと三角関数表を用いて角度設定します)。 旋回部は水平方向に360°回転可能 旋回部は45°垂直方向に傾斜可能 サインバイスは最大46°傾斜可能
材質旋回部FCD45/バイス部SKS3質量(kg)16寸法H(mm)73直角度(mm)0.005/100以内寸法A(mm)169寸法F(mm)178寸法D(mm)110本体回転・角度とも副尺3分寸法E(mm)160寸法B(mm)75寸法C(mm)63平行度(mm)0.004/100以内寸法I(mm)16寸法J(mm)33寸法G(mm)0-80寸法K(mm)15熱処理旋回部調質/バイス部サブゼロ処理硬度(°)旋回部HRC43-47/バイス部HRC58-60
FT-VS 精密バイス ファーステックFT-VS 精密バイスファーステック
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷から30日以内出荷
SK精密バイスは日本製工具鋼SK材を使用した高精度な精密バイスです
材質SK2
精密サインバイス ファーステック精密サインバイスファーステック
259,800税込285,780
1台
30日以内出荷
材質SKS寸法H(mm)45直角度(mm)0.005/100寸法F(mm)33寸法D(mm)30寸法E(mm)63寸法B(mm)73寸法C(mm)93平行度(mm)0.003/100寸法I(mm)M5傾斜角度(°)最大:46誤差角度:15"以内硬度(°)HRC58~60
クサビロック精密バイス ファーステッククサビロック精密バイスファーステック
89,980税込98,978
1台
4日以内出荷から30日以内出荷
クサビロック式精密バイスは新しいデザインの締め付け構造によりバイスをテーブルに乗せたまま口金を動かすことが可能
材質工具鋼直角度(mm)0.004/100以内平行度(mm)0.003/100以内寸法I(mm)M6熱処理真空焼き入れ -185℃サブゼロ処理硬度(°)HRC55~60
2次元三爪チャック ファーステック2次元三爪チャックファーステック
299,800税込329,780
1台
30日以内出荷
スクロールチャックでワークをしっかり把握するタイプの二次元三爪スクロールチャックです 目盛がついているため設定角度に簡単に設定できます 水平方向に360°回転可能・45°垂直方向に傾斜可能
仕様テーブル回転角度:副尺3分材質旋回部SCM4/チャック部:S45C寸法F(mm)178寸法D(mm)110本体スイベル:副尺3分寸法B(mm)75繰返し精度(mm)0.015寸法I(mm)16寸法K(mm)15熱処理旋回部・チャック部とも浸炭焼入硬度(°)旋回部HRC56-58/チャック部HRC50-55