絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
153件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モーターパンチフォーマー ファーステックモーターパンチフォーマーファーステック
489,800税込538,780
1台
30日以内出荷
3爪チャックSC03により簡単に早く、しかも正確にクランプすることができます 精密なダブルベアリングを採用し、安定性と高い精度を備えた耐久性の高いパンチフォーマーです
センターパンチフォーマー ファーステックセンターパンチフォーマーファーステック
599,800税込659,780
1台
30日以内出荷
このセンターパンチフォーマーは同心度を保持するために回転センターを備えています。このため、より精度の高い加工を安定して行うことができます。 別途回し金(ケレ)をご用意下さい
材質SKS3寸法(mm)真円度:0.002直角度(mm)0.002/100精度15°±10"平行度(mm)0.002/100中心高さ(mm)h:85、H:109割出数24回転角度(°)範囲:360硬度(°)HRC60-62
モーター駆動式パンチフォーマーERコレット式 110V ファーステックモーター駆動式パンチフォーマーERコレット式 110Vファーステック
499,800税込549,780
1台
30日以内出荷
把握部がERコレットの為、最小2mmから最大26mmまでの直径のワークを正確に、早く把握することができ、心出し作業も不要です モーター内蔵により、より加工効率を上げることができます モーターの回転数を50-300min-1の間に設定することができます
電源(V)100電源(単相/V)100モーター回転数(min-1[r.p.m])50~300
ERコレットパンチフォーマー ファーステックERコレットパンチフォーマーファーステック
389,800税込428,780
1台
30日以内出荷
センター穴は貫通型で、長尺のパンチやイジェクターピンも適用可能 市販のDIN規格ERコレットが使用可能 回転と任意の角度での固定ができます 単能割り出し機能により多角形のパンチを正確に製作できます
高さ(mm)センター:80-81目盛本尺1°副尺6'精度15°±5"精度(mm)回転:0.005貫通穴径(Φmm)本体:30割出数24
モーターパンチグラインダー ファーステックモーターパンチグラインダーファーステック
288,800税込317,680
1台
30日以内出荷
モーターパンチグラインダーFT-PGAMは芯出しが不要で、研磨機上にセットするだけでご使用いただけます。 軽量であるため、簡単に持ち運びが可能です。 ダブルローラーを使用しているためロングピンやパンチの研磨にもご使用いただけます。
長さ(mm)ワーク:20-120質量(kg)10.2径(Φmm)研磨可能:1.5-25精度(mm)回転:0.005回転数[50Hz](min-1[r.p.m])ローラー:108回転数[60Hz](min-1[r.p.m])ローラー:129電源(AC V)100モーター出力(W)25
A型ツールホルダー ファーステックA型ツールホルダーファーステック
36,980税込40,678
1台
30日以内出荷
鋳鉄製で非常に堅牢
FT-AT型インダクションブロック ファーステックFT-AT型インダクションブロックファーステック
21,980税込24,178
1セット(2個)ほか
30日以内出荷
永磁チャックの上に乗せて磁力線を誘導します この商品単体では磁力を帯びません 個数が2個のものは2個1組での販売となります
質量(kg)1.2セパレータアルミニウム
Z軸プリセットゲージ ファーステックZ軸プリセットゲージファーステック
45,980税込50,578
1個
4日以内出荷
小径エンドミルやドリルを破損しない微弱なスプリング力 パラレルやゲージブロックで簡単に校正可能 底面マグネット付き
高さ(mm)認定:50.00、+0.008/-0目盛(mm)ダイヤルゲージ:0.01
ハイトプリセッター(通電式) ファーステックハイトプリセッター(通電式)ファーステック
35,980税込39,578
1個
6日以内出荷
質量(kg)1.25高さ(mm)50.00、+0.008/-0目盛(mm)ゲージ:0.01
ゼロセッター ファーステックゼロセッターファーステック
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
質量(kg)1.25高さ(mm)50.00、+0.008/-0目盛(mm)ゲージ:0.01
永磁サインバーチャック ファーステック永磁サインバーチャックファーステック
229,800税込252,780
1台
30日以内出荷
三角関数とブロックゲージを用いて角度を設定します
付属品ハンドル角度(°)設定可能:0-60
微調整式永磁サインバーチャック ファーステック微調整式永磁サインバーチャックファーステック
329,800税込362,780
1台
30日以内出荷
三角関数とブロックゲージを用いて角度を設定します
付属品ハンドルピッチ0.5+1.5角度(°)設定可能:0-55精度(mm)心間:0.005/100以内平行度(mm)±0.003/100
永磁複合式サインバーチャック ファーステック永磁複合式サインバーチャックファーステック
289,800税込318,780
1台
30日以内出荷
三角関数とブロックゲージを用いて角度を設定します
付属品ハンドルピッチ2(0.5+1.5)角度(°)設定可能:0-60精度(mm)ロールセンター間:±0.005平行度(mm)±0.003/100
MWL型永磁チャック ファーステックMWL型永磁チャックファーステック
159,800税込175,780
1台
30日以内出荷
研削加工やミーリング加工、放電加工、ワイヤーカット加工や検査用に適しています
マグネット桝形ブロック ファーステックマグネット桝形ブロックファーステック
119,800税込131,780
1台
30日以内出荷
上面(V面)及び両面側の三面吸着が可能です。
FT-GT型インダクションブロック ファーステックFT-GT型インダクションブロックファーステック
28,880税込31,768
1個ほか
30日以内出荷
永磁チャックの上に乗せて磁力線を誘導します この商品単体では磁力を帯びていません 個数が2個のものは2個1組での販売となります
セパレータ真鍮製
永磁チャック ファーステック永磁チャックファーステック
149,800税込164,780
1台
30日以内出荷から123日以内出荷
平面研削盤、放電加工機での板厚15mm以上のワークの保持 防水仕様
ピッチ磁極:2+4寸法H(mm)50寸法t(mm)20平行度(mm)0.005/100
垂直型永磁マグネットチャック ファーステック垂直型永磁マグネットチャックファーステック
299,800税込329,780
1台
30日以内出荷
材質SKD11 サブゼロ処理精度(mm)高精度六面加工:±0.002寸法P(mm)磁極ピッチ:2(1+1)寸法H1(mm)高さ:30寸法t1(mm)厚さ:67寸法t2(mm)厚さ:20寸法t3(mm)ベースプレート:65硬度(°)HRC56
永磁マイクロピッチチャック ファーステック永磁マイクロピッチチャックファーステック
139,800税込153,780
1台
30日以内出荷から123日以内出荷
平面研削盤、放電加工機での板厚10mm以上のワークの保持
タイプ防水型ピッチ磁極:1+3寸法t(mm)20平行度(mm)0.005/100
永磁スーパーマイクロピッチチャック ファーステック永磁スーパーマイクロピッチチャックファーステック
139,800税込153,780
1台
30日以内出荷から123日以内出荷
平面研削盤、放電加工機での板厚の薄い小型ワークの保持
タイプ防水型ピッチ磁極:0.5+1.5寸法t(mm)20平行度(mm)0.005/100
円型永磁マグネットチャック粗目 ファーステック円型永磁マグネットチャック粗目ファーステック
129,800税込142,780
1台
30日以内出荷から123日以内出荷
ロータリー研削盤、円筒研削盤での板厚10mm以上のワークの保持 ハンドルの回転角度に応じて磁力調節が可能です
タイプ防水型寸法H(mm)52寸法t(mm)10寸法E(mm)8ピッチP(mm)極磁:4(1+3)
円型永磁マグネットチャック細目 ファーステック円型永磁マグネットチャック細目ファーステック
139,800税込153,780
1台
30日以内出荷から123日以内出荷
ロータリー研削盤、円筒研削盤での薄い小型ワークの保持 ハンドルの回転角度に応じて磁力調整が可能です
タイプ防水型寸法H(mm)52寸法t(mm)10寸法E(mm)8ピッチP(mm)極磁:0.5+1.5
マルチワークストッパー ファーステックマルチワークストッパーファーステック
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
あらゆる方向に調整可能なワーク位置決め用ストッパーです 同一形状のワークのセッティングが短時間で確実に行えます 段付ストップピンにより、ワークの溝部でのセッティングが可能です
付属品T溝幅16用Tスロットナット1個付属(M8)材質アルミ合金質量(kg)0.8本体高さ(mm)70~170
3爪アジャスタブルスチール製スクロールチャック ファーステック3爪アジャスタブルスチール製スクロールチャックファーステック
119,800税込131,780
1台
30日以内出荷
高精度を必要とするときやチャックの把握精度が低下した場合に調整用ボルトを使って簡単に芯振れの修正を行うことができます。(0.01mmまで) チャック本体は、高速加工に耐える剛性の強い鋼製
付属品硬爪(内爪・外爪)寸法M(mm)3-M12×1.75P
MCフライス用チャック ファーステックMCフライス用チャックファーステック
189,800税込208,780
1台
30日以内出荷
タイプ生爪・硬爪兼用繰返し精度(mm)硬爪:0.02以内、チャック本体:0.03
4爪生硬兼用スクロールチャック後面取付タイプ ファーステック4爪生硬兼用スクロールチャック後面取付タイプファーステック
159,800税込175,780
1台
30日以内出荷
下爪(マスタージョー)・硬爪(内爪・外爪)が標準で付属しています
繰返し精度(mm)0.03
3爪スチール製スクロールチャック ファーステック3爪スチール製スクロールチャックファーステック
189,800税込208,780
1台
30日以内出荷
セレーションタイプの為、パワーチャック用の生爪が利用可能 硬爪と生爪は、前後に調整して、把握範囲を広げることが可能 チャック本体は、高速加工に耐える剛性の高い鋼製 全面・後面のどちらからも取付可能
付属品硬爪繰返し精度(mm)0.03
4爪アジャスタブルスチール製スクロールチャック ファーステック4爪アジャスタブルスチール製スクロールチャックファーステック
189,800税込208,780
1台
30日以内出荷
高精度を必要とするときやチャックの把握精度が低下した場合に調整用ボルトを使って簡単に芯振れの修正を行うことができます。(0.01mmまで) チャック本体は、高速加工に耐える剛性の高い鋼製
付属品硬爪(内爪・外爪)寸法L(mm)14寸法M(mm)3-M12×1.75P
超薄型フライス用チャック ファーステック超薄型フライス用チャックファーステック
179,800税込197,780
1台
4日以内出荷から30日以内出荷
ハンドルは30°の角度をつけて差し込むことができます 薄型仕様の為、非常に使い勝手が良い。 チャックフランジ式の為、テーブルへの脱着が非常に簡単(Tスロットナットなどを使ってマシンテーブルに固定してください) 下爪(マスタージョー)・硬爪(内爪・外爪)が標準で付属しています
タイプ生爪・硬爪兼用繰返し精度(mm)0.03
2爪スチール製スクロールチャック ファーステック2爪スチール製スクロールチャックファーステック
189,800税込208,780
1台
30日以内出荷
セレーションタイプの為、パワーチャック用の生爪が利用可能 硬爪と生爪は、前後に調整して、把握範囲を広げることが可能 チャック本体は、高速加工に耐える剛性の高い鋼製 全面・後面のどちらからも取り付け可能
付属品生爪(ソフトジョー)寸法C(mm)155
4爪強力型調整型スチール製スクロールチャック ファーステック4爪強力型調整型スチール製スクロールチャックファーステック
199,800税込219,780
1台
30日以内出荷
高精度を必要とするときやチャックの把握制度が低下した場合に調整用ボルトを使って簡単に芯ぶれの修正を行うことができます(0.01mmまで) チャック本体は、高速加工に耐える剛性の高い鋼製 硬爪(内外兼用)が標準で付属しています。
寸法M(mm)3-M12×1.75P
3爪生硬兼用スクロールチャック前面取付タイプ ファーステック3爪生硬兼用スクロールチャック前面取付タイプファーステック
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷から30日以内出荷
硬爪(内爪・外爪)が標準で付属しています
繰返し精度(mm)0.03
3爪スクロールチャック前面取付タイプ ファーステック3爪スクロールチャック前面取付タイプファーステック
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷から30日以内出荷
硬爪(内爪・外爪)が標準で付属しています
繰返し精度(mm)0.03
直装型3爪チャック ファーステック直装型3爪チャックファーステック
169,800税込186,780
1台
30日以内出荷
下爪(マスタージョー)・硬爪(内爪・外爪)が標準で付属しています
4爪生硬兼用スクロールチャック前面取付タイプ ファーステック4爪生硬兼用スクロールチャック前面取付タイプファーステック
159,800税込175,780
1台
30日以内出荷
下爪(マスタージョー)・硬爪(内爪・外爪)が標準で付属しています
繰返し精度(mm)0.03
3爪生硬兼用スクロールチャック後面取付タイプ ファーステック3爪生硬兼用スクロールチャック後面取付タイプファーステック
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷から30日以内出荷
硬爪(内爪・外爪)が標準で付属しています
繰返し精度(mm)0.03
3爪スクロールチャック後面取付タイプ ファーステック3爪スクロールチャック後面取付タイプファーステック
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷から30日以内出荷
硬爪(内爪・外爪)が標準で付属しています
繰返し精度(mm)0.03
2爪強力型調整型スチール製スクロールチャック ファーステック2爪強力型調整型スチール製スクロールチャックファーステック
179,800税込197,780
1台
30日以内出荷
高精度を必要とするときやチャックの把握精度が低下した場合に調整用ボルトを使って簡単に芯振れの修正を行うことができます。(0.01mmまで) チャック本体は、高速に耐える剛性の高い鋼製 生爪(ソフトジョー)が標準にて付属いたしております
寸法M(mm)3-M12×1.75P
錐型8爪チャック ファーステック錐型8爪チャックファーステック
259,800税込285,780
1台
30日以内出荷
前面取付タイプのみの取り扱いになります
質量(kg)21最高回転数(min-1[r.p.m])1000寸法L(mm)12寸法H(mm)85寸法A(mm)233寸法F(mm)5.5寸法D(mm)210寸法E(mm)100寸法B(mm)84寸法C(mm)190寸法J(mm)24寸法G(mm)4-M12×1.75P寸法K(mm)60把握範囲(mm)外径:7-100
4爪スクロールチャック後面取付タイプ ファーステック4爪スクロールチャック後面取付タイプファーステック
108,800税込119,680
1台
30日以内出荷
硬爪(内爪・外爪)が標準で付属しています
繰返し精度(mm)0.03