・締付け完了マークの有無で締め忘れが発見でき、締め忘れが防止できます。(※PAT.PEND.)
・従来の「トルクドライバで締付け」作業後に「ペンでマーキング」する作業が1つに集約できるので、生産性が向上します。
・設定トルクに達すると自動的にマーキングするので、マークの付け忘れが無くヒューマンエラーの防止になります。
・鮮明なマークにより、規定トルクで締めた証拠が後工程や出荷後も一目で分かります。
・1本のマーカー(別売)で約1000回マーキング可能。色は赤・青が選べます。
・マーカーの位置が調整できるので、様々なねじに対応できます。(※詳細はカタログPDFをご覧ください。)
・MNTDシリーズ専用のプラスビットと六角ビットを計7種用意。(別売)
・締め上げ時の空転に伴う衝撃が少ないLTD/NTDシリーズと同じ非空転式(クリックタイプ)のトルクドライバです。
・小ねじ頭部のマークは工業用CCDカメラ等により画像検出でき、無人検査システムにも対応可能です。
用途・ねじのトルク管理
・締め忘れ防止(ポカヨケ)
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
トルクレンチが作動すると、ボルトの頭部に印を付けます。
鮮明なマークによリ締め忘れが目で確認できます。
設定トルクに達しない限りマーキングしません。
速乾性不滅インクの採用でマークが消えません。
ソケットをエクステンションバーで延長することにより、深い位置への締付け・マーキングもできます。
マーカー部はインクの補充が簡単なカートリッジ式です。
マーキングはトルクレンチの作動機構によって行うため動力源を必要としません。
1回のインク補充で約6,000回のマーキングが可能。
マーカの上下調節が可能です(±5mm)。
用途ポカヨケ(締め忘れ防止)。
精度±3%
寸法B(mm)4
最小単位0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
有線式リミットスイッチ付トルクドライバ
設定トルクに達するとトグルが作動し、空転すると同時にリミットスイッチから接点信号を出力します。
RTDLSはトルク目盛のあるプリセット形、RNTDLSは同一トルクでの繰り返し締付け作業に便利な単能形。
別売のカウントチェッカ( CNA-4mk3)との組み合わせにより簡単にポカヨケシステムができます。
リミットスイッチからの信号をシーケンサなどに取り込みラインとのインタロックによって締付保証システムを創り出します。
LSコードは耐久性に優れたカールコードを採用しています。
用途ポカヨケ(締め忘れ防止)
RoHS指令(10物質対応)対応
設定されたトルクに達するとトグルが作動し、「カチッ」という音で締め付け完了を感知できます。
頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。
トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に対応
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
精度(%)±3
負荷方向右
主な用途締め付け用
規定トルクに達するとボルト頭部に自動的にマーキング。
後工程や出荷後でも規定トルクで締めた事がわかります。
六角ボルトの締め忘れ防止用のマーキングトルクレンチ。
種類プレセット形/プリロック形
ヘッド形状ラチェット形
精度(%)±3
負荷方向右
主な用途締め付け用
仕様ISO6789
RoHS指令(10物質対応)対応
単能形スパナ交換ヘッド式マーキングトルクレンチMCSPは、設定トルクに達すると自動的にナット(ボルト)側面角部にマーキングします。
従来の「トルクレンチで締付け」→「ペンでマーク」の作業で発生していた、「マークだけ付けた締め忘れ」 がありません。
単能形なので、同一トルクでの繰り返し締付け作業に最適です。
MCSPシリーズのトルクレンチ本体は3機種あり、締付けトルク範囲は10~140N・mまで対応可能。
MCSPシリーズの専用交換ヘッド「MSH15Dシリーズ」は14種あり、二面幅W12-32mmのナット(ボルト)に対応可能なスパナ式交換ヘッドを用意。
MSH15Dシリーズは、通常のスパナ型交換ヘッド「SHシリーズ」より外形はコンパクトなので、狭い場所でもマーキングできます。
インクを補充する必要のない、使い捨てタイプのマーカーを採用。1本で約2000回のマーキング可能。マーカーの交換も容易です。上下方向のマーキングも行えます。
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)へのマーキングに対応する、特殊交換ヘッドの製作も受注時生産品で製作できます。詳細はお問い合わせください。
用途・ナットのトルク管理。
・締め忘れ防止(ポカヨケ)。
・油圧/空圧機器の配管の締付け。
・電機/通信機器/電設/空調/ガス等の工事。
寸法A(mm)40.6
精度±3%
寸法B(mm)4
寸法D2(Φmm)34
最小単位0.1
寸法H2(mm)21.5
RoHS指令(10物質対応)対応
適合交換ヘッドMSH15D
サービス分類オーダー・加工
トルクレンチにエアモータを組込み、仮締めから最終締付けまで一つの工具で完了。
従来のインパクトレンチ+トルクレンチの締付け作業が一工程で行えるので、作業効率が大幅に向上します。
仮締めはエアモータ、最終締付けはトルクレンチで行うため正確な締付けができます。
最終締付けはトルクレンチなので、エア圧力変動による締付けトルクのバラつきがありません。
締付けトルクの変更は、N・m単位の目盛によって簡単に行えます。
校正はトルクレンチテスタで行えます。
LSはリミットスイッチ付。CNA-4mk3(別売)との組み合わせでポカヨケ(締め忘れ防止)ができます。
用途締付作業用
組み立て、量産用
RoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチ作動時にボルトとワークに合いマークを付けます。
合いマークですので締め忘れの防止以外にも「緩みの発見」、「いじりの確認」にも効果があります。
設定したトルク以外ではマーキングしません。
速乾性不滅インクの採用でマークが消えません。
1回のインク補充で約3000回のマーキングが可能。
マーカー部はカートリッジ式です。
マーキングはトルクレンチの作動機構によって行うため動力源を必要としません。
用途ポカヨケ(締め忘れ防止)
適合マーキングトルクレンチ用補充インク・溶剤
セット内容構成 本体、ビット2 本(予備1 本を含む)、マーカーヘッド、マーカーケース、六角棒レンチ出代調整工具、取扱説明書
寸法A(mm)40.6
精度±3%
寸法D(mm)34
寸法C(mm)27
最小単位0.1
サービス分類オーダー・加工
トリガーを引くだけで高速、高精度な締め付けができます。
トルクの変更は目盛によって容易に行なえます。
締付トルクはエア圧の変動による影響を受けません
トルクアップ時の反力が少ない。
ポカヨケ(締め忘れ防止)用リミットスイッチ付。
用途プラスチック、タッピンねじ等の締め付け。組み立て、量産用
RoHS指令(10物質対応)対応
自動変速機構の採用によって高速仮締め、低速締付けを行うため安定した高精度な締付けができます。
トルク制御はメカ構造になっているため締付けトルクはエア圧の変動による影響を受けません。
トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
設定トルクに達すると残留トルク解除機構によって本体が弱反転するためソケットの着脱が簡単に行えます。
設定トルクに達するとトグルが作動し、瞬時に自動停止すると同時にマイクロスイッチが働き、締付け完了を知らせます。
締付け完了信号により、ポカヨケ(締め忘れ防止)ができます。
別売のトルクセンサを付けると合否判定ができ、メカ、電気によるダブルチェックができます。
2017年3月にMCシリーズがMC2シリーズになり耐久性が大幅に向上しました。
用途自動締付け機、多軸締付け機用
仕様締付空気流量:0.12m3pc
付属品目盛セット棒(ME)、W5 六角棒スパナ(MC2)
全長(mm)274.5
質量(kg)約4.6
全幅(mm)157
無負荷回転数(min-1[r.p.m])175
頭部寸法(mm)32
適合ねじ普通鋼:(M22)M24、ハイテン:(M18)
角ドライブ(mm)19.05
トルク調整範囲1目盛(Nm)10
トルク調整範囲最小~最大(Nm)200~400
ホース内径(Φmm)8
精度(%)±5
空気圧力(MPa)0.5
騒音レベル(dB(A))80
取付板厚(mm)14
空気流量(m3/min)0.63
全厚(mm)64
1台
¥399,800
税込¥439,780
6日以内出荷
トルクレンチにエアモータを組込み、仮締めから最終締付けまで一つの工具で完了。
従来のインパクトレンチ+トルクレンチの締付け作業が一工程で行えるので、作業効率が大幅に向上します。
仮締めはエアモータ、最終締付けはトルクレンチで行うため正確な締付けができます。
最終締付けはトルクレンチなので、エア圧力変動による締付けトルクのバラつきがありません。
締付けトルクの変更は、N・m単位の目盛によって簡単に行えます。
校正はトルクレンチテスタで行えます。
LSはリミットスイッチ付。CNA-4mk3(別売)との組み合わせでポカヨケ(締め忘れ防止)ができます。
A3/ALS3シリーズは2022/1から一部製品を除いてISO6789:2017に対応。
用途組み立て、量産用。
RoHS指令(10物質対応)対応
自動変速機構の採用によって高速仮締め、低速締付けを行うため安定した締付けができます。
トルク制御はメカ構造になっているため、締付けトルクはエア圧の変動による影響を受けません。
トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
設定トルクに達すると残留トルク解除機構によって本体が弱反転するためソケットの着脱が簡単に行えます。
反力アームによって反力を吸収するため作業姿勢の悪い場所でも安全に使用できます。
反力アームはフリーなため本体で位置を合わせる必要がありません。
締付け完了信号を取り出せるポカヨケ製品も製作可能です。(特殊仕様ですのでお問い合わせ下さい)
2017年3月にAPシリーズがAP2シリーズになり耐久性が大幅に向上しました。
用途建設機械などの大型ボルト締付け
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

トルクレンチ ヘッド交換式
モノタロウ
¥8,498~
税込¥9,348~
ラチェット付きトルクレンチQL-MHシリーズのヘッド交換式
メタルハンドル(ローレットグリップ)は、軍手をしたままでも使いやすく、油が付いても拭き取りやすくなっています。
設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付完了を感知できます。
トルクの変更は目盛によって容易に行なえます。
1本のトルクレンチでスパナ/リングスパナ/フックスパナなど、用途に合わせて170種以上のヘッドが交換できる『省コストトルクレンチ』です。
EU圏内でも安心して使用可能。ISO6789 Type II Class A の校正手順に準拠。
用途自動車整備・フィールドユース(工事)、オイルなどが付着する締め付け作業
軍手(グローブ)等を着用しての締め付け作業
電子機器関連の組立。※金属製なのでESD対策にもなります。
トルク管理可能なねじサイズの目安はM3~M20程度
半自動電動エアトルクDAC3シリーズは、インパクトレンチ用の防振ソケットが使用可能。
回転時の振れが減少するので作業効率が向上します。
1台で着座までの仮締めを電動で行い、最終締付けをトルクレンチで正確に行います。
従来のインパクトレンチ+トルクレンチの締付け作業が一工程で行えるので、作業効率が大幅に改善されて管理も簡単になります。
DAC3シリーズはアダプターコードが横出しのDACLと上出しのDACSの2種あり、作業に合わせて選択できます。
CO2排出量を削減。エアツールのAC3シリーズと比較し、CO2排出量は約1/25と低減。※ねじ山数10山のねじを締付けた場合。
DAC3本体の調整ボリュームで仮締めトルク値が調整できます。
仮締め完了後、トルクレンチで本締めを行わないと電動モータが回転しない(次の締付けが行えない)設定が出来るため、締め忘れ防止(ポカヨケ)に最適です。
付属品の「位置合わせハンドル」により、ワークへの位置合わせが容易に行えます。
LEDの点灯によりDAC3の動作状況が分かります。
校正は、今お使いのトルクレンチテスタで行えるので、DAC3導入に伴う新たなテスタや測定器が不要です。
用途セル生産、サブラインでの締付け作業用
RoHS指令(10物質対応)対応
半自動電動エアトルクDAC3シリーズは、インパクトレンチ用の防振ソケットが使用可能。回転時の振れが減少するので作業効率が向上します。、1台で着座までの仮締めを電動で行い、最終締付けをトルクレンチで正確に行います。、従来のインパクトレンチ+トルクレンチの締付け作業が一工程で行えるので、作業効率が大幅に改善されて管理も簡単になります。、DAC3シリーズはアダプターコードが横出しのDACLと上出しのDACSの2種あり、作業に合わせて選択できます。、CO2排出量を削減。エアツールのAC3シリーズと比較し、CO2排出量は約1/25と低減。※ねじ山数10山のねじを締付けた場合。、DAC3本体の調整ボリュームで仮締めトルク値が調整できます。、仮締め完了後、トルクレンチで本締めを行わないと電動モータが回転しない(次の締付けが行えない)設定が出来るため、締め忘れ防止(ポカヨケ)に適しています。、付属品の「位置合わせハンドル」により、ワークへの位置合わせが容易に行えます。、LEDの点灯によりDAC3の動作状況が分かります。、校正は、今お使いのトルクレンチテスタで行えるので、DAC3導入に伴う新たなテスタや測定器が不要です。、【用途】、セル生産、サブラインの組み立て作業。、【注意事項】、DACL25N3と50N3 及びDACS25N3と50N3は仮締めトルク値を約4 ~ 5N・m に設定した場合、仮締めの回転数は850r.p.m となり、6N・m 以上に設定すると1100r.p.m になります。、仮締めトルク範囲のトルク値精度は保証範囲外です。、仮締めトルクはジョイント係数により変化します。仕様表中の仮締めトルクの可変範囲条件は、普通ジョイント(ジョイント係数e =10)の場合になります。特に、ハードジョイントへの締付けを行う場合、トルクレンチの最小目盛よりも仮締めトルクが高くなる場合があります。そのような場合はご使用になれない可能性があります。詳しくはお問い合わせください。、電源コードはコード部分がストレートコードとカールコードの2種類があります。作業に合ったものをお選び下さい。、ソケットは必ず動力式を使用して下さい。、リミットスイッチの定格は AC/DC30V、1A以下です。
関連キーワード