絞り込み
ヘッド形状

スパナ形(3)

ヘッド交換式(12)

メガネ形(2)

ラチェット形(16)
全長(mm)
- 100~120未満(3)
- 120~140未満(5)
- 160~180未満(7)
- 180~200未満(20)
- 200~220未満(29)
- 220~240未満(17)
- 240~260未満(16)
- 260~280未満(6)
- 280~300未満(15)
- 300~350未満(24)
- 350~400未満(23)
- 400~450未満(14)
- 450~500未満(17)
- 500~550未満(4)
- 600~650未満(5)
- 650~700未満(12)
- 800~900未満(4)
- 900~1000未満(10)
- 1000~1200未満(5)
- 1400~1600未満(3)
- 全長(mm)をもっと見る
最小目盛(N・m)
- 0.01(1)
- 0.02(7)
- 0.025(1)
- 0.05(6)
- 0.1(12)
- 0.2(8)
- 0.25(9)
- 0.5(15)
- 1(15)
- 1.0c(1)
- 2(14)
- 5(7)
- 10(3)
- 20(4)
トルク調整範囲(N・m)
- 0.4~2(7)
- 1~5(7)
- 2~10(5)
- 2~12(5)
- 3~15(6)
- 5~10(5)
- 5~25(19)
- 10~20(5)
- 10~30(4)
- 10~50(20)
- 10~100(4)
- 20~40(5)
- 20~100(21)
- 30~140(17)
- 35~70(5)
- 40~200(14)
- 40~280(10)
- 110~220(4)
- 150~300(4)
- 200~420(4)
- トルク調整範囲(N・m)をもっと見る
差込角(mm[inch])
- 6.35[1/4](18)
- 9.5[3/8](26)
- 12.7[1/2](20)
- 19.0[3/4](14)
- 25.4[1](5)
- 38.1[1-1/2](1)
- その他(6)
主な用途
- 一般締付作業(26)
- 弱電関連での作業用(1)
- 検査作業(7)
- 自動車部品・家電製品の組立作業(2)
- 車両整備や各種機械(2)
- 過酷な作業現場(2)
一般締付作業・弱電関連での作業用・検査作業・自動車部品・家電製品の組立作業・車両整備や各種機械・過酷な作業現場
負荷方向
- 右(18)
- 左右(12)
右・左右
校正証明書
- 付き(28)
付き
精度(%)
- ±3(45)
- ±4(4)
- ±5(4)
- ±6(4)
±3・±4・±5・±6
ブランド
- 東日製作所
- モノタロウ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(150)
RoHS10物質対応
サービス分類
- オーダー・加工(14)
- 校正(9)
オーダー・加工・校正
「tohnichi」の検索結果
特価

プレセット形トルクレンチ
東日製作所(19件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1本ほか当日出荷から13日以内出荷設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。トルク調整が簡単・確実です。小さなトルクレンチの目盛りが大きく見やすくなりました。トルク誤設定を防止し、ヒューマンエラーを防ぐロック機構を新規開発しました。用途ボルト締め付けとトルクレンチ基本形。
SH型オープンヘッド
東日製作所(8件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から10日以内出荷SH型スパナヘッドはソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適です。
プレセット形トルクレンチ (ローレットハンドルタイプ)
東日製作所(12件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1個ほか当日出荷から9日以内出荷設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。 トルク変更は目盛によって容易に行えます。用途フィールド、油、薬品など過酷な作業現場。精度(%)±3種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形主な用途過酷な作業現場負荷方向右
トルクレンチ交換ヘッド RH型リングヘッド
東日製作所(6件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から10日以内出荷RH型リングヘッドはボルトとヘッドの中心軸が常に一定ですから、手を放してもヘッドが落ちず安全作業ができます。
AH型 アジャスタブル交換ヘッド
東日製作所(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷AH型アジャスタブル交換ヘッドは口幅が調整できるので複数のスパナヘッドを持たなくて済みます。用途メンテナンス作業に最適です。
ヘッド交換式プリセット形トルクレンチ
東日製作所(4件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個ほか当日出荷から20日以内出荷ヘッド交換式トルクレンチであるCLのハンドルをローレットにしたことで更に用途は拡大!。1本のトルクレンチでスパナ・リングスパナ・ラチェット・ヘックスヘッドが交換出来る省コストトルクレンチ。設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽く綺麗なシグナル音で締付完了を感知出来ます。トルクの変更は目盛りによって容易に行えます。用途自動車整備・フィールドユース(工事)、オイルなどが付着する締め付け作業 軍手(グローブ)等を着用しての締め付け作業 電子機器関連の組立。※金属製なのでESD対策にもなります。 トルク管理可能なねじサイズの目安はM3~M20程度
SH型オープンヘッド(インチサイズ)
東日製作所¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から6日以内出荷SH型のスパナヘッドはソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適です。
プラスビットC
東日製作所(2件のレビュー)¥499税込¥5491本当日出荷適合U60CN~U1000CN、UR500CN、ULR120CN~ULR250CN、MG60CN~MG250CN、MF6N~MF12N、LTD15CN~LTD1000CN、RTD15CN~RTD500CN、BMLD15CN~BMLD30CN、BMRD15CN~BMRD30CN、NTD15CN~NTD1000CN、RNTD15CN~RNTD500CN、FTD50CN~FTD400CN、FTD2CN-S~FTD400CN2-S、STC50CN~STC400CN、RTDZ260CN~RTDZ500CN先端形状プラスRoHS指令(10物質対応)対応
プレート形トルクレンチ
東日製作所(10件のレビュー)¥9,398~税込¥10,338~1本ほか当日出荷から90日以内出荷目盛は左右トルクが刻まれ、増し締め、戻しトルク検査に使用できます。用途検査、締付け用精度(%)±3RoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチ交換ヘッド HH型ヘックスヘッド
東日製作所¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から6日以内出荷六角穴付きボルト(キャップスクリュー)用の交換ヘッドです。 六角棒スパナが差し込めます。
モータースポーツ用トルクレンチ
東日製作所(15件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1本ほか当日出荷から9日以内出荷5~140N・mまでのワイドレンジ。 競技用車両の組立に最適精度(%)±5付属品ハードケース種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形主な用途締め付け用負荷方向右
(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ SP型
東日製作所¥6,298~税込¥6,928~1本当日出荷から6日以内出荷スパナヘッド付単能形トルクレンチ 豊富な標準機種で即納体制 SP/SP2/SP2-MHシリーズは2022/1からISO6789:2017に一部製品を除き対応用途単一ボルトでの組み立て作業精度(%)±3ヘッド形状スパナ形
ボックスビットB
東日製作所¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷適合U60CN~1000CN、ULR120N~ULR500CN、UR500CN、UPS30N~250CN、UPSR30CN~250CN、LTD15CN~1000CN、RTD15CN~500CN、BMLD15CN~30CN、NTD15CN~1000CN、RNTD15CN~500CN、FTD50CN~400CN、FTD2CN-S~400CN2-S、STC50CN~STC400CN、RTDZ260CN、500CN先端形状ボックスRoHS指令(10物質対応)対応
マイナスビットC
東日製作所¥599税込¥6591個当日出荷適合U60CN~1000CN、ULR120N~ULR500CN、UR500CN、UPS30N~250CN、UPSR30CN~250CN、LTD15CN~1000CN、RTD15CN~500CN、BMLD15CN~30CN、NTD15CN~1000CN、RNTD15CN~500CN、FTD50CN~400CN、FTD2CN-S~400CN2-S、STC50CN~STC400CN、RTDZ260CN、500CNトラスコ品番321-2009サイズ0.6×3.8先端形状マイナス名称(-)ビットC-14アズワン品番65-0561-36RoHS指令(10物質対応)対応
HAC用バッテリ 受信器ACアダプタ
東日製作所¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から5日以内出荷R-BTでDC24V入力が取れない場合にご利用ください(AC100~240Vで使用可能)RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁型トルクレンチ
東日製作所¥39,980~税込¥43,978~1個ほか当日出荷から13日以内出荷プリロック形のPQLの絶縁タイプ。 活線作業での感電事故から作業者を守ります。 電設工事やHV/EV車の開発や整備に最適です。耐電圧(V)AC1000精度(%)±3付属品六角棒レンチ(トルク調整用)仕様締付作業用、ラチェット付、プリロック形、目盛付、絶縁、ISO6789規格締付作業用、ラチェット付、プリロック形、目盛付、絶縁、ISO6789方向(負荷方向)右
シグナル式トルクレンチ
東日製作所¥29,980税込¥32,9781本当日出荷新設計の目盛で、見やすく、直感的に扱える快適な操作性を実現。改良された内部構造が生み出す、軽快なクリック感と高精度な締付け。小型設計により、狭所でのトルク管理がさらに容易に。48枚ギアを採用し、ラチェッティングロスを抑えた効率的な締付け用途トルクレンチの振り幅や外幅・高さの制限で締付けが出来なかった狭所作業に。全長(mm)約163差込角(mm)6.35精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形主な用途一般締付作業負荷方向右
(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ QSP型
東日製作所¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から6日以内出荷単能形。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15°の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。 QSP/QSP-MHシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応用途組み立て、量産用ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3主な用途組み立て、量産用、アンカーボルトの施工