絞り込み
ブランド
- Vornado
- モノタロウ(9,514)
- BIGM(丸山製作所)(215,041)
- Kawasaki(82,345)
- KTM(67,427)
- MAZDA(マツダ)(302,766)
- Panasonic(パナソニック)(73,453)
- piaggio(ピアッジオグループ)(76,634)
- SMC(265,256)
- YAMAHA(ヤマハ)(125,740)
- いすゞ自動車(99,242)
- エスコ(110,996)
- オカムラ(岡村製作所)(79,581)
- サンコーインダストリー(116,382)
- スズキ(140,385)
- スバル(78,442)
- トヨタ(162,269)
- ニッサン(182,104)
- ホンダ(610,690)
- ミツビシ(160,665)
- 三菱ふそう(228,644)
- ブランドをもっと見る
Vornado
Vornadoのページです。Vornadoは、オフィス家具/清掃用品、農業資材・園芸用品などの商品を提供しています。現在14件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

エア・サーキュレーター・モダン
Vornado(1件のレビュー)¥9,200税込¥10,1201個当日出荷世界中で圧倒的な支持を得ているスモールサイズ。ジェットエンジンの空気力学を基に開発されたサーキュレーター。強力な竜巻風は、遠くの壁や天井にあたり効果的に室内全体を循環します。そのため冷暖房時に起きる室内温度差を解消します。節電に役立つ省エネ家電です。適用畳数:6~14畳材質ABS樹脂質量(kg)2周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)(50Hz)強:48/中:36/弱:23、(60Hz)強:44/中:33/弱:20回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)強:1898/中:1665/弱:1290、(60Hz)強:1640/中:1360/弱:1045風量(m3/min)50Hz/60Hz強:8.33/6.99・中:7.22/5.72・弱:5.47/4.36コード長さ(m)1.8機能風量調節適合床面積6~14保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.6×24.6×28.6風量調整強/中/弱の3段階1時間あたりの電気代目安(円)(50Hz)強:1.29/中:0.97/弱:0.62、(60Hz)強:1.19/中:0.89/弱:0.54
エア・サーキュレーター・モダン
Vornado(2件のレビュー)¥20,350税込¥22,3851個当日出荷大型のパワフルさを兼ねそなえた中型モデル。4段階のスピード調整が可能で、角度調整も可能です。適用畳数:6~35畳材質ABS樹脂、PP質量(kg)3.3色黒周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)(50Hz)ターボ:46/強:40/中:34/弱:29、(60Hz)ターボ:53/強:43/中:36/弱:29回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)ターボ:1250/強: 1100/中:950/弱:750、(60Hz)ターボ:1350/強: 1100/中:850/弱:650風量(m3/min)50Hz/60Hzターボ:14.86/15.85・強:12.74/12.74・中:10.47/9.34・弱:7.78/6.93コード長さ(m)1.85機能風量調節適合床面積6~35寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×35×38風量調整ターボ/強/中/弱の4段階1時間あたりの電気代目安(円)(50Hz)ターボ:1.24/強: 1.08/中:0.92/弱:0.78、(60Hz)ターボ:1.43/強: 1.16/中0.97/弱:0.78
サーキュレーター DCモーターモデル
Vornado¥22,980税込¥25,2781台5日以内出荷無段階変速で好みにピッタリの風量選び。静かな微風からパワフルな爆風まで、微細な調節が可能なダイヤル式。つけていることを忘れるほどの静寂モード。DCモーターならではの魅力。就寝時の使用にもおすすめです。室内に気流を作り、冷暖房器具を使用した時に起きる温度ムラを解消。また加湿器や除湿機、空気清浄機の効果を素早く部屋全体に行きわたらせます。カバーとプロペラの取り外しができ水洗い可能。プロペラやモーター周りの掃除も簡単です。適用畳数:~30畳。質量(kg)約2.3電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)強:32~弱:2コード長さ(m)約1.8適合床面積~30寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.5×22×35風量調整無段階音量(dB)強:56~弱:30以下上下首振90°
ボルネード 633-JP サーキュレーター コアモデル
Vornado¥17,980税込¥19,7781台3日以内出荷質量(kg)2.66色黒電圧(V)100消費電力(W)【50Hz】42/33/30【60Hz】44/34/30連続使用○(オートオフ機能なし)保証期間3年風量調整強/中/弱本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)30.5×22.0×35.0音量(dB)【50Hz】52/34/30【60Hz】48/34/30適用畳数~30畳1時間あたりの電気代目安(円)【50Hz】1.30円/1.02円/0.93円【60Hz】1.36円/1.05円/0.93円可動範囲(°)首の上下:90
ボルナドファン
Vornado¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷1年中働く省エネ循環扇!作物に影響を与えないやわらかな風が生み出す独自の循環能力。 【夏場の高温対策】空気を循環させることにより、温室内の温度ムラを解消し、夏場の局所的な恒温状態を改善。 【冬場の暖房の効率化】温室上部にある温かい空気を下の方に循環させることにより、暖房の効率化を図ることができます。 【梅雨時・冬場における空気の淀みを解消】閉めきった温室の空気の淀みを解消し防ぎます。 他には真似のできない空力設計(国際特許取得:PatentNo.4927324) 耐湿・耐塵性を重視した全閉型モーターを使用。 エコを考える製品ならではの省電力設計。 樹脂ボディにより軽量かつ静音。農薬等にも強い。 取付がとても容易で床置きも可能。質量(kg)4.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×383×415最大風量(m3/min)(50/60Hz)73/81最大風速(m/s)5.4/6.2(50/60Hz)羽根径(Φmm)290
ボルネード PIVOT6-JP サーキュレーター モダンモデル
Vornado¥20,980税込¥23,0781台3日以内出荷色黒電圧(V)100消費電力(W)【50Hz】41/32/29/27【60Hz】49/36/31/27本体質量(kg)2.8連続使用○(オートオフ機能なし)保証期間3年風量調整ターボ/強/中/弱本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)32.5×29.0×31.5音量(dB)【50Hz】52/49/47/44【60Hz】55/50/45/40適用畳数~30畳1時間あたりの電気代目安(円)【50Hz】1.27円/0.99円/0.90円/0.84円【60Hz】1.52円/1.12円/0.96円/0.84円可動範囲(°)首の上下:360
ボルネード 5303DC-JP サーキュレーター DCモーターモデル
Vornado¥26,980税込¥29,6781台3日以内出荷付属品リモコン質量(kg)1.7色白周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)24~3連続使用○(オートオフ機能なし)保証期間5年風量調整(99段階)ターボ~弱本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)27.5×18.5×30.0音量(dB)57 30以下適用畳数~16畳1時間あたりの電気代目安(円)0.74円~0.09円切タイマー1~12時間(1時間ごと)可動範囲(°)0~100(下向き10、上向き90)
サーキュレーター ベーシックモデル
Vornado取扱い終了天井が高くて広い場所におすすめの大型サーキュレーター。40畳まで対応できるパワフルさ。温度ムラ解消と節電効果。 竜巻状の風による効果的な空気の循環を行います。 エントランスホール、ショールーム、会議室、講堂、書庫、吹抜けのあるリビングに。 たくさんのデスクが並ぶオフィスにも、高い位置から風を送れるので風がさえぎられず最適です。 2段階に高さ調整可能(71.5cm/102cm)。材質ABS樹脂、鋼管質量(kg)6.1色黒電圧(V)AC100 (50/60Hz)消費電力(W)(50Hz)強:45/中:40/弱:38、(60Hz)強:51/中:45/弱:40角度(°)上下の可動:0~90コード長さ(m)2.4風量(m3/min)(50Hz)強:16.03/中:14.41/弱:11.86、(60Hz)強:18.32/中:13.85/弱:8.75適合床面積12~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41×43.5×71.5/102風量調整強/中/弱の3段階音量(dB)(50Hz)強:51/中:49/弱:45、(60Hz)強:55/中:47/弱:36
サーキュレーター DCモーターモデル
Vornado取扱い終了DCモーター搭載のENERGY SMART モデル。 ご自宅からオフィスまで幅広く使えるミディアムサイズ。 風量調整は1~99までの99段階。 無段階調整と同じく微調整がきくので好みの風量に設定できます。 1時間毎に12時間のオフタイマー。用途換気、温度差解消、冷暖房の効率アップに付属品リモコン材質ABS樹脂、PP質量(kg)2.5色ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)53~2回転数(min-1[r.p.m])1600~385コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×215×370風量(m3/min)12.5~2.9適合床面積~35畳風量調整99段階音量(dB)57~30未満1時間あたりの電気代目安(円)1.30~0.05上下角度調節0~90°
サーキュレーター
Vornado取扱い終了小さなボディーでパワフル運転。 持ち運びの楽な、コンパクトサイズ。 独自の竜巻風が部屋全体の空気をやわらかく循環させて快適に。 肌にまとわりつくベタつきや足元の冷えを解消。 体にかかるストレスを和らげます。 長時間使えるタフモーター。 プロペラを外せるから、お手入れ簡単。用途換気、温度差解消、冷暖房の効率アップに材質ポリプロピレン・ポリスチレン・ABS樹脂質量(kg)1.9色ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)(50Hz)強:47/中:35/弱:26、(60Hz)強:43/中:32/弱:23回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)強:2050/中:1800/弱:1500、(60Hz)強:1800/中:1400/弱:1100コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×210×275風量(m3/min)(50Hz)強:7.36/中:6.23/弱:5.24、(60Hz)強:6.23/中:4.81/弱:3.96適合床面積~12畳風量調整3段階音量(dB)(50Hz)強:51/中:47/弱:42、(60Hz)強:46/中:40/弱:351時間あたりの電気代目安(円)(50Hz)強:1.22/中:0.91/弱:0.68、(60Hz)強:1.12/中:0.83/弱:0.60
サーキュレーター 高耐久モデル ヘビーデューティ
Vornado取扱い終了防塵仕様のボールベアリングモーターを搭載した高耐久モデル。 電源コードは、本体後部に巻き付けて収納可能。 持ち運びに便利なハンドル付き。 脚はスチール製、本体は傷のつきにくいプラスチックを使用。 床置きだけでなく、付属のフックを取付け壁掛けにも出来ます。 ガレージや作業場で大活躍。材質ABS樹脂、鋼管質量(kg)5.4色グリーン・黒電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)(50Hz)強:62/中:47/弱:43、(60Hz)強:79/中:52/弱:44コード長さ(m)2.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×387×445適合床面積~35保証期間3年風量調整3段階音量(dB)(50Hz)強:54/中:49/弱:44、(60Hz)強:57/中:47/弱:38
サーキュレーター・クラシック アンティークグリーン
Vornado取扱い終了20世紀中頃のボルネードの際立ったデザインを忠実に再現したレプリカモデル。メタルフレームの外観とプロペラ機の様な運転音には、根強い人気があるサーキュレーターです。適用畳数:6~24畳材質鋼板、ポリプロピレン、ABS樹脂質量(kg)3.7色アンティークグリーン周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)(50Hz)強: 31/中:22/弱:17、(60Hz)強:35/中:24/弱:18回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)強:1560/中:1140/弱:825、(60Hz)強:1415/中:1110/弱:800風量(m3/min)50Hz/60Hz強:7.93/7.08・中:5.80/5.52・弱:4.05/3.88コード長さ(m)1.85機能風量調節適合床面積~24保証期間3年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31×21×35風量調整強/中/弱の3段階1時間あたりの電気代目安(円)(50Hz)強:0.84/中:0.59/弱:0.46、(60Hz)強:0.95/中: 0.65/弱:0.49
エナジー・スマート・タワー・サーキュレーター DCモーターモデル
Vornado取扱い終了風量調整は1~99速まで微細で幅広い設定が可能。操作は、指でスライドも出来る簡単タッチパネルを使用。見やすいデジタル表示。12時間まで設定可能なオフタイマー付き。リモコン装備。DCモーター搭載により、省エネを実現。適用畳数:~35畳材質ABS樹脂質量(kg)3.6色黒周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)50~ 1コード長さ(m)1.8機能風量調節適合床面積~35保証期間10年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×28×82風量調整ターボ ~ 弱音量(dB)57 ~ 30未満1時間あたりの電気代目安(円)1.35~0.02
サーキュレーター 高耐久モデル ヘビーデューティ
Vornado(1件のレビュー)取扱い終了防塵仕様のボールベアリングモーターを搭載した高耐久モデル。電源コードは、本体後部に巻き付けて収納可能。持ち運びに便利なハンドル付き。脚はスチール製、本体は傷のつきにくいプラスチックを使用。床置きだけでなく、付属のフックを取付け壁掛けにも出来ます。ガレージや作業場で大活躍。適用畳数:~35畳材質ABS樹脂、鋼管質量(kg)5.37色黄色、グレー周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)(50Hz)強:62/中:47/弱:43、(60Hz)強:79/中:52/弱:44風量(m3/min)50Hz/60Hz強:16.79/13.28・中:10.48/18.55・弱:11.89/8.38コード長さ(m)2.3機能風量調節適合床面積~35保証期間3年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.02×38.68×44.45風量調整強/中/弱の3段階音量(dB)(50Hz)強:54/中:49/弱:44、(60Hz)強:57/中:47/弱:381時間あたりの電気代目安(円)(50Hz)強:1.67/中:1.27/弱:1.16、(60Hz)強:2.13/中:1.46/弱:1.19