5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
運転中に、INSPIRE1シリーズのインテリジェントフライトバッテリー及び送信機を充電することができます。 カーバッテリーを保護する低電圧機能だけではなく、プラグ過熱時に、自動的に充電を停止するシガレットライターの過熱保護機能も備わっています。
トラスコ品番828-3504 質量(g)210 出力(DC)26.1V、3.45A、90W 出力電圧小型自動車(12.3-16V)/普通車(25-30V) 充電時間約1時間40分(TB47インテリジェントフライトバッテリー)、約2時間(TB48インテリジェントフライトバッテリー)、約3時間20分(送信機)※充電時間は25℃の環境でのテスト結果での参考値
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

DJI Mavic 3 バッテリー充電ハブは、65Wポータブル充電器やカーチャージャーに接続すると、3つのバッテリーを充電することができます。バッテリー充電ハブは、バッテリーを効率よく充電するために、残量の高いバッテリーから順番に充電します。
トラスコ品番404-1412 適合機種DJI Mavic 3、DJI Mavic 3 Cine 充電時間(分)96分
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

Mavic Air 2バッテリー充電ハブは、Mavic Air 2充電器やカーチャージャーに接続すると、さらに3つのバッテリーを充電することができます。 Mavic Air 2インテリジェント フライトバッテリーと併用できるよう設計されています。 このバッテリー充電ハブは、バッテリーを効率よく充電するために、残量の高いバッテリーから順番に充電します。
セット内容充電ハブ×1 出力8.4~13.2V、2.82A 温度(℃)充電:5~40 対応機種Mavic Air 2 インテリジェント フライトバッテリー Mavic Air 2 バッテリー充電器 Mavic Air 2 カーチャージャー 入力8.4~13.2V、2.82A 充電時間約1時間40分(温度に依存)
1個
5,998 税込6,598
12日以内出荷

Mavic Air 2 カーチャージャーの最大出力は35.6Wで、車で移動中にバッテリーを充電できます。 過熱保護機能と低電圧保護技術を搭載し、安全で信頼性の高い充電と運転を可能にします。
セット内容カーチャージャー×1 出力13.2V 2.7A または 12.6V 2.7A 温度(℃)充電:5~40 対応機種Mavic Air 2 インテリジェント フライトバッテリー Mavic Air 2 バッテリー充電器 入力14V 充電時間約1時間40分(温度に依存)
1個
6,298 税込6,928
14日以内出荷

DJI FPV バッテリー充電ハブは、DJI FPV 充電器に接続すると、さらに3つのバッテリーを充電することができます。バッテリーを順番に効率よく充電します。
セット内容DJIFPVバッテリー充電ハブ×1 使用温度範囲(℃)5~40 入力25.2V/3.57A 充電時間(分)約55(温度に依存) 互換性DJI FPV インテリジェント フライトバッテリー/DJI FPV AC電源アダプター/DJI FPV カーチャージャー
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷