工具の通販モノタロウ › バッテリー本体 › カーバッテリーの種類と外径寸法・品番の見方

カーバッテリーの種類と外径寸法・品番の見方

外形寸法の見方

寸法の計り方
寸法の計り方

端子位置の見方

+端子側の短側面(幅)側より見て+端子が右側にある場合がR、左側にある場合がL

端子位置の見方

バッテリー品番の見方

バッテリーの規格は数値とアルファベットで表されます。左からバッテリーの性能を表し、容量と、始動時に一気に放出できる電力の大きさで区分された数値です。数値が大きくなるほど、バッテリーの容量が増します。

次のアルファベットはサイズ区分を表します。短側面の幅と箱高さで区分された記号です。

その次の数値は長側面の幅を表し、バッテリーの長さをセンチで表示しています。

最後のアルファベットはターミナル端子の位置を表します。

プラスターミナルの位置をL(左)R(右)を右として表しているのです。バッテリー交換の際は、性能の数値は大きくしても問題なく、逆に容量がアップしいい影響を与えますが、他の数値や記号を変えると車に装着できなくなることがあります。

記号 幅×箱高さ(mm) 該当形式 従来該当形式
A 約125×160 28A19、30A19 12N24
B 約127×200 28B19、46B24 NS40、NS60
C 約133×204 N40 N40
D 約170×200 48D26、75D31 N50、N70
E 約173×209 95E41、100E41 N100
F 約180×210 120F51、130F51 N120
G 約220×210 150G51、155G51 N150
H 約276×216 190H52、210H52 N200
日本車用(JIS)
日本車用(JIS)

欧州車用(DIN)
欧州車用(DIN)

バッテリーの種類

・開栓型バッテリー

蓋を開けて補水できるバッテリー。液減りによる車両火災の危険性がある。

・メンテナンスフリー(密閉型)バッテリー

電解液の減りが遅く、補充の必要がないため電解液の拭き溢しも起こらない。

電極板にカルシウム合金を使用したり、セルキャップが蒸発を防ぐ構造になっている。


高性能 充電制御車対応メンテナンスフリーバッテリー(シールド型)

・ドライ(完全密閉型)バッテリー

横に倒しても液漏れがないバッテリー。価格は高いが始動性能に優れるものが多い。

  • ※自己放電に注意!
  • 密閉型バッテリーを充電せず長期間放置すると、自己放電して2度と使えなくなるおそれがあります。
  • この症状による不具合はメーカーの保証外となる場合が多いです。

バッテリー品番一覧表(国産車)

『バッテリー関連』に関連するカテゴリ

『バッテリー本体』に関連するカテゴリ