カテゴリ
- 家電(6)
絞り込み
ブランド
- DJI
- insta360(1)
- イスカル(15)
- 大塚刷毛製造(1)
「4s-mic」の検索結果
特価

DJI Mic Mini 2S(2 TX + 1 RX + 充電ケース)
DJI¥25,200税込¥27,7201個4日以内出荷DJI Mic Mini 2Sは、プログレードの機能を備え、コンパクトなサイズながらプロ仕様の性能を発揮します。32-bitフロート内部収録と4トランスミッターのクロスジェネレーション接続に対応し、安全なバックアップや複数人でのコラボレーションも容易に行えます。また、2段階のAIノイズキャンセリングとDJI OsmoAudio直接接続にも対応しています。洗練されたデザインと、アップグレードされたオールインワン充電ケースを組み合わせることで、軽量なセットアップに性能とスタイルの両方をもたらします。用途Vlog、音声収録、オーディオ、旅行、ワイヤレスマイク仕様伝送電力(EIRP):【TX】<16 dBm、【RX】<16 dBm、EIRP(等価等方放射電力):【TX】<16 dBm、【RX】<16 dBm、トランスミッターとレシーバーの充電サイクル:【充電ケース】トランスミッター2台とレシーバー1台を同時に充電する場合、フル充電済みの充電ケースで約3.2回フル充電できます。セット内容DJI Mic Mini 2S トランスミッター×2、DJI Mic Mini 2 マグネティッククリップ ×2、DJI Mic Mini 2S マグネティックフロントカバー(グレイズホワイト)×2、DJI Mic Mini 2S マグネティックフロントカバー(オブシディアンブラック)×2、DJI Mic Mini 2 ウィンドスクリーン(ブラック/グレー)×2、DJI Mic Mini 2S マルチカラー マグネット式フロントカバーセット×1、DJI Mic 3 マグネット×2、DJI Mic Mini 2Sレシーバー×1、DJI Mic Mini スマートフォンアダプター(USB-C)×1、DJI Mic Mini 2Sカメラ音声ケーブル(3.5 mm TRS)×1、DJI Mic Mini 2S 充電ケース ×1、DJI Mic USB-C 充電ケーブル×1、DJI Mic Miniキャリーポーチ ×1質量(g)【TX】約12 (マグネット式フロントカバー装着時、マグネティッククリップおよびマグネットなし)、【RX】約19 (インターフェースカバーを含む)、【充電ケース】約160 (充電ケースのみ)温度(℃)充電温度範囲:【TX】5~45、【RX】5~45、【充電ケース】5~40バッテリー【TX】Li-ion、【RX】Li-ion、【充電ケース】Li-ion充電時間【TX】約70分、【RX】約70分、【充電ケース】約2時間バッテリー電圧(V)【TX】3.91 、【RX】3.91 、【充電ケース】3.87充電電圧(V)【TX】最大5 、【RX】最大5 、【充電ケース】最大 5 、3 A動作温度(℃)【TX】-10~45、【RX】-10~45、【充電ケース】-10~45バッテリー容量(mAh)【TX】124 mAh、【RX】185 mAh、【充電ケース】1950 mAh動作周波数(GHz)【TX】2.400~2.4835 、【RX】2.400~2.4835、【RX】2.400~2.4835、無線モード:【TX】2.400~2.4835 GHz転送速度(MB/sec)【TX】最大約34寸法(長さ×幅×高さ)(mm)【TX】28.58×28.04×13.52 、【RX】46.50×29.61×19.32 、【充電ケース】106.30×42.50×59.20無線【TX】GFSK 1 Mbpsと2 Mbps、【RX】GFSK: 2 MbpsBluetooth【TX】Bluetooth 6.0、【RX】Bluetooth 6.0稼働時間(時間)【TX】約11、【RX】約10モデル【TX】DMMT03、【RX】DMMR03、【充電ケース】DMMC03バッテリー容量(Wh)【TX】0.484 、【RX】0.723 、【充電ケース】7.55
DJI Mic Mini 2S(1 TX + 1 RX)
DJI¥13,000税込¥14,3001個4日以内出荷DJI Mic Mini 2Sは、プログレードの機能を備え、コンパクトなサイズながらプロ仕様の性能を発揮します。32-bitフロート内部収録と4トランスミッターのクロスジェネレーション接続に対応し、安全なバックアップや複数人でのコラボレーションも容易に行えます。また、2段階のAIノイズキャンセリングとDJI OsmoAudio直接接続にも対応しています。洗練されたデザインと、アップグレードされたオールインワン充電ケースを組み合わせることで、軽量なセットアップに性能とスタイルの両方をもたらします。用途Vlog、音声収録、オーディオ、旅行、ワイヤレスマイク仕様伝送電力(EIRP):【TX】<16 dBm、【RX】<16 dBm、EIRP(等価等方放射電力):【TX】<16 dBm、【RX】<16 dBmセット内容DJI Mic Mini 2S トランスミッター×1、DJI Mic Mini 2 マグネティッククリップ×1、DJI Mic Mini 2S マグネティックフロントカバー(グレイズホワイト) × 1、DJI Mic Mini 2S マグネティックフロントカバー(オブシディアンブラック)×1、DJI Mic Mini 2 ウィンドスクリーン(ブラック/グレー)×1、DJI Mic 3 マグネット×1、DJI Mic Mini 2 トランスミッターマグネティック充電ケーブル×1、DJI Mic Mini 2Sレシーバー×1、DJI Mic Mini スマートフォンアダプター(USB-C)×1、DJI Mic Mini 2Sカメラ音声ケーブル(3.5 mm TRS)×1、DJI Mic USB-C 充電ケーブル×1、DJI Mic Miniコンパクトキャリーポーチ×1質量(g)【TX】約12 (マグネット式フロントカバー装着時、マグネティッククリップおよびマグネットなし)、【RX】約19 (インターフェースカバーを含む)温度(℃)充電温度範囲:【RX】5~45バッテリー【RX】Li-ion充電時間【RX】約70分バッテリー電圧(V)【RX】3.91充電電圧(V)【RX】最大5動作温度(℃)【RX】-10~45バッテリー容量(mAh)【RX】185 mAh動作周波数(GHz)【TX】2.400~2.4835 、【RX】2.400~2.4835、【RX】2.400~2.4835、無線モード:【TX】2.400~2.4835 GHz転送速度(MB/sec)【TX】最大約34無線【TX】GFSK 1 Mbpsと2 Mbps、【RX】GFSK: 2 MbpsBluetooth【TX】Bluetooth 6.0、【RX】Bluetooth 6.0稼働時間(時間)【RX】約10バッテリー容量(Wh)【RX】0.723
DJI Mic Mini 2S トランスミッター
DJI¥9,200税込¥10,1201個4日以内出荷DJI Mic Mini 2Sは、プログレードの機能を備え、コンパクトなサイズながらプロ仕様の性能を発揮します。32-bitフロート内部収録と4トランスミッターのクロスジェネレーション接続に対応し、安全なバックアップや複数人でのコラボレーションも容易に行えます。また、2段階のAIノイズキャンセリングとDJI OsmoAudio直接接続にも対応しています。洗練されたデザインと、アップグレードされたオールインワン充電ケースを組み合わせることで、軽量なセットアップに性能とスタイルの両方をもたらします。用途Vlog、音声収録、オーディオ、旅行、ワイヤレスマイク仕様伝送電力(EIRP):<16 dBm、EIRP(等価等方放射電力):<16 dBmセット内容DJI Mic Mini 2S トランスミッター×1、DJI Mic Mini 2 マグネティッククリップ×1、DJI Mic Mini 2S マグネティックフロントカバー(グレイズホワイト)×1、DJI Mic Mini 2S マグネティックフロントカバー(オブシディアンブラック)×1、DJI Mic Mini 2 ウィンドスクリーン(ブラック/グレー)×1、DJI Mic 3 マグネット×1、DJI Mic Mini 2 トランスミッターマグネティック充電ケーブル ×1、DJI Mic Miniコンパクトキャリーポーチ×1質量(g)約12 (マグネット式フロントカバー装着時、マグネティッククリップおよびマグネットなし)温度(℃)充電温度範囲:5~45バッテリーLi-ion充電時間約70分バッテリー電圧(V)3.91充電電圧(V)最大5動作温度(℃)-10~45バッテリー容量(mAh)124 mAh動作周波数(GHz)2.400~2.4835、無線モード:2.400~2.4835 GHz転送速度(MB/sec)最大約34寸法(長さ×幅×高さ)(mm)28.58×28.04×13.52無線GFSK 1 Mbpsと2 MbpsBluetoothBluetooth 6.0稼働時間(時間)約11モデルDMMT03バッテリー容量(Wh)0.484
DJI Mic Mini 2S タイムシリーズ マグネティックフロントカバーセット
DJI¥6,300税込¥6,9301個4日以内出荷DJI Mic Mini 2Sは、プログレードの機能を備え、コンパクトなサイズながらプロ仕様の性能を発揮します。32-bitフロート内部収録と4トランスミッターのクロスジェネレーション接続に対応し、安全なバックアップや複数人でのコラボレーションも容易に行えます。また、2段階のAIノイズキャンセリングとDJI OsmoAudio直接接続にも対応しています。洗練されたデザインと、アップグレードされたオールインワン充電ケースを組み合わせることで、軽量なセットアップに性能とスタイルの両方をもたらします。DJIは、国際的に著名なイラストレーターVicto Ngai氏とのコラボレーションにより、DJI Mic Mini 2S タイムシリーズ マグネット式フロントカバーを制作しました。用途Vlog、音声収録、オーディオ、旅行、ワイヤレスマイク仕様フロントカバー重量(各):約0.9 gセット内容DJI Mic Mini 2S タイムシリーズ マグネティックフロントカバー(ドーン)× 1、DJI Mic Mini 2S タイムシリーズ マグネティックフロントカバー(サージ)× 1、DJI Mic Mini 2S タイムシリーズ マグネティックフロントカバー(ブレイズ)× 1、DJI Mic Mini 2S タイムシリーズ マグネティックフロントカバー(グリマー)× 1、DJI Mic Mini 2S タイムシリーズ マグネティックフロントカバー収納ケース × 1互換性DJI Mic Mini 2S
DJI Mic Mini 2S マルチカラー マグネット式フロントカバーセット
DJI¥3,000税込¥3,3001個4日以内出荷DJI Mic Mini 2Sは、プログレードの機能を備え、コンパクトなサイズながらプロ仕様の性能を発揮します。32-bitフロート内部収録と4トランスミッターのクロスジェネレーション接続に対応し、安全なバックアップや複数人でのコラボレーションも容易に行えます。また、2段階のAIノイズキャンセリングとDJI OsmoAudio直接接続にも対応しています。洗練されたデザインと、アップグレードされたオールインワン充電ケースを組み合わせることで、軽量なセットアップに性能とスタイルの両方をもたらします。旅行先の街中を撮影する時も、アウトドアスポーツを楽しむときも、8色の鮮やかなマルチカラー マグネット式フロントカバーが、日常の瞬間を特別なクリエイティブ体験へと変えてくれます。用途Vlog、音声収録、オーディオ、旅行、ワイヤレスマイク仕様フロントカバー重量(各):約0.9 gセット内容DJI Mic Mini 2S マグネット式フロントカバー(アイリスパープル)× 1、DJI Mic Mini 2S マグネット式フロントカバー(スターリーブルー)× 1、DJI Mic Mini 2S マグネット式フロントカバー(アジュールブルー)× 1、DJI Mic Mini 2S マグネット式フロントカバー(ミスティティール)× 1、DJI Mic Mini 2S マグネット式フロントカバー(パイングリーン)× 1、DJI Mic Mini 2S マグネット式フロントカバー(ゴールデンイエロー)× 1、DJI Mic Mini 2S マグネット式フロントカバー(サンライズオレンジ)× 1、DJI Mic Mini 2S マグネット式フロントカバー (ブラッシュレッド)× 1、DJI Mic Mini 2S マグネット式フロントカバー収納ケース × 1互換性DJI Mic Mini 2S
DJI Mic Mini 2S 充電ケース
DJI¥5,200税込¥5,7201個4日以内出荷DJI Mic Mini 2Sは、プログレードの機能を備え、コンパクトなサイズながらプロ仕様の性能を発揮します。32-bitフロート内部収録と4トランスミッターのクロスジェネレーション接続に対応し、安全なバックアップや複数人でのコラボレーションも容易に行えます。また、2段階のAIノイズキャンセリングとDJI OsmoAudio直接接続にも対応しています。洗練されたデザインと、アップグレードされたオールインワン充電ケースを組み合わせることで、軽量なセットアップに性能とスタイルの両方をもたらします。レシーバーとトランスミッターをすばやくペアリングします。フル充電されたケースで約3.2回のフル充電が可能となり、最大40時間の長時間駆動を実現します。最大でトランスミッター2つ、Mic Mini 2Sレシーバー1つ、Micシリーズ モバイル レシーバー1つに加え、マグネット、マグネティッククリップ、ウインドスクリーン、カメラオーディオケーブル (3.5mm TRS) などのアクセサリーを収納できます。トランスミッターを充電ケースに入れた後、充電ケースをコンピューターやスマートフォンに接続すると、トランスミッターの内部収録データをコピーすることもできます。用途Vlog、音声収録、オーディオ、旅行、ワイヤレスマイクセット内容DJI Mic Mini 2S充電ケース × 1、DJI Mic USB-C 充電ケーブル × 1、DJI Mic Miniコンパクトキャリーポーチ × 1質量(g)約160 (充電ケースのみ)温度(℃)充電:5~40バッテリーLi-ion充電時間約2時間バッテリー電圧(V)3.87充電電圧(V)最大 5 、3 A互換性DJI Mic Mini 2S動作温度(℃)-10~45バッテリー容量(mAh)1950 mAh寸法(長さ×幅×高さ)(mm)106.30×42.50×59.20バッテリー容量(Wh)7.55