4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両面補強による高い安全性。 鋭い切削性を持つ高性能切断砥石。 特殊製法によるスムースな切り込み。
用途一般鋼材・アングル・チャンネル・丸棒・パイプ棒などの切断に。 仕様両面補強 穴径(Φmm)25.4 硬度R 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 砥粒A 主要切断材料一般鋼
1箱(10枚)
9,898 税込10,888
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

現行薄型切断砥石よりもさらに「耐久性と切れ味」を追求し、メーカー比で約2倍の耐久性と切れ味があります。 両面補強入安全切断砥石
用途パイプ・アングル・チャンネル・丸棒・型鋼・薄板・一般鋼・トタン・ステンレス鋼・アルミ等の金属全般の切断。 トラスコ品番311-0354 粒度60 厚さ(mm)1 砥材AZ 質量(g)23 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400 硬度RB2F 使用工具ディスクグラインダー 外径(Φmm)105 主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど 研削材AZ 外径×刃厚×穴径(mm)105×1×15
1箱(10枚)
2,598 税込2,858
当日出荷

特殊製法によるスムーズな切り込みと、鋭い切削性を持つ高性能切断砥石です。両面補強で安全性と耐久性に優れています。
用途薄鉄板・波トタン・丸棒・パイプなどの一般金属の切断に。 外径(Φmm)105 厚さ(mm)2.2 穴径(Φmm)15 粒度36 砥粒A 参考品番T0111 トラスコ品番170-2696 質量(g)40 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400 硬度R 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 主要切断材料一般金属
1箱(5枚)
1,098 税込1,208
9日以内出荷

両面補強による高い安全性、特殊製法によるスムーズな切り込みと鋭い切削性を持つ高性能切断砥石です。
用途ステンレス・薄鉄板・波トタン・丸棒・パイプなどの一般金属の切断に。 外径(Φmm)105 厚さ(mm)2.2 穴径(Φmm)15 粒度36 砥粒A 参考品番T0112 トラスコ品番170-2700 質量(g)40 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400 硬度R 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 適合材ステンレス
1箱(5枚)
1,298 税込1,428
翌日出荷