絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,298件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】矢印板 LEDフラッシュアロー LY-H33R グリーンクロス

    【レンタル】矢印板 LEDフラッシュアロー LY-H33R

    グリーンクロス
    399税込439
    1台
    4日以内出荷
    超高輝度LEDで視認性抜群です。超高輝度LED33個使用しています。
    用途方向誘導、視線誘導、車両や人の誘導など、方向指示に。夜間時の安全性向上に。質量(kg)4(乾電池別)電源単一乾電池×2本(別売)電池寿命約30時間(マンガン)サイズ(mm)H432×W787×D78サービス分類レンタル
  • 【レンタル】矢印付き レディファーストアローBP(安全単管バリケード)誘導 グリーンクロス

    【レンタル】矢印付き レディファーストアローBP(安全単管バリケード)誘導

    グリーンクロス
    99税込109
    1台
    4日以内出荷
    グリーンクロスの定番品、オリジナル人型バリケード「セフティファースト」に方向指示(矢印)機能をプラスした新商品です。蛍光イエローとホワイトのプリズム型高輝度反射の矢印で、進入禁止エリアを明確に示し、人や車の流れをスムーズに規制します。また、本体のポリエチレン樹脂は、環境に配慮した再生材を使用し、エコマークを取得しました。単管パイプと組み合わせる事でバリケードを設置できます。
    用途工事現場や、作業所、工場などのバリケード設置に。危険箇所の視認性の向上に。材質反射材:3M製高輝度反射シート、PE製ブロー成型質量(kg)1.55(クランプ除く)番号NETIS登録:QS-220041-Aサイズ(mm)H730×W460×D50エコマーク認定番号22118002サービス分類レンタル
  • 【レンタル】矢印付き セフティファーストアロー(安全単管バリケード)誘導 グリーンクロス

    【レンタル】矢印付き セフティファーストアロー(安全単管バリケード)誘導

    グリーンクロス
    99税込109
    1台
    4日以内出荷
    グリーンクロスの定番品、オリジナル人型バリケード「セフティファースト」に方向指示(矢印)機能をプラスした新商品です。蛍光イエローとホワイトのプリズム型高輝度反射の矢印で、進入禁止エリアを明確に示し、人や車の流れをスムーズに規制します。また、本体のポリエチレン樹脂は、環境に配慮した再生材を使用し、エコマークを取得しました。単管パイプと組み合わせる事でバリケードを設置できます。
    用途工事現場や、作業所、工場などのバリケード設置に。危険箇所の視認性の向上に。材質反射材:3M製高輝度反射シート、PE製ブロー成型質量(kg)1.55(クランプ除く)番号NETIS登録:QS-220041-Aサイズ(mm)H730×W460×D50エコマーク認定番号22118002サービス分類レンタル
  • 【レンタル】看板用照明 モーションECOライトスリム 人感センサー付照明灯 LE-K50W グリーンクロス

    【レンタル】看板用照明 モーションECOライトスリム 人感センサー付照明灯 LE-K50W

    グリーンクロス
    199税込219
    1台
    4日以内出荷
    全体幅280mmの為、スリム看板等への設置に適した人感センサー付き照明です。スイッチ操作にて点灯と点滅を切替可能です。人感センサーをOFFにした場合、常時パワーモードにて動作します。
    用途工事看板の夜間視認性の向上に。単管取付で足元の安全性確保に。質量(kg)1.6取付留め具付き番号NETIS登録:QS-150020-VEセンサー感知距離:約3~8m充電時間約10時間サイズ(mm)280×110×64LED使用数(個)白色×2サービス分類レンタル
  • 【レンタル】看板用照明 モーションECOライト W/G 人感センサー付照明灯 LE-K100W グリーンクロス

    【レンタル】看板用照明 モーションECOライト W/G 人感センサー付照明灯 LE-K100W

    グリーンクロス
    199税込219
    1台
    4日以内出荷
    工事看板や単菅などに設置可能な人感センサー付き照明です。スイッチ操作にて点灯と点滅を切替可能です。人感センサーをOFFにした場合、常時パワーモードにて動作します。
    用途工事看板の夜間視認性の向上に。単管取付で足元の安全性確保に。質量(kg)3取付留め具付き番号NETIS登録:QS-150020-VEセンサー感知距離:約3~8m充電時間約10時間サイズ(mm)480×122×61LED使用数(個)白色×4サービス分類レンタル
  • 【レンタル】消火器スタンド 10型1本用 グリーンクロス

    【レンタル】消火器スタンド 10型1本用

    グリーンクロス
    99税込109
    1台
    4日以内出荷
    消火器の10型または6型を1本置いておけるスタンドになります。折り畳み式で使用時に展開して使用できます。
    用途消火器設置に。種別消火器:10型または6型材質スチール質量(kg)1.7サイズ(mm)高さ720×幅220×奥行220サービス分類レンタル
  • 【レンタル】泥落とし踏み台 ワンステップ OS-6036 マット用台座 グリーンクロス

    【レンタル】泥落とし踏み台 ワンステップ OS-6036 マット用台座

    グリーンクロス
    499税込549
    1台
    4日以内出荷
    泥落としマットと組み合わせて靴に付いた泥や汚れを落とします。仮設ハウスや仮設トイレなど、高めの入り口に最適です。
    用途靴の泥落とし時の嵩上げに。泥落としマットとの組み合わせに。質量(kg)6サイズ(mm)幅690×奥行450×高さ140マット寸法(mm)横600×縦360サービス分類レンタル
  • 【レンタル】歩行者用 B山ゴムマット10M 1M巾×3t(筋入りゴムマット) 仮設養生用 グリーンクロス

    【レンタル】歩行者用 B山ゴムマット10M 1M巾×3t(筋入りゴムマット) 仮設養生用

    グリーンクロス
    399税込439
    1枚
    4日以内出荷
    安全通路の確保に最適なゴムマットになります。筋が入っているので、グリップ力が向上して滑りにくくなっています。
    用途現場や道路状態の悪い場所での安全確保に。材質ゴム幅(mm)1000厚さ(mm)3質量(kg)40長さ(m)10サービス分類レンタル
  • 【レンタル】樹脂 フェンス用サポート(単管クランプ付) グリーンクロス

    【レンタル】樹脂 フェンス用サポート(単管クランプ付)

    グリーンクロス
    99税込109
    1本
    4日以内出荷
    単管に取り付けて、樹脂フェンスを後方から固定するサポート金具です。
    用途フェンスの安全性向上、転倒防止、強度向上、補助サポートに。仕様上部:フェンス固定金具付、下部:単管クランプ付材質スチール質量(kg)2.5加工ドブメッキ加工サイズ(mm)Φ32×長さ1050~1500サービス分類レンタル
  • 【レンタル】工事用保安灯 トワイライトミニ グリーンクロス

    【レンタル】工事用保安灯 トワイライトミニ

    グリーンクロス
    199税込219
    1個
    4日以内出荷
    薄暮時の安全を守る次世代保安灯になります。薄暮時に高輝度発光することで、視認性が落ちる時間帯の安全向上に役立ちます。電池残量が少なくなると自動で省電力モードに切り替わり、発光時間が延長されます。
    用途工事現場、イベント会場、作業場などの保安灯に。コーンに差し込んで注意喚起、防犯、視認性の向上に。仕様無日照点灯:約10日間(薄暮・夜間のみ発光)質量(g)195番号NETIS登録:KT-200086-VEサイズ(mm)79.5×163LED使用数(個)マルチカラー(赤/緑)4発光方式赤緑交互同時点滅サービス分類レンタル
  • 【レンタル】工事用保安灯 トワイライトテック(同期) TWL-40TC グリーンクロス

    【レンタル】工事用保安灯 トワイライトテック(同期) TWL-40TC

    グリーンクロス
    199税込219
    1個
    4日以内出荷
    薄暮時の安全を守る次世代保安灯になります。薄暮時に高輝度発光することで、視認性が落ちる時間帯の安全向上に役立ちます。標準電波により製品が同期点滅します。電池残量が少なくなると自動で省電力モードに切り替わり、発光時間が延長されます。
    用途工事現場、イベント会場、作業場などの保安灯に。コーンに差し込んで注意喚起、防犯、視認性の向上に。仕様無日照点灯:約10日間(薄暮・夜間のみ発光)質量(g)220番号NETIS登録:KT-200086-VEサイズ(mm)79.5×163LED使用数(個)マルチカラー(赤/緑)4発光方式赤緑交互同時点滅サービス分類レンタル
  • 【レンタル】工事用保安灯 デュアルコーンフラッシュ グリーンクロス

    【レンタル】工事用保安灯 デュアルコーンフラッシュ

    グリーンクロス
    299税込329
    1個
    4日以内出荷
    ソーラー充電池と乾電池のハイブリッド仕様の工事用保安灯です。トンネル内での同期が可能です。ソーラー電池が不足した場合、自動的に乾電池に切り替わります。ソーラー電池が充電されると自動的に乾電池からからソーラー電池に切り替わります。
    用途工事現場、イベント会場、作業場などの保安灯に。コーンに差し込んで注意喚起、防犯、視認性の向上に。仕様2.4G同期仕様(受信距離:80m以内)質量(g)320電源(V)800mAh電圧(V)2.4グリップ径(Φmm)40グリップ長さ(mm)210連続使用時間ソーラー電池:無日照で約70時間、乾電池:約180時間サイズ(mm)直径74×高さ315.5サービス分類レンタル
  • 【レンタル】工事用保安灯 タクトアイズ2.4 TKT-2.4 グリーンクロス

    【レンタル】工事用保安灯 タクトアイズ2.4 TKT-2.4

    グリーンクロス
    199税込219
    1個
    4日以内出荷
    タクトアイズ2.4は2.4GHz周波数帯(マルチキャスト通信)を使用した同期点滅が可能です。製品同士が通信して同期するため、天候や場所、設置環境に捉われない安定した同期が可能です。円筒状のため360度視認可能で、斜めや真横から見た際も発光部位が広く、どの角度からも視認性良好です。高速点滅による残像効果と同期点滅により工事規制ラインを従来よりも長い時間視認可能です。3種類の発光パターンを自動切換でドライバーの目を慣れさせず注意喚起を促します。コーンバー(Φ80mmまで)が通るスリム設計です。薄暮時に高輝度発光する薄暮モードで、視認性が落ちる時間帯の安全性を向上させます。
    用途工事現場、イベント会場、作業場などの保安灯に。コーンに差し込んで注意喚起、防犯、視認性の向上に。質量(g)259電源太陽電池:3.5V/55mA、二次電池:2.4V/1300mAh番号NETIS登録:KT-230147-A動作時間無日照約16日間(夜間のみ発光)サイズ(mm)幅76×奥行76×高さ179LED使用数(個)赤×4、緑×4発光方式同期点滅サービス分類レンタル
  • 【レンタル】工事用保安灯 アイコレクト D2 EC9-D2(同期) グリーンクロス

    【レンタル】工事用保安灯 アイコレクト D2 EC9-D2(同期)

    グリーンクロス
    199税込219
    1個
    4日以内出荷
    視認性を追求した高輝度タイプのソーラー式保安灯です。2.4GHz周波数帯を使用した同期点滅が可能です。自動車のオートライト発光基準(約1000ルクス)に準拠した点灯開始照度になっています。電池残量が低下した場合、通常モードより輝度を下げることで発光時間を延長して不点灯を予防する自動省電力モード搭載しています。
    用途工事現場、イベント会場、作業場などの保安灯に。コーンに差し込んで注意喚起、防犯、視認性の向上に。仕様無日照点灯:約16日間(夜間のみ発光)質量(g)259電源(太陽電池)4.5V/57mA、(二次電池)3.2V/2000mAh番号NETIS登録:KT-210003-VEサイズ(mm)幅90×高さ195LED使用数(個)赤緑8発光方式点滅サービス分類レンタル
  • 【レンタル】工事用 歩行者マット 600X3600X4.1T グリーンクロス

    【レンタル】工事用 歩行者マット 600X3600X4.1T

    グリーンクロス
    299税込329
    1枚
    4日以内出荷
    通行人が多い現場などで安全の為に使用します。ゴム製で滑りにくく地面へのフィット感抜群です。弾力性に優れていますので下地への損傷がほとんどなく、設置も容易です。
    用途現場や道路状態の悪い場所での安全確保に。材質ゴム厚さ(mm)4質量(kg)6サイズ(mm)3600×600サービス分類レンタル
  • 【レンタル】工事用 リバーシブルメッキフェンス 1800×1800 バリケード グリーンクロス

    【レンタル】工事用 リバーシブルメッキフェンス 1800×1800 バリケード

    グリーンクロス
    199税込219
    1枚
    4日以内出荷
    2種類のリバーシブルの絵柄を使う事で様々な現場状況に合わせる事が可能なメッキフェンスです。通行者の安全を確保すると共に資材の飛散防止や侵入防止等、様々なシーンにご利用頂けます。表裏で絵柄が違うので現場の状況に合わせた面を使用して頂けます。
    用途工事現場、作業所、イベントなどの区分け、立入禁止や歩行者の安全確保に。材質鋼(ドブメッキ加工)質量(kg)12サイズ(mm)縦1800×横1800サービス分類レンタル
  • 【レンタル】工事用 Rぶりゅっとフェンス(抽象画)バリケード グリーンクロス

    【レンタル】工事用 Rぶりゅっとフェンス(抽象画)バリケード

    グリーンクロス
    299税込329
    1枚
    4日以内出荷
    社会保障費に依存せずに障がい者が自立できる仕組み作りを目指しています。山口亮さんの描く抽象画デザインのフェンスです。表裏でデザインが違う両面タイプのフェンスです。
    用途工事現場、作業所、イベントなどの区分け、立入禁止や歩行者の安全確保に。材質鋼(ドブメッキ加工)質量(kg)12サイズ(mm)縦1800×横1800デザイン板面:抽象画サービス分類レンタル
  • 【レンタル】工事用 Rぶりゅっとフェンス(埴輪・自由の女神)バリケード グリーンクロス

    【レンタル】工事用 Rぶりゅっとフェンス(埴輪・自由の女神)バリケード

    グリーンクロス
    299税込329
    1枚
    4日以内出荷
    社会保障費に依存せずに障がい者が自立できる仕組み作りを目指しています。城瑠那子さんの描く埴輪・自由の女神デザインのフェンスです。表裏でデザインが違う両面タイプのフェンスです。
    用途工事現場、作業所、イベントなどの区分け、立入禁止や歩行者の安全確保に。材質鋼(ドブメッキ加工)質量(kg)12サイズ(mm)縦1800×横1800デザイン板面:埴輪・自由の女神サービス分類レンタル
  • 【レンタル】工事用 Rぶりゅっとフェンス(動物)バリケード グリーンクロス

    【レンタル】工事用 Rぶりゅっとフェンス(動物)バリケード

    グリーンクロス
    299税込329
    1枚
    4日以内出荷
    社会保障費に依存せずに障がい者が自立できる仕組み作りを目指しています。坂口倫太郎さんの描く動物デザインのフェンスです。表裏でデザインが違う両面タイプのフェンスです。
    用途工事現場、作業所、イベントなどの区分け、立入禁止や歩行者の安全確保に。材質鋼(ドブメッキ加工)質量(kg)12サイズ(mm)縦1800×横1800デザイン板面:動物サービス分類レンタル
  • 【レンタル】大型回転灯インフィニティ エス ソーラーパネル付き 三脚セット BKL--6000VI グリーンクロス

    【レンタル】大型回転灯インフィニティ エス ソーラーパネル付き 三脚セット BKL--6000VI

    グリーンクロス
    1,298税込1,428
    1セット
    4日以内出荷
    COBと拡散型LEDの組合せにより遠くまで存在を伝える事ができます。軽量設計の為、現場での設置が容易です。明るさに応じて自動的に輝度を調整するため、昼夜問わず高い視認性を発揮します。ソーラーパネルと三脚がセットになっています。
    用途工事現場、作業所、工場などの投光器、照明器具、夜間照明に。質量(kg)4.8本体サイズ(mm)620×600×97連続動作時間ソーラー電源使用時:200時間以上サービス分類レンタル
  • 【レンタル】多目的足場 ステップキューブ SC50N3 グリーンクロス

    【レンタル】多目的足場 ステップキューブ SC50N3

    グリーンクロス
    999税込1,099
    1台
    4日以内出荷
    ステップキューブは軽作業をサポートする樹脂製作業台です。ポリプロピレン製の為、軽量で持ち運び簡単です。用途に応じて積み重ねや連結ができ、高所作業のサポートができます。下部にゴム製パッドを装着しており、ズレを防止します。絶縁体のため、電気・通信工事にも最適です。
    用途高所作業の足場に。質量(kg)6.6許容荷重(kN)1.47サイズ(mm)高さ288/503×幅500×奥行500サービス分類レンタル
  • 【レンタル】墜落防止装置 安全タフブロック 15m HD-15 グリーンクロス

    【レンタル】墜落防止装置 安全タフブロック 15m HD-15

    グリーンクロス
    2,998税込3,298
    1台
    4日以内出荷
    ガラス繊維入りの頑強なケースは、しっかりと内部のメカニズムを守ります。ステンレス製のワイヤーを採用しています。凍結による寒冷地での危険仕様を防止する構造です。本体内部に新開発の衝撃吸収機構を装備しました。
    用途高所作業時の安全性向上に。質量(kg)6落下距離(m)墜落阻止時:1.2最大使用荷重(kg)130落下衝撃荷重(kN)墜落阻止時:約4.5サイズ(mm)254×224×108ロープ寸法(直径Φmm×長さm)4.76×15サービス分類レンタル
  • 【レンタル】墜落防止装置 安全タフブロック 12m HD-12 グリーンクロス

    【レンタル】墜落防止装置 安全タフブロック 12m HD-12

    グリーンクロス
    2,598税込2,858
    1台
    4日以内出荷
    ガラス繊維入りの頑強なケースは、しっかりと内部のメカニズムを守ります。ステンレス製のワイヤーを採用しています。凍結による寒冷地での危険仕様を防止する構造です。本体内部に新開発の衝撃吸収機構を装備しました。
    用途高所作業時の安全性向上に。質量(kg)6落下距離(m)墜落阻止時:1.2最大使用荷重(kg)130落下衝撃荷重(kN)墜落阻止時:約4.5サイズ(mm)254×224×108ロープ寸法(直径Φmm×長さm)4.76×12サービス分類レンタル
  • 【レンタル】墜落防止装置 マイブロック フック付 M-6H グリーンクロス

    【レンタル】墜落防止装置 マイブロック フック付 M-6H

    グリーンクロス
    1,998税込2,198
    1台
    4日以内出荷
    帯ロープの幅は17mm、超高強力芯材入りで十分な強度。軽量で扱いやすい帯ロープ式のセイフティブロックです。ベルト状帯ロープの採用で乱巻などの巻取不良がなくなり、使用中に帯ロープが周囲の設備・構築物や積荷などに触れても、ワイヤロープのように傷を付ける心配がありません。
    用途高所作業時の安全性向上に。寸法(mm)17幅(アラミド芯入りテトロンベルト)口径(Φmm)フック:19ワイヤー径(Φmm)17ワイヤー長(mm)6000落下距離(m)約1.5以下最大使用荷重(kg)120落下衝撃荷重(kN)約4.5サイズ(mm)185×148×67停止距離200cm以内サービス分類レンタル
  • 【レンタル】回転灯 ソーラーマルチライトミニ クランプ付き MLM-S40 グリーンクロス

    【レンタル】回転灯 ソーラーマルチライトミニ クランプ付き MLM-S40

    グリーンクロス
    399税込439
    1式
    4日以内出荷
    環境に配慮したソーラータイプ。24時間連続使用可能。用途に応じた2パターンの発光切換機能付き。昼夜輝度自動切替機能採用で日中でも視認性良好。電池残量が少なくなると警告LEDが発光。クランプがセットになっているので、看板や単管バリケード等様々な箇所への取付が可能です。
    用途工事看板、単管クランプに設置、保安、回転灯に。注意喚起に。仕様無日照点灯:約10日間質量(kg)1.3電源太陽電池・7.1V/150mA、二次電池・4.8V/2000mAh本体サイズ(mm)Φ260×H320LED使用数(個)外周/赤30、内周/青緑10発光方式点滅/回転サービス分類レンタル
  • 【レンタル】回転灯 KYビーム SOLAR HB+ クランプ付き グリーンクロス

    【レンタル】回転灯 KYビーム SOLAR HB+ クランプ付き

    グリーンクロス
    599税込659
    1式
    4日以内出荷
    電源にソーラー蓄電池とアルカリ電池の2種類を採用したハイブリッド警告灯です。ハイブリッド電源仕様により、無日照でも最大30日間の連続点灯が可能です。クランプがセットになっているので、看板や単管バリケード等様々な箇所への取付が可能です。高輝度のLEDを採用しているので、夜間はもとより日中でも高い視認性があります。点滅方式は「回転(赤、白)/点滅(赤)」の2種類。
    用途工事看板、単管クランプに設置、保安、回転灯に。注意喚起に。質量(kg)1電源ニッケル水素電池 2.4V 3500mAh/単一アルカリ電池(別売)番号NETIS登録:KT-160013-VE方式点滅:回転(赤、白)/点滅(赤)本体サイズ(mm)縦285×横194×厚さ160点灯方式昼夜点灯/夜間のみ自動点灯LED赤8個、白4個サービス分類レンタル
  • 【レンタル】単管用ウェイト ラバーブロック 重し グリーンクロス

    【レンタル】単管用ウェイト ラバーブロック 重し

    グリーンクロス
    99税込109
    1個
    4日以内出荷
    単管バリケード用のゴムウェイトです。持ち運びに便利な持ち手付きです。表面の凹凸により、重ねてもズレません。
    用途単管パイプを使用したバリケードの転倒防止に。材質再生ゴム質量(kg)4.2サイズ(mm)幅160×奥行81×高さ280サービス分類レンタル
  • 【レンタル】単管用ウェイト シルバーブロック 重し グリーンクロス

    【レンタル】単管用ウェイト シルバーブロック 重し

    グリーンクロス
    99税込109
    1個
    4日以内出荷
    単管バリケードを設置の際に、重しとして単管パイプに設置することができます。表面の凹凸により、重ねてもズレません。
    用途単管パイプを使用したバリケードの転倒防止に。仕様鋳物ドブメッキ加工材質スチール鋳物+亜鉛メッキ質量(kg)9.5サイズ(mm)縦270×横140×厚さ65サービス分類レンタル
  • 【レンタル】単管パイプ (5m)バリケード グリーンクロス

    【レンタル】単管パイプ (5m)バリケード

    グリーンクロス
    99税込109
    1本
    4日以内出荷
    鉄製・電気メッキ仕上げの単管パイプです。バリケードを設置するのに役立ちます。
    用途工事現場や、作業所、工場などのバリケード設置に。危険箇所の視認性の向上に。質量(kg)11.5長さ(m)5サービス分類レンタル
  • 【レンタル】単管パイプ (4m)バリケード グリーンクロス

    【レンタル】単管パイプ (4m)バリケード

    グリーンクロス
    99税込109
    1本
    4日以内出荷
    鉄製・電気メッキ仕上げの単管パイプです。バリケードを設置するのに役立ちます。
    用途工事現場や、作業所、工場などのバリケード設置に。危険箇所の視認性の向上に。質量(kg)10.2長さ(m)4サービス分類レンタル
  • 【レンタル】単管パイプ (3.5m)バリケード グリーンクロス

    【レンタル】単管パイプ (3.5m)バリケード

    グリーンクロス
    99税込109
    1本
    4日以内出荷
    鉄製・電気メッキ仕上げの単管パイプです。バリケードを設置するのに役立ちます。
    用途工事現場や、作業所、工場などのバリケード設置に。危険箇所の視認性の向上に。質量(kg)8.9長さ(m)3.5サービス分類レンタル
  • 【レンタル】単管パイプ (3m)バリケード グリーンクロス

    【レンタル】単管パイプ (3m)バリケード

    グリーンクロス
    99税込109
    1本
    4日以内出荷
    鉄製・電気メッキ仕上げの単管パイプです。バリケードを設置するのに役立ちます。
    用途工事現場や、作業所、工場などのバリケード設置に。危険箇所の視認性の向上に。質量(kg)7.65長さ(m)3サービス分類レンタル
  • 【レンタル】単管パイプ (2.5m)バリケード グリーンクロス

    【レンタル】単管パイプ (2.5m)バリケード

    グリーンクロス
    99税込109
    1本
    4日以内出荷
    鉄製・電気メッキ仕上げの単管パイプです。バリケードを設置するのに役立ちます。
    用途工事現場や、作業所、工場などのバリケード設置に。危険箇所の視認性の向上に。質量(kg)6.4長さ(m)2.5サービス分類レンタル
  • 【レンタル】単管パイプ (2m)バリケード グリーンクロス

    【レンタル】単管パイプ (2m)バリケード

    グリーンクロス
    99税込109
    1本
    4日以内出荷
    鉄製・電気メッキ仕上げの単管パイプです。バリケードを設置するのに役立ちます。
    用途工事現場や、作業所、工場などのバリケード設置に。危険箇所の視認性の向上に。質量(kg)5.1長さ(m)2サービス分類レンタル
  • 【レンタル】単管パイプ (1.5m)バリケード グリーンクロス

    【レンタル】単管パイプ (1.5m)バリケード

    グリーンクロス
    99税込109
    1本
    4日以内出荷
    鉄製・電気メッキ仕上げの単管パイプです。バリケードを設置するのに役立ちます。
    用途工事現場や、作業所、工場などのバリケード設置に。危険箇所の視認性の向上に。質量(kg)3.9長さ(m)1.5サービス分類レンタル
  • 【レンタル】単管パイプ (1m)バリケード グリーンクロス

    【レンタル】単管パイプ (1m)バリケード

    グリーンクロス
    99税込109
    1本
    4日以内出荷
    鉄製・電気メッキ仕上げの単管パイプです。バリケードを設置するのに役立ちます。
    用途工事現場や、作業所、工場などのバリケード設置に。危険箇所の視認性の向上に。質量(kg)2.55長さ(m)1サービス分類レンタル
  • 【レンタル】充電式LEDアップライト(三脚式) グリーンクロス

    【レンタル】充電式LEDアップライト(三脚式)

    グリーンクロス
    3,998税込4,398
    1台
    4日以内出荷
    電源のない場所や停電・災害時に便利な充電式!収納バッグ付で持ち運びラクラク!屋内・屋外兼用型、充電式、LED照明です。カラーリングがホワイトになりました。
    用途工事現場、作業所、工場などの投光器、照明器具、夜間照明に。質量(kg)4.5電源リン酸鉄リチウムイオンバッテリー12.8V 12000mAh色温度(K)5000照度(Lx)【1m】510(100%)、360(70%)、190(35%)、55(10%)、【3m】75(100%)、55(70%)、25(35%)、8(10%)、【5m】30(100%)、20(70%)、10(35%)、3(10%)本体サイズ(mm)H1592×W1011×D1011充電時間(時間)4連続点灯時間(時間)4(100%)、5.5(70%)、12(35%)、39.5(10%)サービス分類レンタル
  • 【レンタル】仮設停止ラインW W300×L2500×10t グリーンクロス

    【レンタル】仮設停止ラインW W300×L2500×10t

    グリーンクロス
    399税込439
    1本
    4日以内出荷
    簡単に設置が出来る仮設タイプの停止線です。
    用途現場や駐車場などでの仮停止線の設置に。厚さ(mm)11質量(kg)6.7サイズ(mm)幅300×長さ2500サービス分類レンタル
  • 【レンタル】仮設停止ライン W190×L2300×10t グリーンクロス

    【レンタル】仮設停止ライン W190×L2300×10t

    グリーンクロス
    199税込219
    1本
    4日以内出荷
    簡単に設置が出来る仮設タイプの停止線です。
    用途現場や駐車場などでの仮停止線の設置に。厚さ(mm)10質量(kg)4.5サイズ(mm)幅190×長さ2300サービス分類レンタル
  • 【レンタル】仮設バリケード アルミゲート EXG1860J傾斜1.8X6.0(7M可) グリーンクロス

    【レンタル】仮設バリケード アルミゲート EXG1860J傾斜1.8X6.0(7M可)

    グリーンクロス
    2,898税込3,188
    1台
    4日以内出荷
    傾斜地・段差にも対応します。柱とクロスがオールアルミ、ボルト・ナット・金具がステンレスで軽量括美観に優れています。クロス部にナイロンワッシャー・ナイロンスリープを装着、開閉がスムーズで、さびにくい構造になっています。単管・専用仮囲い市中へのゲート取り付け位置が自由自在、端部金具がスライドするのでつのクランプがタンカンの自由な位置に取り付けられます。
    用途安全管理対策に。バリケードや、ゲート出入口などに。仕様片開き材質アルミ質量(kg)35サイズ(mm)幅7000×高さ1800サービス分類レンタル