絞り込み
ブランド
  • グリーンクロス
  • モノタロウ(143)
  • Panasonic(パナソニック)(18,180)
  • 三菱電機(10,103)
  • SAMTEC(4,727)
  • エスコ(3,366)
  • 未来工業(2,454)
  • RS PRO(2,445)
  • ネグロス電工(2,228)
  • ODELIC(オーデリック)(1,941)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,887)
  • 東芝ライテック(1,669)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,501)
  • 岩崎電気(1,453)
  • コイズミ照明(1,453)
  • オーム電機(1,428)
  • イチネンTASCO(1,415)
  • 神保電器(1,354)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,263)
  • ELPA(1,255)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1,147)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 強力懐中電灯 QW-08 グリーンクロス

    強力懐中電灯 QW-08

    グリーンクロス
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    当日出荷
    明るさ1500ルーメンを誇る強力懐中電灯です。本体前方部分が伸縮式になっており、照明範囲の調節が可能です。弱、中、強の明度調節と、点滅、SOSパターンと、点灯パターンを変更可能です。
    用途夜間作業、見回り、警備やアウトドア、キャンプ、イベントなどの暗闇照射に。色黒直径×長さL(Φmm×mm)約53×150バッテリー容量(mAh)10000明るさ(Lm)1500電球の種類LED
  • キーチェーンライト グリーンクロス

    キーチェーンライト

    グリーンクロス
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    コンパクトサイズでカラビナ付きのキーチェーンライトです。COB投光ライトを搭載しています。携帯しやすい手のひらサイズで、重さもたったの27gと超軽量です。また、本体上部がカラビナ状になっているので、腰回りなどに携帯でき、紛失を防ぐことができます。電池不要の充電式なので、繰り返し使用することができます。点灯モードは「ハイライト」、「ローライト」、「フラッシュ(点滅)」の3種類あり、ボタンを指定回数押すことで切り替えることができます。背面の折り畳み式スタンドを起こせば自立させることも可能で、卓上ライトとしても使用できます。
    用途USB充電式のLEDライト、現場作業員の携帯用ライトに。セット内容本体、USB Type-Cケーブル、説明書寸法(mm)20×45×61ケーブル長(m)USB Type-C:0.25光束(Lm)ハイライト時:200、フラッシュ時:60、ロ-ライト時:60電球の種類LED連続点灯時間(時間)ハイライト時:2、フラッシュ時:1.5、ローライト時:3.5
  • LED投光器 グリーンクロス

    LED投光器

    グリーンクロス(1件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台
    5日以内出荷
    明るく広く照らす長寿命LED投光器です。作業現場や倉庫はもちろん、アウトドアやイベントにもつかえます。LEDは50Wで、寿命は約50000時間です。明るさは約6500ルーメンもあり、ワイドは1/2角110度なので、明るく広く照らすことができます。防水防塵タイプなので、屋外での使用でも安心です。2芯だけでなく、アース付きの3芯にも対応しているので、電源環境を選ばずに使用でき、作業効率が向上します。
    用途作業現場や倉庫はもちろん、アウトドアやイベントに。仕様バイス部サイズ(mm):300全長(mm)350直径(Φmm)200消費電力(W)50定格電圧(V)100発光色昼白色保護等級IP65有効幅(mm)100使用場所屋外型電球の種類LED50Wエコロジー商品省エネ・長寿命
  • エココードプロテクター グリーンクロス

    エココードプロテクター

    グリーンクロス
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1巻
    4日以内出荷
    工場内や道路でのコード保護に最適なコードプロテクターです。ゴム製に比べて、耐久性、耐摩耗性、引裂強度が高くなっており、また重量は軽くなっています。耐久性については、約2tの普通自動車の乗り上げ試験にクリアしています。プラスチック製のため、ゴム臭がなく設置面への色移りもないほか、廃棄後も再利用が可能です。素材がやわらかいので巻き癖が少なく、コードの出し入れが簡単です。
    用途工場内や道路でのコード保護に。材質プラスチック耐荷重(t)2
  • 防災用充電式2WAY LEDミニライト グリーンクロス

    防災用充電式2WAY LEDミニライト

    グリーンクロス(1件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    USBで充電するLEDミニライトです。先端部と側面の2WAYで使えます。スライド式フォーカスコントロール付です。側面が点灯するので簡易ランタンとしても使用できます。
    用途地震や停電時のなどの防災用の明かりに。キャンプなどのアウトドアでの明かりに。付属品USBケーブル・ストラップ材質本体:アルミニウム質量(g)43寸法(Φ×高さH)(mm)21×86光源先端部:1W-LED・側面部:COB型LED充電時間(時間)約2充電池タイプUSB充電パターン点灯(先端部)→点滅(先端部)→点灯(側面部)→消灯明るさ(Lm)先端部:80・側面部:100防水性IP44電球の種類LED連続点灯時間(時間)先端部:約3・側面部:約4エコロジー商品省エネ
  • リフレクター投光器 2芯3芯兼用 グリーンクロス

    リフレクター投光器 2芯3芯兼用

    グリーンクロス
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1台
    6日以内出荷
    工事現場、イベント会場、アウトドアなど、幅広い場所で活躍するリフレクター投光器です。2芯だけでなく、アース付きの3芯にも対応しているので、電源環境を選ばずに使用でき、作業効率が向上します。反射板(リフレクター)を搭載しており、光を集めて明るく広い範囲を照らすことができるので、夜間の作業や広い場所の照明に最適です。衝撃や雨水に強い構造で、屋外での使用にも安心です。過酷な環境でも長持ちします。持ち運びや設置がしやすい、比較的軽量かつコンパクトな設計となっています。
    用途夜間の作業現場、イベント会場、釣りやキャンプをはじめとしたアウトドア、防犯対策、ガーデニング、車の整備に。全長(mm)350直径(Φmm)200定格電圧(V)110発光色電球色芯数2芯3芯兼用有効幅(mm)100使用場所屋外型エコロジー商品長寿命
  • LEDテープライト LE-C120用 リール グリーンクロス

    LEDテープライト LE-C120用 リール

    グリーンクロス
    ¥2,398税込¥2,638
    1台
    4日以内出荷
    LEDテープライト(LE-C120)用の予備、または交換用のリールになります。
    用途LEDテープライトの部品交換、または予備部品に。色黒
  • LEDテープライト LE-C120用 電源ケーブル グリーンクロス

    LEDテープライト LE-C120用 電源ケーブル

    グリーンクロス
    ¥2,798税込¥3,078
    1本
    4日以内出荷
    LEDテープライト(LE-C120)用の予備、または交換用の電源ケーブルになります。
    用途LEDテープライトの部品交換、または予備部品に。色黒
  • 防災用充電式4WAY LEDワークライト グリーンクロス

    防災用充電式4WAY LEDワークライト

    グリーンクロス
    ¥5,398税込¥5,938
    1台
    8日以内出荷
    USBで充電するLEDライトです。 スタンドライト、トーチライト、ワークライト、非常用シグナルの4WAYで使えます。 IP54の防塵防滴仕様です。 吊り下げに便利なポータブルフック付です。 裏面に強力マグネット付です。
    用途地震や停電時のなどの防災用の明かりに。キャンプなどのアウトドアでの明かりに。付属品USBケーブル材質ABS質量(g)130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×35×115保護等級防滴光源先端部:3W-LED/側面部:COB型LED充電時間(時間)2明るさ(Lm)先端部:150/側面部:200電球の種類LED連続点灯時間(時間)先端部:約2/側面部:約1.5(白色LED点灯)、約6(赤色LED点灯)、約10(赤色LED点滅)エコロジー商品省エネ
  • キャスター付360度LEDアップライト グリーンクロス

    キャスター付360度LEDアップライト

    グリーンクロス
    ¥54,980税込¥60,478
    1台
    8日以内出荷
    360度全てを明るく照らします。最大20000ルーメンで明るいです。キャスター付きで楽に運ぶことができます。脚に連結プラグが付いているので最大7台まで連結できます。5mコード付きです。
    用途360度明るく照らすのでイベント会場や屋内の工事現場、倉庫での作業に最適です。材質鉄・ダイカストアルミニウム寸法(mm)ライト部:Φ155×高さ525、土台:幅325×奥行257質量(kg)15電源(V)AC100-240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×257×850光源SMD2835色温度(K)5500-6000使用環境温度(℃)-10~50使用場所屋内LED寿命(時間)約30000照射角度(°)360
  • エストラマットESD専用アースコード グリーンクロス

    エストラマットESD専用アースコード

    グリーンクロス
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット(2本)
    5日以内出荷
    エストラマットESD専用のアースコードです。
    質量(g)200コード長さ(m)約2アズワン品番64-6575-33メーカー商品コード6300000664