絞り込み
ブランド
- グリーンクロス
- モノタロウ(70)
- SHIMANO(シマノ)(4,662)
- 星工業(506)
- OGK KABUTO(オージーケーカブト)(447)
- CAPTAIN STAG(431)
- アサヒサイクル(406)
- サギサカ(SAGISAKA)(382)
- ノーブランド(350)
- Panaracer(パナレーサー)(346)
- MARWI(337)
- ParkTool(パークツール)(296)
- RIDEA(253)
- Panasonic(パナソニック)(241)
- FSA(238)
- CATEYE(キャットアイ)(236)
- OGK技研(230)
- AVEDIO(エヴァディオ)(187)
- CINELLI(182)
- DIA-COMPE(176)
- Kawasumi(川住製作所)(175)
- ブランドをもっと見る
特価

自動車・自転車兼用エアーチャック
グリーンクロス(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷自転車・軽トラック・乗用車兼用・タイヤの充気にカプラでワンタッチ接続タイプ。用途タイヤのエアー充填に使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.7耐圧力(MPa)1
自転車用エアーチャック
グリーンクロス¥999税込¥1,0991個当日出荷自転車タイヤの充気に。カプラ対応プラグ付き。カプラ対応プラグ付き。用途自転車タイヤのエアー充填に使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.7プラグカプラ対応耐圧力(MPa)1ねじサイズPF(G)1/4
【2024年モデル】公道・歩道走行可能 特定小型電動キックボード Meister F
グリーンクロス¥99,880税込¥109,8681台5日以内出荷公道歩道問わず走行可能な電動式のキックボードです。16歳以上の方であれば免許が不要で、ヘルメットの着用は努力義務となります。原動機付自動二輪、通称原付の保安基準項目(最高速度表示灯、ウィンカー(車体前後に装備)、ヘッドライト、バックミラー、警音器、テールランプ、ナンバー灯)を備えています。前輪にディスクブレーキ、後輪にドラムブレーキを採用、制動力を確保しており高い安全性を有します。約5.5時間の充電で約30kmまで走行可能です。簡単にコンパクトなサイズに折り畳むことができます。用途ちょっとした買い物や通勤・通学などの日常用途に。工場内や作業所、広い敷地内の移動に。付属品充電アダプター、組立用工具一式、ワイヤーロック耐荷重(kg)約90充電時間約5.5時間タイヤサイズ8.5インチ(ノーパンクタイヤ)最高速度(km/h)(歩道時)5、(公道時)19防水性IP54登坂角度10°
自転車ヘルメット 収納お出かけセット
グリーンクロス(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781セット3日以内出荷アメリカの厳しい基準(CPSC1203)をクリアした、スタイリッシュなキャップ型のヘルメットと、ヘルメットや、靴が収納可能な大型リュックサック、大人気の清涼菓子ブランド「FRISK」とのコラボレーション製品で本家FRISKと同様のスライド式ケース入りの冷感タオルの3点がセットになりました。自転車に乗って行動する際に役立つセットになっています。用途自転車運転、アウトドア、レジャー、ハイキングなどに。色タオル:ネイビー質量(g)ヘルメット:550、バッグ:783、タオル:148寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッグ:350×160×520寸法(縦×横)(mm)タオル:240×840本体寸法(長さL×高さH)(mm)ヘルメット:280×130頭囲(cm)54~62バッグ容量(L)29