絞り込み
ブランド
- グリーンクロス
- モノタロウ(157)
- 三菱ふそう(169,847)
- 日野自動車(47,245)
- いすゞ自動車(41,300)
- UDトラックス(20,774)
- 雅(8,080)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(1,174)
- TURN(1,128)
- コマツ(504)
- MAD MAX(マッドマックス)(432)
- 信和自動車工業(332)
- KOITO(小糸製作所)(227)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(223)
- ノーブランド(198)
- オーエッチ工業(190)
- シバタ(フォークリフト)(188)
- エスコ(186)
- JTC(185)
- SYS(118)
- 三友(111)
- ブランドをもっと見る
特価

工事用LEDルーフ灯(青) 12V24V兼用
グリーンクロス¥16,980税込¥18,6781台当日出荷回転しない常時点灯仕様の青色LEDライトになります。独立して稼働する3個の強力マグネットでフラット面でないルーフ部分にもがっちりと取付可能です。車両のシガーソケットから電源を確保できます。用途工事、緊急時の車両の視認性向上に。色青電源(V)DC12-24兼用、シガーソケットコード長さ(m)3.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)201×143×142保護等級IP67取付け方法底面ラバーマグネット点灯方式常時全灯光度(cd)192
アウトリガープレート 2個セット
グリーンクロス¥16,980税込¥18,6781セット(2個)6日以内出荷アウトリガーの設置面を保護することで、車両の荷重による設置面の損傷を防ぐことができます。アウトリガーは車両の荷重を支える重要な装置なので、適切なサイズのアウトリガープレートを使用することは安全性を確保するために重要です。そこで本製品は、4t車までのアウトリガーに対応できるよう制作されています。現場で使用する際、複数のアウトリガープレートを使用する場合は持ち運びが容易であることが重要ですが、本製品には持ち運びに便利な取っ手が付いています。用途4t車アウトリガーによる設置面保護に。長さ(mm)360、対応可能:330幅(mm)300、対応可能:270厚さ(mm)50色黒
スタックブロッカー
グリーンクロス¥13,980税込¥15,3781組4日以内出荷フォークの差し込み調整と商品保護に最適です。表面にはプレートが内蔵されており、裏面の強力マグネットで簡単にスタッキングが可能です。表面プレートには黄色の反射シールが付いているので、視認性も抜群です。50mm刻みで差し込める長さを調整できるので、フォーク先端の飛び出しを防止します。商品がバックレストに接触するのを防ぐので、高所のピッキング作業も安心です。用途フォークリフト爪の差し込み調整と荷物の保護に。幅(mm)調整可能:50寸法(mm)50×100×200種類ネオジウム磁石表面加工:黄色反射シール、内蔵マグネット入数(個)2
リフトバ
グリーンクロス¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷フォークリフトとの接触や滑落を予防したい場所に置くだけで使用できます。マットに乗り入れる事によりフォークリフトの自重で固定されます。マットの突起により、ストッパー部分にタイヤが接触する前に運転手へ注意喚起が可能です。トラックバース・ヤード、垂直搬送機扉前、フォークリフト停車位置などに置くことで、フォークリフトの進入を予防します。フォークリフトの停車場所に置くことで停車位置が固定化され、場内を整理整頓できます。ラック・壁面手前などに設置することで衝突に対して注意喚起ができます。付属の連結金具で横連結と直角連結(コの字、L字)が可能です。用途フォークリフトの停車位置や進入禁止区域のストッパーに。付属品連結金具仕様連結タイプ:横連結、直角連結(コの字、L字)寸法(mm)10×400×380高さ(mm)ストッパー部:80対応機種リーチフォーク(特殊改造された機種は除く)、カウンターフォーク(定格荷重2.0tまでが対象)
コンテナメッシュシート
グリーンクロス¥46,980~税込¥51,678~1枚6日以内出荷バッカン(脱着式コンテナ)用シートカバーです。アーム式・ワイヤー式兼用で、ポリエステル製生地に防水加工を施しており、雨風を防ぎます。埃や泥、害虫、害鳥などによる汚れや直射日光などから大切な内容物を守ります。用途コンテナの養生に。色緑
トラックシート
グリーンクロス¥8,698~税込¥9,568~1枚6日以内出荷厚手で丈夫なトラックシートです。荷崩れや雨風から荷物を保護し、走行中の荷崩れや飛散を防止します。埃や泥、害虫、害鳥などによる汚れから大切なお荷物を守ります。用途荷台の養生に。
コンテナシート
グリーンクロス¥29,980~税込¥32,978~1枚6日以内出荷バッカン(脱着式コンテナ)用シートカバーです。アーム式・ワイヤー式兼用で、ポリエステル製生地に防水加工を施しており、雨風を防ぎます。埃や泥、害虫、害鳥などによる汚れや直射日光などから大切な内容物を守ります。用途コンテナの養生に。色緑
養生シート あて布団
グリーンクロス¥2,498税込¥2,7481枚5日以内出荷クッション性のある養生用マットです。 裏面にノンスリップ加工が施してあり滑りにくいです。用途屋内床・廊下・搬入物の養生、リフォーム・メンテナンス・引越現場に、家具などの梱包に、防災時の敷布団として、レジャー時の敷物にトラスコ品番220-2999材質表地:不織布、中綿:再生科学繊維、裏地:PVC長さ(mm)1800幅(mm)900厚さ(mm)5質量(kg)1.3色ネイビー
LED流線回転灯(橙)12V24V兼用
グリーンクロス(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷トラスコ品番850-0657質量(kg)0.9色橙定格電圧(V)DC12/24電球LED