カテゴリ
絞り込み
ブランド
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)
- モノタロウ(3,822)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,092)
- エスコ(40,621)
- ホンダ(40,305)
- メディアカバーマーケット(38,241)
- 大阪魂(27,069)
- Panasonic(パナソニック)(25,935)
- スバル(14,637)
- TRUSCO(12,405)
- 三菱電機(11,178)
- Kawasaki(8,686)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,499)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,501)
- SHIMANO(シマノ)(5,813)
- コガネイ(5,673)
- DAYTONA(デイトナ)(5,421)
- 工進(5,194)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ピンチオフプライヤ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥3,798~税込¥4,178~1丁当日出荷自動車のホース類閉塞作業等に最適なピンチオフプライヤです。耐磨耗性、耐熱性などを兼ね備えたTPRグリップを採用し、手にかかる負担を軽減します。手を離した状態で保持可能な無段階ロック機構に加え、グリップを開くだけでロックを解除できるため作業性抜群です。RoHS指令(10物質対応)対応
コンビネーションハンマー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷スチールとウレタンの2つのヘッドを組み合わせたコンビネーションハンマーです。握りやすく、滑りにくいデザインのグリップに、軽量で耐久性に優れたグラスファイバー柄を採用しております。ヘッドのウレタン側(RK-BHA)は交換可能です。材質(柄部)グラスファイバー材質(ヘッド)スチール/ウレタン
ホールドニッパ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷質量(g)165寸法L(mm)171寸法T(mm)11アズワン品番65-2031-24切断可能径(Φmm)1.2
ソケットレンチセット 800MISO
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781セット(13点組)当日出荷新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。セット商品数13点(ソケット:10/ハンドル:3)差込角(mm)12.7仕様グッドデザイン賞 受賞製品採用トラスコ品番116-5739セット内容ソケット(12角):4D-08、10、11、12、13、14、17、19、22、24/ラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH4H/T形スライドハンドル:SL40/エクステンションバー:321(150mm)質量(kg)2.8差込角(mm[inch])12.7(1/2)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)406×120×60ソケット内容(mm)【12角】08、10、11、12、13、14、17、19、22、24ケースMCT2適合トレーTCB021
ビットラチェットセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,998~税込¥3,298~1セット(7点)ほか当日出荷細かな送り角度と早回し機能により狭い場所でも威力を発揮します。使用頻度の高いビットを厳選した充実の内容です。差込角6.35mmのアダプターを使うことで、ソケットも使用可能になります。付属品ビット用ホルダ
エアーラチェットレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷無負荷回転数(min-1[r.p.m])220最大トルク(N・m)34トラスコ品番402-2777質量(kg)0.6差込角(mm)9.5本体質量(kg)0.62空気消費量(L/min)最大(ntp)490、(op)72.2使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)10以上空気取入口Rc1/4(PT1/4)適応ボルトサイズM10(参考)
オイルフィルターレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷オイルフィルターの取り外し専用工具です。 軽自動車から普通乗用車用(FWC-115) 大型トラック用(FWC-160)差込角(mm)12.7
貫通ドライバー(木柄)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷木の暖かみがある木柄ドライバーのスタンダードタイプ。材質(グリップ)木製種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通あり
マスターツールロング六角棒L形レンチ(インチ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用。高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を向上させました。先端形状六角サイズ規格インチ形状L型タイプロング
インパクト用エクステンションバー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷深くて狭い箇所の作業など、レンチが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。 外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 インパクトレンチなどの動力工具用差込角(mm)凹凸12.7
インパクト用薄形ホイルナットソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷自動車用ホイールナットの締付け・緩め作業専用にご使用ください。ホイールナットの着脱に適した薄形形状です。ゴムクッション付きにより傷つきやすい化粧ナット(アルミホイールなど)の損傷を防ぎます。 6角部ストロングドライブ差込角(mm)12.7
TONE ソケットホルダー(アルミタイプ)用クリップ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥289税込¥3181セット当日出荷ソケットホルダー(アルミタイプ)用クリップです。用途ソケットホルダー用。RoHS指令(10物質対応)対応
差替式トルクレンチ用クイックスパナヘッド
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から翌々日出荷差替タイプのトルクレンチに装着可能なクイックスパナヘッドです。厚みも薄く、狭い箇所での作業が可能です。
薄型ホイルナットソケット用プロ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷薄型ホイルナットソケット用のプロテクターです。用途薄型ホイルナットソケット用。仕様ピン・Oリング材質樹脂質量(g)20寸法H(mm)60Oリングピン・Oリング
プロテクター付インパクト用薄形ホイルナットソケットセット(ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷自動車用ホイールナットの着脱に適した薄形形状のソケットです。 樹脂プロテクターでアルミホイールの傷付きを防止します。用途自動車用ホイールナットの締め付け・緩め作業。差込角(mm)12.7付属品プロテクター付きインパクト用薄型ホイルナットソケット:4AP-17N、4AP-19N、4AP-21N、ソケットホルダ、ピン・Oリング、ソケットホルダトラスコ品番494-3341セット内容3(4AP-17N、19N、21N)材質構造用鋼、(プロテクター)樹脂質量(g)670寸法H(mm)42寸法d(mm)106機能傷付き防止、プロテクター付き、薄形
グリッププライヤ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた多機能工具。;板金・溶接作業・工場保全など、仮止め・固定・溶着・接合の保持具として便利です。;鉄板・アングル・パイプ・針金・銅線などをつかむ・回す・曲げる・ねじる・切るなど、木工・金属加工・機械工作などの幅広い分野で活躍します。種類グリッププライヤ最大口開き(mm)40全長(mm)227切断能力(Φmm) 鉄線2.3トラスコ品番810-9743質量(g)526最大締付力(N)11000
ナットキャッチマグネット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1セット当日出荷から9日以内出荷ソケットに装着することで、磁力でボルト・ナットを保持した状態での作業が可能!! 貫通タイプのため長く突き出たボルトでも使用できます。 差込角サイズ、六角・十二角、スタンダード・ロング・ディープのいずれのタイプでも使用することができます。 磁石が直接ソケットに触れないため、ソケットを磁化しません。 六角部分は樹脂のためソケットを傷つけることはありません。質量(g)5
ショートヘキサゴンソケットセット(ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。セット内容2H-2.5S、03S、04S、05S、06S、07S、08S、10S質量(kg/セット)0.47トラスコ品番387-6519質量(kg)0.21差込角(mm)6.35
インパクト用ヘキサゴンソケット(差替式)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷差替式のためビットを交換して使用できます。用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。全長(mm)75差込角(mm)19.0
インパクト用ソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から翌々日出荷無電解メッキのインパクト用ソケットです。外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
ハイパーウォームモンキレンチ(目盛付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷ガタが少ないハイパーウォームモンキレンチです。 口開き寸法がわかる目盛付です。 機能から生まれたデザインも魅力です。用途ボルト・ナット類の締付けや緩め作業用。RoHS指令(10物質対応)対応
TONE ハイパーウォームモンキレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷ガタが少ないハイパーウォームモンキレンチです。 機能から生まれたデザインも魅力的です。 ワイドな口開きです。 目盛付、幅広グリップです。用途ボルト・ナット類の締付けや緩め作業用。トラスコ品番267-9966全長(mm)100最大口開き(mm)14先端厚さ(mm)8.5口開き(mm)0~14RoHS指令(10物質対応)対応
オートワイヤーストリッパー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷1本で3役(剥く、切る、圧着)の作業が可能です。 握るだけで配線径を自動調節して簡単に剥くことができます。 絶縁圧着端子、裸圧着端子の簡易圧着が可能です。 ケーブル線を切断可能です。 スピーカー線などは2本同時に剥くことが可能です。用途被覆電線などの被覆を剥がす作業にトラスコ品番195-4856材質構造用鋼、グリップ:樹脂全長(mm)215質量(g)280適合電線(mm2)1.25、2.0、5.5アズワン品番65-1970-67適合電線範囲 AWG(#)24~10
ロングラチェットハンドル(中空・ホールドタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷ヘッド部が小さく薄いので、狭い場所でも活躍のラチェットハンドル差込角(mm)9.5全長(mm)375歯数72質量(g)220寸法H(mm)26.5寸法D(mm)27寸法T(mm)13ヘッド幅(mm)26.5
クリップリムーバー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥729税込¥8021本当日出荷深くて手の届かない場所での使用に適したロングタイプ。 自動車の内張りやパネル・グリップ等を取り外す際に便利なクリップリムーバーが様々な先端形状で登場。 強くて硬い強化樹脂を採用し、こじる・剥がす・引っ張る等の様々な作業に対応します。全長(mm)300トラスコ品番124-0292質量(g)31
ヘキサゴンソケットレンチセット (強力タイプ) KH3072
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981セット(9点組)当日出荷新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 六角穴付ボルト・止めねじの着脱に便利なセットです。差込角(mm)9.5トラスコ品番122-1086セット内容ソケット内容:ヘキサゴン(強力タイプ):3、4、5、6、8、10、12ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH3H)、エクステンションバー(305:75mm)質量(kg)1.9
ソケットレンチセット 260MISO
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781セット(20点組)当日出荷新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。用途産業機械整備セット商品数19点(ソケット:15/ハンドル:4)差込角(mm)12.7仕様グッドデザイン賞 受賞製品採用トラスコ品番116-1717セット内容ソケット(12角):4D-08、10、11、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27、30、32/ラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH4H/スピンナハンドル:NS4/形スライドハンドル:SL40/エクステンションバー:321(150mm)質量(kg)5差込角(mm[inch])12.7(1/2)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)406×213×64ソケット内容(mm)【12角】08、10、11、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27、30、32ケースMCT3適合トレーTCC005
ソケットレンチセット 3130MP
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781セット(18点組)当日出荷グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。 機能性・デザインを考慮した軽く持ち運びやすい樹脂ケースを採用しています。 持ち運びやすい凹み形状になっています場所を選ばず縦横自由に置ける設計です。 重ねて置けるスタッキング機能です。環境に配慮した分別設計です。用途産業機械整備セット商品数18点(ソケット:13/ハンドル:5)差込角(mm)9.5仕様グッドデザイン賞 受賞製品採用付属品PEケーストラスコ品番344-7685セット内容ソケット(6角):3S-07、08/ソケット(12角):3D-10、12、13、14、16、17、18、19、21、22、24/ラチェットハンドル:RH3H/スピンナハンドル:NS3/エクステンションバー:305(75mm)、306(150mm)/ボールジョイント:BJ30質量(kg)2.2差込角(mm[inch])9.5(3/8)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)345×198×78ソケット内容(mm)【6角】7、8【12角】10、12、13、14、16、17、18、19、21、22、24
ツールセット TSS450
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥79,980税込¥87,9781セット(62点組)当日出荷から翌々日出荷工具を厳選し、各種産業機械の整備に適した標準セットです。多彩な機能と作業性のよいツールチェストを採用しました。セット商品数62差込角(mm)12.7質量(kg)21.1ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
スナップリングプライヤ(ストレートタイプ・穴用)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781丁当日出荷種類スナップリングプライヤ全長(mm)390軸穴種別穴用トラスコ品番828-3531材質特殊鋼質量(g)980爪形状直爪爪先端径(Φmm)2.9適合スナップリング(mm)85~170
T形レンチホルダー(マグネットタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷T形レンチを5本まで収納可能。 ホルダーは折り畳み収納可能。 固定方法がマグネットなので取り外しが可能。トラスコ品番759-4054材質スチール質量(kg)0.31色ブラック耐荷重N(kgf)25