絞り込み
ブランド
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)
- モノタロウ(165)
- イスカル(4,296)
- エスコ(3,719)
- 三菱マテリアル(3,107)
- 京セラ(2,721)
- ワルター(2,684)
- 住友電工ハードメタル(2,314)
- タンガロイ(2,223)
- サンドビック(2,101)
- ミニター(1,747)
- タイテックス(1,550)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1,233)
- ケナメタル(1,151)
- TRUSCO(1,089)
- 大見工業(1,036)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,020)
- グーリング(983)
- ヤナセ(柳瀬)(905)
- OSG(オーエスジー)(884)
- MSTコーポレーション(804)
- ブランドをもっと見る

エキストラクターセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット(10本)当日出荷折れたり、なめたボルトの救出作業に。ドリル5本とエキストラクター5本をセット。用途折れた、なめたボルトの除去に付属品【ドリル】5/64、7/64、5/32、1/4、19/64【エキストラクター】No1、No2、No3、No4、No5質量(g)320対応ボルト:M3~M4【ドリル5/64・エキストラクターNo.1】、M4~M5【ドリル7/64・エキストラクターNo.2】、M5~M7【ドリル5/32・エキストラクターNo.3】、M7~M10【ドリル1/4・エキストラクターNo.4】、M10~M16【ドリル19/64・エキストラクターNo.5】
リペアキット ダブルアクションサンダー用補修用パッド
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷ダブルアクションサンダーの補修用パッドです。仕様TONE リペアキット ダブルアクションサンダー用補修用パッド摘要マジック仕様質量(g)99サイズ(mm)1252018年トラスコ掲載ページ5 0528
タップダイスセットエキストラクターセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥27,980税込¥30,7781式8日以内出荷ネジを切ったり、ねじ山を修正するタップ&ダイスと折れたり、なめたボルトの除去作業に活躍するエキストラクター仕様タップ&ダイス:M3×0.5・M3×0.6・M4×0.7・M4×0.75・M5×0.8・M5×0.9・M6×1.0・M7×1.0・M8×1.25・M9×1.0・M9×1.25・M10×1.25・M10×1.5・M11×1.5・M12×1.5・M12×1.75・1/8BSP28、ドリル(逆回転)・エキストラクター・対応ボルトサイズ:【1.98mm 5/64】No.1・M3~M4/【2.77mm 7/64】No.2・M4~M5/【3.96mm 5/32】No.3・M5~M7/【6.35mm 1/4】No.4・M7~M10/【7.5mm 19/64】No.5・M10~M16