絞り込み
ブランド
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)
  • モノタロウ(117)
  • Panasonic(パナソニック)(17,442)
  • 三菱電機(9,931)
  • ネグロス電工(2,165)
  • エスコ(2,068)
  • ODELIC(オーデリック)(1,867)
  • 東芝ライテック(1,654)
  • オーム電機(1,430)
  • コイズミ照明(1,364)
  • イチネンTASCO(1,329)
  • ELPA(1,246)
  • 神保電器(1,209)
  • 岩崎電気(1,085)
  • PANDUIT(パンドウイット)(996)
  • ENDO(遠藤照明)(987)
  • DAIKO(大光電機)(933)
  • 三桂製作所(885)
  • カナフジ電工(747)
  • JEFCOM(ジェフコム)(697)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(627)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED投光器(充電式) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    LED投光器(充電式)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    広範囲を明るく照らす充電式LED投光器。
    用途室内・室外照明として夜間作業、自動車整備やキャンプなどのアウトドアレジャーなど幅広い用途に。付属品充電残量インジケータランプ、可動式スタンド、USB出力ポート、プラグ(R1/4)、メンテナンスオイル仕様防水(IPX4)・防塵(IP5X)仕様連続点灯時間HIGH2時間、LOW4時間防塵防水性能IP5X点灯方式2段階(LOW(30%点灯)、HIGH(100%点灯))充電時間(時間)7LED1100ルーメン充電可能回数1000回LED寿命(時間)50000エコロジー商品省エネ
  • コードレスナットランナー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    コードレスナットランナー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    689,800税込758,780
    1台
    3日以内出荷
    持ち運びや取り回しの手軽なコードレスタイプです。低騒音・低振動のため、夜間工事や住宅街での作業にも対応します。高精度な締付トルク管理が可能です。市販のインパクト用ソケットで使用できます。
    用途六角ボルトの締付け・緩め作業用。付属品L形反力受、[[-]]ドライバー、バッテリー、バッテリーカバートラスコ品番660-3513差込角(mm)25.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])6最大締付トルク(N・m)1800バッテリー電圧(V)蓄電池:14.4V または18V、USB 端子:5V