カテゴリ
絞り込み
ブランド
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)
- モノタロウ(3,822)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,094)
- エスコ(40,446)
- ホンダ(40,304)
- メディアカバーマーケット(38,241)
- 大阪魂(27,068)
- Panasonic(パナソニック)(25,939)
- スバル(14,635)
- TRUSCO(12,402)
- 三菱電機(11,172)
- Kawasaki(8,689)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,499)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,498)
- SHIMANO(シマノ)(5,816)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,421)
- 工進(5,194)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ドライバービットソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷ラチェットハンドルなどに取り付けて使用することにより、マイナス(-)ねじ、プラス(+)ねじの締め付け、緩めができます。
ドライバーホルダー(マグネットタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ドライバーを9本収納可能。 固定方式がマグネットなので取り外しが可能。色ブラック耐荷重N(kgf)25トラスコ品番495-9159材質スチール質量(kg)0.76
ラチェットデジトルク
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥34,980~税込¥38,478~1個当日出荷から翌々日出荷仕様トラックモード&ピークモード切替機能付種類デジタル形使用温度範囲(℃)-10~60機能トラックモード&ピークモード切替機能付ヘッド形状ラチェット形測定単位N・m主な用途検査用/締め付け用負荷方向左右校正証明書付き
トルクスソケット(強力タイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷強力タイプのトルクス(R)ソケットです。タイプ強力タイプ差込角(mm)9.5先端形状トルクス
ディープソケット (12角)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)¥839~税込¥923~1個当日出荷12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍入れやすく作業効率がアップします。ボルトが突き出したナットを回すのに最適です。深い箇所のナットにも最適です。差込角(mm[inch])9.5 [3/8]材質構造用鋼穴角12角
ソケット(6角タイプ) 差込角9.5mm
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥359~税込¥395~1個当日出荷スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。材質構造用鋼差込角(mm)9.5対辺6角RoHS指令(10物質対応)対応
ビットホルダ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10件のレビュー)¥559~税込¥615~1本当日出荷狭い箇所、奥まった箇所など作業状況に応じて変更可能です。ビット先端にも磁力がおよぶ構造になってるため、ねじ・ビスの保持にも便利です。
ユニバーサルジョイント
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷従来品より約10%以上全長を短くし、ソケットとハンドルの間をよりコンパクトにし、角度をつけた斜め作業に威力を発揮します。
LED付ピックアップツール
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個翌日出荷手の届かない場所のナットやボルト、工具を確実にキャッチ。 磁力で取る・4本の爪で掴んでとるの2通りの使い方が可能。 曲げるとそのまま形状を保持する形状記憶タイプとなっております。トラスコ品番790-1267全長(mm)615質量(g)126電源ボタン型アルカリ電池LR44×3個(付属)光源白色LED1灯つかみ寸法最大Φ23mm光束(Lm)3保持力(マグネット)0.9kg以下
ディープソケット(12角)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷用途手工具用差込角(mm[inch])12.7 [1/2]寸法L(mm)83種別ディープソケット(12角)穴角12角
メタルトリムリムーバー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷自動車の内張りやパネル、クリップ等を取り外す際に便利な金属製のリムーバーです。薄い先端部分が狭い隙間に入り込み、しならずダイレクトに力を伝えます。金属製ならではの薄さと丈夫さを実現。使い分け可能な2つの先端形状寸法(mm)A:22/H:15/L:210/L1:53/L2:49/T:52全長(mm)210質量(g)70
インパクト用ロングヘキサゴンソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。仮締め専用です。用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。付属品ピン・Oリング適合ピン:PIN3522S(対辺5~14mm)、PIN3525S(対辺17~22mm)材質構造用鋼全長(mm)150差込角(mm)12.7寸法D(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応適合OリングRINGP22AS(対辺5~14mm)、RINGP24S(対辺17~22mm)ソケット形状ヘキサゴン
エアーインパクトレンチ(ショートタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(11件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷エアー接続口Rc1/4(PT1/4)トラスコ品番835-8627寸法(mm)184×108×63質量(kg)1.0差込角(mm[inch])12.7[1/2]最大出力トルク(N・m)(右回転)610、(左回転)700無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(L/min)(0℃・0.1MPa)845、(20℃・0.62MPa)127使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)10以上回転方向左右適合ボルト径(参考)M20
プロテクター付インパクト用薄形ホイルナットソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷自動車用ホイールナットの締付け・緩め作業専用にご使用ください。 ホイールナットの着脱に適した薄形形状です。 外径の補強リングで高い耐久性を実現。 アルミホイールの傷付き防止に樹脂プロテクターを標準装備。 内部に樹脂キャップ付きで化粧ナットの傷付きを防止。穴角6角差込角(mm)12.7適合OリングRP20S
スナップリングプライヤ(ストレートタイプ・軸用)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷スナップリング軸用の着脱に使用します。 先端部は、逆テーパー状でスナップリングを確実に保持。 ソフトな感触で握り心地がよく滑りにくいグリップ。 一体成型で、消耗によるがたつきや折れ、破損に高い耐久性を実現します。種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸用
ソケットセット(6角・ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1セット(6個)ほか当日出荷産業機械・自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。用途主に産業機械・自動車などあらゆる分野での組み立て・整備に。穴角6角差込角(mm)9.5
ボールポイントヘキサゴンソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥669~税込¥736~1個当日出荷角度を付けて使用するボールポイントタイプは仮締めに便利です。材質構造用鋼全長(mm)75差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
スナップリングプライヤ(ベントタイプ・穴用)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷スナップリング穴用の着脱に使用します。 先端部は、逆テーパー状でスナップリングを確実に保持。 ソフトな感触で握り心地がよく滑りにくいグリップ。 一体成型で、消耗によるがたつきや折れ、破損に高い耐久性を実現します。種類スナップリングプライヤ軸穴種別穴用
ヘキサゴンソケット 3H
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより、締め付けが素早く行えます。材質構造用鋼差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
グリップボールポイントヘキサゴンレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥429~税込¥472~1本当日出荷傾けて使えるボールポイントタイプ。T形樹脂グリップです。グリップ部にはすべり止め処理を施しています。グリップの端に同サイズの六角棒を設置しています。用途六角穴付ボルト・ねじの締付け・緩め用。
ブレーキシュー調節ツール
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(18件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷ブレーキシュー調整専用工具です。 絶妙な角度でシューアジャスターに確実にアクセスします。寸法A(mm)6寸法A2(mm)9
ソケットセット(12角タイプ・ホルダ付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1セット(10点)ほか当日出荷産業機械・自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。付属品ソケットホルダ材質Multiple差込角(mm)9.5穴角12角差込角(inch)3/8RoHS指令(10物質対応)対応
TONE ショートハイパーウォームモンキレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1丁当日出荷ハイパーウォームは操作性に優れ、2分割されたウォームが下アゴのラックをはさむ構造になっており、すき間をなくしガタつきが少なくなりました。 ボルト・ナット類の大きさに合わせて使用できます。用途設備・装置の狭い配管部、機械・自動車・輸送機や家具・事務機器などの狭い箇所でのスピード作業、ボルト・ナットの仮締め、モンキ形トルクレンチ使用時のナット回り止め用。色シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用超ロングソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用ロングソケット。穴角6角差込角(mm)19全長(mm)150
ロングボールポイントL形レンチ(首下ショート・ロングタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥519~税込¥571~1本当日出荷高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。形状L型サイズミリサイズタイプ首下ショートロングタイプ先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
オートセンターポンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷穴あけ作業の位置決めに、ハンマー不要で上向きにも正確に作業可能なオートセンターポンチです。目打ち力の調整もでき、グリップには転がり防止用の平面を採用。先端ビットは別売りパーツで交換も可能です。ハンマー不要で上向きの作業も簡単です。転がり防止のグリップ形状です。グリップを左右に回転させると目打ち力の調節が可能です。寸法(mm)ΦD1:16/ΦD2:35/L:163/L1:167/A:32/H:29質量(g)145先端径(Φmm)7RoHS指令(10物質対応)対応
ショートめがねレンチ(ストレート)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1本当日出荷高さ制限のある狭い個所や作業スペースが狭い箇所に最適です。 めがね部は12角なので、ボルト・ナットに対し容易にはめ合わせができます。形状ストレート
オイルフィルターレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷アルミダイキャスト製で軽量です。用途オイルフィルター脱着用。全長(mm)35差込角(mm)9.5
ソケットレンチセット 760M
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥19,980税込¥21,9781セット(17点組)当日出荷新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。用途産業機械整備セット商品数17点(ソケット:13/ハンドル:4)差込角(mm)12.7仕様グッドデザイン賞 受賞製品採用トラスコ品番116-5763セット内容ソケット(6角):4D-10、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27、30、32/ラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH4H/ショートスピンナハンドル:NS4S/エクステンションバー:321(150mm)/ボールジョイント:BJ40質量(kg)3.8差込角(mm[inch])12.7(1/2)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)406×120×60ソケット内容(mm)【6角】10、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27、30、32ケースMCT2適合トレーTCB019
ハブコンレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷ハブのベアリング玉押しの取付・調整に最適なスパナです。 手に馴染みやすいソフトグリップ付です。用途バブのベアリング玉押しの取付・調整に。全長(mm)205材質構造用鋼、(柄部)樹脂質量(g)85先端厚さ(mm)2商品構成単品
ソケット 6角タイプ・インチサイズ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。差込角(mm)6.35仕様インチサイズ種別インチサイズ穴角6角
エアーインパクトレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷ツインハンマーを採用し、小型でハイパワーを実現。頑丈なマグネシウムハンマーケース、ボディに特殊強化樹脂を採用し、軽量化を実現。出力調整レバー(【F】正(右)回転:3段調整、【R】逆(左)回転:2段調整)。握りやすい形状で振動を和らげるソフトグリップ。耐久性とパワーに優れたツインハンマー。引き具合で微妙な出力調整可能スイッチ。用途自動車のタイヤ交換作業に。一般作業のボルト着脱作業に。建築作業のボルト着脱作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000最大トルク(N・m)470トラスコ品番390-4288質量(kg)1.2本体質量(kg)1.2(ソケット・カプラを除く)角ドライブ(mm)12.7(ピン穴付)空気消費量(L/min)127.5(最大)使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)10本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)166.5×60×170エア取入口PT1/4適応ボルトサイズM16
T型トルクス(R)ビット(いじり防止タイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥769税込¥8461セット当日出荷差込角6.35mmのT型トルクス(R)ビット(いじり防止タイプ)になります。全長(mm)25先端形状トルクス本数3差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
ロングT形ヘキサゴンレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷全長500mmのT形ヘキサゴンレンチ!! 奥まった狭い箇所の作業に威力を発揮します。先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型全長(mm)500
ロングヘキサゴンソケット(強力タイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(8件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷ロングタイプです。インパクトレンチなどの動力工具用にも使用可能です。強力タイプです。差込角(mm)9.5全長(mm)100タイプ強力タイプ
ディープソケット (12角)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から翌々日出荷用途手工具用穴角12角差込角(mm[inch])19.0 [3/4]寸法L(mm)100