外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用ロングソケット。
ソケット形状12角
差込角(mm)12.7
付属品ピン、Oリング
外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用ロングソケット。
穴角12角
差込角(mm)19
全長(mm)100
外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用ロングソケット。
ソケット形状12角
差込角(mm)12.7
付属品ピン、Oリング
タイプロングタイプ
ピン・Oリングによる固定のため着脱がなく、連続作業に最適です。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。
用途大型ボルト・ナットの締付け、緩め作業用。
付属品ピン・Oリング
適合ピン:PIN7075
材質構造用鋼
差込角(mm)38.1
対辺12角
RoHS指令(10物質対応)対応
適合OリングRINGP75
建築の基礎工事に重要なアンカーボルト締結用のソケットです。;通常ソケットでは届かない深い場所や、ねじ部が長く突き出たボルトの締結作業に最適。
穴角12角
差込角(mm)25.4
全長(mm)200
ボルトが突き出したナットを回すのに最適です。深い箇所のナットにも最適です。
用途ボルト・ナットの締付け、締め作業用
材質構造用鋼
差込角(mm)差込角12.7(1/2inch)
本体寸法(mm)W22×D22×H83
先端形状12角
RoHS指令(10物質対応)対応
外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用ロングソケット。
ソケット形状12角
差込角(mm)9.5
付属品ピン、Oリング
タイプロングタイプ
外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用超ロングソケット。
ソケット形状12角
差込角(mm)12.7
付属品ピン、Oリング
タイプ超ロングタイプ
12角部ストロングドライブ。
奥まった箇所、狭い箇所にあるボルト・ナットの締付け、緩め作業に適しています。
サイズに応じて軸部の径を最適化することで、軽量化を実現。生産ラインでの作業性向上に。
仕様●二面幅寸法S(mm):12●D1(mm):19.0●L1(mm):9●L(mm):100●d(mm):12.0●質量(g):125●適応ピン:P3016S●適応Oリング:RINGP14S●差込角(mm):9.5●ソケット形状:6角●仕様:インパクトレンチ用
アズワン品番67-5846-83
1個
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
奥まった箇所、狭い箇所にあるボルト・ナットの締付け、緩め作業に最適。、サイズに応じて軸部の径を最適化することで、軽量化を実現。生産ラインでの作業性向上に。
奥まった箇所、狭い箇所にあるボルト・ナットの締付け、緩め作業に最適。サイズに応じて軸部の径を最適化することで、軽量化を実現。生産ラインでの作業性向上に。Oリング、ピンは正しいサイズのものを確実に固定してから使用してください。Oリング、ピンは消耗品です。劣化、摩耗したものは交換してください。
奥まった箇所、狭い箇所にあるボルト・ナットの締付け、緩め作業に最適。、サイズに応じて軸部の径を最適化することで、軽量化を実現。生産ラインでの作業性向上に。
関連キーワード