「インパクト用ソケット 32mm」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
二面幅(mm)32
トラスコ品番859-1846
質量(g)201
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。無電解メッキのインパクト用ソケットです。
適合【ピン】P4033S
材質構造用鋼
全長(mm)55
差込角(mm)19
コード105-8234
アズワン品番64-4816-39
適合OリングRAS322S
1個
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。
適合【ピン】P4033S
材質構造用鋼
全長(mm)100
差込角(mm)19
コード105-9746
アズワン品番64-4816-40
適合OリングRAS322S
1個
¥2,998
税込¥3,298
10日以内出荷
無電解ニッケルメッキを採用。
サビに強くなりました。
鉛、クロムなどを使用しておりません。
RoHS対応です。
またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途インパクトレンチで使用します
穴角6角
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
適合ピン/P3020SOリング/RP20S
寸法D2(mm)25
差込角サイズを変えるアダプターです
用途インパクトレンチで使用します
無電解ニッケルメッキを採用。
サビに強くなりました。
鉛、クロムなどを使用しておりません。
RoHS対応です。
またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途インパクトレンチで使用します
穴角6角
差込角(mm[inch])25.4[1]
適合ピン/P4040SOリング/RAS326S
寸法D2(mm)48
RoHS指令(10物質対応)対応
外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用ロングソケット。
ソケット形状6角(ストロングドライブ)
差込角(mm)12.7
適合機種ピン P3020S、Oリング RP20S
通常のソケットよりも、はめ合わせがしやすいことにより作業の多い場所や素早い作業が必要な場所に効率のいい作業が可能になります。
全長(mm)80
差込角(mm)19
無電解ニッケルメッキを採用。
サビに強くなりました。
鉛、クロムなどを使用しておりません。
RoHS対応です。
またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途インパクトレンチで使用します
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
適合ピン/P3016SOリング/RINGP16S
寸法D2(mm)19
穴角6角
RoHS指令(10物質対応)対応
無電解ニッケルメッキを採用。
サビに強くなりました。
鉛、クロムなどを使用しておりません。
RoHS対応です。
またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途インパクトレンチで使用します
差込角(mm[inch])19.0[3/4]
適合ピン/P4033SOリング/RAS322S
穴角6角
バス・トラック用のアウターナットとインナーナット着脱専用ソケットのセットです。
付属品メタルケース
トラスコ品番810-9709
セット内容8A-32T、33T、35T、38T、41T、17B、19B、20B、21B (32、33、35、38、41、17、19、20、21(mm))
材質内容品:構造用鋼、ケース:スチール
差込角(mm)25.4
ソケット内容32、33、35、38、41、17、19、20、21
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥34,980
税込¥38,478
9日以内出荷
無電解ニッケルメッキを採用。
サビに強くなりました。
鉛、クロムなどを使用しておりません。
RoHS対応です。
またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
差込角(mm)19
適合ピン/P4033SOリング/RAS322S
材質構造用鋼
ソケット形状6角
差込角(mm[inch])25.4 [1]
寸法L(mm)90
無電解メッキのインパクト用ソケットです。外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
差込角(mm)12.7
タイプ6角
ソケット形状6角
大型車用アウターナット着脱専用ソケットです。
差込角(mm)25.4
寸法L(mm)80
外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用ロングソケット。
穴角12角
差込角(mm)19
全長(mm)100
差込角(mm)38.1
全長(mm)110
質量(kg)2
先端形状ヘキサゴン
アウターナット着脱用
差込角(mm)19
寸法L(mm)75
外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用ロングソケット。
穴角6角
差込角(mm)19
全長(mm)150
こんなお得な商品も!

ディープソケット インパクト用
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
無電解ニッケルメッキを採用。
サビに強くなりました。
鉛、クロムなどを使用しておりません。
RoHS対応です。
またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途インパクトレンチで使用します
差込角(mm)12.7
ソケット形状6角
差替式のためビットを交換して使用できます。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。
差込角(mm)25.4
差替式のためビットを交換して使用できます。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。
差込角(mm)38.1
無電解ニッケルメッキを採用。
サビに強くなりました。
鉛、クロムなどを使用しておりません。
RoHS対応です。
またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途インパクトレンチで使用します
ソケット形状6角
差込角(mm[inch])25.4[1]
適合ピン/P4040SOリング/RAS326S
寸法D2(mm)48
RoHS指令(10物質対応)対応
外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。無電解メッキのインパクト用ソケットです。
付属品ピン・Oリング
適合ピン:P3020S
材質構造用鋼
差込角(mm)12.7
対辺6角
RoHS指令(10物質対応)対応
適合OリングRP20S
1つで2サイズに対応できるため、ソケットの付け替えが不要になり作業効率抜群です。
通常のソケットよりもはめ合わせがしやすいことにより、作業量の多い場所や素早い作業が求められる箇所に最適です。
外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
適合ピン:P3020S
差込角(mm)12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
適合OリングRP20S
関連キーワード