527件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパナ部は、やり形に仕上げ狭い箇所での作業を容易にしました。セット内容は6種類でバンド付です。
商品構成セット品
1セット
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小型・薄形ビットラチェット。細かな送り角度により狭い場所でも威力を発揮。狭い場所で便利な差替式のビットラチェットセット。使用頻度の高いビットを厳選した充実の内容(プラスビット各2個)。6.35sq.アダプターによりソケットも使用可能。 エクステンションにより深い場所での作業に対応(ロック機構付)
セット商品数22 トラスコ品番389-3413 セット内容ドライバービット(+)各2個:No.1、No.、/No.3ドライバービット(-):0.8×5.5、1.0×6.0、1.2×8.0ヘキサゴンビット:4、5、6、8T型トルクスビット(いじり防止タイプ):T15、T20、T25、T27、T30、T40ビットアダプター:1/4(6.35mmソケット用)ハンドル×2個 質量(g)250 質量(g/セット)250 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)107×65×40
1セット(22個)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折れたり、なめたボルトの救出作業に。ドリル5本とエキストラクター5本をセット。
用途折れた、なめたボルトの除去に 付属品【ドリル】5/64、7/64、5/32、1/4、19/64【エキストラクター】No1、No2、No3、No4、No5 質量(g)320 対応ボルト:M3~M4【ドリル5/64・エキストラクターNo.1】、M4~M5【ドリル7/64・エキストラクターNo.2】、M5~M7【ドリル5/32・エキストラクターNo.3】、M7~M10【ドリル1/4・エキストラクターNo.4】、M10~M16【ドリル19/64・エキストラクターNo.5】
1セット(10本)
5,998 税込6,598
当日出荷

高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用。高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を確保しました。
用途六角ネジの締付け 仕様ホルダー付 材質特殊合金鋼(MASTER TOOL) 先端形状ボールポイント付
1セット(7本)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。
差込角(mm)12.7
1セット(6個)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。
差込角(mm)9.5
1セット(6個)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プレセット形トルクレンチ (ダイレクトセットタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 動画あり
前もって設定したトルク値での締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で分かります。メカニカル機構のデジタル表示は数値が直接設定トルクとなり、設定ミスが激減です。校正証明書付です。
用途コンビナート・電設・自動車・重機・航空機などトルク設定の必要な箇所での組み立て・整備・点検に。 種類デジタル形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±3 負荷方向
1個ほか
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

差込角6.35mmのヘキサゴンビットセットになります。
付属品ビット用ホルダ トラスコ品番405-7449
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

TONE(トネ/旧:前田金属工業)新型コンビネーションスパナ セット
RoHS
スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えています。仮締めをスパナ側で、本締めはめがね側で行える1丁2役の機能工具です。めがね部の柄の曲がり角度15°です。グッドデザイン賞受賞品です。モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
材質構造用鋼、表面処理:メッキ処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めはめがね側でというように1本2役の機能工具です。 めがね部の柄の曲がり角度15度です。
1セット
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TONE(トネ/旧:前田金属工業)ビットラチェットセット
組み合わせで様々な場面で活躍!。ビットラチェットからT形ラチェットに可変が可能!。プッシュボタン式首振りビットラチェット。使用頻度の高いビットを27個セット。専用の延長ビットホルダーのマークと早回しダイアルのマークの位置を合わせるとスライド可能で、T形ハンドルとしてもお使い頂けます。
セット商品数29 差込角(mm)6.35 セット内容ビット27個、ハンドル2個、メタルケース サイズ+ドライバービットNo.1・No.2・No.3各2個、-ドライバービットM5.5・M6・M8各1個、ヘキサゴンビット2mm・2.5mm・3mm・4mm・5mm・6mm・8mm各1個、T形トルクス(いじり防止タイプ)ビットT6・T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T30・T40各1個、ビットアダプター(6.35mmソケット用)1個 質量(g)520 アズワン品番65-1978-33
1セット(29個)
5,998 税込6,598
当日出荷

プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・ホールドタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 動画あり
ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。 トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。 従来のような主目盛・副目盛を読み取る必要がないため、設定ミスの防止や締付けトルクの確認・管理に便利です。 あらかじめ設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。 ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付。 ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。 校正証明書付です。
種類デジタル形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途検査用/締め付け用 仕様ソケットホールド機構付、N・m仕様 付属品校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、取扱説明書、樹脂ケース 校正証明書付き
1本
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TONE(トネ/旧:前田金属工業)ピンポンチ セット
RoHS
平行ピン・スプリングピン・テーパーピンの抜き差し作業に最適です。 握りやすく、すべりにくい凹凸形状グリップです。 転がりにくい六角形状です。
用途スプリングピンなどの抜き取り作業に。 トラスコ品番498-1600 セット内容PP-02、03、04、4.5、05、06、07、08 質量(kg)0.47 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めはめがね側でというように1本2役の機能工具です。めがね部の柄の曲がり角度15度です。
トラスコ品番491-4546 セット内容CS-08、10、12、13、14、17、19 質量(g)700
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワーグリップドライバーセット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 動画あり
人間工学に基づき、握りやすさと回しやすさを追求しており、作業性が抜群です。 ソフトグリップは手にフィットし、パワーを余すことなく先端に伝えます。 先端は、強力マグネット付きです。
用途+ねじ、-ねじの締付け・緩め作業用。 付属品トレー、角軸貫通ドライバー、六角ボルスター付(PGSD-M2、PGSD-P2除く) 質量(g)1000 種類セット品 材質(軸)構造用鋼 商品構成セット品 刃先マグネットあり 軸貫通あり
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 機能性・デザインを考慮にいれた軽く持ち運びやすい樹脂ケースを採用しています。 持ち運びやすい凹み形状になっています場所を選ばず縦横自由に置ける設計です。 重ねて置けるスタッキング機能です。環境に配慮した分別設計です。
差込角(mm)12.7 トラスコ品番344-8452 セット内容ソケット内容(mm):ヘキサゴン:3、4、5、6、8、10、12、14、17、19ハンドル内容:ラチェットハンドル(RH43K)、エクステンションバー(321:150mm) 質量(kg)2.6
1セット(12点組)
14,980 税込16,478
当日出荷

新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
セット商品数17 差込角(mm)9.5 トラスコ品番116-5518 セット内容ソケット内容(mm):6角:5.5、6、7、8 12角:10、12、13、14、17、19、21、22、24ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH3H))、エクステンションバー(305:75mm、306:150mm)、ボールジョイント(BJ30) 質量(kg)2.2
1セット(17点組)
14,980 税込16,478
当日出荷

軸は4角形状で、モンキレンチ・スパナの併用で強力な締付けが可能です。先端は強力マグネット付き。
材質(グリップ)樹脂 トラスコ品番436-2802 セット内容#1×75、#2×100、#3×150、-4.9×75、-6×100、-9×150 質量(g)750 種類セット品 商品構成セット品 刃先マグネットあり 軸貫通あり
1セット(6本組)
3,598 税込3,958
当日出荷

産業機械・自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
用途主に産業機械・自動車などあらゆる分野での組み立て・整備に。 穴角6角
1セット(6個)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット TSX950
産業機械、自動車整備向けとして様々な場面で活躍する充実した内容のセットです。 自動車整備用・各種産業機械用の整備として役立つ充実のフルアイテムツールセットです。
セット商品数86 差込角(mm)9.5・12.7 質量(kg)22.5 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
1セット(86点組)
89,980 税込98,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(6点)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TONE(トネ/旧:前田金属工業)ビットラチェットセット
細かな送り角度と早回し機能により狭い場所でも威力を発揮します。使用頻度の高いビットを厳選した充実の内容です。差込角6.35mmのアダプターを使うことで、ソケットも使用可能になります。
付属品ビット用ホルダ
1セット(7点)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TONE(トネ/旧:前田金属工業)タップ&ダイスセット
ねじを切ったり、ねじ山を修正するタップ&ダイスセットです。 ラチェット機構のハンドルにより、タップ・ダイスのねじ立て作業が、スムーズに行えます。 あらゆる作業に対応できる豊富な17サイズのタップ&ダイスセット。 ねじのピッチを測ることができる「ねじピッチゲージ」付。
トラスコ品番269-2258 セット内容40点(M3×0.5, M3×0.6, M4×0.7, M4×0.75, M5×0.8, M5×0.9,M6×1.0, M7×1.0, M8×1.25, M9×1.0, M9×1.25, M10×1.25,M10×1.5, M11×1.5, M12×1.5, M12×1.75, 1/8BSP28)、PE ケース入、取扱説明書 質量(kg)1.8 ハンドルラチェット式 ハンドル寸法(mm)19 関連資料(0.4MB) ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)170×300×58
1セット
23,980 税込26,378
当日出荷

高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金採用。 高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を確保しました。
用途六角ネジの締付け 先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプロング 仕様ホルダー付 トラスコ品番294-0795 セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(81×14)、2(96×16)、2.5(111×18)、3(127×20)、4(142×25)、5(160×28)、6(180×32)、8(198×36)、10(225×40) 質量(kg)0.47
1セット(9本組)
4,998 税込5,498
当日出荷

TONE(トネ/旧:前田金属工業)スパナセット
化粧箱寸法(mm)W256×D106×H152 商品構成セット品
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ラチェットめがね側のヘッドの角度を任意に設定可能です。薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5°を実現しました。ヘッドは任意の角度に調整可能です。
セット内容RMF08、10、12、13、14、17、19 質量(kg/セット)1.02 トラスコ品番323-5271 質量(kg)1.02 首振りあり ラチェット機構あり
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷

TONE(トネ/旧:前田金属工業)スパナセット(インチサイズ)
美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザインです。 丸形とやり形の特長を併せ持った独自のヘッド形状です。 グッドデザイン賞受賞品です。
トラスコ品番828-3529 セット内容3/8×7/16、1/2×9/16、19/32×5/8、11/16×3/4、25/32×7/8、15/16×1inch、DSB-1214、1618、1920、2224、2528、3032 材質/仕上構造用鋼/メッキ処理 質量(kg)1 商品構成セット品
1セット(6丁)
7,998 税込8,798
当日出荷

TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラチェットドライバーセット
RDS32にビットラチェット(ハンドル)が付いたお得な商品です。
セット内容ラチェットドライバー:RD/ラチェットスタビードライバー:RSD/ビットホルダー:RDBH-060、140、210/ドライバー&アダプタービットセットBTPM10S:ドライバービット+、ドライバービット-、ビットアダプター、ビット用ホルダー、BT-P1・P2・P3(各2個)、BT-M5.5・M6・M8、BTA2(1/4”6.35mmソケット用)、BTB10(10個用)/ヘキサゴンビットセットBTH10S:ヘキサゴンビット(H2、H2.5 各2個)、ドライバービット-(BT-H2・H2.5・H3・H4・H5・H6・H7・H8)、ビット用ホルダー(BTB10(10個用))/T型トルクスピットセット(いじり防止タイプ)BTTH12S:T型トルクスピット(BT-T6H、T7H、T8H、T9H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H)、ビット用ホルダー(BTB12(12個用))/プラスチックケース セット商品数32
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
セット商品数17 差込角(mm)12.7 トラスコ品番116-5763 セット内容ソケット内容ミリ:12角:10、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27、30、32ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH4H)、ショートスピンナハンドル(NS4S)、エクステンションバー(321:150mm)、ボールジョイント(BJ40) 質量(kg)3.8
1セット(17点組)
19,980 税込21,978
当日出荷

TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット TSS4331
工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。V形3段式メタルケース。
セット商品数53 差込角(mm)12.7 質量(kg)15 収納ケースBX331 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×240
1セット(53点組)
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

差込角(mm)9.5 トラスコ品番387-6527 セット内容3H-03L、04L、05L、06L、08L、10L 全長(mm)100 質量(kg)0.44
1セット(6個)
5,998 税込6,598
当日出荷

モンキ形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 動画あり
前もって設定したトルク値での繰り返し締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で分かります。メカニカル機構のデジタル表示です。校正証明書付です。
用途エアコン・クーラーなど配管締め付け。 種類デジタル形 ヘッド形状モンキ形 精度(%)±4 負荷方向 主な用途冷媒機器 校正証明書付き
1個ほか
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

TONE(トネ/旧:前田金属工業)コンビネーションツールセット
縦横自由における新型樹脂ケース採用。
差込角(mm[inch])9.5[3/8] トラスコ品番828-3532 セット内容【ソケット(6角)】3S-08、10、12、13、14【ソケット(12角)】3D-15、17、19、21、22、24【ディープソケット(6角)】3S-08L、10L、12L、14L【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH3H【エクステンションバー】305(75mm)、306(150mm)【ボールジョイント】BJ30【コンビネーションスパナ】CS-08、10、12、13、14、17、19【モンキレンチ】MW-200【コンビネーションスリムプライヤ】CPS-200G【ラジオペンチ】RP-150G【パワーグリップドライバー(貫通)】PGMD-100(-)六角軸ドライバー、PGPD-001、002(+)六角軸ドライバー【ビットラチェットセット】BRS20【コンビネーションハンマー】BHC-10(1ポンド)【ロングボールポイントL形レンチ】BL-2.5、03、04、05、06、08、10【ツールケース】TBP007 質量(kg)5.2 質量(1セット)(kg)5.2 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×326×105
1セット(63点)
39,980 税込43,978
当日出荷

TONE(トネ/旧:前田金属工業)クイックスパナセット
特殊機構により、抜き差し不要の早回し作業が可能なスパナです。
付属品レンチホルダー 商品構成セット品
1セット(5本)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10点)ほか
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
セット商品数16 差込角(mm)12.7 トラスコ品番116-1733 セット内容ソケット内容ミリ:12角:8、10、11、12、13、14、17、19、22、24、27、30、32ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH4H)、ショートスピンナハンドル(NS4S)、エクステンションバー(321:150mm)、クロスバー(110) 質量(kg)3.5
1セット(16点組)
17,980 税込19,778
当日出荷

TONE(トネ/旧:前田金属工業)L型レンチセット
先端形状六角 サイズ規格ミリ 二面幅(mm)(BPL-1.5)1.5、(BPL-02)2、(BPL-2.5)2.5、(BPL-03)3、(BPL-04)4、(BPL-05)5、(BPL-06)6、(BPL-08)8、(BPL-10)10 形状L型 トラスコ品番369-7975 セット内容ロングボールポイントL形レンチ 二面幅(長辺×短辺)mm:1.5(98×15)、2(103×16)、2.5(113×19)、4(131×25)、5(140×30)、6(154×34)、8(172×43)、10(190×52)、ホルダー付3(122×21) 質量(g)300
1セット(9本組)
4,598 税込5,058
当日出荷

新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 六角穴付ボルト・止めねじの着脱に便利なセットです。
差込角(mm)12.7 トラスコ品番122-1094 セット内容ソケット内容:ヘキサゴン:3、4、5、6、8、10、12、14、17、ドライバービットソケット:[[(-)]]0.8×6.0、[[(+)]]No.2ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH4H)、エクステンションバー(321:150mm) 質量(kg)2.6
1セット(13点組)
13,980 税込15,378
当日出荷

TONE(トネ/旧:前田金属工業)グリップヘキサゴンレンチセット
フィット感抜群のT形樹脂グリップです。 グリップ部にはすべり止め処理を施しています。 5~10mmサイズにはグリップの端に同サイズの六角棒を設置しています。 7本セットです。
付属品スタンド セット内容2.5、3、4、5、6、8、10mm
1セット
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型機械整備、土木整備、プラント整備の作業に最適なセットです。
セット商品数12 差込角(mm)19 トラスコ品番116-2381 セット内容ソケット内容:12角:24、27、30、32、36、41、46、50(mm)ハンドル内容:ラチェットハンドル(471)、T形スライドハンドル(205)、エクステンションバー(610:200mm、611:400mm) 質量(kg)11.5
1セット(12点組)
36,980 税込40,678
当日出荷