「トルクレンチ 校正証明書付き」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ヘッド部がより小さいため狭い箇所でのトルク管理に最適な締め付け専用トルクレンチです。メカニカル機構のデジタル表示値により、直接数値を読み取ってトルク設定を行うため、設定ミスの防止や締付トルクの管理に便利です。あらかじめ設定したトルク値に達すると「カチッ」という音と手に軽い「ショック」でお知らせします。
こんなお得な商品も!

トルクレンチ プレセット型
モノタロウ
¥4,698~
税込¥5,168~
自動車整備工場でも使える安心のプロ使用。
ゴミ・ホコリ予防ゴムリング付。
軽い振動と、カチカチというクリック音で確認できます。
信頼の校正証明書付。
用途車両整備や各種機械
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
全長(mm)530
差込角(mm)12.7
精度(%)±4
トルク調整範囲(N・m)40~140
最小目盛(N・m)1
質量(kg)1.72
付属品信頼の校正証明書付
校正証明書付き
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
こんなお得な商品も!

トルクレンチ プレセット型 プロ用
モノタロウ
¥8,398~
税込¥9,238~
ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。
トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。
従来のような主目盛・副目盛を読み取る必要がないため、設定ミスの防止や締付けトルクの確認・管理に便利です。
あらかじめ設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。
ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付。
ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。
校正証明書付です。
種類デジタル形
ヘッド形状ラチェット形
精度(%)±3
負荷方向右
主な用途検査用/締め付け用
仕様ソケットホールド機構付、N・m仕様
付属品校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、取扱説明書、樹脂ケース
校正証明書付き
こんなお得な商品も!

プレセット形トルクレンチ 数字表示式
モノタロウ
¥14,980~
税込¥16,478~
前もって設定したトルク値での締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で分かります。メカニカル機構のデジタル表示は数値が直接設定トルクとなり、設定ミスが激減です。校正証明書付です。
用途コンビナート・電設・自動車・重機・航空機などトルク設定の必要な箇所での組み立て・整備・点検に。
種類デジタル形
ヘッド形状ラチェット形
精度(%)±3
負荷方向右
仕様トラックモード&ピークモード切替機能付
種類デジタル形
ヘッド形状ラチェット形
主な用途検査用/締め付け用
負荷方向左右
校正証明書付き
前もって設定したトルク値での繰り返し締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で分かります。メカニカル機構のデジタル表示です。校正証明書付です。
用途エアコン・クーラーなど配管締め付け。
種類デジタル形
ヘッド形状モンキ形
精度(%)±4
負荷方向右
主な用途冷媒機器
校正証明書付き
こんなお得な商品も!

トルクレンチ プレセット型 大型車用
モノタロウ
¥49,980
税込¥54,978
前もって設定したトルク値での締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触でわかります。
用途大型車両、建築土木、産業機械、造船、プラントなどの締付けに。
種類プレセット形
精度(%)±3
負荷方向右
主な用途車両整備や各種機械
材質(本体)構造用鋼
自動車ホイールナット専用に車種別にトルク設定をした単能形トルクレンチです。
全長はタイヤと手が干渉しない最適な長さです。
設定したトルク値に達すると「カチッ」という音と手に軽いショックでお知らせします。
用途自動車ホイールナット専用。
種類単能形
ヘッド形状ラチェット形
差込角(mm)12.7
精度(%)±3
負荷方向右
主な用途車両整備や各種機械
付属品校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、取扱説明書、樹脂ケース
校正証明書付き
トルク能力範囲のトルク値の中から希望するトルク値を、あらかじめセットするトルクレンチです。
設定したトルク値に達すると「カチッ」という音と手に軽い「ショック」でお知らせします。
トルクレンチ本体を反転させることで左ねじ締付けが可能です。
用途大型車両、建築土木、産業機械、造船、プラントなどの締付けに。
種類プレセット形
精度(%)±3
負荷方向左右
主な用途車両整備や各種機械
付属品取扱説明書、校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、メタルケース
校正証明書付き
メカニカル機構のデジタル表示値により、直接数値を読み取ってトルク設定を行うため、設定ミスの防止や締付トルクの管理に便利です。
あらかじめ設定したトルク値に達すると「カチッ」という音と手に軽い「ショック」でお知らせします。
用途トルク設定の必要な箇所での組み立て・整備・点検に。
種類デジタル形
ヘッド形状ラチェット形
全長(mm)716
差込角(mm)12.7
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)40~300
最小目盛(N・m)2
負荷方向右
主な用途検査用/締め付け用
最大トルク時の手力(N)491
質量(kg)1.88
寸法B(mm)45.2
寸法H(mm)34
寸法T(mm)17.8
付属品校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、取扱説明書、樹脂ケース
トラスコ品番780-7333
校正証明書付き
1本
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
トルク能力範囲のトルク値の中から希望するトルク値を、あらかじめセットするトルクレンチです。
設定したトルク値に達すると「カチッ」という音と手に軽い「ショック」でお知らせします。
トルクレンチ本体を反転させることで左ねじ締付けが可能です。
用途コンビナート・電設・自動車・重機・航空機などトルク設定の必要な箇所での組み立て・整備・点検に。
種類デジタル形
精度(%)±3
負荷方向左右
主な用途車両整備や各種機械
付属品取扱説明書、校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、ケース
校正証明書付き
シンプルトルコンに装着することで、ボルト・ナットの締付けトルク値を測定し、表示・記録することができます。;左右両方向の締付けトルクの測定が可能で、測定精度は±3%。;測定したデータは、本体に装着したmicroSDメモリカードに保存が可能。;校正証明書を標準付属。
種類デジタル形
精度(%)±3
主な用途検査用/締め付け用
最小目盛(N・m)1
負荷方向左右
校正証明書付き
簡単操作で始業前・終業時にトルクレンチを日常点検できます。
LEDディスプレイ表示により、簡単に誤差なく数値が読み取れます。
3種類の測定モード(トラックモード・ピークモード・ピークホールドモード)を切替できます。
付属の2種類のアダプター(変換アダプター・六角凸アダプター)により様々な差込角・モンキ形に対応。
付属品変換アダプタ―(TTC-60:凹6.35mm×凸12.7mm、凹9.5mm×凸12.7mm、TTC-500、TTC-1000:凹9.5mm×凸25.4mm、凹12.7mm×凸25.4mm、凹19.0mm×凸25.4mm )各1、六角凸アダプター(TTC-60:六角19mm×凸12.7mm、六角27mm×凸12.7mm 、TTC-500、TTC-1000:六角27mm×凸25.4mm、六角38mm×凸25.4mm )各1、ACアダプター(100~240V/50-60Hz)、六角穴付きボルト(M10×45/ワッシャ、ナットを含む)4、取扱説明書、校正証明書付(トレーサビリティ体系図付)
使用温度範囲(℃)5~40
電源(V)100~240
測定方法右回転方向(時計回り)
測定モードトラックモード/ピークモード/ピークホールドモード
保管温度範囲(℃)-20~70
関連キーワード