67件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボルト・ナットの六角部がひどくナメたり、錆付いたりしてソケットやめがねレンチで回せない時の強い味方。右ねじ緩め専用。船舶、重機、工場などの錆・摩耗・塗装ボルトナットに最適。リサイクルによる解体作業もスピーディー。
用途ひどい錆、角のナメたボルト、レンチが滑るボルト、六角ソケットが滑るボルトなどを緩める時に。 差込角(mm[inch])9.5[3/8”]
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)ドライバービットソケットプラスねじ
エコ商品
ラチェットハンドルなどに取り付けて使用することにより、マイナス(-)ねじ、プラス(+)ねじの締め付け、緩めができます。
材質構造用鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラチェットハンドルなどに取り付けて使用することにより、マイナス(-)ねじ、プラス(+)ねじの締め付け、緩めができます
用途マイナス(-)ねじの締付け、緩め作業に。 トラスコ品番859-1811 先端形状マイナス
1個
879 税込967
翌々日出荷

大型六角穴付ボルトの締め付け・緩め作業に最適です。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。 形状L型 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ロングタイプはスタンダードタイプより35~43mm長くしていますので、奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。 差込角(mm)9.5 全長(mm)100
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ロングタイプはスタンダードタイプより35~43mm長くしていますので、奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。 差込角(mm)6.35 全長(mm)100
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)グリップヘキサゴンレンチ
T形樹脂グリップです。グリップ部にはすべり止め処理を施しています。グリップの端に同サイズの六角棒を設置しています。
用途六角穴付ボルト・ねじの締付け・緩め用。
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

パワーグリップドライバーセット TONE トネ (前田金属工業) 動画あり
人間工学に基づき、握りやすさと回しやすさを追求しており、作業性が抜群です。 ソフトグリップは手にフィットし、パワーを余すことなく先端に伝えます。 先端は、強力マグネット付きです。
用途+ねじ、-ねじの締付け・緩め作業用。 付属品トレー、角軸貫通ドライバー、六角ボルスター付(PGSD-M2、PGSD-P2除く) 質量(g)1000 種類セット品 材質(軸)構造用鋼 商品構成セット品 刃先マグネットあり 軸貫通あり
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長が長いので奥まった狭い箇所の作業に最適です。 T形ハンドルタイプなので強力な締め付けが可能です。
用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業 形状T型(先端角型) 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ボルト・ナットの六角部がひどくナメたり、錆付いたりしてソケットやめがねレンチで回せない時の強い味方。右ねじ緩め専用。船舶、重機、工場などの錆・摩耗・塗装ボルトナットに最適。リサイクルによる解体作業もスピーディー。
用途ひどい錆、角のナメたボルト、レンチが滑るボルト、六角ソケットが滑るボルトなどを緩める時に。 寸法L(mm)32 差込角(mm[inch])12.7[1/2”]
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ロングタイプはスタンダードタイプより35~43mm長くしていますので、奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。 寸法L(mm)100 差込角(mm[inch])12.7 [1/2]
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ラチェットハンドルなどに取り付けて使用することにより、マイナス(-)ねじ、プラス(+)ねじの締め付け、緩めができます。
1個
548 税込603
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。 外周のローレット加工により、指で容易にボルトの早回しができます。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。 差込角(mm)6.35 全長(mm)25
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)インパクト用ロングヘキサゴンソケット
エコ商品
インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。仮締め専用です。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。 付属品ピン・Oリング 適合ピン:PIN3522S(対辺5~14mm)、PIN3525S(対辺17~22mm) 材質構造用鋼 全長(mm)150 差込角(mm)12.7 RoHS指令(10物質対応)対応 適合OリングRINGP22AS(対辺5~14mm)、RINGP24S(対辺17~22mm)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

傾けて使えるボールポイントタイプ。T形樹脂グリップです。グリップ部にはすべり止め処理を施しています。グリップの端に同サイズの六角棒を設置しています。
用途六角穴付ボルト・ねじの締付け・緩め用。
1本
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

PGD8 パワーグリップドライバーセット TONE トネ (前田金属工業) 動画あり
TONE トネ (前田金属工業)パワーグリップドライバーセット
人間工学に基づき、握りやすさと回しやすさを追求しており、作業性が抜群です。 ソフトグリップは手にフィットし、パワーを余すことなく先端に伝えます。
用途+ねじ、-ねじの締付け・緩め作業用。 トラスコ品番773-3518 セット内容8(PGMD-075・100・150、PGPD-001・002・003、PGSD-M2・P2) 質量(g)1300 種類セット品 材質(軸)構造用鋼 商品構成セット品 刃先マグネットあり 軸貫通あり
1セット
8,698 税込9,568
当日出荷

差替式ヘキサゴンビットソケットのビットのみです。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。 差込角(mm)19.0
1個
689 税込758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

いじり防止タイプのトルクス(R)ねじの締付け・緩め作業用です。
用途T型トルクスねじの締付け、緩め作業用。 差込角(mm)9.5 先端形状トルクス(いじり止め穴付) 材質構造用鋼 全長(mm)125
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。 ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業。 材質特殊合金鋼(MASTER TOOL) 形状L型 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

両先端にプラスとマイナスを組合わせたビットです。
用途マイナス(-)ねじまたはプラス(+)ねじの締付け、緩め作業に。 トラスコ品番572-3038 材質構造用鋼 全長(mm)65 刃先(-)1.0×6.35&(+)No.2
1本
239 税込263
当日出荷

ラチェットハンドルなどに取り付けて使用することにより、マイナス(-)ねじ、プラス(+)ねじの締め付け、緩めができます
用途マイナス(-)ねじの締付け、緩め作業に。 トラスコ品番859-1809
1個
789 税込868
9日以内出荷

TONE トネ (前田金属工業)TONE T形トルクスレンチ
エコ商品
細軸タイプのT形ハンドルです。 早回しローレット付です。
用途トルクスねじの締付け・緩め作業用。 先端形状トルクス RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

差替式のためビットを交換して使用できます。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。 全長(mm)75 差込角(mm)19.0
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)トルクスL形レンチ
通常のトルクスねじといじり止め付トルクスねじの両方のの締付け・緩め作業が可能です。 両端がヘックスローブ形状になっているため、狭いスペースでも作業ができます。 無電解めっきを採用。
先端形状トルクス(ヘックスローブ) 関連資料(0.3MB)
1個ほか
669 税込736
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

角度を付けて使用するボールポイントタイプは仮締めに便利です
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用に。
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

いじり防止タイプのT型トルクスねじの締付け・緩め作業用に使用できます
用途T型トルクスねじの締付け、緩め作業用。 先端形状いじり止めトルクス
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

PGCD1S 差替式パワーグリップドライバーセット TONE トネ (前田金属工業) 動画あり
TONE トネ (前田金属工業)差替式パワーグリップドライバーセット
エコ商品
両先端にプラスとマイナスを組み合わせた差替式ドライバーです。様々な種類の電動ドライバー用ビット(別売)が使えます。ビットを差すだけで簡単装着できます。スライドさせるとビットが飛び出るクイックリリース機構。
用途マイナスねじまたはプラスねじの締付、緩め作業に 仕様出力角:ビット差込6.35mm(13mm溝タイプ) セット内容差替式パワーグリップドライバーPGCD/ドライバービット(プラス・マイナス)BTW4P2M6-65 材質Multiple 質量(g)82 先端サイズ(-)1.0×6.35&(+)NO.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)単体:200×34×34 先端形状プラス、マイナス 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,998 税込2,198
4日以内出荷

いじり防止タイプ(いたずらや盗難防止対策向け)トルクスねじ用ソケット。;トルクスねじの締付け・緩め作業に使用します。
差込角(mm)12.7 先端形状トルクス(いじり止め穴付) 全長(mm)74
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

いじり防止タイプ(いたずらや盗難防止対策向け)トルクスねじ用ソケット。;トルクスねじの締付け・緩め作業に使用します。
先端形状トルクス(いじり止め穴付) トラスコ品番396-4663 セット内容3TX-T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H、T45H、T50H、T55H 質量(kg)0.5 差込角(mm)9.5
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

インチサイズです。高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しています。高度な熱処理と硬質クロムメッキ処理により、六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を向上させました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。 形状L型 タイプ首下ショート 先端形状ボールポイント付 サイズ規格インチ
1本
419 税込461
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ロングタイプはスタンダードタイプより35~43mm長くしていますので、奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。 ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。 ソケット差込角(mm)12.7 付属品ソケットホルダ 材質構造用鋼、(ホルダー)ステンレス
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)スベランドライバー(貫通)
エコ商品
握りやすい形状と材料に木粉・プラスチックの複合材料を使用し、滑りにくいグリップとなっています。 手にフィットしパワーを余すところなく先端に伝えます。 先端は強力マグネット付きです。
用途マイナス/プラスネジの締付け・緩め作業用。 材質(グリップ)樹脂 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 軸貫通あり
1本
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

両先端にマイナスとプラスを組合わせた差替え式ドライバーです。ワンタッチで簡単に交換可能です。
用途マイナス(-)ねじまたはプラス(+)ねじの締付け、緩め作業に。 トラスコ品番572-3039 材質軸:構造用鋼、グリップ:樹脂 全長(mm)154 刃先(-)1.0×6.35&(+)No.2
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

TONE トネ (前田金属工業)スベランドライバーセット
握りやすい形状と材料に木粉・プラスチックの複合材料を使用し、滑りにくいグリップとなっています。 手にフィットしパワーを余すところなく先端に伝えます。 先端は強力マグネット付きです。
用途マイナス/プラスネジの締付け・緩め作業用。 材質(グリップ)樹脂 トラスコ品番336-3017 セット内容PWMD-075・100・150、PWPD-001・002・003、PWSD-M2・P2、布袋 セット数8 商品構成セット品 刃先マグネットあり 軸貫通あり
1セット
8,998 税込9,898
翌々日出荷

TONE トネ (前田金属工業)インパクト用ヘキサゴンソケット
インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用に。
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

数量限定生産、ラズベリー仕様です。組み合わせることで様々な使い方が可能です。細かな送り角度と早回し機能により狭い場所での作業に便利です。
用途(+)ねじ、(-)ねじ、T型トルクスねじ、六角穴付ボルトの締付け、緩め作業用。 トラスコ品番609-0364 セット内容29点 材質ケース:メタル
1セット(1個)
6,698 税込7,368
当日出荷

インチサイズです。高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しています。高度な熱処理と硬質クロムメッキ処理により、六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を向上させました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。 形状L型 タイプ首下ショートロング 先端形状ボールポイント付 サイズ規格インチ
1本ほか
559 税込615
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)スベランスタビードライバー
エコ商品
握りやすい形状と材料に木粉・プラスチックの複合材料を使用し、滑りにくいグリップとなっています。 手にフィットしパワーを余すところなく先端に伝えます。 先端は強力マグネット付きです。
用途マイナス/プラスネジの締付け・緩め作業用。 材質(グリップ)樹脂 軸径(Φmm)6.3 全長(mm)82 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり
1本
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。 差込角(mm)6.35 付属品ソケットホルダ トラスコ品番781-1292 セット内容10(2HB-04(1/8)、05(5/32)、06(3/16)、07(7/32)、08(1/4)、10(5/16)、12(3/8)、P1、P2、P3) 材質構造用鋼、(ホルダー)ステンレス 質量(kg)0.36 ソケット内容(mm)(ヘキサゴンソケット)2HB-04、05、06、07、08、10、12
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷

TONE トネ (前田金属工業)ヘキサゴンソケットレンチセット
標準的なサイズを揃えたスタンダードセットです。
用途六角穴付ボルト・ねじの締付け・緩め作業用
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)