自動車ホイールナット専用に車種別にトルク設定をした単能形トルクレンチです。
全長はタイヤと手が干渉しない最適な長さです。
設定したトルク値に達すると「カチッ」という音と手に軽いショックでお知らせします。
用途自動車ホイールナット専用。
種類単能形
ヘッド形状ラチェット形
差込角(mm)12.7
精度(%)±3
負荷方向右
主な用途車両整備や各種機械
付属品校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、取扱説明書、樹脂ケース
校正証明書付き
自動車用ホイールナットの締付け・緩め作業専用にご使用ください。
ホイールナットの着脱に適した薄形形状です。
外径の補強リングで高い耐久性を実現。
アルミホイールの傷付き防止に樹脂プロテクターを標準装備。
内部に樹脂キャップ付きで化粧ナットの傷付きを防止。
穴角6角
差込角(mm)12.7
適合OリングRP20S
自動車用ホイールナットの締付け・緩め作業専用にご使用ください。ホイールナットの着脱に適した薄形形状です。ゴムクッション付きにより傷つきやすい化粧ナット(アルミホイールなど)の損傷を防ぎます。
6角部ストロングドライブ
差込角(mm)12.7
全長(mm)100
自動車用ホイールナットの着脱に適した薄形形状のソケットです。
樹脂プロテクターでアルミホイールの傷付きを防止します。
用途自動車用ホイールナットの締め付け・緩め作業。
差込角(mm)12.7
付属品プロテクター付きインパクト用薄型ホイルナットソケット:4AP-17N、4AP-19N、4AP-21N、ソケットホルダ、ピン・Oリング、ソケットホルダ
トラスコ品番494-3341
セット内容3(4AP-17N、19N、21N)
材質構造用鋼、(プロテクター)樹脂
質量(g)670
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
自動車用ホイールナットの締付け・緩め作業専用にご使用ください。ホイールナットの着脱に適した薄形形状です。ゴムクッション付きにより傷つきやすい化粧ナット(アルミホイールなど)の損傷を防ぎます。
6角部ストロングドライブ
差込角(mm)12.7
自動車用ホイールナット締付け・緩め作業専用にご使用ください。
ホイールナットの脱着に適した薄形形状です。
ゴムクッション付きにより傷つきやすい化粧ナット(アルミホイール用など)の損傷を防ぎます。
差込角(mm)12.7
材質構造用鋼
自動車用ホイールナットの締付け・緩め作業専用にご使用ください。
独自のクイックフィット形状で素早くアクセス可能です。
ホイールナットの着脱に適した薄形形状です。特許取得済。
傷つきやすいアルミホイールや化粧ナットの損傷を防ぐプロテクターとゴムクッション付き。
差込角(mm)9.5[3/8]
関連資料(0.3MB)
超ロングタイプの対辺六角形状です。長いねじが突き出たボルト・ナット用で自動車のバンパー回り・ドアヒンジなどのスパナ・めがねレンチでは作業が困難な狭い箇所に最適です。
用途自動車整備用
差込角(mm)9.5
全長(mm)120
穴角6角
自動車用ホイールナットの締付け・緩め作業専用にご使用ください。;ホイールナットの着脱に適した薄形形状です。;ゴムクッション付きにより傷つきやすい化粧ナット(アルミホイール用など)の損傷を防ぎます。
差込角(mm)12.7
トラスコ品番781-1179
セット内容4A-17LN、19LN、21LN
形状6角、6角部ストロングドライブ、ルダー付
質量(kg)0.66
1セット
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
自動車用ホイールナットの締付け・緩め作業専用にご使用ください。;ホイールナットの着脱に適した薄形形状です。;ゴムクッション付きにより傷つきやすい化粧ナット(アルミホイール用など)の損傷を防ぎます。
差込角(mm)12.7
トラスコ品番781-1187
セット内容4A-17N、19N、21N
形状6角、6角部ストロングドライブ、ホルダー付
質量(kg)0.43
1セット
¥4,798
税込¥5,278
翌日出荷
ハイパーウォームは操作性に優れ、2分割されたウォームが下アゴのラックをはさむ構造になっており、すき間をなくしガタつきが少なくなりました。
ボルト・ナット類の大きさに合わせて使用できます。
用途設備・装置の狭い配管部、機械・自動車・輸送機や家具・事務機器などの狭い箇所でのスピード作業、ボルト・ナットの仮締め、モンキ形トルクレンチ使用時のナット回り止め用。
色シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
長いねじが突き出たボルト・ナット用で、自動車のバンパー回り・ドアヒンジなどスパナやめがねレンチでは作業が困難な狭い箇所に最適です。
穴角6角
トラスコ品番396-3802
セット内容3S-08L120、10L120、12L120、14L120
質量(kg)0.5
1セット
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
自動車のタイヤ交換やボルト・ナットの脱着作業に。
アルミニウム合金製ハンマーケースと特殊強化樹脂ボディにより軽量1.2kgを実現。
正(右)回転三段階調整可能。
効率よく緩め作業が行える「左回転大出力タイプ」回転の切替がプッシュの簡単操作。
スイッチの引き具合で無段階の出力調整も可能。
握りやすい形状で、振動を和らげるソフトグリップを採用。
ホースのねじれを防ぐ回転継手。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])(右回転)10000、(左回転)11000
最大トルク(N・m)(右回転)510、(左回転)570
付属品プラグR1/4(PT1/4)
トラスコ品番447-1911
質量(kg)1.2
空気消費量(L/min)136
使用空気圧力(MPa)0.62
エアーホース内径(Φmm)10以上
差込角(sq.)12.7(1/2インチ)
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
業界初の首振機構付クロウフットレンチです。首振角度を自由に設定できるので、今まで届きにくかったボルト・ナットにもしっかりアクセスできます。エアコンや油圧機器などの各種配管、自動車のセンサー類の締め付け作業に最適です。
ヘッド部が薄く、狭い箇所のボルト着脱作業に最適。
スイッチの向きを360度(45度ごとに固定)変更可能。
排気の向きを360度変更可能。
正(右)回転は2段階の出力調整ダイヤル付
用途自動車のタイヤ交換、一般作業のボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9800
差込角(mm)12.7
使用空気圧力(MPa)0.62
エアーホース内径(Φmm)10以上
最大トルク400N・m(右・左回転)
エア取入口Rc1/4
適応ボルトサイズM16
1個
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
小型でハイパワーを実現しました。安定した打撃で反動の少ない機構を採用しました。スイッチの引き具合で無段階の出力調整が可能です。ホースのねじれを防ぐ回転継手を採用しました。
用途自動車のタイヤ交換、一般作業のボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
使用空気圧力(MPa)0.62
排気方向下方
ショートアンビルタイプで取り回しやすく作業性に優れています。
大型バス・トラックのタイヤ交換作業や重機・建設機械の整備に最適です。
アルミニウム合金製のハンマーケースとボディにより軽量化を実現しています。
用途自動車のタイヤ交換、一般作業のボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500
最大締付トルク(N・m)2100
トラスコ品番781-0318
全長(mm)328
質量(kg)6
タイプツインハンマー
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)1.51
ソケット差込角(mm)25.4
能力ボルト径(mm)33
ホース取付口Rc1/2(PT1/2)
排気方向上方
1台
¥89,980
税込¥98,978
翌日出荷
産業機械・自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。ボルトが突き出ししたナットを回すのに最適です。深い箇所のナットにも最適です。
穴角6角
差込角(mm)9.5
付属品ソケットホルダ
トラスコ品番405-7775
質量(kg)0.43
1セット(6点)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
小型でハイパワーを実現しました。
安定した打撃で反動の少ない機構を採用しました。
スイッチの引き具合で無段階の出力調整が可能です。
ホースのねじれを防ぐ回転継手です。
マグネシウム製ハンマーケースと特殊強化樹脂ボディにより軽量化を実現しました。
用途自動車のタイヤ交換、一般作業のボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
トラスコ品番195-4852
全長(mm)108
質量(kg)1
タイプビッグハンマー
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.61
最大締付トルク(N・m)370/370(右回転)
ソケット差込角(mm)9.5
能力ボルト径(mm)12
ホース取付口Rc1/4(PT1/4)
アズワン品番64-8404-86
排気方向下方
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
産業機械、自動車整備向けとして工具を厳選し、ソケットホルダーを採用したセットです。
ヘキサゴンソケット、めがねレンチを含んだセットです。
スペースを考慮した、自由度の高い工具セットです。V形3段式両開きケース。
セット商品数54
差込角(mm)9.5
質量(kg)12.7
収納ケースBX331
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×240
業界初の首振機構付クロウフットレンチです。;首振角度を自由に設定できるので、今まで届きにくかったボルト・ナットにもしっかりアクセスできます。;エアコンや油圧機器などの各種配管、自動車のセンサー類の締付け・緩め作業に最適。
産業機械・自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。ボルトが突き出ししたナットを回すのに最適です。深い箇所のナットにも最適です。
穴角6角
差込角(mm)12.7
トラスコ品番369-8513
質量(kg)2.16
ソケット内容4S-10L、11L、12L、13L、14L、15L、16L、17L、18L、19L、20L、21L
1セット(12個)
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
首振角度を自由に設定できるので、今まで届きにくかったボルト・ナットにしっかりアクセス可能です。
ラチェット機構でスムーズな連続作業が可能です。
エアコンや油圧機器などの各種配管、自動車のセンサー類の締め付け作業に最適です。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
差込角(mm)9.5
首振角度を自由に設定できるので、今まで届きにくかったボルト・ナットにしっかりアクセス可能です。
ラチェット機構でスムーズな連続作業が可能です。
エアコンや油圧機器などの各種配管、自動車のセンサー類の締め付け作業に最適です。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
差込角(mm)9.5
ツインハンマー採用により、反動が少なくハイパワーです。スイッチの向きを360°(45°ごとに固定)変更でき操作性が抜群です。スイッチの引き具合で無段階の出力調整ができます。正逆両回転切替が可能です。ホースのねじれを防止する回転継手付です。
用途自動車整備や組立ラインなど作業が困難な狭い場所でのボルト・ナット締付け・緩め作業用。
トラスコ品番527-9423
全長(mm)196
材質(本体)構造用鋼
無負荷回転数(min-1[r.p.m])500
材質(グリップ)樹脂
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.4
最大締付トルク(N・m)68
ソケット差込角(mm)9.5
能力ボルト径(mm)12
ホース取付口(Rc/PT)1/4
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
関連キーワード