カテゴリ
- 作業工具(8)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)
- KTC(30)
- TRUSCO(16)
- StarTech.com(11)
- ALBA(アルバ)(9)
- 理研計器(7)
- エスコ(6)
- SMC(5)
- PANDUIT(パンドウイット)(5)
- MAD MAX(マッドマックス)(5)
- アイネックス(5)
- サンワサプライ(4)
- 日本マグネティックス(4)
- 共立電気計器(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- nepros(3)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(3)
- KSフィルター(3)
- ダイヤトレンド(3)
- ブランドをもっと見る
「bt2-04」の検索結果

ヘキサゴンビットセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷差込角6.35mmのヘキサゴンビットセットになります。付属品ビット用ホルダトラスコ品番405-7449
トルクビットラチェットセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥6,998~税込¥7,698~1個ほか当日出荷から20日以内出荷セット内容直読取式簡易トルクレンチ:能力範囲2~10N・m※右回転仕様/ドライバービット+:BT-P1、BT-P2、BT-P3(各2個)/ドライバービット-:BT-M5.5、BT-M6、BT-M8/ヘキサゴンビット:BT-H4、BT-H5、BT-H6、BT-H8/T型トルクスビット(いじり防止タイプ):BT-T-15H、BT-T-20H、BT-T-25H、BT-T-27H、BT-T-30H、BT-T-40H/ビットアダプター:BTA2(1/4"6.35mmソケット用)/プラスチックケース質量(g)300セット商品数21ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)143×88×40
マガジン付首振ビットラチェットセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷プッシュボタンを押すことで180°の首振り調整が可能なビットラチェットハンドルと6種類のビットのセットです。ハンドルのヘッド部はロック機構で首振り角度を保持したまま作業が可能です。ビットをハンドル本体に収納できるため、持ち運びが簡単です。仕様ビットサイズ:ドライバービット(+):BT-P2(NO.2)/ドライバービット(ー):BT-M6(1.0×6.0)/ヘキサゴンビット:BT-H3、H4、H5、H6セット内容ハンドル:1/ビット:6ハンドル内容ビットラチェット
ラチェットドライバーセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷RDS32にビットラチェット(ハンドル)が付いたお得な商品です。セット内容ラチェットドライバー:RD/ラチェットスタビードライバー:RSD/ビットホルダー:RDBH-060、140、210/ドライバー&アダプタービットセットBTPM10S:ドライバービット+、ドライバービット-、ビットアダプター、ビット用ホルダー、BT-P1・P2・P3(各2個)、BT-M5.5・M6・M8、BTA2(1/4”6.35mmソケット用)、BTB10(10個用)/ヘキサゴンビットセットBTH10S:ヘキサゴンビット(H2、H2.5 各2個)、ドライバービット-(BT-H2・H2.5・H3・H4・H5・H6・H7・H8)、ビット用ホルダー(BTB10(10個用))/T型トルクスピットセット(いじり防止タイプ)BTTH12S:T型トルクスピット(BT-T6H、T7H、T8H、T9H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H)、ビット用ホルダー(BTB12(12個用))/プラスチックケースセット商品数32
マガジン付ラチェットスタビ―ドライバーセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥4,898税込¥5,3881セット当日出荷極短設計で狭いスペースの作業に最適なラチェット機能付スタビ―ドライバーと6種類のビットのセットです。ビットを本体に収納できるため、持ち運びが簡単です。左右回転、固定の切替が可能です。手のひらサイズで作業性抜群です。仕様ビットサイズ:ドライバービット(+):BT-P2(NO.2)/ドライバービット(ー):BT-M6(1.0×6.0)/ヘキサゴンビット:BT-H3、H4、H5、H6セット内容ハンドル:1/ビット:6
ツールバッグセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個翌日出荷セット内容ソケット(6角):3S-08、3S-10、3S-12、3S-13、3S-14/クイックアダプター:QA-03/T形スライドハンドル(センターロックタイプ):SL30/エクステンションバー:306(150mm)/モンキレンチ(目盛付):MW-200/ラジオペンチ:RP-150G/ビットホルダーソケット:3BT/ドライバービットセット:BTPM6S、BT-P1、BT-P2、BT-P3、BT-M5.5、BT-M6、BT-M8/ヘキサゴンビット:BTH10S、(BT-H2、H2.5、H3、H4、H5、H6、H7、H8)(H2、H2.5)各2個/ツールバッグ(マルチタイプ):BG1セット商品数27化粧箱寸法(mm)W275×D200×H50質量(kg/セット)1.28
トルクアダプターセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥21,980税込¥24,1781式翌々日出荷回すだけで「ゆるみ」や「締め過ぎ」を防ぐトルク管理が可能!_x000D_。締付けトルクを音とショックでお知らせ。_x000D_。工作機械のインサート交換時に適切なトルク管理ができるトルクアダプターセット。_x000D_。インサートの交換や精密部品の組み立てにかかる時間を大幅に削減し、作業効率UP!仕様●ングトルクスビットプラス製品番号:BT8IPL/BT15IPL/BT20IPL●トルクアダプター製品番号:2TAB1.2/2TAB3.5/2TAB4/2TAB4.5●ロングT型トルクスビット製品番号:BTT8L/BTT15L質量(g)電動ドライバー:165最大トルク(N・m)電動ドライバー:2.5(電動時)/10(手動時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])260セット数全17点連続使用時間(分)約60(無負荷時)充電時間(分)約60ビット二面幅(mm)電動ドライバー:6.35充電可能回数約500
ツールセット TSA3309
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥55,980税込¥61,5781セット(54点組)当日出荷自動車整備向けに、欠かせない工具を厳選した工具セットです。ビットラチェットセットを含んだセットです。質量(kg)11.9差込角(mm)9.5セット商品数54ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×240
T型ラチェットドライバーセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥8,998税込¥9,8981セット(35点)当日出荷T型ラチェットドライバーのハンドルに差替式ビットホルダと、使用頻度の高いビットを付属したセットです。送り角8°ラチェット機構でチェンジノブを回すだけで、左・右回転、固定の切替が可能です。ビットホルダマグネット付仕様ワンタッチビットリリース機構付トラスコ品番469-9963セット内容T型ラチェットドライバー:RDT、ビットホルダー:RDBH-065(65mm)、140(140mm)、210(210mm)、ドライバービット:(+)BT-P1、P2、P3(各2個)、(-)BT-M5.5、M6、M8、ビットアダプター:BTA-2(6.35mmソケット)、ヘキサゴンビット:BT-H2、H2.5、H3、H4、H5、H6、H7、H8(H2、H2.5各2個)、T型トルクスビット(いじり防止タイプ):BT-T6H、T7H、T8H、T9H、T10H、T15H、T20H、T25H、T2種類セット品商品構成セット品ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)270×150×50