12,312件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(100本)ほか
149 税込164
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

手軽で扱い易い手締め用ストッパー。 ポリプロピレン製の為、ゴミとして燃やした場合でもダイオキシン等の有毒なガスは、発生致しません。
用途PPバンド用止め具 材質ポリプロピレン 材質/仕上ポリプロピレン
1袋(100個)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじ・継手に巻きつけるだけで簡単にシールできます。 ねじ込み・取り外しが簡単にできます。
用途鉄・アルミ・ステンレスパイプ・プラスチックパイプなどのシールに。 幅(mm)13 厚さ(mm)0.1 特性手で切れる
1セット(10巻)
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。 仕様屋外用 材質耐候性ナイロン66 使用温度範囲(℃)-59~85
1袋(100本)ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

極めて強靭で、また扱い易い軽さと柔らかさも兼ね備えています。 吸水性がなく濡れても強度に変化がなく安心です。 ゴミとして燃やした時にダイオキシン等有害なガスは発生致しません。
材質/仕上材質:ポリプロピレン 質量(kg)4 破断伸度(%)20
1巻
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいサビ、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度P1000、P1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。
用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど、サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨 長さ(mm)280 幅(mm)230 砥粒アルミナ質研削材
1枚
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

柔軟性があり、結びやすいテープタイプ
用途一般荷造り、梱包結束に。
1巻
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。幅広い用途に適する高級万能グリスです。シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。
用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。 仕様カートリッジ 使用温度範囲(℃)-15~130 使用目的潤滑 主成分鉱物油、リチウム石けん 危険物の類別非危険物 特性耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性 商品タイプリチウムグリース
1本(80g)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬 種別両端アイ形 材質ナイロン(内部:ポリエステル) 使用温度(℃)100以下 JIS規格JIS3等級
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

1パック(3本)ほか
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

塗料の含み、吐き出しがよく作業性に優れています。
毛丈(mm)13 サイズスモール 種類ローラー 材質(ローラー部)ポリエステル 芯径(mm)7 適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○ 主な用途万能用(多用途) 芯材PP 適合ハンドルTRF-S、TRF-L ローラー径(Φmm)38
1袋(10本)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フタをした状態でも外しても積み重ねが可能です。軽量のため、持ち運びが容易です。全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。 材質ポリプロピレン(PP) コンテナ種類ベタ目
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

安心クッション(L字型) TRUSCO 動画あり
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。 長さ(m)0.9 材質ニトリルゴム(NBR) 形状L字型 取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
1本ほか
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ドアと床のすき間にストッパーを差し込んでください。ストッパーの凹凸が滑り止めの役目をしてドアが簡単に止まります。 ドアをお好みの角度で固定する事ができます。
タイプ差し込みタイプ トラスコ品番356-5211 材質エラストマー樹脂 幅(mm)32 全長(mm)120 高さ(mm)40 質量(g)38 奥行(mm)120
1個
259 税込285
当日出荷

本体はアーチ状になっているので手の平にフィットします。 刃部は伸縮安全カバー付で、テープをカットする力が加わることでカバーが本体側に引っ込んでカットできる構造です。
材質(刃)焼入鋼(SK-5) 最大テープ幅(mm)50
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強粘着タイプです。手切れ性が良好です。水にも強いタイプです。こすれに強いです。
用途屋内用 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)25 厚さ(mm)0.18 イエロー×ブラック 材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:特殊アクリル系 仕様手で切断可能 トラスコ品番415-4355 質量(g)230 粘着力(N/10mm)4.5 引張強度(N/10mm)40
1巻
769 税込846
当日出荷

ネジ込みタイプのスタンダードなシャックルです。耐荷重の範囲内でご使用下さい。
用途連結金具として。 材質鉄(SS400) 表面処理ユニクロメッキ
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

肉厚で強度のあるスタンダードのバケツです。 食品衛生法適合品です。
材質ポリプロピレン(PP) 形状丸形 商品タイプ本体(フタ別売) 繰り返し・詰め替え対応
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53) 仕様軸用 形状軸用スナップリング
1パック(5個)ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ドラム缶にぴったりのロングタイプ。
仕様品名:ビッグオートISO9001認証取得工場製ドラム缶用 トラスコ品番111-4336 材質本体:ポリエチレン(PE)・ポリ塩化ビニール(PVC)、ホース:ポリエチレン(PE)、パイプ部分はポリ塩化ビニール(PVC) 全長(mm)1194 質量(g)400 パイプ長(mm)878 関連資料製品図面(0.09MB)
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

大型レバー採用。レバー操作にて噴出空気量が調節できます(0~100%)。 本体にポリアセタール樹脂を使用のため耐油性にすぐれています。
用途エアブローによる乾燥、冷却、ダスト作業に。 ノズル口径(Φmm)2 接続口径1/4プラグ 最高使用圧力(MPa)1
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。 種別両端アイ 材質ロープ:炭素鋼・麻芯、アルミスリーブ:アルミ合金 タイプA
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

車・一般家庭・事務所等のドアをはじめ、あらゆる金属部分に貼り付け、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。 見て分かる標示タイプです。
用途金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。 材質特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース) タイプ両面テープ貼付 表面抵抗率(Ω)10×109-10
1パック(2枚)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 柄部曲がり角度が15°
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼) 表面処理三価クロムメッキ
1丁
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

適度な粘度とカーボンの生成を限りなくおさえた専用添加剤を配合。
用途レシプロタイプ(往復運動)の0.5HP~15HPに使用可能。 成分潤滑基油 褐色 ISO粘度グレードVG68 適合範囲コンプレッサー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄くて丈夫、指先感覚も生かせるため、長時間の作業にも疲れません。 縫い目のないシームレス網手袋に天然ゴムの特殊コーティング加工により、高いグリップ力を発揮します。
用途荷造り・梱包・仕分け作業。 厚さ(mm)1.4
1双
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上ステンレス(SUS304CSP) 仕様軸用 形状軸用スナップリング
1パック(2個)ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。 必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。 プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。 材質フック面:ポリプロピレン(PP)、ループ面:ナイロン
1巻
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

糊残りが少ない弱粘着タイプのため、養生時のクロスや塗装剥がれを防ぎます。柔らかい基材のため被着体への追従性も良く、湾曲した箇所にも向いています。油性ペンで文字を書くことも可能です。
用途エレベーター内装やリフォーム時の養生に。 厚さ(mm)0.13 粘着力(N/10mm)1.56 引張強度(N/10mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応 紙管サイズ(Φ)76mm
1巻
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

毛のコシが強いためガンコな汚れに対応します。
商品タイプ本体 全長(mm)1050 ブラシ幅(mm)180 材質(毛)塩化ビニール(PVC) 材質(柄部)竹、PVCチューブ トラスコ品番789-8495 質量(g)465 毛丈(mm)45 繰り返し・詰め替え対応
1本
949 税込1,044
当日出荷

自然にやさしい天然素材100%。 上等品
トラスコ品番176-9715 材質/仕上竹製
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

微小なパーツや小物を容易につかむ事ができます。先の細いピンセットです。
用途小物つまみ作業。 材質SUS430
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量のため、持ち運びが容易です。 全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。 材質ポリプロピレン(PP) コンテナ種類ベタ目
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用していますので、最大合計1500Wまで使用可能です。 JIS C3306電線を使用しています。 トラッキング防止のため、プラグには中駒(ユリア樹脂)を使用しています。
コンセント形状2P 15A 125V 特性耐トラッキング バイオレット コンセント個数3 電線仕様-芯数2C 電線仕様-太さ(mm2)2
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チューブで巻き込むタイプですから、ケーブル・コードが簡単にすっきり片付きます。
用途コンピュータ周り、配電盤周りのケーブル配線の処理に。 長さ(m)10 材質/仕上軟質ポリエチレン
1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

粉なし(パウダーフリー)なので、高清浄な環境で使用することが可能です。 食品衛生法適合品です。
用途食品加工、手先の細かい作業。
1箱(100枚)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

錆びにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べやわらかい素材で出来ているのでプライヤー型など連続作業に優れています。
用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に 材質アルミ(A1100P) 適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~15mm)・THP-HP(内径8~15mm)
1パック(20組)ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

手になじみやすい五角形タイプのノブです。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。 種類五角形 取付部おねじ 耐熱温度(℃)70 材質(ノブ)ABS樹脂 材質(オネジ)スチール 表面処理(オネジ)三価クロメート
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

中身がよく見える透明タイプです。厚みが0.1mmなので非常に破れにくくなっています。部品の管理から出荷まで幅広い用途に使用できます。
用途部品などの保管、管理。 材質ポリエチレン(PE)
1袋(100枚)
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC52-56です。
形状L型 タイプ標準 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1セット(9本)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)