カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(1,124)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(2,730)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(478)
- オフィスサプライ(315)
- オフィス家具/清掃用品(705)
- 切削工具・研磨材(1,088)
- 測定・測量用品(378)
- 作業工具/電動・空圧工具(1,537)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(471)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(647)
- メカニカル部品/機構部品(478)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(117)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(707)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(400)
- ねじ・ボルト・釘/素材(681)
- 自動車用品(118)
- トラック用品(71)
- バイク用品(3)
- 自転車用品(29)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(282)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(191)
- 農業資材・園芸用品(91)
- 医療・介護用品(23)
- その他(319)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(3,831)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- エスコ(40,423)
- ホンダ(40,302)
- メディアカバーマーケット(38,254)
- 大阪魂(27,067)
- Panasonic(パナソニック)(25,686)
- スバル(14,621)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,679)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,497)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,495)
- SHIMANO(シマノ)(5,802)
- コガネイ(5,674)
- DAYTONA(デイトナ)(5,433)
- 工進(5,192)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む

熱収縮チューブ (標準タイプ・小分けパック)
TRUSCO(7件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷から9日以内出荷1袋2m入りの使いきりサイズです。用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。材質軟質ポリオレフィン樹脂長さ(m)2使用温度範囲(℃)-55~125適合規格UL224収縮率(%)50以上特性絶縁
ジョイント金具25型フラット
TRUSCO(6件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。 ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。 手軽で多彩な組み合わせができる部材です。用途連結金具幅W(mm)25穴ピッチ(mm)25長穴(mm)8×16
軽量樹脂台車カルティオ用キャスターΦ100
TRUSCO(14件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷車輪部にカバーを付けていますのでゴミが入りにくい構造になっています。車輪部にラジアルベアリングを採用していますので始動抵抗が低減し、音が静かです。ゴム車より床に跡が付きにくい材質です。ナイロン車より走行音が静かです。用途カルティオ用キャスターです。車輪径(Φmm)100材質(車輪)エラストマー樹脂タイププレート式車輪幅(mm)28取付高(mm)122取付穴径(Φmm)8.8取付座(mm)100×58取付ピッチ(mm)82×40材質(金具)スチール騒音対策あり
ブレードホース 5m巻
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻当日出荷液体が確認できる透明ホース。 補強系により、耐圧性が優れている。 弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。用途工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)色透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
回転式ベンチバイス
TRUSCO(15件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷クランプ式なので簡単に取り付け、取り外しができます。 回転台は360度回転します。 打撃作業ができるアンビル付きで作業がはかどります。材質(本体)鋳鉄種類ベンチバイスクランプ開口(mm)(最大)50
ステンレス ライトシンブル
TRUSCO(3件のレビュー)¥319~税込¥351~1袋(1個)ほか当日出荷端末加工するワイヤーコースとして使います。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類シンブル
溶接用素ガラス100枚入
TRUSCO(3件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181箱(100枚)当日出荷コスト重視の低価格タイプ。用途遮光ガラス用のカバーレンズです。トラスコ品番228-2798適合機種HS、TPW-T、TPW-K厚さ(mm)2.0材質/仕上ガラス質量(kg)3摘要箱入寸法(縦×横)(mm)50×105寸法(横×縦×厚さ)(mm)105×50×2質量(g/パック)2820
F型ボール盤バイス
TRUSCO(10件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1台当日出荷強力作業にも破損しない強靭な鋳鉄製。送りネジはアクメスクリューで強力締付け。抜け落ちしないハンドルバー。材質/仕上(本体)FC25タイプボール盤バイス
バルブコンパウンド
TRUSCO(10件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781缶(200g)当日出荷研磨材カーボンランダムGCを油で練ったもので、バルブ・シャフトの研磨から錆落しまで、研磨、研削を目的とした大変用途の広い商品です。 カーボンランダムGC(グリーンカーボンランダム)GCは高いSiC純度を持つ緑色炭化ケイ素研磨剤。ダイヤモンドに次ぐ硬度を持ち、破枠により鋭い研削力を自生する優秀な研削材。超硬金属や刃物類の研磨から、真鍮や銅・合金などの軟質金属・樹脂類の研磨に至るまで幅広く使用可能。用途表面研磨、擦り合わせ研磨に。材質炭化ケイ素(SiC:カーボンランダム)、鉱物油、増ちょう剤容量(g)200
Fシリーズコンテナ蓋
TRUSCO(6件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷Fシリーズすべてのコンテナに使用可能です。 フタはロック付ですのでしっかりと固定が可能です。 フタをしたままでも積み重ねが可能です。材質/仕上ポリプロピレン質量(kg)0.4外寸法・幅(mm)423外寸法・高さ(mm)36.5外寸法・奥行(mm)288
塗装マスク
TRUSCO¥3,198税込¥3,5181個当日出荷シンナー、トルエン、パークレン、キシレン、ガソリンなどの有機溶剤から発生するガスを取り除きます。小型・軽量のマスクです。排気弁をマスクの上部に設け、広い視野を確保したデザインです。金属部品を使用していません。用途有機溶剤を使用する作業に。塗装作業、洗浄、接着時の作業に。付属品DPM-01TF(区分S1防じん機能付き有機ガス用吸収缶)型式検定合格番号 第TN502号材質接顔体:熱可塑性エラストマー国家検定合格番号第TN584号頭ひもヘッドバンド式しめひも適合吸収缶DPM-01TF
六角穴付止めネジ 棒先
TRUSCO¥999~税込¥1,099~1パック(30本)ほか当日出荷から9日以内出荷棒先のため、確実に固定できます。 六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。材質/仕上スチール(SCM材)
ブッシング(ステンレス)
TRUSCO¥309~税込¥340~1個当日出荷様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SCS13A)形状ブッシング流体水・油・ガス使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類R×Rc最高許容圧力(MPa)常温1
ジョイント金具25型L
TRUSCO(3件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。 ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。 手軽で多彩な組み合わせができる部材です。用途連結金具穴径(Φmm)8幅W(mm)25穴ピッチ(mm)25長穴(mm)8×16
保温チューブ
TRUSCO(17件のレビュー)¥689税込¥7581本翌日出荷優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。用途給水管の結露防止。埋設管の温度降下防止など。材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム厚さ(mm)10種類塩ビ管長さ(m)2
ルートバン
TRUSCO(8件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1台当日出荷から翌々日出荷縦横方向に連結が可能です。(横連結はオール自在キャスター仕様のみ)スタッキング可能です。荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(600シリーズ)オプションの柵を取り付る事で荷崩れを防止します。(軽量物の積載時)種別平台車車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー樹脂取付方式ボルトレス(キャスター)均等荷重(kg)100材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)生産国日本特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(ホイール)ナイロン樹脂/ポリプロピレン(PP)樹脂材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否可
ロープ止め J型(クロメート)
TRUSCO(10件のレビュー)¥139~税込¥153~1本ほか当日出荷異形タイプ(J型頭)で引き抜き強度をアップしました。用途ロープなどを地面に引っ張り固定する時に使用。 各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。材質スチール(SS400)長さ(mm)(折返し)47径(Φmm)6表面処理クロメートメッキ仕上げ頭部形状J型
ウレタンコイルホース
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷コイル巻きだから作業の範囲がワイドに拡がります。折れぐせがつきにくく、耐摩耗性にも優れています。柔軟性、弾力性、伸縮性が抜群。しかも強靭です。手元部分はストレートなので、手元ホースは不要。色オレンジ材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)0.8寸法D(mm)100寸法E(mm)42寸法B(mm)500ホース内径(Φmm)5使用流体圧縮空気ホース外径(Φmm)8
ユニクロチェーン
TRUSCO¥149~税込¥164~1本当日出荷安価でポピュラーなチェーン、未溶接であるので先端金具としてチェーンを直付けできます。用途連結部品・吊下げ用材質スチール(SWRM)表面処理ユニクロメッキ
ラベルシール
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881パック(100枚)当日出荷作業現場での梱包製品の表示用ラベルや、オフィスでの郵送物などのあて名表示ラベルに使用できます。ラベル用紙に特殊加工を施しておりますので、プリンタに優しい設計となっております。インターネットの各社テンプレートなどで手軽に使用できます。高白色(ISO白色度:93%)のラベルで画像をより鮮明に際立たせます。しっかりとした厚さがあるラベル用紙です。用途宛名ラベルや製品表示ラベルとしてトラスコ品番258-0846材質上質紙色白白色度(%)93紙厚(mm)0.15ラベルサイズ(mm)縦×横:33.9×70面付3列×8段(24面)入数パック:2400片シートサイズA4適合プリンタインクジェットプリンタ/レーザープリンタ/コピー機ラベル形状四角
ステンレス巻きパイプ
TRUSCO(1件のレビュー)¥549~税込¥604~1本当日出荷から4日以内出荷ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しています。用途ハンガーパイプ、タオルハンガー、手すりなどに。RoHS指令(10物質対応)対応
六角棒レンチ 両端いじり止め穴付
TRUSCO(9件のレビュー)¥369~税込¥406~1本ほか当日出荷いじり止めねじに対応した両端穴付レンチです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。いじり止めねじに対応した両端穴付のレンチです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。用途六角穴付ボルト類(いじり止め付)の締結用六角穴付ボルト類(いじり止め付)の締結用先端形状六角(いじり止め穴付)2018年トラスコ掲載ページ4 0766
軟質塩ビコーナーガード
TRUSCO(7件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷ソフトな素材の角あてコーナーガードです。用途工場内やエレベーター周りなどの養生緩衝材に。材質軟質塩化ビニール幅(mm)50厚さ(mm)4.5取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
弾性シーラントバックアップ材角バッカー
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1箱(100本)当日出荷ポリエチレンフォームの特有の臭いがなくクリーンです。耐候性、断熱性、耐薬品性に優れています。カッターナイフで簡単に切れ、加工性に優れています。水を吸いません。用途コンクリート打ち継ぎ目地材。ガラス目地材。材質発泡ポリエチレン形状角形色グレー長さ(m)1危険物の類別非危険物
パイプリーマー(プラスチック管用)
TRUSCO(7件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷最適な刃の角度により、塩ビ管などのプラスチック管の内面・外面のバリ取りが素早く・簡単に行えます。用途プラスチック管用バリ取り。仕様塩ビ管用トラスコ品番488-8871材質(本体)アルミ合金、(刃)SK-5刃数9全長(mm)85.2質量(g)440適合管12~66mm直径(mm)80
チューブカッター
TRUSCO(23件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷薄刃強力タイプで優れた切れ味です。狭い場所での切断時に威力を発揮します。用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管のパイプ切断に。仕様標準替刃GFC-15NCトラスコ品番416-2668全長(mm)67質量(g)126肉厚(mm)3切断能力3/16~7/8インチ(4~22mm)