絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16,308件中 1,4411,480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マグネットツールホルダー TRUSCO

    マグネットツールホルダー

    TRUSCO(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    強い磁力で工具類を吊すことができるだけではなく、そのまま取り外して持ち運ぶことができます。 吸着面はフラットで対象物にやさしいソフトラバー付きです。
    用途ツールワゴン・キャビネット等にマグネットで貼り付け、工具等の整理に。吸着力(N)58トラスコ品番302-2889幅(mm)300高さ(mm)50質量(g)530奥行(mm)18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×18×50
  • 管用テーパーゲージ厚さ用 TRUSCO

    管用テーパーゲージ厚さ用

    TRUSCO(2件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    厚さのテーパーを利用してすき間測定を行うゲージ。携帯に便利なPCケース入り
    器差(mm)±0.04長さ(mm)160材質/仕上S55C
  • ネジリブラシ (電動用軸径6mm) TRUSCO

    ネジリブラシ (電動用軸径6mm)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    シャンク取付式なので交換が容易。逆回転での使用不可。
    用途ステンレス、アルミ製品等の内径研磨、バリ取り。(TB-571シリーズ)。真鍮、銅製品及び合金製品の内径研磨、バリ取り。(TB-572シリーズ)。各種金属製品等の円径研磨、バリ取り黒皮落とし(TB-573シリーズ)ブラシ長(mm)40全長(mm)100軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])1500使用工具電気ドリル、ボール盤
  • エンド型ブラシステンレス TRUSCO

    エンド型ブラシステンレス

    TRUSCO(4件のレビュー)
    829税込912
    1本
    当日出荷
    軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れたエンド型ブラシ。 エンド型なので細かい部分の底面・コーナー溝研磨に最適。
    用途アルミ製品の研磨軸径(Φmm)3摘要ステンレス、アルミ製品の研磨最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)36使用工具変速式電動マイクログラインダー線径(Φmm)ステンレス0.1(304)適合材アルミ
  • シンブル(スチール製) TRUSCO

    シンブル(スチール製)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    端末加工するワイヤーコースとして使います。
    用途ワイヤロープの先端をアイ加工して使用する場合のワイヤの摩耗の防止。材質鉄(SS400)種類シンブル
  • 片手ハンマー木柄楔付 TRUSCO

    片手ハンマー木柄楔付

    TRUSCO(5件のレビュー)
    579税込637
    1本
    当日出荷
    樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
    種類ハンマー柄材質(柄部)ヒッコリー
  • 六角棒ロングレンチ TRUSCO

    六角棒ロングレンチ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    239税込263
    1本
    当日出荷
    底まで一杯に入り確実にネジと噛み合うので、ネジがすり切れるのを防ぎます。
    形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼タイプロング硬度HRC54~59先端形状六角サイズ規格ミリ
  • 電動ドライバー用アダプターL型 TRUSCO

    電動ドライバー用アダプターL型

    TRUSCO(12件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット
    当日出荷
    角・隅の狭い場所でのビス止め・取り外し・穴あけに便利です。 ロック式ビットホルダの採用により両頭ビットの装着が確実になり、さらに6.35mm六角シャンクドリルビットも使用可能になりました。 インパクトドライバーにも対応可能です。
    種類L型ドライバー差込角(mm)6.35
  • TCSバックルベルト荷締機 TRUSCO

    TCSバックルベルト荷締機

    TRUSCO(3件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    スプリングによってすばやく簡単に締付けが可能です。爪がない為、締付け時にベルトを傷つけることはありません。
    用途パレット等、積荷の荷崩れ防止に。 集積物等の安全確保に。棚積商品等の落下防止に。
  • クリンプナット(平頭・ステンレス製) TRUSCO

    クリンプナット(平頭・ステンレス製)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(4個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。
    用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。材質ステンレス(SUS303)材質/仕上ステンレス
  • スポットエアコン ドレン排出タイプ TRUSCO

    スポットエアコン ドレン排出タイプ

    TRUSCO
    87,580税込96,338
    1台
    翌日出荷
    冷房能力が高い強冷却タイプのスポットエアコンです。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用。トラスコのスポットエアコンはプロ仕様!。運転モードは弱冷・強冷の2パターンかたら選べます。ウレタンキャスター(75mm)で油の多い作業現場にも最適です。首振り機能付きで広範囲での送風が可能です。ドレン水は7Lタンクに貯水し定期的に捨てて頂くか、ドレンホースを接続し、排水口へ直接排水可能です。
    用途製造現場でのスポット冷房に。付属品冷風ダクト 1本、冷風ダクト用エルボ 1個、排熱ダクト 1本トラスコ品番716-5928タイプ1口タイプ・首振りあり電源(V)三相200タンク容量(L)7口数1電源コード(m)なし機能首振り本体寸法(mm)奥行460本体寸法(mm)高さ850保証期間1年本体寸法(mm)幅410消費電力(kW)(50/60Hz)1.08 / 1.49冷房能力(kW)(50Hz)3.0 / (60Hz)3.4
  • スタンダードごみ袋 TRUSCO

    スタンダードごみ袋

    TRUSCO
    609税込670
    1袋ほか
    当日出荷
    スタンダードで使いやすい厚みのごみ袋です。HDPEを使用しているため引っ張りや衝撃に強く、薄手でも強度があります。
    材質高密度ポリエチレン(HDPE)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 静電ブラシ TRUSCO

    静電ブラシ

    TRUSCO
    689税込758
    1本
    当日出荷
    静電ナイロンの毛材を使用した静電ブラシです。PCB洗浄(修理・基板上のフラックスや余計な汚れの除去)に適しています。
    用途電子部品製造や半導体製造のESD対策として。材質ハンドル:導電PP、毛材:静電ナイロン
  • ペットボトルホルダー TRUSCO

    ペットボトルホルダー

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    防水生地を使用したペットボトルホルダ-です。カラビナ付きですので引っ掛けやすいです。特殊加工の防水生地を使用してますので結露がでにくいです。
    用途ドリンクホルダ-として。必要に応じて自由に使い分けできる機能ツールケースとして。トラスコ品番161-1158材質本体:ポリエステル(PVB加工)幅(mm)90ブラック高さ(mm)205質量(g)62奥行(mm)90容量(L)0.5
  • カラーコーン用カバー TRUSCO

    カラーコーン用カバー

    TRUSCO(2件のレビュー)
    789税込868
    1枚
    当日出荷
    環境に配慮したノンフタル酸軟質ビニール使用しています。 コーンにかぶせるだけなので、着脱が簡単です。
    用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設・工事現場などに、カラーコーンH700mm用材質ノンフタル酸軟質ビニール寸法(mm)430×290質量(g)57品名コーンカバー表示両面縦(mm)430横(mm)290
  • 画板 TRUSCO

    画板

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷
    サイズA3トラスコ品番124-9653材質本体:木質ボード、留め具:スチール・合成樹脂幅(mm)450高さ(mm)330質量(g)440タイプヨコ最大収納枚数(枚)コピー用紙約70枚
  • 自立バッグ TRUSCO

    自立バッグ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1枚ほか
    当日出荷
    FRPポール入りで自立が可能な収集用袋です。
    用途廃棄物の回収袋と運搬に。分別回収袋および資源再利用袋。材質ポリプロピレン(PP)商品タイプ本体
  • トララインテープ(屋内用) TRUSCO

    トララインテープ(屋内用)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1巻
    当日出荷
    面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用しています。 接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性に優れたタイプです。
    用途屋内用、工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示幅(mm)50長さ(m)25厚さ(mm)0.12材質基材:ポリオレフィン、粘着剤:ゴム系仕様切断にはカッターが必要質量(g)190粘着力(N/10mm)9.5引張強度(N/10mm)25
  • 一斗缶・ペール缶用空気穴切り TRUSCO

    一斗缶・ペール缶用空気穴切り

    TRUSCO(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    簡易に空気穴を空けられます。 穴が開いているので別売りボールチェーンなどで保管できます。
    用途一斗缶、ペール缶の空気孔開け一斗缶、ペール缶の空気孔開け材質炭素鋼S45C(スチール、三価ユニクロメッキ)適合一斗缶、ペール缶1種・2種・3種トラスコ品番484-6397厚さ(mm)2.3質量(g)80寸法(縦×横×厚さ)(mm)45×165×2.3縦(mm)45横(mm)165
  • ソケット(6角タイプ) 差込角6.35mm TRUSCO

    ソケット(6角タイプ) 差込角6.35mm

    TRUSCO(16件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です
    差込角(mm)6.35全長(mm)25材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ穴角6角
  • ストロングメッシュシート TRUSCO

    ストロングメッシュシート

    TRUSCO(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1枚
    当日出荷
    焼却処理時、有害なダイオキシン類の発生がありません。
    用途建築工事養生用。材質シート/ポリプロピレン(PP)、ハトメ/アルミ(内径9.5mm)引張強度縦570N/3cm、横640N/3cm引裂強度(N)縦230、横280ハトメピッチ(cm)30目合い(mm)(網目の大きさ)0.5形状折りたたみタイプ
  • コンビネーションスパナ(スタンダード)セット TRUSCO

    コンビネーションスパナ(スタンダード)セット

    TRUSCO(2件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1セット
    当日出荷
    仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 表面処理は三価クロムメッキです。
    材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ
  • 道具箱プロケース TRUSCO

    道具箱プロケース

    TRUSCO(3件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    衝撃に強く、長持ちするプロ仕様の収納箱です。
    用途道具の収納、整理に最適です。材質バックルハンドル:ステンレス(SUS304)バックル台座:ステンレス(SUS430)ローラー:ポリプロピレン(PP)材質(本体)耐衝撃性ポリプロピレン(PP)タイプフタ取外しフタありコンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式
  • ボールポイント六角棒レンチ(首下ショート) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチ(首下ショート)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1セット(9本組)
    当日出荷
    高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。
    先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプ首下ショートトラスコ品番389-6901セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(45×6)、2(50×7)、2.5(56×8)、3(63×9)、4(70×11)、5(80×12)、6(90×14)、,8(100×16)、10(112×19)材質ニッケルクロムモリブデン鋼質量(g)221表面処理マットクロムメッキ
  • バンラックケース用引き出し TRUSCO

    バンラックケース用引き出し

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個ほか
    当日出荷
    仕切板1枚付
  • 樹脂柄へら TRUSCO

    樹脂柄へら

    TRUSCO(3件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷
    欠け・割れに強いPP樹脂ハンドルに滑り止めチェッカリング加工をしています。かき出して使用することができるL型タイプです。欠け・割れに強いPP樹脂ハンドルに滑り止めチェッカリング加工をしています。古くなった塗料のはく離、サビ落とし、硬い床にこびり付いた汚れ、粘着物の除去に適しています。刃が柄の末端まで貫通している頑丈設計です。
    用途古くなった塗料のはく離、さび落とし。硬い床にこびり付いた汚れ、粘着物の除去。刃厚(mm)1.8仕様貫通型材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
  • PA(ピンク)軸付砥石(軸径3mm) TRUSCO

    PA(ピンク)軸付砥石(軸径3mm)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1パック(10本)
    当日出荷
    焼入れ鋼、調質材用。WAより靱性が高く、WA並みの硬度を備え形状保持が優れている為、ドレッシングサイクルが長く、研削時の発熱が少ない。又、WAに比べて、より研削条件の厳しい分野に使用できます。
    用途[高硬度PA(ピンク)60N軸付砥石]最適(炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品)。適(炭素工具鋼(SK)、合金工具鋼(SKD、SKS)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS))軸径×軸長(mm)3×30厚さ(mm)13形状円筒適合材炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品など適合工具トラスコ(マイクログラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクター・マイクロエアーグラインダー)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、(ムラキ)ゼムニューモーター Φ3mm、ニューモーター Φ3mmマッハモーター Φ3mm
  • T型ラチェットタップホルダー TRUSCO

    T型ラチェットタップホルダー

    TRUSCO(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    ラチェット式のためタップ作業(ネジ製作)が早いです。
    用途タップのネジ切り作業に最適です。材質スチールタイプタップ用
  • 小判6行ブラシ硬鋼線 TRUSCO

    小判6行ブラシ硬鋼線

    TRUSCO(3件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷
    幅が広いため広い面積の作業に適しています
    用途広い面の錆落とし・ペンキ剥がし。行数6行材質(ブラシ部)0.3焼入ワイヤー全長×幅W×厚さ(mm)130×60×15毛丈(mm)20トラスコ品番258-9320質量(g)100タイプ小判型
  • プラスチックアンカーピン TRUSCO

    プラスチックアンカーピン

    TRUSCO(13件のレビュー)
    86税込95
    1本
    当日出荷
    引き抜き強度が鉄製に比べ約2~3倍。頭部フックがネット、シート、ロープをがっちり固定。頭部打撃面が大きく作業が正確で簡単。
    用途ネット、シートなどを地面に固定。ロープなどの地面への固定。境界杭としても使用できます。材質/仕上プラスチック使用ロープ径(mm)6~8
  • ハンドマグネット TRUSCO

    ハンドマグネット

    TRUSCO(5件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    用途各種金属工場の鉄片、鉄粉選別用に。鉄板加工工場の薄鉄板取出し用に。メッキ槽内の鉄片、鉄粉除去用に。鉄製小物部品の各種保持用に。切削屑除去、清掃に。材質アルニコ磁石#5(吸着面)スチール(取手部)ABS樹脂
  • キャスター付マグネットファインダー TRUSCO

    キャスター付マグネットファインダー

    TRUSCO(6件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    欠品中
    操作が確実なスライドオフ機能付です。 ころがすだけで鉄くずを吸着します。 吸着量はΦ1.8×34mmの鉄丸釘で、約350本(250g)です。 吸着物を離す時は柄を最大に延ばし、脱磁レバーを引きます。
    用途現場作業/自宅/各種ショップ床の掃除など・屋外修理作業等・鋳物工場のショット玉の回収など吸着力(N)80トラスコ品番287-0703材質マグネット:フェライト磁石、本体:アルミ合金、吸着面:アルミ合金幅(mm)400質量(kg)1.5高さ(mm)725~1040材質(本体)アルミ奥行(mm)95寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×95×725~1040ハンドル長さ(mm)725~1040※ハンドルの伸縮は黒グリップ(右回しで緩む/左回しで閉まる)で調整可能
  • トクマルJ TRUSCO

    トクマルJ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1箱(10枚)
    当日出荷
    ペーパ研磨材特有の安全性・静音性・作業効率性・耐久性を最大限に保ちつつ、従来砥石との価格差を無くした、研磨材の一大革命を巻き起こす製品です。 砥粒は、酸化アルミナを主成分とする高硬度の材質です。研削砥石や研磨布紙の砥粒の大部分を占め、汎用性があります。
    用途鉄用 スチールの研削・研磨、溶接ビード削り、錆落とし、塗装はがし、木材の研磨作業。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具電動ディスクグラインダー専用最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)研削角度(°)15~30羽根の長さ(mm)15
  • 単品ローラ 軸付300mm型 TRUSCO

    単品ローラ 軸付300mm型

    TRUSCO(15件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
    付属品補助カラー、ピン材質機械構造用炭素鋼管シャフト340×Φ12mmローラー幅(mm)298
  • ブロックハンガー用スパイク TRUSCO

    ブロックハンガー用スパイク

    TRUSCO(4件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1組(3個)
    当日出荷
    トラスコ品番287-9018適合機種10TH-03材質ダクタイル鋳鉄質量(kg)3.4摘要10TH-03用、Φ48.6mmのみ
  • サクションリフター20kG TRUSCO

    サクションリフター20kG

    TRUSCO(14件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    レバー操作で円盤下部の空気を吸い強く吸着します。持つ所がない、運搬しにくい、持ち上げにくいものに簡単に吸着させ、取手を付けて持ちやすくします。
    トラスコ品番276-0550全長123mm質量(g)340
  • 電工バケツ TRUSCO

    電工バケツ

    TRUSCO(8件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    厚手の綿帆布で製作しているので丈夫で軽量な運搬用袋です。 底面にベニヤ板入りです。 許容荷重9kgです。
    用途作業工具の運搬収納用に。 金物など小物運搬用袋に。材質綿6号帆布
  • アジャスターボルト高荷重用(スチール・三価ユニクロメッキ・ゴムなし) TRUSCO

    アジャスターボルト高荷重用(スチール・三価ユニクロメッキ・ゴムなし)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    台座部は冷間圧造製で強度があり、高荷重に耐えます。
    用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピュータラック、制御盤、理化学機械材質/仕上ねじ:一般構造用炭素鋼 台座:スチール表面処理3価ユニクロ
  • 高圧グリスガン TRUSCO

    高圧グリスガン

    TRUSCO(6件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    グリス直入れタイプです。
    ノズル長(mm)160材質/仕上スチールノズル接続径Rc1/8適合グリースちょう度No.2危険物の類別非危険物
  • 箱台車用キャスターゴム車75mm TRUSCO

    箱台車用キャスターゴム車75mm

    TRUSCO(5件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。TYEタイプは軽量物運搬用です。
    用途台車、ワゴン等の軽量物運搬用に最適です。車輪幅(mm)25材質(キャスター)ハードゴム許容荷重(N)597.8許容荷重(daN)60車輪径D(Φmm)75