絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(156)
- 三菱ふそう(169,852)
- 日野自動車(47,245)
- いすゞ自動車(41,301)
- UDトラックス(20,775)
- 雅(8,081)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(1,177)
- TURN(1,159)
- コマツ(504)
- MAD MAX(マッドマックス)(435)
- 信和自動車工業(335)
- KOITO(小糸製作所)(228)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(222)
- ノーブランド(198)
- オーエッチ工業(191)
- シバタ(フォークリフト)(187)
- エスコ(185)
- JTC(183)
- SYS(117)
- CGC(千代田)(109)
- ブランドをもっと見る

ゴムロープ フリー(合成ゴム)
TRUSCO(49件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1巻当日出荷合成ゴム製なので、タイヤチューブ再生品より10倍長持ちし、耐候性もバツグン。 日光、オゾンに強いため屋外での長期の使用にも耐えられます。 均一な形状をしており、リング状に加工することができます。 ロープと同じように長尺のベルトができます。色黒包装形態袋パッケージ
トラックシート補修粘着テープ
TRUSCO(41件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1袋(3枚)ほか当日出荷トラック用の生地を使用しており、耐久性は抜群。 接着強度が優れています。 裏面粘着材付で、裏紙を剥がすだけで使用できます。用途トラックシート(塩ビ帆布、綿帆布)の破損箇所の簡易補修に最適。 表面が塩ビ系材質のテント・野積シートの破損補修。 工場内の間仕切りシートの補修に最適。粘着剤アクリル系材質(基布)ポリエステル基布
遮熱シート(軽量タイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1枚当日出荷材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径:12mm)、周囲ロープ:ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)0.19色白ハトメ数30引裂強度(N)縦160、横145引張強度(N/5cm)縦650、横650
エステルトラックシート
TRUSCO(43件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1枚当日出荷トラックシートの廉価タイプです。 プロ仕様の厚手生地を使用しています。 耐候性に優れ、丈夫で長持ちです。用途荷物輸送、野積カバー。種別平張材質(ハトメ)真鍮
補修用粘着テープ(ウイングトラック車用)
TRUSCO(7件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷ウイングトラック車の屋根中央開閉部の補修に最適です。裏面の剥離紙を剥がしてそのまま貼り付けます。丈夫で耐久性抜群です。用途ウイングトラック車の屋根開閉部の補修に。タイプ帆布粘着剤アクリル系粘着力19N/25mm材質(基布)ポリエステル基布
ベルト荷締機ワイドハンドル
TRUSCO¥3,998~税込¥4,398~1台当日出荷から翌々日出荷ラチェット式(歯車式)で強力タイプのベルト荷締機です。ワイドハンドル採用により、握りやすく、力が入れやすいので作業性が向上しております。ポリエステル素材のベルトは、引張強度・耐久性・防腐性に優れ、長く安心してご使用いただけます。用途トラック輸送時などでの荷崩れ防止。パレット積載時の安全な輸送または集積の安全確保に。木工製品・家具・引越荷物などの傷を嫌う製品の輸送に。鋼管やビニールパイプ等の結束に。材質【ベルト】ポリエステル【ラチェットバックル】スチールベルト色オレンジ
シート補修用粘着テープ(トラックシート用)
TRUSCO(1件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581巻当日出荷トラック用の生地を使用しており、耐久性に優れています。 裏面粘着剤付で、はく離紙をはがすだけで使用できます。 トラックシートや幌の荷物や骨組みが当たる部分にあらかじめ貼ることで摩耗・破れの予防補強となります。用途トラックシートの補修に。トラックシートや幌の予備補強に。トラスコ品番207-3260材質/仕上基材:ポリエステル基布、粘着剤:アクリル系質量(g)1140タイプ帆布粘着剤アクリル系粘着力21.5N/25mm材質(基布)ポリエステル基布アズワン品番64-8745-62
ベルト荷締機
TRUSCO¥3,398~税込¥3,738~1台当日出荷ラチェット式(歯車式)で強力タイプのベルト荷締機です。ポリエステル素材のベルトは、引張強度・耐久性・防腐性に優れ、長く安心してご使用いただけます。用途トラック輸送時などでの荷崩れ防止。パレット積載時の安全な輸送または集積の安全確保に。木工製品・家具・引越荷物などの傷を嫌う製品の輸送に。鋼管やビニールパイプ等の結束に。材質【ベルト】ポリエステル【ラチェットバックル】スチールベルト幅(mm)25ベルト色オレンジベルト厚(mm)1.5
TCSバックルベルト荷締機
TRUSCO(3件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷スプリングによってすばやく簡単に締付けが可能です。爪がない為、締付け時にベルトを傷つけることはありません。用途パレット等、積荷の荷崩れ防止に。 集積物等の安全確保に。棚積商品等の落下防止に。
波型クッション
TRUSCO¥2,298~税込¥2,528~1枚当日出荷から翌々日出荷複雑な形状に対応できるやわらかい衝撃吸収材です。H鋼や円柱、平らな壁まで幅広くお使いいただけます。用途H鋼や円柱の保護に。材質EVA樹脂形状波型幅(mm)600厚さ(mm)9全長(mm)900取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
ゴムロープ金具付き(Wフック・バックル付)
TRUSCO(2件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1パック(10本)当日出荷両端にバックルが付いていますので、簡単に取り付けができます。 工具を使わずに長さの調節ができます。仕様片端/Wフック+バックル付、片端(反対側)/バックル付材質(フック)スチール
ゴムロープ先端金具キャッチャー
TRUSCO¥829税込¥9121パック(20個)当日出荷ゴムロープ(フリータイプ)を必要な長さにカットしてロープの先端にフックかキャッチャーを選択して差し込みハンマー等で叩き固定します。用途トラックシート、シート等の押さえ用。カーゴボックスの押さえ用。仕様20mm幅用トラスコ品番277-3112高さ(mm)17質量(g)95品名キャッチャー20mm用奥行(mm)15材質(フック)鉄(メッキ仕上)
中型車載用ツールボックス(中皿無し)
TRUSCO¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷配管工具箱のベストセラーFシリーズ。車輌にセットしやすい寸法。持ち運びに大変便利。仕様30mm~40mmシリンダー錠取付可能(別売)中皿なし材質/仕上スチール中皿仕様(個)-
ゴムロープ(AカンDカン付タイプ) 1本入
TRUSCO¥369~税込¥406~1本当日出荷両端にフックとDカンのバックルが付いてますので、簡単に取り付けができます。 バックル自体をコの字止めしているため、強度も高くしっかりと固定されます。仕様片端:フック+Dカン金具付き色黒材質(フック)スチール
補修用粘着テープ(テント倉庫用)
TRUSCO(2件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1枚当日出荷テント倉庫用の生地を使用しており、耐久性に優れています。裏面粘着剤付で、裏地をはがすだけで使用できます。用途テント倉庫の補修に。仕様帆布タイプ
ビニロントラックロープ
TRUSCO¥1,698~税込¥1,868~1巻当日出荷しなやかな柔軟性。使い易さ抜群。耐候性、耐久性にも優れています。用途軽トラの幌がけに。結束に。トラックの荷締めに。仕様3つ打色白タイプ両端アイスプライス加工包装形態シュリンクパック
ジャバラマット トラ柄
TRUSCO¥4,698~税込¥5,168~1枚当日出荷複雑な形状に対応できるやわらかい衝撃吸収材です。H鋼や円柱、平らな壁まで幅広くお使いいただけます。用途H鋼や円柱などの複雑な形状の柱に。フォークリフトなどの作業車両の湾曲したバンパーに。材質EVA樹脂形状平型厚さ(mm)9色イエロー×ブラック取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)
荷締機用プロテクター
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷荷物を傷めない様、本体金具の当て物として使用。ヒットテープ付なので、容易に取付、取外しが、可能です。巻取側ベルトのガイド付。後付け可能です。用途積載荷物の保護に。仕様ヒットテープ材質ナイロン原糸ヒットテープ
エステルトラックシート
TRUSCO(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1枚当日出荷プロ仕様の厚手生地を使用しています。耐候性に優れ、丈夫で長持ちです。用途荷物輸送、野積カバー。セット内容ゴムバンド(15mm×5m)引張強度縦2410N/5センチ、横1970N/5センチ2018年トラスコ掲載ページ6 1632
樹脂製ベルト荷締機
TRUSCO¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷オールプラスチック製のラチェットバックルを使用しています。エンドレスタイプです。火気厳禁の現場に最適な防爆仕様の結束ベルトです。ラチェットバックル式用途簡易結束や荷崩れ防止に。火気厳禁の現場に。最大使用荷重(kg)50
遮熱用アルミ・塩ビシート(高耐候性タイプ)
TRUSCO¥19,980~税込¥21,978~1枚当日出荷から8日以内出荷遮熱性、強度、柔軟性、耐候性に優れた「アルミ蒸着塩ビ複合シート」素材の遮熱保冷シートです。 赤外線反射により断熱効果があります。用途工場、倉庫での遮熱カバー、トラック用遮熱保冷シートに材質基材:ポリエステル基布厚さ(mm)0.38色シルバータイプ帆布熱伝導率(W/mk)λ=0.026524遮光率(%)99.99(JIS L 1055A 法)材質(ハトメ)真鍮ハトメ内径(Φmm)約12耐寒温度(℃)-15熱抵抗値(m2K/W)R=0.01508
ジャバラマットスリム
TRUSCO¥3,798~税込¥4,178~1枚当日出荷から翌々日出荷複雑な形状に対応できるやわらかい衝撃吸収材です。H鋼や円柱、平らな壁まで幅広くお使いいただけます。用途H鋼や円柱などの複雑な形状の柱に。 フォークリフトなどの作業車両の湾曲したバンパーに。材質EVA樹脂形状波型厚さ(mm)5取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
アウトリガーベース(ゴム製・4トンユニック車)
TRUSCO(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981枚当日出荷4トンユニック車のアウトリガーに使用できます。 ナイロン繊維が入ったゴム素材で出来ているので、耐久性に優れています。 ゴム製なので、アスファルト等に傷がつきにくいです。用途接地面の保護に。トラスコ品番207-3020長さ(mm)400幅(mm)350厚さ(mm)20材質/仕上ナイロン繊維入りゴム質量(kg)3.2色黒対象4トンユニック車アズワン品番64-8630-61
Wフック付ゴムロープ1本入
TRUSCO¥389~税込¥428~1本当日出荷両端にバックルが付いていますので、簡単に取り付けができます。 工具を使わずに長さの調節ができます。用途棚の落下防止やトラックシートの抑えなどに仕様片端:Wフック+バックル付材質(フック)スチール
アウトリガーベース(4トン車)
TRUSCO(3件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781枚当日出荷トラスコ品番116-0759材質再生樹脂長さ(mm)360幅(mm)330厚さ(mm)50質量(kg)4.5色黒
ジャバラマット
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781枚当日出荷から翌日出荷複雑な形状に対応できるやわらかい衝撃吸収材です。H鋼や円柱、平らな壁まで幅広くお使いいただけます。用途H鋼や円柱の保護に。材質EVA樹脂形状波型幅(mm)1200厚さ(mm)9全長(mm)1800質量(kg)2.2長さ(m)1.8取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
ステンレス車体ドア留め金具縦型
TRUSCO¥2,798~税込¥3,078~1袋当日出荷ステンレス本来の光沢が有り、高級感が有ります。用途箱型・コンテナ式トラックの後部の扉を開いた時の止め金具として使用仕様車体ドア留めプレート(縦型)、車体ドア留めバー、押さえ金具。材質/仕上ステンレスSUS304寸法L1(mm)76.5寸法D(mm)6寸法L3(mm)31寸法d1(mm)6寸法d2(mm)6寸法W1(mm)20寸法W2(mm)25.2
ステンレス車体ドア留め金具横型
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1袋当日出荷ステンレス本来の光沢が有り、高級感が有ります。用途箱型・コンテナ式トラックの後部の扉を開いた時の止め金具として使用仕様車体ドア留めプレート(横型)、車体ドア留めバー、押さえ金具。材質/仕上ステンレスSUS304寸法L1(mm)62寸法D(mm)6寸法L3(mm)31寸法d1(mm)6寸法d2(mm)6寸法W1(mm)20寸法W2(mm)25.2
ゴムロープ(AカンDカン付タイプ) 10本入
TRUSCO¥3,298~税込¥3,628~1パック(10本)当日出荷両端にフックとDカンのバックルが付いてますので、簡単に取り付けができます。 バックル自体をコの字止めしているため、強度も高くしっかりと固定されます。仕様片端:フック+Dカン金具付き色黒材質(フック)スチール