7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超ソフトタイプで作業性に優れています。一般カップリングに接続できます。(一部を除く)絡みを防止するために、表面に滑りやすい特殊加工を施しています。
使用温度範囲(℃)-10~60 使用流体空気 特性柔軟性/滑り性
1本
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ゴムホースと比べ、約1/3~1/5の軽さ。耐油性、耐圧性に優れ、低温時(-5℃)における柔軟性も抜群。
材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 許容曲半径(常温)60mm 特性耐寒/耐油/耐圧/柔軟性
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

絡みを防止するために、表面に滑りやすい特殊加工を施しています。
使用温度範囲(℃)0~60 使用流体空気 特性柔軟性/滑り性
1本
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

対火花配合で従来のエアーホースに比べ火花に強く、溶接現場・自動車整備工場等で力を発揮します。 特殊エラストマー配合で滑り性能が大幅に向上し引っ掛かりにくく折れの発生を防ぎます。
用途溶接現場、自動車整備工場等でのエアー用 材質/仕上耐火花配合特殊エラストマー 最高使用圧力(MPa)1.5 使用温度範囲(℃)-5~+60 使用流体空気
1巻
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ホース外側の導電ラインに金属継手を締め付けるだけでアースが可能です。全長15メートル以下にカットした場合、黒ライン部分の電気抵抗値9×105Ω以下です。
用途静電気を嫌う現場(工場、自動車整備、アルコール、溶剤を扱う現場など)の安全対策訴求アイテム用に。 長さ(m)10 最高使用圧力(MPa)1.5 材質(ホース)ポリウレタン
1巻
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホース外側の導電ラインに金属継手を締め付けるだけでアースが可能です。全長15メートル以下にカットした場合、黒ライン部分の電気抵抗値9×105Ω以下です。
用途静電気を嫌う現場(工場、自動車整備、アルコール、溶剤を扱う現場など)の安全対策訴求アイテム用に。 長さ(m)50 最高使用圧力(MPa)1.5 材質(ホース)ポリウレタン
1巻
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホース外側の導電ラインに金属継手を締め付けるだけでアースが可能です。全長15メートル以下にカットした場合、黒ライン部分の電気抵抗値9×105Ω以下です。
用途静電気を嫌う現場(工場、自動車整備、アルコール、溶剤を扱う現場など)の安全対策訴求アイテム用に。 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)1.5 材質(ホース)ポリウレタン
1巻
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)