216件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に、かつ正確に検査することができます。
用途自動車・発動機関のピストンやシリンダー部の間隔を測定。 仕様リーフ形状:A 材質/仕上SK焼入品 リーフ幅(mm)12.7
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
1本
929 税込1,022
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (711種類の商品があります)

自動車エンジン及び其の他内燃機の組立並びに調整用として使用され、単一のすきまの連続測定使用に便利です。焼き入れ品です。
用途すき間測定。 長さ(m)1 幅(mm)12.7
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

厚さのテーパーを利用してすき間測定を行うゲージ。携帯に便利なPCケース入り
器差(mm)±0.04 長さ(mm)160 材質/仕上S55C
1本
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅のテーパーを利用してすき間を測定します。焼き入れ品です。
用途溝・すき間などの測定。 仕様焼入 材質/仕上SUS420J[[_2]] 器差(mm)±0.05
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴径または、すき間を測定するものです。
用途溝・すき間・穴径などの測定に。 材質アルマイト 器差(mm)±0.05
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車エンジンおよびその他内燃機の組み立て並びに調整用として使用され、単一のすき間の連続測定使用に便利です。
用途すき間測定に。 長さ(m)1 リーフ幅(mm)12.7
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

テーパーゲージ700Aと直尺130mmの便利なセットです。携帯に便利なペンクリップ付です。焼き入れ品です。
用途溝・すき間などの測定。長さの測定。 長さ(mm)155 測定範囲テーパー1.0~15.0mm (0.10目盛) 直尺0~130mm (1mm目盛) 質量(g)40 仕様焼入 トラスコ品番229-7663 材質/仕上SUS420J[[_2]] 器差(mm)テーパーゲージ±0.05mm直尺±0.13
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

幅のテーパーを利用して管の内径・穴径の測定用として使用します。枚数は4枚です。
測定範囲1.0~29.0mm 0.05目盛 仕様焼入 トラスコ品番229-5717 長さ(mm)144 材質/仕上SUS420J[[_2]] 質量(g)80
1本
9,998 税込10,998
当日出荷

構造が簡単な汎用的な圧力計です。
用途空気の圧力を表示します。 種類汎用圧力計 使用圧力0~1MPa 測定流体圧縮空気 圧力レンジ(MPa)0~1 圧力レンジ0~1MPa
1台
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低価格の工業用ねじゲージです。 ISO規格です。
用途現場検査用の工作用ゲージとして 材質/仕上Gcr15(SUJ2相当) ゲージプラグゲージ
1個
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

タイヤ空気圧の測定・増圧・減圧ができます。リリースボタン付きで、空気を入れすぎた場合も簡単に空気圧を調整できます。タイヤのバルブにはクリップチャックで接続するので、充填中にチャックを押しあてておく必要がありません。測定範囲は1400KPaまでと幅広く、バイクからトラックまで使用することができます。
トラスコ品番435-7502 材質真鍮、ラバー 幅(mm)35 全長(mm)440 摘要バイク・乗用車・バン・トラック・バス用 高さ(mm)200 タイプガンタイプ 測定範囲(kPa)60~1400 ホース長さ(mm)300 最小目盛(kPa)20 ゲージ径(Φmm)51
1台
3,698 税込4,068
当日出荷

低価格の工業用ねじゲージです。 ISO規格です。
用途現場検査用の工作用ゲージとして 材質/仕上Gcr15(SUJ2相当)
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

JMAS規格を凌ぐ径精度±0.5μmのピンゲージです。
用途H7公差の通り、止りの確認に栓ゲージの代用としても便利にお使い頂けます。 穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。 長さ(mm)50 材質/仕上本体:SUJ2、ケース:ABS樹脂 硬度HRC58以上 真円度(μm)0.3
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ステンレス製で錆にくい。 堅牢、軽便で携帯に便利です(吊り下げケース付)。 溶接作業のスピードアップと、品質管理等の合理化にぜひ必要です。
用途一般溶接、建設、造船、橋梁など、あらゆる溶接時の測定に対応。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サイドの切り込みは、機械と刃物の直角度の検査にも使用可能です。
用途旋盤センターの角度、ねじ切り用切削工具の角度検査用ゲージ。 材質/仕上SPCC 鋼製 精度±10° 質量(g)12
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般ねじのピッチを簡単、正確に測定できます。
用途ねじピッチ用 材質冷間圧延鋼 寸法(mm)70×15
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

C面測定が簡単に迅速・正確に行なえ、作業効率が向上します。
材質/仕上ステンレス材(厚さ0.6mm)(SUS430)
1個
9,398 税込10,338
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途ドリル刃先研磨後の測定。 角度の測定範囲(°)60、70、90、118、125、135、150、160 仕様ドリル刃先角度用 トラスコ品番229-6004 材質SUS420J2 質量(g)11
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

穴の内径寸法を検査するゲージです。 穴の最大許容寸法を基準とした測定面と、最小許容寸法を基準とした測定面とをもつゲージです。
用途現場検査用の工作用ゲージとして 材質/仕上Gcr15(SUJ2相当) ゲージ栓ゲージ
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

角度検査用に使用するゲージです。
トラスコ品番229-6276 材質/仕上ゲージ鋼(SPCC) 質量(g)155 角度(°)1~45
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

直径Φ3~Φ45までドリル切刃の長さ、角度の左右対象が同時に測定できます。
角度の測定範囲(°)118 仕様ドリルポイント用 トラスコ品番229-6012 材質メインスケール回転子:SUS420J2、ベース:SS400 質量(g)160
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

用途施盤・単能盤・ターレット盤作業での加工物の外周面取測定。フライス盤・ボール盤作業での立方体の各面取り、孔面取の測定。 仕様面取用 トラスコ品番229-5946 材質SUS420J2 測定範囲0.5~15 質量(g)20
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

低価格の工業用ねじゲージです。 ISO規格です。
用途現場検査用の工作用ゲージとして トラスコ品番207-7265 材質/仕上Gcr15(SUJ2相当) 質量(g)20 ピッチ(mm)0.4 呼び寸法(mm)M2 アズワン品番64-8736-14 ゲージリングゲージ 止まり
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

タイヤの空気圧測定に使用できます。 本体棒ゲージ目盛により測定できます。
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクメ式台形ねじのピッチを簡単、正確に測定できます。ステンレス製
寸法(mm)121×38 材質/仕上ステンレス材(厚さ0.6mm)(SUS430)
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイドの切り込みは、機械と刃物の直角度の検査にも使用可能です。
用途旋盤センターの角度、ねじ切り用切削工具の角度検査用ゲージ。 材質/仕上SK3 A級焼入れ研磨 質量(g)46
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケースおよびカバーは電着塗装で耐食性に優れています。 圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。 JIS B 7505-1規格品です。
材質/仕上ブルドン管:黄銅、株:黄銅 圧力レンジ(MPa)0.0~0.60 最小目盛(MPa)0.01 精度(mm)±1.6% FS ケース形状A枠立型 測定流体エア・油・水
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイヤ空気圧の測定・増圧・減圧ができます。 レバーを軽く握ると排気でき、空気を入れすぎた場合も簡単に空気圧を調整できます。 大型ゲージΦ89mmで目盛りが見やすいです。 タイヤのバルブにはクリップチャックで接続するので、充填中にチャックを押しあてておく必要がありません。 測定範囲は1400kPaまでと幅広く、バイクからトラックまで使用することができます。
トラスコ品番208-3952 セット内容デュアルチャック200mm 幅(mm)100 全長(mm)1080 材質/仕上真鍮、ラバー 摘要乗用車・バン・トラック・バス用 高さ(mm)135 質量(g)900 測定範囲(kPa)100~1400 ホース長さ(m)850 アズワン品番64-8723-64 最小目盛(kPa)20 ゲージ径(Φmm)Φ89
1台
7,898 税込8,688
当日出荷

低価格の工業用ねじゲージです。 ISO規格です。
用途現場検査用の工作用ゲージとして トラスコ品番207-7255 材質/仕上Gcr15(SUJ2相当) 質量(g)20 ピッチ(mm)0.4 呼び寸法(mm)M2 アズワン品番64-8735-81 ゲージリングゲージ 通り
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

アンダーカット専用ケージ高精密タイプです。 ステンレス製のためさびにくく堅牢です。 小型で携帯に便利な吊上げケース入りです。
用途一般溶接、建設、造船、橋梁など、あらゆる溶接時の測定に対応。 トラスコ品番229-7361 材質本体:ステンレス(SUS410)スプリング・測定子・螺子:銅 質量(g)90 測定範囲(mm)アンダーカット深さ:0~2 最小読取値(mm)0.2mm 器差(mm)±0.1
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

圧力レンジ(MPa)0~1 ケース形状A枠(立型つば無し) トラスコ品番114-5019 質量(g)180 種類汎用圧力計 精度±1.6%F.S. 接続ねじG1/4B 呼称AT1/4×60×1.00MPa 測定流体空気・油・水 材質(ブルドン管)黄銅 材質(株)黄銅 適合流体エア・油・水 最小目盛(MPa)0.02
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

トラスコ品番114-5018 質量(g)410 種類汎用圧力計 呼称AT3/8×100×1.00MPa 材質(ブルドン管)黄銅 材質(株)黄銅 適合流体エア・油・水 最小目盛(MPa)0.02
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

圧力レンジ(MPa)0~1 ケース形状A枠(立型つば無し) トラスコ品番114-5020 質量(g)300 種類汎用圧力計 精度±1.6%F.S. 接続ねじG3/8B 呼称AT3/8×75×1.00MPa 測定流体空気・油・水 材質(ブルドン管)黄銅 材質(株)黄銅 適合流体エア・油・水 最小目盛(MPa)0.02
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

フィット感、グリップ力がそろった天然ゴムコーティング手袋です。
用途運送業、倉庫業、土木・建築作業 材質手袋部:ポリエステル、すべり止め部:天然ゴム レッド 材質(すべり止め)あり ゲージ数13
1双ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


綿100%のため、耐熱・吸汗性にも優れています。7ゲージよりも編み目が細かく詰まっているので、土などの異物が入りにくく、フィット感があります。
用途園芸など土や泥を扱う作業に。自動車メンテナンスのような油を扱う作業に。 仕様目付600g、3本編 性能10ケージ製品 材質綿100% 生成 機能耐熱・吸汗 全長(cm)23 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)23 色(手首部) RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱・吸汗
1双ほか
94 税込103
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手元で微調整が可能なスクリュー式です。
用途空気圧力管理 トラスコ品番257-4169 材質真鍮、アルミ 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)0.7
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

手袋がずれにくいコンプレッションゴムを採用しており、素手感覚のフィット感を実現します。油に強く耐久性も高いニトリルコーティングしており、指先感覚が必要な細かい組立、検品など精密作業に適します。
用途金属部品加工、機械オペレーション、機械部品製造組み立て 材質繊維部:ポリエステル 厚さ(mm)1.3 グリーン/グレー 入数(双)1 機能耐油、耐久性 材質(すべり止め)ニトリルゴム ゲージ数13
1双
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

素手の近い感覚を目指し、独自のフィット織りで通気性がよくムレにくいです。天然ゴムに発泡加工を施し、格段の柔らかさと優れたグリップ力を発揮します。
用途一般作業、運搬・荷役作業、農作業、機械メンテナンスなど トラスコ品番682-3539 材質繊維部:ポリエステル 厚さ(mm)1 ブルー/グレー サイズL 入数(双)1 機能通気性 全長(cm)24.5 中指長(cm)8.1 材質(すべり止め)天然ゴム 手のひらまわり(cm)19.2 ゲージ数18
1双
289 税込318
当日出荷