22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
赤サビ部分に塗るだけでサビの進行を止めて、黒色の防錆皮膜を形成します。広範囲のサビ処理に適用でき、とても便利です。
用途赤錆の防錆および、ペイント前の下塗り作業に。 トラスコ品番195-0337 容量(mL)360 質量(g)413 危険等級 アズワン品番64-8504-64 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量360mL 危険物の性状水溶性
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

速乾性に優れた下塗り用のサビ止めスプレーです。 塗料のくっつきがよく、表面にザラ付きもないため、上から塗料を塗ることが出来ます。
用途鉄部のメンテナンスに。 質量(g)330 材質/仕上アクリル樹脂 容量(L)0.3 塗布面積(m2)1.0~1.4 乾燥時間10~20分(夏)、20~40分(冬) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいサビ、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度P1000、P1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。
用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど、サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨 長さ(mm)280 幅(mm)230 砥粒アルミナ質研削材
1枚
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

基材に丈夫な綿布を使用している為に破れ難く、凸凹の激しい錆、古い塗料剥がし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。
用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなどに。サビ取り、汚れ取り、バリ取り。素地のならし研磨。塗装前の研磨、仕上げ研磨 幅(mm)230 長さ(mm)280 砥粒アルミナ質研削材 本体寸法230×280mm 適合材各種金属
1箱(50枚)
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ステンレス粉(SUS316)を配合した補修用防錆塗料スプレーです。 鉄素地やアルミメッキ材等の密着性に優れています。
用途ステンレス製配管、タンク溶接部の防錆。 濃灰色 トラスコ品番298-5811 質量(g)260 使用温度範囲(℃)-40~300 耐熱温度(℃)(塗布乾燥後)300 塗布面積(m2)0.5 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.09L 危険物の性状非水溶性
1本(200mL)
3,198 税込3,518
当日出荷

一般金属用。研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料を剥がしても目詰まりしません。研磨布が被研磨材に対し直角に当たるため、強く当たって被研磨材を傷つけることがありません。又、研磨布外径より基盤が小さいため、下面、側面、同時に研磨できます。 熱放散性があり、熱による被研磨物のひずみ・ヤケがほとんどありません。
用途メッキ前研磨、金属表面研磨、サビ落し、バリ取り。木工プラスチックの研磨に。 外径(Φmm)100 羽根の長さ(mm)15 仕様垂直植えタイプ 付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個) 穴径(Φmm)16(15mm穴は付属アダプターで対応) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 使用工具ディスクグラインダー
1箱(5枚)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

二面同時に研磨できます!。一般金属用。研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料を剥がしても目詰まりしません。研磨布が被研磨材に対し直角に当たるため、強くあたって被研磨材を傷つけることがありません。又、研磨布外径より基板が小さいため、下面、側面、同時に研磨できます。熱放散性があり、熱による被研磨物のひずみ・ヤケがほとんどありません。ワンタッチ(ネジ式)取付可能。
用途メッキ前研磨、金属表面研磨、サビ落し、バリ取り。木工、プラスチックの研磨に。 仕様直接ねじ込み式垂直植えタイプ ねじピッチ1.5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 使用工具ディスクグラインダー ねじ径(mm)10 羽根の長さ(mm)15
1箱(5個)
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

鉄、ステンレス、アルミニウム、銅などの金属部品の黒染着色剤(つや消し)です。黒染処理されたパーツの補修に。
用途鉄、ステンレス、アルミニウム、銅などのあらゆる金属の黒染めに。 黒色 主な用途鉄部 主成分樹脂、顔料 仕様スプレー後の状態:固体状(樹脂) トラスコ品番121-1439 使用温度範囲常温 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.09L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
2,298 税込2,528
当日出荷

GPトップとほぼ同等の性能を持ち生産工程の効率化によりさらにコストダウンを実現した超エコノミータイプ。
用途鉄・一般金属用。ディスクグラインダーによる重研磨、金属研磨。溶接ビード取り。航空機、自動車、船体、橋梁、タンク等の研磨。塗料およびサビ落とし。金属のスケール取り、および各種バリ取り。その他鉄鋼、非鉄金属の研磨。 適合材鉄、一般金属、その他鉄鋼、非鉄金属 穴径(Φmm)16(15mm穴は付属アダプターで対応) 砥材アルミナ 外径(Φmm)100 付属品15mm穴用アダプター(1箱に10個) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 使用工具ディスクグラインダー 研削角度(°)15~30 羽根の長さ(mm)16
1箱(10枚)
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

欠け・割れに強いPP樹脂ハンドルに滑り止めチェッカリング加工をしています。かき出して使用することができるL型タイプです。欠け・割れに強いPP樹脂ハンドルに滑り止めチェッカリング加工をしています。古くなった塗料のはく離、サビ落とし、硬い床にこびり付いた汚れ、粘着物の除去に適しています。刃が柄の末端まで貫通している頑丈設計です。
用途古くなった塗料のはく離、さび落とし。硬い床にこびり付いた汚れ、粘着物の除去。 刃厚(mm)1.8 仕様貫通型 材質(グリップ)ポリプロピレン(PP) 材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
1本
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

塗膜中の亜鉛含有量88%。 スプレーするだけで亜鉛被膜を形成。 超微粉金属亜鉛末を配合したエポキシ系防蝕塗料スプレーです。
用途亜鉛メッキの補修、溶接部の下塗り防錆に。 船舶・港湾施設・貯蔵タンク・橋梁施設の防錆・防蝕に。 仕様スプレー後の状態:固体状(樹脂) 成分亜鉛末、樹脂 トラスコ品番121-0939 ライトグレー 使用温度範囲40℃以下 主な用途船舶 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,098 税込1,208
3日以内出荷

長い研磨布と短い研磨布を交互に配列し、ワークに対し平行に研磨しやすい形状になっています。ステンレス等を研磨しても目詰りや焼けの発生が少なく、初期研削から使い終わりまで安定した研削力を持続します。
用途鉄鋼、非鉄金属の研削研磨や、塗料・サビ落とし、各種バリ取りなどに。 穴径(Φmm)16 外径(Φmm)100 セット内容15mm穴用アダプター1箱に10個付(別売品番5個入:GPTAS-5P) 材質砥材:アランダム 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 羽根の長さ(mm)20
1セット(10枚)
4,998 税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

長い研磨布と短い研磨布を交互に配列し、ワークに対し平行に研磨しやすい形状になっています。ステンレス等を研磨しても目詰りや焼けの発生が少なく、初期研削から使い終わりまで安定した研削力を持続します。
用途鉄鋼、非鉄金属の研削研磨や、塗料・サビ落とし、各種バリ取りなどに。 セット内容15mm穴用アダプター1箱に10個付(別売品番5個入:GPTAS-5P) 材質/仕上砥材:アランダム 砥材アランダム 質量(g)54 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300) 羽根枚数72 適合材鉄鋼、非鉄金属 外径(mm)100 羽根の長さ(mm)20 穴径(mm)16
1箱(10枚)
3,998 税込4,398
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

欠け・割れに強いPP樹脂ハンドルに滑り止めチェッカリング加工をしています。刃幅が36・42・45mmと豊富です。使用頻度が高い形状、鋭い刃付け加工をしています。床にこびり付いた汚れ、粘着物の除去、古くなった塗料のはく離、さびた金属の表面に浮いたサビ落としに適しています。
用途床にこびり付いた汚れ、粘着物の除去。古くなった塗料のはく離、さびた金属の表面に浮いたさび落とし。 トラスコ品番302-2722 材質刃:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、グリップ:ポリプロピレン(PP) 形状皮スキ 全長(mm)198 刃長(mm)86 刃幅(mm)45 刃厚(mm)1.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
609 税込670
当日出荷

羽根は72枚でも高研削力を実現。GPトップαは、羽根枚数を8枚減らし、コストを下げる一方、従来のGPトップより能力の低下(研削力の低下)を防ぐため、羽根長さを3mm長くし、自動機によるブロック植えをする事で目詰まりを抑え研削力を向上させました。騒音少なく快適に使用できます。
用途ディスクグラインダによる重研磨、金属研磨。溶接ビード取り。航空機、自動車、船体、橋梁、タンク等の研磨、塗料およびサビ落とし。金属のスケール取り、および各種バリ取り。その他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。 仕様直接ねじ込み式 ねじピッチ1.5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 使用工具ディスクグラインダー ねじ径(mm)10 最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300) 羽根の長さ(mm)19.5
1箱(10枚)
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ガン手元圧力0.2MPaと中低圧で、飛散が少なく塗着効率が大きい仕様です。ノズル・キャップにはボール&コーン加工方式を採用、吹付けパターンが得られます。高級車の塗装から鉄骨のサビ止めにご使用ください。ガンは接液部がステンレスですので水性塗料にも対応します。
用途自動車(塗装)、金属塗装、木工、家具、プラスチック塗装、食品産業など。 空気使用量(L/min)250 所要圧縮機(kw)2.2 取付口(カップ)G1/4 エアー取付口G1/4
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

50枚入りX5パックの250枚お買い得品番です。基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいサビ、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。
用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど。 材質砥粒:アルミナ質研削材 長さ(mm)280 幅(mm)230 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(250枚)
21,980 税込24,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ハンドルは、チェッカリングと滑り止めにより素手でも、手袋をしていても、握りやすい構造にしてあります。 材質は、耐久性の高いPP樹脂を使用しています。
用途床の汚れや塗料の剥離、粘着物の除去に。 材質刃/ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、グリップ/ポリプロピレン(PP) 材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
1丁
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいサビ、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度P1500、P2000は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。 砥粒はアルミナ質研削材です。
用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど。サビ取り、汚れ取り、バリ取り。素地のならし研磨。塗装前の研磨、仕上げ研磨。 長さ(mm)280 幅(mm)230 材質/仕上砥粒:アルミナ質研削材 質量(g)100 適合材鋼材、金属
1袋(5枚)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいサビ、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度P1500、P2000は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。 砥粒はアルミナ質研削材です。
用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど。サビ取り、汚れ取り、バリ取り。素地のならし研磨。塗装前の研磨、仕上げ研磨。 質量(g)20 材質/仕上砥粒:アルミナ質研削材 幅(mm)230 長さ(mm)280 梱包数250枚 適合材鋼材、金属
1箱(50枚)
15,980 税込17,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

研磨布の植え方が通常とは異なり特殊加工しているため、自生作用が大きく研削力が持続し、目づまり・研磨焼けが少ないです。騒音少なく快適に使用できます。ワンタッチ(ねじ式)で取り付け可能です。(ディスクグラインダーのみ)
用途航空機、自動車、船体、橋梁、タンクなどの研磨、塗料およびサビ落とし。金属のスケール取り、および各種バリ取り。その他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。使用工具:100mm電動ディスクグラインダー。 材質アランダム砥材 2018年トラスコ掲載ページ5 0945
1セット(100枚)
39,980 税込43,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

羽根は72枚でも高研削力を実現。GPトップαは、羽根枚数を8枚減らし、コストを下げる一方、従来のGPトップより能力の低下(研削力の低下)を防ぐため、羽根長さを3mm長くし、自動機によるブロック植えをする事で目詰まりを抑え研削力を向上させました。コストダウンを実現したエコノミータイプ。GPトップとほぼ同等の性能を持つ。生産工程の効率化(自動機による)。研削、研磨面が従来品より性能アップ。耐久性20%アップ。(メーカー比)。ブロック成型羽根で研磨力大幅アップ。騒音少なく快適に使用できます。
用途ディスクグラインダによる重研磨、金属研磨。スポット溶接ビード取り。航空機、自動車、船体、橋梁、タンク等の研磨、塗料およびサビ落とし。金属のスケール取り、および各種バリ取り。その他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)M10(P1.5) ねじ径(mm)10 ねじピッチ1.5 羽根の長さ(mm)19.5 砥粒ジルコニア 仕様直接ねじ込み式 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 使用工具ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300) 適合材金属、ステンレス、鉄鋼、非鉄金属
1箱(10個)
4,298 税込4,728
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)