14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フライス盤やマシニングセンターでストレート軸をモールステーパ軸に変更します。
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フライス盤やマシニングセンターにジャコブステーパ(JT)を作る時に使用します。
テーパーJT6(接続テーパ)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鉱物油と乳化剤を主成分として水に希釈すると乳白色に溶解します。重切削の領域まで使用できます。PRTR法対象物質を含みません。
用途マシニングセンター。NC旋盤。フライス加工。 乳白色 主成分精製鉱物油 容量(L)18
1缶(18L)
16,980 税込18,678
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マシニングセンタ等にも使用できる丸シャンクのコレットホルダです。 ナットはERM(ミニ)タイプです。
材質/仕上SCM415
1本
14,980 税込16,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マシニングセンターから自動盤、旋盤での加工対応できる一般汎用超硬ドリルです。穴深さ刃径X2倍の貫通穴加工が可能です。
用途被削材:炭素鋼、鋳鉄 材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide) 表面処理TiAlNコーティング(PVDコーティング被膜) 有効加工深さ2D(刃径×2倍)
1本
2,698 税込2,968
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

ナットの直締付によるキズの低減し、座面を確保します。
用途フライス盤、マシニングセンター、ラジアルボール盤でのワーク固定に。 材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(30~35HRC)、黒染仕上げ
1個
149 税込164
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マシニングセンターから自動盤、旋盤での加工対応できる一般汎用超硬ドリルです。穴深さ刃径X2倍の貫通穴加工が可能です。
用途被削材:炭素鋼、鋳鉄 材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide) 表面処理TiAlNコーティング(PVDコーティング被膜)
1セット(1本)
5,498 税込6,048
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途汎用、NCフライス盤、マシニングセンターなど工作機械のXY軸の基準位置決めに。 トラスコ品番208-3133 全長(mm)85 材質/仕上合金鋼 (HRC57) 質量(g)50 先端径(mm)4 測定子(mm)10×10・4×6 アズワン品番64-8734-18 シャンク径(mm)10 適正回転数(min-1)500~700
1個
7,898 税込8,688
当日出荷

用途汎用、NCフライス盤、マシニングセンターなど工作機械のXY軸の基準位置決めに。 トラスコ品番208-3131 アズワン品番64-8734-17
1個
6,898 税込7,588
翌日出荷

水に希釈すると透明~半透明な水溶液となります。最も用途が広く高速切削から研削まで使用できます。PRTR法対象物質を含みません。
用途NC旋盤、帯鋸、丸鋸、ボール盤、平研、円筒研削。 マシニングセンター(軽切削) JIS規格JISA2種2号相当 透明~半透明 主成分合成潤滑油 容量(L)18
1缶(18L)
19,980 税込21,978
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

4爪チャック付きで、別途チャックの購入は不要のため購入後すぐに使用できます。 360度目盛り付きで、手動で簡単に360度旋回でき、ボルトで簡単にロックできます。
用途マシニングセンタやフライス盤などでのワークの簡易的な角度の割出に。 ワークを固定しての検査に。 セット内容4爪チャック、T型ハンドル、六角レンチ(固定ボルト締めに使用) 適合チャック4爪チャック付属 割出精度0.1mm/50mm
1台
99,980 税込109,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水溶性切削液特有の腐敗臭を抑制させ、針葉樹の蒸留抽出物を配合し天然由来の清涼感漂う香りで機械加工現場の臭気改善が可能です。抗菌剤の配合や抗酸化性に特化した製造法により耐腐敗性能が向上し、腐敗臭の抑制効果を発揮発揮するので切削液の交換頻度が低下します。『針葉樹の蒸留抽出物』配合により、切削液からさわやかな香りが漂います。鉱物油と乳化剤を主成分として水に希釈すると乳白色に溶解します。鉄からアルミまで加工できるオールマイティなエマルション。耐腐敗性と消泡性に優れ、NC旋盤からマシニングセンターに適しています。
用途NC旋盤・MC加工全般 トラスコ品番215-6044 質量(kg)16 乳白色 容量(L)18 規格JIS A1種相当 pH9.2(20倍液) 主成分精製鉱物油 使用希釈倍率(切削)10~30倍 アズワン品番64-8607-42 危険物の類別非危険物
1缶(18L)
17,980 税込19,778
当日出荷

水溶性切削液特有の腐敗臭を抑制させ、針葉樹の蒸留抽出物を配合し天然由来の清涼感漂う香りで機械加工現場の臭気改善が可能です。抗菌剤の配合や抗酸化性に特化した製造法により耐腐敗性能が向上し、腐敗臭の抑制効果を発揮発揮するので切削液の交換頻度が低下します。『針葉樹の蒸留抽出物』配合により、切削液からさわやかな香りが漂います。水に希釈すると透明~半透明な水溶液となります。最も用途が広く高速切削から研削まで使用できます。長時間腐敗せず長い液寿命です。防錆力に優れる為鋳物や鉄の加工に向いています。潤滑性能が高い為、軽切削のマシニングセンターまで使用可能です。
用途鋳物、鋼材の切削及び研削加工。SUS、アルミの軽切削加工。 トラスコ品番215-6041 質量(kg)20.6 半透明 容量(L)18 規格JIS A2種相当 pH8.5(20倍液) 主成分合成潤滑剤 使用希釈倍率(切削)10~30倍、(研削)20~40倍 アズワン品番64-8607-46 危険物の類別非危険物
1缶(18L)
23,980 税込26,378
翌日出荷

水溶性切削液特有の腐敗臭を抑制させ、針葉樹の蒸留抽出物を配合し天然由来の清涼感漂う香りで機械加工現場の臭気改善が可能です。抗菌剤の配合や抗酸化性に特化した製造法により耐腐敗性能が向上し、腐敗臭の抑制効果を発揮発揮するので切削液の交換頻度が低下します。『針葉樹の蒸留抽出物』配合により、切削液からさわやかな香りが漂います。鉱物油と乳化剤を主成分として水に希釈すると乳白色に溶解します。消泡性に優れたエマルションタイプです。特殊油性剤の潤滑効果により、切削性能が向上します。高圧使用のマシニングセンター、NC旋盤に適しています。
用途NC旋盤・MC加工全般 トラスコ品番215-6042 質量(kg)17.6 乳白色 容量(L)18 規格JIS A1種相当 pH9.5(20倍液) 主成分精製鉱物油 使用希釈倍率(切削)10~30倍、(研削)20~40倍 アズワン品番64-8607-43 危険物の類別非危険物
1缶(18L)
28,980 税込31,878
翌日出荷