ねじれにくく扱いやすい組みひもです。8つ打タイプ。
用途ブラインドの昇降用ひも。
店舗内の指示板吊り下げ用。
材質/仕上ポリエステル
長さ(m)30
こんなお得な商品も!

ロープ PV 3打ち
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
ポリエチレンにビニロンを混撚する事で、ポリエチレンの特長である硬く、滑りやすい欠点を解消させました。安価で作業性の良いロープです。
用途軽包装の梱包に!
こんなお得な商品も!

ワイヤーロープ ステンレス
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性に優れたステンレスロープです。
耐候性、耐薬品性を持たせたナイロン被覆タイプです。
適合スリーブは1本につき4個付いております。
タイプ細径タイプ
こんなお得な商品も!

トラックシート エステル帆布
モノタロウ
¥2,898~
税込¥3,188~
トラックシートの廉価タイプです。
プロ仕様の厚手生地を使用しています。
耐候性に優れ、丈夫で長持ちです。
用途荷物輸送、野積カバー。
種別平張
材質(ハトメ)真鍮
耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性に優れたステンレスロープです。
耐候性、耐薬品性を持たせたナイロン被覆タイプです。
タイプ細径
ロープ仕様7束×7本
焼却処理時に発生する有毒ガス(ダイオキシン類)の発生を抑えています。
ポリオレフィン製なのでエステルに比べて軽量で持ち運びに便利です。
用途荷物輸送、野積カバー。
仕様UV仕様
種別平張
材質(シート)ポリオレフィン
耐久性(年)約2~3
材質(ハトメ)真鍮
ほつれ止め加工を先端に施していますので、自由にお使いいただけます。細くても強度があり目立ちません。スリーブもステンレスのため錆びにくく屋外での使用、錆を嫌う場所での使用に最適です。オールステンのため異種金属による錆びが生じにくいです。別売りのスリーブも利用いただけます。(線径に合わせて選んでください)
用途落下防止用・盗難防止用・転倒防止用に。自由なサイズにカットしたり、加工したりしてお使いください。
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
外れ防止のカラビナがついたフックタイプの製品です。
ワイヤーは貫通するので位置調整が簡単に行えます。
用途ワイヤーをピンから差し込むば確実に固定。
額吊りやパネル吊りに。
トラスコ品番207-6083
材質/仕上ステンレス
質量(g)9
タイプフック
使用荷重(kg)(Φ1.0)8、(Φ1.2)10、(Φ1.5)30
適合ロープ径(Φmm)Φ1.0~1.5
アズワン品番64-8714-02
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ほつれ止め加工を先端に施していますので、自由にお使いいただけます。スリーブが2個付属していますので、お好みのサイズでアイ加工ができます。細くても強度があり目立ちません。スリーブもステンレスのため錆びにくく屋外での使用、錆を嫌う場所での使用に最適です。オールステンのため異種金属による錆びが生じにくいです。
用途落下防止・盗難防止・転倒防止用に。
付属品スリーブ(ステンレス)×2個
材質本体:ステンレス(SUS304)スリーブ:ステンレス(SUS304)
ボード等の側面にビス2本で固定します。
180度回転するので、上面に取付けての傾斜吊りも可能です。
ワイヤーは貫通し、位置調整が簡単に行えます。
用途ワイヤーをピンから差し込むだけでしっかりと固定。
パネルの吊り下げや棚の転倒防止に。
トラスコ品番207-6086
材質/仕上ステンレス
質量(g)7
タイプビス止め
使用荷重(kg)(Φ1.0)8、(Φ1.2)10、(Φ1.5)30
適合ロープ径(Φmm)Φ1.0~1.5
使用ビス径(mm)3.0
アズワン品番64-8714-07
ねじ穴(Φmm)3.1
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
両端アイ加工で、片側にステンレス環付スプリングフック付きなので、すぐに使用できます。細くても強度があり目立ちません。スリーブもステンレスのため錆びにくく屋外での使用、錆を嫌う場所での使用に最適です。オールステンレスのため異種金属による錆びが生じにくいです。スナップフックの輪の部分にワイヤーを通してからアイ加工をしているので、フックからワイヤーが抜け落ちることがありません。
用途屋外での吊金具として。
材質ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類ワイヤーキャッチ
Φ1.0のループワイヤーとフックのセットです。
フックにはΦ6までの紐やロッドがかけられます。
ワイヤーは貫通し、位置調整が簡単に行えます。
用途ループワイヤーとフックのセットなので、他社のレールフックにも使用できます。
材質/仕上ワイヤロープ:ステンレス、フック:亜鉛ダイカスト
質量(g)19
タイプフック
使用荷重(kg)8
ロープ径(Φmm)1.0
ハンガーを美しく吊り下げます。
ワイヤーは貫通し、位置調整が簡単に行えます。
ループワイヤーの代わりとしても使えます。
用途ワイヤーをピンから差し込めば確実に固定。
ハンガーを美しく吊り下げられるので店舗ディスプレイやショーウィンドウに。
トラスコ品番207-6084
材質/仕上真鍮
質量(g)5
タイプリング
使用荷重(kg)(Φ1.0)8、(Φ1.2)10、(Φ1.5)30
適合ロープ径(Φmm)Φ1.0~1.5
アズワン品番64-8714-03
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
ボード等の側面にビス1本で固定します。
ワイヤーは貫通し、位置調整が簡単に行えます。
用途ワイヤーをピンから差し込むだけでしっかりと固定。
額吊りやパネル吊りに。
トラスコ品番207-6078
材質/仕上亜鉛ダイカスト
質量(g)11
タイプビス止め
使用荷重(kg)(Φ1.0)8、(Φ1.2)10
適合ロープ径(Φmm)Φ1.0~1.2
使用ビス径(mm)3.0
アズワン品番64-8712-87
ねじ穴(Φmm)3.5
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
M5のボードアンカーを使用して天井面に設置します。
余分なワイヤーは天井裏に送り込めます。
金具の露出が少なく、使用しないときも目立ちません。
用途ワイヤーをピンから差し込むだけでしっかりと固定。
ポップ吊りなどの店舗や公共施設内のサインディスプレイに。
トラスコ品番207-6082
材質/仕上真鍮
質量(g)10
タイプボード埋め込み
使用荷重(kg)(Φ1.0)8、(Φ1.2)10
適合ロープ径(Φmm)Φ1.0~1.2
アズワン品番64-8713-23
1個
¥899
税込¥989
9日以内出荷
パイプや梁、柱にワイヤーを回してループを作ります。
ループの径は自由に調節できます。
用途ワイヤーをピンから差し込むだけでしっかりと固定。ワイヤーループを簡単に作れるので、サインやダクトの吊り下げ、イベントブースや施設内の転倒防止に。
トラスコ品番207-6085
材質/仕上ステンレス
質量(g)11
タイプループ
使用荷重(kg)(Φ1.0)8、(Φ1.2)10、(Φ1.5)30
適合ロープ径(Φmm)Φ1.0~1.5
アズワン品番64-8714-04
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
関連キーワード