「圧着」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!
圧着スリーブ ストレート 絶縁被覆付
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
用途スリーブの両方向より入れた電線を突き合せて圧着・接続するB形スリーブの絶縁被覆付です。
種類絶縁付圧着スリーブ
スリーブ形状突き合せ用
色シルバー
材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)
適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリーブ用工具
質量(g/パック)30
質量(g)30
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。
材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)
色シルバー
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
オープンバレル端子、イグニッションターミナルの圧着、ボルト・電線の切断、電線の被覆むきがこれ1丁でできます。
自動車整備、配線などの端子圧着。
全長(mm)230
トラスコ品番445-5100
質量(g)215
接続端子1.25、2、5.5
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
色シルバー
タイプ単線対応タイプ
全長(mm)230
トラスコ品番445-5096
質量(g)215
適合端子絶縁端子用 1.25mm2 2mm2 5.5mm2
1丁
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
オープンバレル端子、絶縁圧着端子の圧着、ボルト・電線の切断、電線の被覆むきがこれ1丁でできます。
用途自動車整備、配線などの端子圧着。
全長(mm)235
トラスコ品番445-5118
質量(g)275
圧着端子接続範囲(mm2)(絶縁端子用)1.25、2、5.5(裸端子用)-(接続端子用)1.25、2、5.5
1丁
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
用途屋内配線のボックス内で電線の終端を重ね合わせ、終端の接続を行います。
種類裸圧着スリーブ
スリーブ形状リングスリープ
全長(mm)10.5
材質(スリーブ)無酸素銅(電気すずめっき)
適合工具リングスリープ用工具をご使用下さい
JIS規格C2806適合
全長(mm)27.5
質量(g)30
種類絶縁被覆付圧着端子
端子形状フェルール・棒形
筒部に電線止めがあります。
用途スリーブ両側より電線を入れ、スリーブ内の突起(ストッパー)にて電線同士を突き合わせて圧着・接続します。
質量(g)50
種類裸圧着スリーブ
質量(g/パック)50
スリーブ形状突き合せ用
種類裸圧着端子
端子形状角形(CB形)
色シルバー
材質/仕上無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
仕様CB形
適合工具絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用工具
オープンバレル端子・裸圧着端子の圧着、ボルト・電線の切断、電線の被覆むきがこれ1丁でできます。
用途自動車整備、配線などの端子圧着。
全長(mm)235
トラスコ品番445-5061
質量(g)275
圧着端子絶縁端子用(2):- 裸端子用(2):1.25, 2, 5.5続端子用(2):1.25, 2, 5.5
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線電線を接続するために使用します。
色シルバー
仕様丸形
材質無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
2018年トラスコ掲載ページ3 0777
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。
用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に。
色シルバー
タイプ単線対応タイプ
種類裸圧着端子
端子形状先開形
JIS規格無し
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1丁
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
用途スリーブ両側より電線を入れ、スリーブ内の突起(ストッパー)にて電線どうしを突き合せて圧着・接続します。
種類裸圧着スリーブ
スリーブ形状突き合せ用
全長(mm)15
材質(スリーブ)無酸素銅(電気すずめっき)
適合工具裸圧着端子・スリープ用工具
JIS規格C2806適合
絶縁圧着端子、裸圧着端子・P.Bスリーブの圧着、ボルト・電線の切断、電線の被覆むきがこれ1本でできます。
用途自動車整備、配線などの端子圧着。
全長(mm)235
トラスコ品番445-5070
質量(g)275
圧着端子絶縁端子用(2):1.25, 2, 5.5裸端子用(2):1.25, 2, 5.5接続端子用(2):-
種類防水形圧着スリーブ
スリーブ形状突き合せ用
定格電圧(V)600
定格電流(A)19(1.25mm2)、27(2.0mm2)、49(5.5mm2)
材質(スリーブ)無酸素銅 C1020
材質(チューブ)高密度ポリエチレン
最高使用温度(℃)105
適合工具NH-82L195(ニチフ 専用工具)
特性防水
筒部がストレート形状です。
用途スリーブ内(筒部内)で、電線を重ね合せて圧着・接続します。
種類裸圧着スリーブ
スリーブ形状重ね合せ用
色シルバー
材質(スリーブ)無酸素銅(電気すずめっき)
適合工具裸圧着端子・スリープ用工具
JIS規格C2806適合
種類絶縁被覆付圧着端子
端子形状Y形
両サイドが広がっており電線が挿入しやすいです。
圧着スリーブ突き合わせ用に絶縁被覆を組み合わせたものです。
用途スリーブの両方向より入れた電線を突き合わせて圧着・接続するB形スリーブの絶縁被覆付です。
種類絶縁付圧着スリーブ
スリーブ形状突き合せ用
圧着が完了しないとハンドルが開かない成形確認機構内蔵です。ハンドルの柄幅が狭いのでしっかりと握れます。JIS C 9711適合品です。第二種電気工事士技能試験必携工具です。
用途E形リングスリーブの圧着。
全長(mm)277
トラスコ品番436-3213
質量(g)430
圧着端子E形リングスリーブ小(1.6mm×2)、小、中、大
1丁
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。
トラスコ品番255-7673
材質無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
全長(mm)31.4
色シルバー
種類裸圧着端子
外形寸法(mm)11.8
端子形状丸形
電線抱合範囲AWG(#)4
内寸(mm)7.7
JIS規格×
電線抱合範囲(撚線)(mm2)16.78~26.66
スタッド径(Φmm)8.4
1パック(3個)
¥889
税込¥978
当日出荷
圧着が完了しないとハンドルが開かない成形確認機構内蔵です。
圧着部にサイズの刻印があり、圧着されると端子に刻印されます。
手にフィットするエラストマーグリップです。
電気工事士技能試験推奨工具です。
用途E形リングスリーブの圧着に。
トラスコ品番207-6502
全長(mm)195
材質/仕上本体:スチール、グリップ:エラストマー樹脂
質量(g)290
アズワン品番64-8715-99
圧着端子E形リングスリーブ小(1.6mm×2)、小、中
1丁
¥5,198
税込¥5,718
欠品中
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。
用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に。
種類裸圧着端子
端子形状先開形
色シルバー
材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
タイプ単線対応タイプ
適合工具裸圧着端子、スリーブ用工具
棒部が端子の中心にあり、絶縁被覆も機器内に納まります。狭いピッチの端子台・各種スイッチに最適です。
用途棒部Φ1.1mmの棒形端子で、撚線を単線化します。
トラスコ品番255-7517
全長(mm)27.0
色赤透明
質量(g)30
種類絶縁付圧着端子
定格電圧(V)300
端子形状棒形
定格電流(A)17
電線抱合範囲AWG(#)22~16
材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
棒長(mm)11.0
棒径(Φmm)1.1
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリープ用工具
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65
質量(g/パック)30
1パック(20個)
¥889
税込¥978
当日出荷
接触面(舌部)が丸棒である棒形端子です。
用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に。
仕様棒状
材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
種類裸圧着端子
端子形状フェルール・棒形
スタッド径(Φmm)1.9
2018年トラスコ掲載ページ3 0796
接触面(舌部)が丸く、絶縁体形状はストレート形の絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線電線の接続に。
材質/仕上端子:電気すずメッキ、絶縁体:ポリ塩化ビニール
種類絶縁被覆付圧着端子
端子形状丸形
筒部がストレート形状です。
用途スリーブ内(筒部内)で、電線を重ね合わせて圧着・接続します。
種類裸圧着スリーブ
スリーブ形状重ね合せ用
裸棒形端子と絶縁キャップがセットになっております。
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。
種類絶縁付圧着端子
端子形状棒形
材質(絶縁体)ポリ塩化ビニール
材質(端子)無酸素銅(C1020)、電気すずメッキ
タイプ単線対応タイプ
質量(g/パック)15
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁体形状は拡管形の絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線の電線の接続に。
材質/仕上端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリ塩化ビニール
種類絶縁被覆付圧着端子
端子形状Y形
JIS規格×
種類防水形圧着スリーブ
スリーブ形状突き合せ用
全長(mm)26.9
定格電圧(V)300
定格電流(A)19(1.25mm2)、27(2.0mm2)
材質(絶縁体)ナイロン
最高使用温度(℃)105
適合工具NH-64(ニチフ 専用工具)
特性防水
端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
用途軟鋼のより線電線の接続に。
材質端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリカーボネート
色黄
定格電圧(V)600
JIS規格×
RoHS指令(10物質対応)対応
両サイドが広がっており電線が挿入しやすいです。圧着スリーブ突き合わせ用に絶縁被覆を組み合わせたものです。
用途軟鋼のより線電線の突き合わせ接続に。
材質スリーブ:無酸素銅(電気すずめっき)、絶縁体:ポリカーボネート
形状B形
全長(mm)25.5
色透明
寸法L(mm)15.0
JIS規格×
RoHS指令(10物質対応)対応
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁体形状はストレート形の絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線電線の接続に。
材質/仕上端子:電気すずメッキ、絶縁体:ポリ塩化ビニール
JIS規格×
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。
用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に。
適合電線範囲 AWG(#)22-16
色シルバー
全長(mm)16.4
仕様先開形・単線対応タイプ
トラスコ品番856-3591
材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
質量(g)40
種類裸圧着端子
端子形状Y形
外寸(mm)7
電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~1.44
内寸(mm)1.7
JIS規格×
適合工具裸圧着端子・スリーブ用工具
スタッド径(Φmm)4.3
2018年トラスコ掲載ページ3 0782
1セット(50個)
¥889
税込¥978
翌日出荷
端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
用途軟鋼のより線電線の接続に。
トラスコ品番250-5662
材質端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリカーボネート
形状丸形/先開形(単線非対応)
全長(mm)19.4
色赤
定格電圧(V)600
外径(Φmm)6.8
電線抱合範囲AWG(#)22-16
内寸(mm)4.1
JIS規格×
最高使用温度(℃)使用温度範囲:-40℃~120℃
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.30~1.65
RoHS指令(10物質対応)対応
スタッド径(Φmm)4.3
1パック(30個)
¥889
税込¥978
当日出荷
棒部が端子の中心にあり、絶縁被覆も機器内に納まります。端子台最小ピッチ4.8mmに対応します。
用途狭いピッチの端子台・各種スイッチに。
トラスコ品番250-8337
全長(mm)25
色赤透明
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65
1パック(20個)
¥889
税込¥978
当日出荷
プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。
トラスコ品番257-7875
色ホワイト
寸法L(mm)18
寸法L1(mm)10
寸法D(mm)2.6
寸法D1(mm)1
寸法D2(mm)1.3
アズワン品番65-2005-45
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 撚線(mm2)0.5
適合電線範囲 AWG(#)20
1袋(100個)
¥499
税込¥549
当日出荷
プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。
トラスコ品番257-7898
色レッド
寸法L(mm)20.8
寸法L1(mm)12
寸法D(mm)7.6
寸法D1(mm)4.5
寸法D2(mm)4.9
アズワン品番65-2005-46
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 撚線(mm2)10
適合電線範囲 AWG(#)8
1袋(100個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ