トラスコ品番116-3756
幅(mm)380
質量(kg)1
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
こんなお得な商品も!

テープカッター 樹脂製 安全カバー付き
モノタロウ
¥199
税込¥219
本体はアーチ状になっているので手の平にフィットします。
刃部は伸縮安全カバー付で、テープをカットする力が加わることでカバーが本体側に引っ込んでカットできる構造です。
材質(刃)焼入鋼(SK-5)
最大テープ幅(mm)50
アラミド繊維と生体溶解性セラミック繊維、ガラス繊維との複合素材を使用した耐高熱・耐炎・耐スパッタ用保護具です。
用途鍛造、ガラス、鉄鋼工場などの高温作業。炉前、ボイラーなどの熱源回りの作業。
トラスコ品番856-7497
材質表:アラミド20%、生体溶解性セラミック繊維60%、ガラス繊維20%、裏:綿100%
厚さ(mm)2.8
色生成
サイズフリー
全長(cm)35
中指長(cm)7.5
手のひらまわり(cm)31
瞬間耐熱温度(℃)800
Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。
編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮
PL(生産物賠償責任保険)付。
クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。
種別両端アイ
材質ロープ:炭素鋼・麻芯、アルミスリーブ:アルミ合金
タイプA
耐衝撃性に優れた安全性の高いポリカーボネートレンズを使用しています。
用途草刈り・刈払い作業。
形状かぶり型防災面
仕様ANSI規格品 Z87
トラスコ品番299-7878
質量(g)251
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート(傷付防止加工)
装着方法直かぶり
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!

テープカッター 大型 卓上
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
安定感のある重量級のテープカッターです。スチール製で頑丈なボディーを持ち、耐久性に優れています。
安全性を心がけたセーフティカバー付き。
底面は滑りにくいノンスリップ仕様です。
用途OPPテープ、クラフトテープ、布テープ等
仕様3インチ(76mm)紙管用、安全カバー付
材質スチール
最大外径(mm)140(テープ)
こんなお得な商品も!

ペイントマーカー 油性 中字
モノタロウ
¥129
税込¥142
色目は鮮明な発色でアイマーク作業等、認識しやすく調合にしています。下地が見えない隠蔽性をもち、黒い物にもくっきり色が定着します。ペン芯も硬さを保ちながら滑らかな書き味を実現しました。臭いが少なく、安全性の高いアルコール系インキを使用しています。製造産業用、プラント工事、建築現場、多方面使用用途にハードに使えるペイントマーカーです。金属、ガラス、プラスチック等材質を選ばず綺麗にマーキングできます。
用途工業用素材・部品へのマーキング用。
商品タイプ使い切り本体
インク不透明油性アルコール系インキ
線の太さ中字
使用温度範囲(℃)-20~100
2018年トラスコ掲載ページ7 0406
こんなお得な商品も!

セーフティカッター
モノタロウ
¥359
税込¥395
スプリングで刃が自動的に戻る、安全性の高い開梱用カッターです。左右両用設計。
用途段ボールを安全に開梱するカッターです。
全長(mm)118
適合替刃SKB-7
質量(g)43
トラスコ品番402-7370
材質本体(樹脂部):ABS樹脂(再生100%)、本体(金属部):ステンレス
色オレンジ
刃厚(mm)0.4
材質(刃)合金工具鋼
1丁
¥449
税込¥494
当日出荷
重金属を含まない安全性の高い検査剤です。
用途擦り合わせの検査。
当たり面の検査。
色朱赤
トラスコ品番299-6804
質量(g)120
使用温度範囲(℃)10~50
主成分有機顔料・油
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量109mL
危険物の性状非水溶性
1本(100g)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ガラス繊維を組み込んでおり、より耐切創性を重視したタイプです。
優れた耐切創性、低発塵性を持つ高強力ポリエチレンを使用した安全性に優れた手首ガードです。
アラミド繊維のように紫外線による商品の変色などがありません。
用途ガラス工業、精密機械工業。
自動車産業。
薄板・鉄板・アルミ材の取り扱い。
材質高強力ポリエチレン、ポリエステル、ナイロン
色黒杢
トラスコ品番478-9750
厚さ(mm)1.4
サイズフリー
質量(g)50
幅(cm)10
長さ(cm)31.0
耐切創性耐切創レベル5(TCR-148)、耐切創レベル3(TCR-146、TCR-147)
特性耐切創
1双
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手に優しいソフトグリップを採用しました。頭部は完全焼き入れ処理です。
種類片手ハンマー
材質(頭)炭素鋼
材質(柄部)ポリプロピレン(PP)、グラスファイバー
主な用途鉄工作業
焼入硬度HRC45~60
材質(グリップ)熱可塑性ゴム(TPR)
強靭でシャープな切れ味です。両面クロス補強で安全性を高め優れた切れ味を発揮します。
用途鉄、ステンレスなどの切断に。
使用工具ディスクグラインダー(ES-105R、ES-180R)および砥石切断機
2018年トラスコ掲載ページ5 0740
四脚共に支柱が調整でき、フラットな足場が確保できます。(最大段差約31cm)
伸縮レバーにダブルロック機構を採用。安全性重視です。
天板幅400mmで、広く安定感があり、作業性に優れています。
最大使用荷重(kg)150
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
仕様Aマーク認定品、折りたたみ式
材質アルミ合金
ピッチ(mm)(脚部伸縮)6
天板寸法・幅(mm)400
天板寸法・奥行(mm)1000
グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手に優しいソフトグリップを採用しました。プロテクトリングを付けることによって、頭部と柄の接続部が保護されます。頭部は完全焼き入れ処理(硬度50~55度)です。
用途建築、土木作業全般。
種類両口ハンマー
材質(頭)炭素鋼
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途建築作業/土木作業
焼入硬度HRC50~55
材質(グリップ)熱可塑性ゴム(TPR)
耐熱性に優れた粘着剤つきガラスクロステープです。JIS規格の耐熱区分H種(180℃)相当品です。引張強度に優れており各種結束に適しています。
用途耐熱性および絶縁性を要求される用途に。耐熱性を要求される各種配管の保護、結束に。ヒーター線の絶縁、保護に。
色ホワイト
連続使用温度(℃)180(耐熱区分H種相当)
粘着力(N/10mm)3.8
引張強度(N/10mm)200
絶縁破壊電圧(kV/mm)11
こんなお得な商品も!

研磨ディスク 日本製ペーパー使用 アルミナ
モノタロウ
¥199
税込¥219
ペーパ研磨材特有の安全性・静音性・作業効率性・耐久性を最大限に保ちつつ、従来砥石との価格差を無くした、研磨材の一大革命を巻き起こす製品です。
砥粒は、酸化アルミナを主成分とする高硬度の材質です。研削砥石や研磨布紙の砥粒の大部分を占め、汎用性があります。
用途鉄用
スチールの研削・研磨、溶接ビード削り、錆落とし、塗装はがし、木材の研磨作業。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
使用工具電動ディスクグラインダー専用
最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)
研削角度(°)15~30
羽根の長さ(mm)15
川、海、湖の富栄養化(赤潮源)といわれているリン酸塩を含んでいません。
原料は天然系ヤシ油の洗剤です。安全性が高く分解が早く排水汚染の心配がない洗剤です。
パーライト(真珠岩)配合で頑固な油汚れを落とします。
用途汚れの落ちにくい油脂を扱う工場等で広く活用されています。
成分界面活性剤、パーライト(真珠岩)、洗浄補助剤
トラスコ品番227-7590
容量6kg
こんなお得な商品も!

インソール 通気タイプ
モノタロウ
¥399
税込¥439
抗菌・防臭に優れた通気性メッシュインソールです。
かかと部の衝撃を効率的に吸収します。
用途安全靴、作業靴のムレ対策、クッション性向上に。
ガラス繊維を組み込んでおり、より耐切創性を重視したタイプです。
優れた耐切創性、低発塵性を持つ高強力ポリエチレンを使用した安全性に優れた手首ガードです。
アラミド繊維のように紫外線による商品の変色などがありません。
用途ガラス工業、精密機械工業。
自動車産業。
薄板・鉄板・アルミ材の取り扱い。
材質高強力ポリエチレン、ポリエステル、ナイロン
色黒杢
トラスコ品番478-9768
厚さ(mm)1.4
サイズフリー
質量(g)59
幅(cm)10
長さ(cm)40.0
耐切創性耐切創レベル5(TCR-148)、耐切創レベル3(TCR-146、TCR-147)
特性耐切創
1双
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
防水キャップが水をシャットアウトします。防水性能:防水安全コードIP57です。(IEC529)
用途オス側(M)とメス側(F)の組み合わせ(嵌合)で機器内での電線接続・中継ができさらに防水性能が必要なところに。
種類差込型接続端子
端子形状差込形
定格電圧(V)300
材質(絶縁体)ナイロン
最高使用温度(℃)105
適合工具NH-64(ニチフ 専用工具)
特性防水
こんなお得な商品も!

プロテクターツールケース
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースですので、精密機器の保管、移送に最適です。
本体側とフタ側のWクッションで大切な収納物を衝撃から守ります。
用途精密機器の保管、移送に。
仕様防水防塵タイプ(IP67)、シリンダ錠取付可能(別売)
材質(本体)樹脂
クッションウレタン
鍵シリンダ錠取付可
シリンダ錠(別売)取付可
耐熱性、耐久性に優れている。縫いしろが外に出ていない為安全性が高い。袖部が長く、前腕部まで保護します。
用途溶接、溶断作業に。
トラスコ品番253-8440
厚さ(mm)1.4(±0.1)
質量(g)250
タイプ五本指
本体質量(g)52
1双
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に表面皮膜を施し、さらに気密性・止水性を向上させています。
用途シャッター下の隙間ふさぎに。防塵・防水・気密・防音・断熱に。
仕様粘着テープ付
材質基材/特殊発泡ゴム(EPDM)
主な用途隙間用
粘着力(N/10mm)8.3(ステンレス粉)
ゴム素材で柔軟性があり、イス脚を適切に保護・グリップします。
材質ゴム
凹型ナットと偏芯凸型座金の組合せ作用で強力な緩み止め効果を発揮します。
シングルナットで汎用工具で締め込み作業は一回でできますのでダブルナット型や抵抗型に比べて速く簡単に作業ができます。
用途高速道路、橋梁、トンネル等高度の安全性を要求される構造物に。
表面処理三価クロメート
材質(ナット)SWCH10R相当
材質(座金)SAE1060相当
ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手にやさしいソフトグリップを採用しています。耐油性があります。打撃面の硬度は90~95Aです。頭部全体が高級ポリウレタン樹脂で成形されているので、打撃時キズを付ける心配が少ないです。
用途建築工事全般。
種類ショックレスハンマー
材質(頭)ポリウレタン(PU)
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途建築作業
焼入硬度HDD40~45
使用温度範囲(℃)-20~90
粘着性と弾力性を兼ね備えた特殊フィルムで、粘着面よりゼラスト成分が発散されます。
優れた密着性を発揮し、形状・種類の異なる機械の同時梱包が可能。
ロールが小さく軽量の為、一人での扱いが可能です。
鉄コイルや一般部品への機械巻も可能です。
結露しても錆びないというゼラスト成分の特徴ゆえ、輸出品防錆包装に最適です。
安全性はフィルムと同じくゼラスト成分には第2アミン類の薬剤は一切使用されておりません。
用途金型、機械装置、部品の防錆包装。
主に輸出、輸送時。
トラスコ品番270-8116
材質/仕上酢酸ビニール(粘着層)+ゼラスト添加物+ポリエチレン
質量(kg)3.2
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
工場内や物流センターの安全通路及び機械まわりを区切り、作業者の安全を確保するフェンスです。セーフティフェンス専用のアルミフレームを採用しリーズナブルでかつ強度に優れた安全柵です。90度、180度方向に連結可能です。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。
材質アルミ構造材 金網(鉄)Φ3.2溶接金網 ピッチ30mmX30mm
間口(mm)1000
奥行(mm)30
ヘルメットへの着脱が簡単にできる防災面です。交換が容易にできるレンズは耐衝撃性、耐傷性に優れます。
用途薬品・溶剤などの取扱作業 刈払い作業 など眼及び顔全体を保護
形状ヘルメット取付型防災面
機能レンズ交換可
トラスコ品番438-8127
適合機種MP型・野球帽型(フラットタイプは不可)・溝付型
質量(g)230
規格ANSI規格対応(Z87.1)
レンズ色クリア
フレーム色ブラック
材質(フレーム)ABS樹脂
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2
装着方式ヘルメット取付
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
凹型ナットと偏芯凸型座金の組合せ作用で強力な緩み止め効果を発揮します。
シングルナットで汎用工具で締め込み作業は一回でできますのでダブルナット型や抵抗型に比べて速く簡単に作業ができます。
用途高速道路、橋梁、トンネル等高度の安全性を要求される構造物に。
材質ステンレス(SUS304相当)
安全柵専用アンカーブラケットです。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。
材質スチール
セット内容六角穴付ボルト、ナット(アンカーボルトは別売)
安全柵専用アンカーブラケット用レベルスペーサーになります。AFKL型とAFKT型を併用して使う際の高さ調整用スペーサーです。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。
材質アルミ
高さ(mm)40
間口(mm)34
トラスコ品番124-5981
セット内容六角穴付ボルト、ナット
質量(g)50
奥行(mm)30
アズワン品番64-8403-49
1個
¥799
税込¥879
翌々日出荷
工場内や物流センターの安全通路及び機械まわりを区切り、作業者の安全を確保するフェンスです。セーフティフェンス専用のアルミフレームを採用しリーズナブルでかつ強度に優れた安全柵です。90度、180度方向に連結可能です。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。
材質下部:アルミ構造板
高さ(mm)1800
間口(mm)1000
質量(kg)10
奥行(mm)30
色(本体)シルバー
安全柵専用連結金具です。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。
材質ステンレス
高さ(mm)24
間口(mm)55
トラスコ品番124-5980
セット内容六角穴付ボルト、ナット
質量(g)30
奥行(mm)3
アズワン品番64-8403-95
1個
¥419
税込¥461
翌々日出荷
安全柵専用オプション脚です。50Φキャスター ストッパー付
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。
材質アルミ ゴムキャスター
高さ(mm)160
間口(mm)506
セット内容六角穴付ボルトM6、ワッシャーM6
質量(kg)1.2
奥行(mm)30
蝶番でつなぎ合わせるだけで簡単に扉が設置でできます。開閉角度は170度で、取手は左右に取付可能です。(右開き、左開き可能)蝶番の取手向きを変更すると押開きにもなります。工場内や物流センターの安全通路及び機械まわりを区切り、作業者の安全を確保するフェンスです。セーフティフェンス専用のアルミフレームを採用しリーズナブルでかつ強度に優れた安全柵です。90度、180度方向に連結可能です。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。
材質アルミ構造材 金網(鉄)Φ3.2溶接金網 ピッチ30mmX30mm
高さ(mm)1650
間口(mm)1000
セット内容蝶番、取手、打掛錠、キャスターユニット
質量(kg)11
奥行(mm)30
安全柵専用オプション脚です。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。
材質アルミ
高さ(mm)81
間口(mm)506
セット内容六角穴付ボルトM6、ワッシャーM6
質量(kg)0.6
奥行(mm)30
セーフティガード用のオプションになります。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。
材質アルミ キャスターゴム車輪
高さ(mm)152
間口(mm)405
付属品六角穴付ボルトM6、専用ナットM6
質量(kg)1
奥行(mm)28
金属線のブラシと比べ、線材の飛散が少なく、安全性を重視したカップブラシです
従来の砥粒入りナイロン線に比べ、摩耗熱によるワークへの焼きつきが少ない毛材を使用しています
金属線のブラシに比べ、軽量化が図られているので作業性が向上します。
用途平面研磨用。塗装はがし、サビ落とし、溶接後の研磨。
毛材砥粒入ナイロン線#80
外径(Φmm)75
ねじ径M10(P1.5)
線径(Φmm)1.2
砥粒#80
適合(グラインダー)砥石径100mm電動工具用
トラスコ品番480-5666
材質砥粒入ナイロン線
質量(g)162
ねじピッチ1.5
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
ねじ径(mm)10
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
こんなお得な商品も!

両口ハンマー
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手に優しいソフトグリップを採用しました。頭部は完全焼き入れ処理です。
種類両口ハンマー
材質(頭)炭素鋼
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途打ち込み作業
焼入硬度HRC45~60
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ